材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
質量(g)680
荷姿完成品
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×230×50
対応機種15.6型までのノートパソコン
1台
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
7段階の角度調整ができ、お好みの角度でお使いいただけます。(角度0/15/17/19/35/37/39°)
コンパクトに折りたため持ち運びにも最適です。
下部にはストッパーが付いておりタブレット、スマートフォンの設置にもお使いいただけます。
背面には滑り止めゴムが付いておりしっかりと固定出来ます。
適合機種設置面幅290×奥行210mmに設置可能な機種
材質ABS、シリコン
質量(g)約400
耐荷重(kg)約3
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×210×12
1台
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
既存のデスクにクランプで簡単に取付ができるノートパソコンを収納できるスライダーです。
※取付の際は引き出しなど干渉物が無いことをご確認ください。
クランプは厚さ40mmまで対応します。
レールスライドは400mm、画面を開いてスライダー上で作業することができます。
棚部分はW550×450mmあるので、17インチノートパソコン+マウスで収納することができます。
背部には落下防止のガードバーが付いています。
ノートパソコンを机上に置かなくていいので、広々と書類や資料を広げて作業することができます。
ノートパソコンをを使用しない時は、画面を閉じてスライドさせて机下に収納することができます。
材質クランプ/スチール、棚板部/木製(MDF)+塩化ビニルシート貼り
質量(kg)約4.2
色ブラック
奥行(mm)天板:450
使用工具プラスドライバー、手袋
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約665×450×125
天板厚さ(mm)15
組立方法ノックダウン組立式
組立時間20分
天板幅(mm)550
取扱説明書日本語取扱説明書あり (0.48MB)
総耐荷重(kg)10
天板有効寸法(幅W×奥行D)(mm)約550×300
組立人数1
1台
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
2つのヒンジを搭載し角度と高さの調整ができる、アルミ製のファン内蔵ノートパソコンクーラースタンドです。放熱性に優れたアルミ製。さらにファンを搭載する事で冷却効果が格段にアップします。直径10cmの静音ファンを採用。ファンの音はほとんど気になりません。ファンの回転数は最大1000回転数/分(RPM)。風量調整は、背面のダイヤルで無段階調整ができます。1ポートは本製品への電源供給用で、ノートパソコンから給電できます。もう1ポートにはUSBメモリやマウスなどを接続して使用できます。ノートパソコンをスタンドに置いて使用することで、使用時の視線が高くなり姿勢が正され長時間のデスクワークでの体への負担を軽減します。発熱の大きいゲーミングノートパソコンを置くスタンドとしても絶大な効果を発揮します。ヒンジ構造により無段階で自由に角度と高さを調整することができるので、使用環境に合わせて最適な角度で使用できます。ノートパソコン以外にもiPadスタンドやプロジェクター台としても使用できます。
仕様●ファンサイズ:W108×D108×H17mm●ファン回転数:最大1000rpm速度調整可能●ファン数量:1個●中継用USBポート:1ポート※USB-AC充電器からも電源供給は可能ですが、USBハブ機能は使用できません。※USB2.0専用です。●対応ノートパソコンサイズ:10.1インチワイド, 12.1インチワイド, 13.3インチワイド, 14.1インチワイド, 15.6インチワイド, 16.4インチワイド, 17.3インチワイド最大荷重3kg●最大風量:21.6CFM
セット内容製品本体、USBケーブル、取扱説明書、六角レンチ
ケーブル長(m)約0.55
ノイズレベル18dBA
消費電流450mA
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
角度と高さを無段階で調整できるサイドテーブルです。
ソファーに座りながらのリビングでのインターネット閲覧や、寝室でのベットサイドにおいてのメールチェック、様々なシーンに合わせて使用できるサイドテーブルです。
天板の高さ変更が容易で、使用用途に合わせてデスクの高さを変更することができます。座ったり、立っての使用に便利です。
メイン天板は角度調整が可能です。角度を持たせることでノートパソコンでキーの入力がしやすい角度に調整したり、タブレットや雑誌などを見やすい角度で設置できます。
メイン天板の大きさは、A4雑誌を見開きで置くことができるA3対応の広めのサイズです。ノートパソコン以外でも、雑誌やタブレットの設置など利用用途が広がります。
天板の片方は水平に角度固定されているので、マウスやマグカップ、iPhone・スマートフォンなどを置いておくのに便利です。
天板の端にストッパーがあり、天板角度をななめにしても設置機器が落下しにくく安心です。
ストッパー付キャスターで移動に便利です。
脚の高さが約7cmで、ソファーやベットの下にノートパソコンスタンドの脚が入れやすくなっています。
奥行(mm)450
材質(フレーム)スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
材質(天板)MDF(塩ビシート貼り)
総耐荷重(kg)5
簡易デスクや補助デスクとしての使用が可能なテーブルです。
高さ調整でき、使用シーンに合わせてお好みの高さに調整できます。
例えば書斎などのデスク横の拡張サブテーブルとして、座椅子やベットサイドでのタブレット向けなどのデスクとして使用できます。
高さは、面倒なネジ調節はなくレバーを引くだけの簡単調節です。
コの字型デザインのテーブルなので、脚を組んだり伸ばしたりしてもポールが邪魔になりくいです。
またレッグフレームをソファやベッドの下の隙間に入れることができ、見た目もスマートに使えます。
天板はA3サイズが余裕で置けるサイズで、ノートパソコンとマウスを一緒に置くことができます。
キャスター付きなので、移動に便利です。2カ所にストッパーも付いているので固定ができ、安定して使用できます。
丈夫なスチールフレームに光沢のある天板で、全体的に白を基調としたさわやかな色合いになっています。
天板を支える支柱と足が前後対称に設計されているため、回転させることで左右使いやすい位置で使用できます。
間口(mm)580
奥行(mm)390
色ホワイト
材質(フレーム)スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
材質(天板)MDF(塩ビシート貼り)
総耐荷重(kg)5
材質(テーブル)アルミ
質量(kg)0.9
テーブル寸法(mm)W330×D270
荷姿完成品
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×330×50
材質(パイプ)スチール
総耐荷重(kg)5
1台
¥5,598
税込¥6,158
4日以内出荷
高出力な最大36Wのペルチェ素子が、ゲームで熱くなるタブレットやゲーミングPCをしっかり冷却します。冷却ユニットは左右に可動し、発熱源に合わせてピンポイントで効率的に冷却できます。2つのヒンジ構造で高さと角度を自在に調整でき、首や肩への負担を軽減します。スタンド部分は360度回転し、画面共有や位置調整がスムーズに行えます。丈夫なスチール製ボディで安定感があり、重めのゲーミングノートやプロジェクターも安定して設置できます。ノートPCだけでなく、iPadスタンドやプロジェクター台としても活用でき、用途が広がります。
セット内容ノートPCスタンド、ペルチェ冷却クーラー、USBA-TypeCケーブル、TypeC-TypeCケーブル、取扱説明書
消費電力(W)最大36
回転数(min-1[r.p.m])最大2300(※速度調整可能)
ケーブル長(m)1
適合サイズ10.1インチワイド,12.1インチワイド,13.3インチワイド,14.1インチワイド,15.6インチワイド,16.4インチワイド,17.3インチワイド
ファン径(cm)6.4
ノイズレベル35dBA
ファン1個
最大荷重(kg)3
入力電圧12V、9V、5V(PD45W以上出力できるACアダプタを推奨)※ACアダプタは付属しておりません。
1個
¥6,598
税込¥7,258
3日以内出荷
デスクトップクランプは最大7cmの厚さまで取り付けられます。
ガスアシスタントシステムは、モニターの高さを簡単に調整します。
ケーブルマネジメントで配線も綺麗に出来ます。
総耐荷重(kg)1~3
材質スチール
寸法(mm)(最大)400×821×468
色ブラック
タイプデスク取り付けタイプ
取付方式クランプ
使用工具手袋
本体質量(kg)約6
対応設置面がW400×W295までのノートパソコン
組立時間30分
液晶モニター1台
アームの可動方向水平垂直
六角レンチ(mm)7
昇降範囲(mm)約310
可動範囲(°)パン:180、縦横回転:360、チルト:90、天板:20
1台
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
クランプ式、グロメット式の取付が選べるノートパソコン用アームです。
水平アームとガスシリンダーを内蔵した垂直アームを組み合わせたノートパソコン用アームです。
使用する目線の高さに合わせて、位置を変更することが出来ます。(完全固定ではありません)
対応するノートパソコンの重量は0.5~5.0kgです。
チルト角度は上方に40°下方に80°動きます。
スリムクランプを採用でデスクのバックパネルなどの干渉を受けません。
取付けできる天板厚は10~50mmです。
プレートにノートパソコンを置き、クッション材付きブラケットで挟み込みます。
総耐荷重(kg)5
材質支柱・クランプ/スチール、アーム/アルミ
質量(kg)4.5
色シルバー
取付クランプ
使用工具プラスドライバー,手袋
アーム長さ(mm)590
組立時間20分
可動範囲【ノートパソコン】左右(スウィング)/360°画面左右(パン)/180°上下(チルト)/180°、【液晶モニター】画面回転(ローテーション)/180°左右(スウィング)/360°画面左右(パン)/180°画面上下(チルト)/上40°下80°
六角レンチ(mm)3・4・6
1台
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
文字を読み書きするときに猫背になってしまうのを防ぐ程よい傾斜が作れる学習台です。
学習机やダイニングテーブル、リビングテーブルなどに置いて使うことで学習時の姿勢を改善し、体への負担の軽減と学習環境を整えます。
天板の横幅は56cmあり、タブレットとB5ノートを横並びで置けるサイズに設計されています。
天板上部にはペンや消しゴムなどの文具類を置ける溝付きです。タブレット用のタッチペン置きとしても使えます。
天板下部にはタブレットや教科書、ノートなどが滑り落ちるのを防ぐストッパー付きです。
トルク蝶番採用で、脚部分はゆっくりと開閉するので指はさみを予防し安全に使用できます。
脚部分を折りたたんで薄くできるので、省スペースに収納できます。
天板の角Rを大きく設計しているので、見た目にも柔らかい印象を与え怪我をしにくい形状になっています。
仕様●耐荷重:5kg●天板サイズ_W:560mm●天板サイズ_D:360mm●天板サイズ_t:15mm●角度調節:非対応
1個
¥4,898
税込¥5,388
4日以内出荷
タブレットやノートパソコンを使用したデジタル学習の際に、猫背になってしまうのを防ぎ程よい傾斜が作れる卓上の学習台です。学習机やダイニングテーブル、リビングテーブルなどに置いて使うことで学習時の姿勢を改善し、体への負担の軽減と学習環境を整えます。角度を6段階で調整することができる為、お好みの角度で使用できます。また、力の弱い児童でも角度調節が行いやすい設計です。天板下部にはリストレスト付きで、パソコンのキータッチやタッチペンでタブレットに入力する際に手首をサポートします。タブレットを立てて置くことで、オンライン学習などでタブレットの画面を見ながら手元でノートをとることもできます。デスクと接する設置面にはシリコーンゴムシート付きで、滑りにくく傷が付くのを防ぎます。折りたたんで薄くできるので、省スペースに収納できます。天板の角Rを大きく設計しているので、見た目にも柔らかい印象を与え怪我をしにくい形状になっています。
耐荷重(kg)5
対応対応機器台数:1台
天板寸法・幅(mm)550
天板寸法・奥行(mm)380
角度調節対応※10段階
1台
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
タブレットやノートパソコンを使用したデジタル学習の際に、猫背になってしまうのを防ぎ程よい傾斜が作れる卓上の学習台です。ライティング部とリーディング部を備えた2層タイプで、教科書やタブレットの画面を見ながら手元でノートをとることもできます。学習机やダイニングテーブル、リビングテーブルなどに置いて使うことで学習時の姿勢を改善し、体への負担の軽減と学習環境を整えます。ライティング部は角度を6段階で調整することができる為、お好みの角度で使用できます。また、力の弱い児童でも角度調節が行いやすい設計です。リーディングは無段階で角度調整ができるので、ライティング部の角度に合わせて細かい角度調整ができます。天板下部にはリストレスト付きで、パソコンのキータッチやタッチペンでタブレットに入力する際に手首をサポートします。リーディング部は教科書をしっかりと固定できるブッククリップ付きです。デスクと接する設置面にはシリコーンゴムシート付きで、滑りにくく傷が付くのを防ぎます。折りたたんで薄くできるので、省スペースに収納できます。天板の角Rを大きく設計しているので、見た目にも柔らかい印象を与え怪我をしにくい形状になっています。
耐荷重(kg)5
天板寸法・幅(mm)550※リーディング部:345
天板寸法・奥行(mm)380※リーディング部:245
角度調節対応※6段階
1台
¥7,798
税込¥8,578
4日以内出荷
折りたたみ式なので収納、持ち運びにも最適です。
ノートパソコンはもちろんタブレットスタンドとしてもお使い頂けます。
スタンドには回転盤が付いていて2人での共有等に便利です。
角度・高さ調整が出来るので最適な位置に調整が出来ます。
機器接触部、スタンド下にはシリコンゴムの滑止め付で滑り防止、傷付防止になります。
アルミ製で放熱効果抜群です。
仕様天板サイズ_W:270mm 天板サイズ_t:4mm台座サイズ:W230×D200傾斜角度推奨:0~45度 天板サイズ_D:220mm 個口数:1個口
付属品六角ソケット×1
材質アルミニウム、PA
色シルバー
耐荷重(kg)3
フレーム色シルバー
色(天板)シルバー
組立方法組立出荷
1台
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
底面には回転盤が付いていて2人での共有等に便利です。(スタンド収納時)
スタンドを開けば2段階の高さ調整ができPC作業時の姿勢の改善ができます。
20段階の角度調整ができるので自分の目線に合った高さで画面を設定できます。
側面後ろにはスマートフォンスタンドが付いておりノートPCと並べてスタンドすることができます。
折りたためばスリムになるので収納や持ち運びにも便利です。
底面にはゴム足が付いているので安定して使用できます。
幅(mm)308
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約308×274×33/103/150
質量(kg)約1278
材質ABS樹脂、他
総耐荷重(kg)10
保証期間初期不良のみ
特性高さ調節・角度調節・360度回転・スマホスタンド内蔵
仕様スマホスタンド付
1台
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
挟み込み式なのでノートパソコン、タブレットを挟み込んでお使い頂けます。
モニターアームに取付ける事で高さ角度の調整ができます。
ノートPCをデスクから浮かせるのでデスクのスペースを有効利用できます。
11.6~17.3インチまでのノートパソコン、タブレット対応想定です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約310×218×40
質量(kg)約1.1
材質スチール+エポキシ樹脂粉体塗装
付属品ボルト(M4×8)×4、ワッシャー×4
総耐荷重(kg)3
保証期間初期不良のみ
1台
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
ノートパソコンの内蔵ディスプレイを閉じた状態で外部ディスプレイなどと接続して使う際に便利な縦置きタイプのアルミスタンドです。
垂直にノートパソコンを設置することで、作業スペースやデスクスペースを節約できます。
ご使用の機器に合わせて設置幅を自由に調整できるので、本体の厚みが30mm以下のノートパソコンやタブレットの設置に対応します。
機器と接する部分はシリコーンゴムシートにより、ノートパソコンに傷が付くのを防ぎます。
重厚感のあるアルミ製の本体と本体底面の滑り止めシリコーンゴムシートでしっかり安定します。
適合機種本体の厚みが32mm以下のノートパソコン、タブレット
セット内容本体、六角レンチ×1本、予備ネジ×2個
接続台数2台
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
2つのヒンジを搭載し角度と高さの調整ができるノートパソコン用デスクトップスタンドです。
ノートパソコンをスタンドに置いて使用することで、使用時の視線が高くなり姿勢が正され長時間のデスクワークでの体への負担を軽減します。
ヒンジ構造により無段階で自由に角度と高さを調整することができるので、使用環境に合わせて最適な角度で使用できます。
折りたたんでコンパクトにできるので、省スペースに収納可能です。
スタンド本体にはマグネットがくっつくので、マグネット製品を取り付けて使用することができます。
ノートパソコンと接する部分はシリコーンゴムシートにより、ノートパソコンに傷が付くのを防ぎます。
セット内容本体、調整工具
材質スチール
耐荷重(kg)3
固定方法置き型
高さ調節対応
最大接続台数1
適合サイズ(inch)15.6インチまでのノートパソコン
角度調節対応
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
IPADシリーズ、iPhoneシリーズ対応に対応したタッチパッド内蔵BLUETOOTHキーボードタッチパッドを搭載しておりiPadをノートパソコンの感覚で使用できます。
ノートパソコンと同じパンタグラフキー方式を採用。
キーの形状はアイソレーションタイプで爪の引っ掛かりを軽減します。
3台の機器をワンタッチで切替えることが出来るマルチペアリング機能。
経済的でエコな繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵しています。
ホームボタンやボリューム調整など操作時に便利なファンクションキーを搭載。
iPadやiPhoneに使えるスタンドを付属。
仕様テンキー:なし、静音:なし、アイソレーション:あり、タッチパッド:あり、角度調節:なし
適合機種iPhoneシリーズ・iPadシリーズ・iPadminiシリーズ
セット内容キーボード本体、充電用USBケーブル(約80cm)、スマートフォン・ダブレット用スタンド、取扱説明書
タイプスリム
適合規格BluetoothVer3.0
対応OSiOS:iOS14・13・iPadOS:iPadOS14~13
連続使用時間(時間)25※メーカー社内のテスト値であり保証値ではありません
消費電流(mA)8以下
動作力60g
インターフェースBluetoothVer.3.0
キー数81キー
使用電池リチウムイオン電池内蔵
送信出力Class2
充電時間(時間)約2
印刷方式シルク印刷
キーボードコンパクト(テンキーなし)
プロファイルHID
通信距離(m)約10※使用環境により異なる
マルチペアリングなし
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
デスク横に後付けできるノートパソコンやタブレット、書類やノートなどを収納できるサイドホルダーです。
工具不要で簡単に取り付けができるクランプ構造で、デスクに穴開けなどの加工の必要がなく取り付けできます。
ノートパソコンをクラムシェルモードで使用する場合には省スペースに設置できるのでデスクスペースを広く使えます。
タブレットを収納する定位置としても最適です。
書類やノートなどを出し入れするポケットとして使えば、デスクが散らかるのを防ぎます。
スチール製なのでマグネットのケーブルホルダーやUSBハブなどを取り付けできるので組み合わせて使えます。
セット内容ホルダー、傷防止シート×4枚、滑り止めシート×1枚、取扱説明書
材質スチール
質量(kg)約1.3
耐荷重(kg)3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約280×88×200
適合機器(台数)1
クランプ対応
形態ノックダウン組立式(お客様組立式)
固定方法置き型
適合厚さ(mm)30以下のノートパソコン、タブレット/デスク:15~35
iPadやiPhoneで使えるタッチパッドを搭載したBluetoothキーボード
持ち運びに便利な折りたたみタイプ
キーボード本体は剛性の強いアルミ素材を採用
最大3台機器を登録でき、ボタンを押すだけで機器の接続を変更できます。
キーボード本体にiPadやiPhoneを立てかけられるスタンドを内蔵。
スタンドを使わない時は閉じて収納できるので邪魔になりません。
ノートパソコンと同じパンタグラフキー方式を採用。
キーの形状はアイソレーションタイプで爪の引っ掛かりを軽減します。
経済的でエコな繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵
PCのように操作できるタッチパッド機能を搭載。
iPadをノートパソコンのように使用できます。
仕様キースイッチ:パンタグラフ/テンキーなし/静音:なし/アイソレーションなし/タッチパッドあり/スリムタイプ/抗菌加工なし/電源スイッチなし
セット内容取扱説明書、キーボード、充電用ケーブル(約80cm)
適合規格Bluetooth Ver5.1 Class 2
接続方式Bluetooth
対応機種iPhoneシリーズ・iPadシリーズ・iPad miniシリーズ
動作力60±20g
キー数64キー
キー配列英語
充電時間2時間
使用電池充電池
防塵防水性能なし
キーストローク(mm)1.6±0.2
印刷方式シルク印刷
キーボードコンパクト(テンキーなし)
連続動作時間35時間
キーピッチ(mm)15.5
プロファイルHID (Human Interface Device Profile)
通信距離(m)10※使用環境によって異なります。
マルチペアリングなし
角度調節なし
1個
¥8,298
税込¥9,128
当日出荷
IPADシリーズ、iPhoneシリーズ対応に対応したBluetoothキーボード
折り畳みができ軽量なので持ち運びに最適
キー一つ一つが独立しているアイソレーション形状
ノートパソコンと同じキータッチのパンタグラフタイプ
3台の機器をワンタッチで切替えることが出来るマルチペアリング機能
英語配列なのでキーの印字のまま入力できます。
繰り返し充電できるリチウムイオン電池内蔵
使わない時は電源をオフにできる、オンオフスイッチ付き
仕様タッチパッド:なし アイソレーション:あり 静音:なし テンキー:なし キースイッチ:パンタグラフ スリムタイプ:スリムタイプ キーボードサイズ:コンパクト(テンキーなし)
セット内容充電用USBケーブル(約80cm)
適合規格Bluetooth Ver3.0
対応機種iPhoneシリーズ・iPadシリーズ・iPad miniシリーズ
動作力60±20g
インターフェースBluetooth Ver.3.0
角度調整範囲なし
キー数67キー
充電時間2時間
使用電池リチウムイオン電池内蔵
送信出力Class 2
連続動作時間36時間
消費電流3mA以下
取扱説明書日本語取扱説明書あり
通信距離(m)最大約10(使用環境により異なります)
マルチペアリングあり
1個
¥3,500
税込¥3,850
欠品中
1組のHDMIディスプレイ・USBキーボード・USBマウスで2台のパソコンを切り替えて使用できるパソコン切替器です。
PC1側はType-Cケーブル1本の接続、PC2側はHDMIケーブル・USBケーブルでパソコンと接続し、2台のパソコンを切り替えることができます。
大画面ディスプレイ、フルサイズキーボード・マウスなど操作性の高いデスクトップパソコン環境を活かしたまま、テレワークなどで持ち帰ったType-C接続のノートパソコンを接続し、切り替えて操作することができます。
PC1側Type-CポートはUSBPD給電にも対応しており、PD対応アダプタを接続することでType-C接続パソコンに充電しながら使用することができます。
4K/60Hzの高解像度に対応しており美しく高精細なHDMI信号を出力できます。
USBキーボード、USBマウス、USB2.0機器2台を切り替えて共有できます。
前面ボタンを押すだけのワンタッチで2台のパソコンを切り替え可能です。
ソフトウェアのインストール不要で、接続するだけで全ての機能を使用することができます。
仕様ディスプレイエミュレーション機能:なし、19インチマウントラック取り付け:なし
適合機種Windows搭載(DOS/V)パソコン・AppleMacシリーズ/PC1側:USBType-Cポートを搭載しDisplayPortAlternateModeに対応しているパソコン/PC2側:USBAコネクタメス・HDMI出力を持つパソコン、USBキーボード、USBマウス、HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ
セット内容HDMIケーブル(1.5m)×1、USB2.0ケーブル(1.5m)×1、Type-Cケーブル(1.5m)×1、ACアダプタ(DC5V1A)×1、取扱説明書(保証書付き)
切替方式本体ボタン切替
電源ACアダプタ(DC5V1A)
対応OSWindows:10/8.1/8/7、mac:macOS(BigSur)11・macOS10.12~10.15・OSX10.8~10.11・MacOSX10.6・10.7
インターフェース【PC側】ディスプレイ:HDMI(タイプA)メス×1/USB2.0Bコネクタメス×1/USB3.1Gen1Type-Cコネクタメス×2(PD対応)、【周辺機器側】ディスプレイ:HDMI(タイプA)メス×1/USB2.0Aコネクタメス×2/USB1.1Aコネクタメス×2、【USBハブ部】USB仕様Ver2.0準拠(USBVer1.1上位互換)×2ポート、USB仕様Ver1.1準拠(キーボード、マウス専用)
ディスプレイHDMI
保管温湿度範囲-20~60℃/90%以下(結露なきこと)
動作温湿度範囲0~40℃/85%以下(結露なきこと)
通信速度480Mbps/12Mbps/1.5Mbps
最大接続台数2台(PC)
供給電流(A)USB2.0ポート/最大0.5×2、USB1.1ポート(キーボード、マウスポート)/最大0.26(2ポート合計)、USB3.2Gen1Type-Cポート/最大65Wまで※PDアダプタ接続時
キーボード/マウスUSB1.1 Aコネクタ
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
15.8インチまでのモバイルモニターやタブレットの取付けに対応した、高さ調節ができるデスクトップスタンドです。
(対応サイズ235mmまで)
伸縮アームによりモバイルモニターの高さを調節できるので、目線の位置やノートパソコンの画面上の位置にセットできます。
ボールジョイント構造によりホルダー部が360度回転できるので、縦向きでも横向きでも使用可能です。
上下左右の角度調節にも対応し、設置機器を垂直にセットして使用することができる為、モバイルモニターの設置に最適です。
アーム式はスタンドタイプと異なり、デスクを広く使ったり、タブレットを見やすい位置に移動できます。
取り付けの際に工具がいらない調整ボルト付きクランプです。
また、調整ボルトが上部に付いているのでデスクの上から簡単に取り付けられます。
材質樹脂
耐荷重(kg)1
クランプ対応
挟み幅175mm~235mm
固定方法ホルダー型
適合幅(mm)幅175~235
高さ調節対応
最大接続台数1
適合厚さ(mm)16以下の機器
角度調節対応
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
USB Power Delivery規格による充電に対応したUSB TypeCケーブル一体型のACアダプタです。最大65WまでのUSB PD規格による充電に対応し、Type-Cポートを搭載したノートパソコンからタブレット、スマートフォンまで1台で充電可能です。USB Type-CケーブルとAC充電器の一体型タイプで、別途充電ケーブルを用意する必要がありません。L字型のコードブッシュで本体からケーブルの飛び出しを抑え、コンパクトに持ち運びできます。USB Type-Cコネクタ部は内部基盤を金属カバーで保護しているので、ノイズを抑え、耐久性に優れた構造になっています。USB PD規格による充電は機器を接続するだけで接続機器の仕様に合わせて出力電圧を自動で切替える為、機器に合わせた最適な出力で充電します。USB Type-Cコネクタは表、裏に関係なく両面で挿すことができます。プラグは折りたたんで収納することができるのでコンパクトに持ち運べます。
仕様●GaN(窒化ガリウム):非採用●ON・OFFスイッチ:なし●USB PD:対応●USB PD最大対応出力:65W●USB-IF認証:なし●ケーブル出力端子形状:USB Type-C●プラグ収納:対応●充電ケーブル:ケーブル一体型●合計最大出力:65W●定格出力電圧/電流:DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.25A(最大65W)●絶縁キャップ:なし●通電確認LED:なし●高耐久仕様:非対応
色ブラック
使用温度範囲5~35℃
ケーブル長(m)約1.8
対応機種USB Type-Cポートを搭載しUSB Power Delivery 65Wの規格内での充電に対応したノートパソコン、タブレット、スマートフォン※すべての機種への充電を保証するものではありません。ご使用の機種によっては充電できない場合があります。
プラグ形状2P
定格入力AC100-240V 50/60Hz
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
パソコンやスマートフォンなど、BLUETOOTHを内蔵した機器とレシーバー無しで接続できます。
Windows Android macOS iOSなど様々な機器で使用できます
最大3台機器を登録でき、ボタンを押すだけで機器の接続を変更できます。
最薄部6mmの超薄型形状。最厚部でも14.4mmで持ち運びや収納に便利です。
ノートパソコンと同じパンタグラフキー方式を採用。キーの形状はアイソレーションタイプで爪の引っ掛かりを軽減します。
日本語入力時に便利な大型エンターキーを搭載。
経済的でエコな繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵。一度の充電で約2ヶ月間使用可能です。
持ち運び時に便利な電源ON/OFFスイッチ付き
テンキー付きでありながらキーボード幅365mmのコンパクト設計
キーボードカーブ採用。遠くのキーも押しやすいカーブ形状です。
角度調整できるスタンド付き
使わない時はキーボードを立てて収納できる構造です。
未使用時や持ち運びの時に誤入力を避ける電源スイッチ付き
ボリューム調整などメディアプレイヤー操作時に便利なファンクションキーを搭載
Numlockのオン/オフがひと目で分かるLED付き
キー数103キー
マルチペアリングあり
使用電池充電池
充電時間(時間)2
キー配列日本語
連続動作時間56時間
プロファイルHID (Human Interface Device Profile)
適合規格Bluetooth Ver3.0 Class 2
キーピッチ(mm)18
接続方式無線
キーストローク(mm)1.9±0.2
角度調整範囲あり
動作力67g
印刷方式シルク印刷
色ホワイト
キー方式パンタグラフ
無線通信方式Bluetooth
対応OSWindows:11、10、8.1、8、7mac:macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15Android:Android 11~7iOS:iOS 14~11iPadOS:iPadOS 14~13
対応機種Bluetoothモジュール内蔵のWindows搭載PC、タブレットmacOS搭載MacシリーズAndroid搭載スマートフォン、タブレットiOS搭載iPhoneシリーズ、iPadシリーズ
セット内容取扱説明書、キーボード、充電用ケーブル
通信距離(m)10※使用環境によって異なります。
防塵防水性能規格なし
使用可能日数60日(約2ヶ月)
仕様●テンキー:あり●静音:なし●アイソレーション:あり●タッチパッド:なし●スリムタイプ:スリムタイプ●キーボードサイズ:スタンダート●抗菌加工:なし●電源スイッチ:あり
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
パソコンやスマートフォンなど、BLUETOOTHを内蔵した機器とレシーバー無しで接続できます。
Windows Android macOS iOSなど様々な機器で使用できます
最大3台機器を登録でき、ボタンを押すだけで機器の接続を変更できます。
最薄部6mmの超薄型形状。最厚部でも14.4mmで持ち運びや収納に便利です。
ノートパソコンと同じパンタグラフキー方式を採用。キーの形状はアイソレーションタイプで爪の引っ掛かりを軽減します。
日本語入力時に便利な大型エンターキーを搭載。
経済的でエコな繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵。一度の充電で約2ヶ月間使用可能です。
持ち運び時に便利な電源ON/OFFスイッチ付き
USBポートに接続しても邪魔にならない小型レシーバー
テンキー無しでキーボード幅288mmのコンパクト設計
キーボードカーブ採用。遠くのキーも押しやすいカーブ形状です。
角度調整できるスタンド付き
使わない時はキーボードを立てて収納できる構造です。
未使用時や持ち運びの時に誤入力を避ける電源スイッチ付き
ボリューム調整などメディアプレイヤー操作時に便利なファンクションキーを搭載
仕様●テンキー:なし●静音:なし●アイソレーション:あり●タッチパッド:なし●スリムタイプ:スリムタイプ●キーボードサイズ:コンパクト(テンキーなし)●抗菌加工:なし●電源スイッチ:あり
セット内容取扱説明書、キーボード、充電用ケーブル
適合規格Bluetooth Ver5.0 Class 2
対応OSWindows:11、10、8.1、8、7mac:macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15Android:Android 11~7iOS:iOS 14~11iPadOS:iPadOS 14~13
対応機種Bluetoothモジュール内蔵のWindows搭載PC、タブレットmacOS搭載MacシリーズAndroid搭載スマートフォン、タブレットiOS搭載iPhoneシリーズ、iPadシリーズ
動作力67g
角度調整範囲あり
キー数86キー
使用電池充電池
防塵防水性能規格なし
充電時間(時間)2
印刷方式シルク印刷
連続動作時間56時間
プロファイルHID (Human Interface Device Profile)
通信距離(m)10※使用環境によって異なります。
使用可能日数60日(約2ヶ月)
マルチペアリングあり
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
座ってパソコンやタブレットを操作するのに便利な膝上テーブル。
マウス操作もできるワイドタイプ。
背面は蒸れにくい生地とクッション付き。
落ち着いたシンプルなデザイン。
マウスパッド付。
付属品マウスパッド(W150×D284mm)
材質MDF、メラミン化粧板
色木目
寸法(幅W×奥行D)(mm)マウスパッド部:W150×D284
取扱説明書なし
1台
¥4,198
税込¥4,618
4日以内出荷
座ってパソコンやタブレットを操作するのに便利な膝上テーブル。
背面は蒸れにくいメッシュ生地とクッション付き。
軽くて持ち運びも便利なハンドル付き。
落ち着いたシンプルなデザイン。
入力ペンなどが置ける付き。
材質PS、ポリエステル、PUフォーム
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ペンホルダー:160×18×15
取扱説明書なし
座ってパソコンやタブレットを操作するのに便利な膝上テーブル。
マウス操作もできるワイドタイプ。
タブレットやスマホなどを立てられる溝付きです。
背面のクッションは取り外し可能で位置変更も可能です。
落ち着いたシンプルなデザイン。
マウスパッド付。
付属品マウスパッド(W150×D220mm)
材質MDF、メラミン化粧板
色木目
寸法(幅W×奥行D)(mm)マウスパッド部:W150×D220
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド設置部分:513×12×10
取扱説明書なし
1台
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
ノートパソコンを設置するのに最適な奥行き48cmです。
立って作業をするので作業効率や集中力のアップができます。
耐荷重が50kgあるので、パソコン本体やプリンタ等を並べて設置することが出来ます。
汚れに強く、高強度のメラミン化粧板を使用しています。
天板下にはケーブルや電源タップを収納できるホルダーを標準装備。
脚フレームにはがたつきを抑えるアジャスター付きで、若干の高さ調節が出来ます。
デスクの横揺れを防ぐバックフレーム(筋交い)を装備しています。
フレームには耐久性の高いスチールを使用しているのでマグネット付き電源タップやフックを取り付ける事が出来ます。
高さ(mm)1000
奥行(mm)480
色ホワイト
キャスターなし
材質(フレーム)スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
材質(天板)MDF(PU塗装)
総耐荷重(kg)50
座ってパソコンやタブレットを操作するのに便利な膝上テーブル。
背面は蒸れにくい生地とクッション付き。
落ち着いたシンプルなデザイン。
材質MDF、メラミン化粧板
色木目
取扱説明書なし
1台
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
1組のUSBキーボード・USBマウスで2台のパソコンを切り替えて使用できます。切り替え方法はパソコンのホットキー(CtrlまたはScr Lock)を2回押すだけの簡単操作。瞬時にもう片方のパソコンへ切替ができます。キーボードポートをエミュレーションしているため、切り替え後即キーボードの操作が可能です。接続された2台のパソコンを同時に起動することが可能です。再起動(リブート)時にポートを切り替えなくても完全起動が可能です。マウス用USBポートはパススルー構造となっておりチルトホイール機能や多機能マウスなども利用可能となっています。ソフトウェアのインストールが不要で接続するだけで切り替えて使用することができます。パソコンのUSBポートより電源を供給し動作するためACアダプタが不要です。
付属品取扱説明書(保証書付き)
切替方式ホットキー切替(パソコンAとBを切り替え)[Ctrl]キーを2回連続して押す。ただし同じCtrlキーまたは、[ScrLock]キーを2回連続して押す (どちらかを選択)
ケーブル長(m)0.9
消費電力動作電圧-USBポートから電源供給/DC+5V消費電流/58mA(最大)
対応機種Windows搭載(DOS/V)デスクトップパソコンまたはノートパソコンApple Macシリーズ※USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
使用状況に合わせて、脚フレームの幅、天板位置の高さを変えることができるデスクです
角度を変えてノートパソコンやタブレットを置くことができる天板があります。
タブレットスタンド、ドリンクホルダー付きです。
脚フレーム幅を広げることベッドをまたぐようにして、使用することができます(天板サイズは変わりません)
材質天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
質量(kg)19
高さ(mm)約560~850
奥行(mm)約600
間口(mm)約1200
耐荷重(kg)【総】約50、【可動部】約30、【固定部】約50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1200×600×560~850
幅外寸(mm)【脚伸縮】約1200~1960
幅内寸(mm)【脚伸縮】約1140~1900
天板厚さ(mm)18
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)1200×600
USB Type-Cケーブル1本でディスプレイ最大2台、各種USBデバイス、有線LANの拡張接続ができるノートパソコンスタンドが一体になったUSB Type-Cドッキングステーションです。
ノートパソコンスタンドとドッキングステーションが一体型になっているので、デスクに省スペースに設置することができます。
自宅やオフィスなどではType-Cケーブル1本の接続で大画面ディスプレイやUSBデバイスに繋がり快適に操作でき、外出や会議など移動時にはType-Cケーブル1本を抜くだけでさっと持ち運ぶことができます。
USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。
HDMIを使用したディスプレイ1台出力時は最大4K(3840×2160)/60Hz解像度に対応しています。
ディスプレイを最大2台接続可能で、2台接続時の最大解像度は各ポート最大4K(3840×2160)/30Hzまでサポートします。
USB Type-Cでの「USB Power Delivery(USB PD)」に対応しており最大20V/5A(100W)までの入力に対応。
接続したパソコンへの充電も本製品経由で可能となります。
Gigabit Ethernet(1000BASE-T)に対応していますので、Gigabitネットワーク環境にも対応でき、USB Type-Cケーブル1本で有線LAN接続をすることができます。
スタンド部はクラムシェルモードでの使用に便利な縦置きと、ノートパソコンの画面も使って作業するのに便利な平置きの2通りの使い方に対応しています。
ノートパソコンと接する部分はシリコーンゴムシートにより、ノートパソコンに傷が付くのを防ぎます。
アルマイト処理された上質な質感のアルミ製です。
仕様PD対応、デュアルディスプレイ出力:対応、ACアダプタ無※PD給電時は別途PDアダプタが必要です。本製品の消費電力は最大15Wです。そのため45W出力のUSB PDアダプタ接続時はパソコンに対し30Wの給電となります。60W出力のUSB PDアダプタを接続した場合は45Wの給電となります。(理論値)※PDアダプタからの給電量が足りない場合、パソコンによっては充電モードに入らないことがあります。その際はPDアダプタを出力の大きい製品に変更しお試しください。
セット内容USB Type-Cケーブル×1、取扱説明書(保証書)×1
規格【LANポート】IEEE802.3(10BASE-T)、 IEEE802.3u(100BASE-TX )、 IEEE802.3ab(1000BASE-T)※通信速度についてUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)接続時のみ1000BASE-Tに対応します。1000BASE-Tでの通信をご利用になる場合には、接続するハブやモデム、ケーブルなどの機器も1000BASE-Tに対応している必要があります。
ポート数(合計)2ポート
電源セルフパワー・バスパワー両対応
ケーブル長(m)約0.5
対応OSWindows:11、 10/mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15
コネクタ形状(PC接続側)USB Type-Cコネクタ形状/(アップストリーム)USB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ メスコネクタ形状/(ダウンストリーム)USB3.2 Gen1(3.1/3.0) Aコネクタ メス×2
対応機種USB3.2 Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt Mode(DP1.4以上)に対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ
適合サイズ本体の厚みが20mm以下のノートパソコン、タブレット
通信方式フルデュプレックス/ハーフデュプレックス
インターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)
挟み幅20mm
コネクタ(変換先)RJ-45、 HDMI、 DisplayPort
動作温度(℃)0~40
動作湿度(%)5~90結露なきこと
伝送速度(Mbps)1000、 100、 10(理論値)
供給電流(mA)USB3.2 Type-Cコネクタ(パソコン接続用)/USB PD対応(最大85W)USB3.2 Aコネクタ/1ポートあたり最大900
通信速度【USBハブ】5Gbps、 480Mbps、 12Mbps、 1.5Mbps(理論値)
ポートRJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)、 Auto-Negotiation対応、映像出力ポート:HDMIタイプA(19pin) メス×2
アクセス方式CSMA/CD
対応解像度HDMI1、HDMI2/各最大解像度:3840×2160(60Hz)ディスプレイ1台接続時:3840×2160(60Hz)ディスプレイ2台接続時:3840×2160(30Hz)、最大4K/60Hz
対応プロトコルIPv4、 IPv6
1個
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
天板と中棚にはプロジェクターやノートPCなどの2台の機器を設置することができるスタンドです。
プレゼンなどや、簡易立ち作業としてなどに使用できます。
天板の角度を約12度調整可能することができます。
天板部の高さは95~145cmまでの25cmごとの11段階の調整が可能です。
ストッパー付きキャスター搭載で、簡単に移動ができます。
プロジェクターやノートパソコン以外でも、タブレットなども設置可能です。
太めのスチール脚でしっかり安定して使用でき、ボルトでしっかりと固定できます。
総耐荷重(kg)20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×455×950~1450
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
質量(kg)9.2
機能高さ・角度調整可能
1台
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
大型のモニタが設置できるワイドパソコンデスクです。
パソコン本体やプリンタなどの周辺機器まで、まとめて設置できる収納力に優れたパソコンラックです。
ノートパソコンでの作業や勉強机としても広々使用できます。
スライド式キーボードテーブルを採用しています。キーボードを使用しないときは天板下に収納できる省スペース設計です。
スライド式キーボードテーブルは、キーボードを置かない場合はノートや本などを置いてサブテーブルとしても使用できます。
ケーブルやコードをすっきり配線できるケーブル通し、ケーブルフック付きです。
余ってもたつくケーブルをバックパネルに隠すことができます。バックパネルにはタップも収納できます。
スチール製のパンチングパネルにはマグネット付きタップやハブなどの機器が固定できます。
サイドパネルに物を掛けることができるフック付きです。
サイドパネルはキャスター付きで移動や掃除に便利です。安全に配慮したカバー付きです。
奥行(mm)500
キャスターあり
材質(フレーム)スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
デスク下に取付けてカスタマイズして使うことができる便利なアイテム。使い方を工夫して、色々なモノが設置可能です。タブレットやB5ノートPC置きに便利です。クランプ部t2.3mm。粉体塗装 。
付属品ボルト×4本(M4×8)、タッピングボルト×4本(4×13mm)
材質スチール(粉体塗装)
形態組立出荷
角度と高さを無段階で調整できるサイドテーブルです。
ソファーに座りながらのリビングでのインターネット閲覧や、寝室でのベットサイドにおいてのメールチェック、様々なシーンに合わせて使用できるサイドテーブルです。
天板の高さ変更が容易で、使用用途に合わせてデスクの高さを変更することができます。
座ったり、立っての使用に便利です。メイン天板は角度調整が可能です。
角度を持たせることでノートパソコンでキーの入力がしやすい角度に調整したり、タブレットや雑誌などを見やすい角度で設置できます。
メイン天板の大きさは、A4雑誌を見開きで置くことができるA3対応の広めのサイズです。
ノートパソコン以外でも、雑誌やタブレットの設置など利用用途が広がります。
脚の高さが約7cmで、ソファーやベットの下にノートパソコンスタンドの脚が入れやすくなっています。
天板の端にストッパーがあり、天板角度をななめにしても設置機器が落下しにくく安心です。
ストッパー付キャスターで移動に便利です。
幅(mm)約600
高さ(mm)約580~880
奥行(mm)約465
天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×400×16
材質天板:MDF(塩ビシート貼り)、フレーム:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、支柱:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)アルミ
六角レンチ(mm)5
使用工具プラスドライバー/手袋
組立人数1人
組立時間20分
仕様キャスターあり
昇降範囲(mm)天板部:(キャスター使用時/最低)580、(キャスター使用時/最高)880
総耐荷重(kg)5
均等耐荷重(kg)(天板)5
質量(kg)約7
キャスターあり
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約600×465×580~880
天板拡張機能があり、プロジェクターの他にノートPCの設置も可能です。
天板を拡張しないで、演台のような使い方も可能です。
中棚付きなので、AV機器を設置したり、書類等を置くこともできます。
ACアダプタやケーブルを置けるケーブル受け付きです。
プロジェクターの映写位置を調整しやすいキャスター付きです。
総耐荷重(kg)30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×628×905
質量(kg)10.4
機能天板拡張
材質(フレーム)スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
材質(天板)MDF(塩ビシート貼り)
1台
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ