44件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DVD・ハードディスク・ブルーレイディスクレコーダー、パソコン本体などとハイビジョンテレビ、液晶ディスプレイ、プロジェクターなどの機器を接続します。映像と音声とネットワークの信号を1本のケーブルで伝送することができます。 HDMIイーサネットチャンネル(HEC)に対応しています。対応した機器と機器がイーサネット・ネットワークでつながります。(※1)。 オーディオリターンチャンネル(ARC)に対応しています。テレビ側から音声信号をAVアンプなどに伝送することができます。(※1)。 3DフルHD(1080p×2画面表示)映像をサポートしています。(※1)。 1080Pフルスペックハイビジョン信号に対応しています。(※1)。 高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)に対応しています。(※1) 。 ラッチロック付きコネクタなので、一般のコネクタよりも抜けにくくなっています。(5%~30%)。 各ツイストペア線ごとにアルミシールドと編組シールドしの独立シールド構造を採用したハイグレードケーブルです。外部ノイズの侵入や相互干渉を低減することで高質な信号伝送を可能にします。 サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理のコネクタシェルとピン(コンタクト)を使用しています。(※1)各機能に対応した機器が必要です。
材質PVC ブラック 規格HIGH SPEED with ETHERNET(バージョン1.4、カテゴリ2 対応)準拠 ケーブル長(m)10(コネクタカバーの長さも含む) コネクタ形状HDMIプラグ-HDMIプラグ(ラッチロック付き/HDMIタイプAコネクタ オス-HDMIタイプAコネクタ オス) 取扱説明書なし ケーブル径(Φmm)約7.3 変換タイプオス-オス
1本
3,298 税込3,628
当日出荷

DVD・ハードディスク・ブルーレイディスクレコーダー、パソコン本体などとハイビジョンテレビ、液晶ディスプレイ、プロジェクターなどの機器を接続します。映像と音声とネットワークの信号を1本のケーブルで伝送することができます。 HDMIイーサネットチャンネル(HEC)に対応しています。対応した機器と機器がイーサネット・ネットワークでつながります。(※1)。 オーディオリターンチャンネル(ARC)に対応しています。テレビ側から音声信号をAVアンプなどに伝送することができます。(※1)。 3DフルHD(1080p×2画面表示)映像をサポートしています。(※1)。 1080Pフルスペックハイビジョン信号に対応しています。(※1)。 高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)に対応しています。(※1) 。 ラッチロック付きコネクタなので、一般のコネクタよりも抜けにくくなっています。(5%~30%)(※2)。 各ツイストペア線ごとにアルミシールドと編組シールドしの独立シールド構造を採用したハイグレードケーブルです。外部ノイズの侵入や相互干渉を低減することで高質な信号伝送を可能にします。 サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理のコネクタシェルとピン(コンタクト)を使用しています。(※1)各機能に対応した機器が必要です。 (※2)コネクタの抜けを完全に防止するものではありません。
材質PVC ブラック 規格HIGH SPEED with ETHERNET(バージョン1.4、カテゴリ2 対応)準拠 コネクタ形状HDMIプラグ-HDMIプラグ(ラッチロック付き/HDMIタイプAコネクタ オス-HDMIタイプAコネクタ オス) 取扱説明書なし ケーブル径(Φmm)約7.3
1本
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクトHDMIケーブル
DVD・ハードディスク・ブルーレイディスクレコーダー、パソコン本体などとハイビジョンテレビ、液晶ディスプレイ、プロジェクターなどの機器を接続します。映像と音声とネットワークの信号を1本のケーブルで伝送することができます。 HDMIイーサネットチャンネル(HEC)に対応しています。対応した機器と機器がイーサネット・ネットワークでつながります。(※1)。 オーディオリターンチャンネル(ARC)に対応しています。テレビ側から音声信号をAVアンプなどに伝送することができます。(※1)。 解像度最大4K30Hzまでの、高解像度画像に対応しています。(※1)。 3DフルHD(1080p×2画面表示)映像をサポートしています。(※1)。 1080Pフルスペックハイビジョン信号に対応しています。(※1)。 高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)に対応しています。(※1) 。 ラッチロック付きコネクタなので、一般のコネクタよりも抜けにくくなっています。(5%~30%)。 各ツイストペア線ごとにアルミシールドと編組シールドしの独立シールド構造を採用したハイグレードケーブルです。外部ノイズの侵入や相互干渉を低減することで高質な信号伝送を可能にします。 サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理のコネクタシェルとピン(コンタクト)を使用しています。(※1)各機能に対応した機器が必要です。
コネクタ形状HDMIプラグ-HDMIプラグ(ラッチロック付き/HDMIタイプAコネクタ オス-HDMIタイプAコネクタ オス) 規格HIGH SPEED with ETHERNET(バージョン1.4、カテゴリ2対応)準拠 材質PVC 取扱説明書なし ケーブル径(Φmm)約10 ブラック 保証期間初期不良のみ 生産国中国
1本
7,898 税込8,688
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直径わずか3.8mmの極細タイプで取回しが良く、狭い場所や限られて空間の配線に大変便利です。 ギガビットイーサネットに対応したカテゴリ6対応のLANケーブルです。 エンハンスドカテゴリ5の2.5倍の伝送帯域250MHz、伝送速度1000Mbps(1Gbps)を実現しています。 コネクタ部の爪が折れ難いよう、ラッチカバー付きコネクタを採用しています。
適合規格カテゴリ6(1000BASE-TX)/エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)/カテゴリ5(100BASE-TX)/カテゴリ3(10BASE-T)適合 コネクタ形状RJ-45モールディングコネクタ付(ラッチカバー付き) 対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH、デジタルテレビ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応 周波数特性250MHz 使用環境ADSL回線(フレッツADSL、YAHOO!BB ADSL)、光回線(Bフレッツ、フレッツ光プレミアム、eo光、YAHOO!BB光)、CATV回線(J:COM ZAQ) ケーブル極細タイプ シールドUTP(4対) 通信速度1Gbps ケーブル径(Φmm)3.8 PoE対応×
1本
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域250MHzを実現した、ギガビット完全対応LANケーブルです。 薄さ1.4mmの超フラットで、カーペットの下や、細い隙間にスッキリ配線できます。 コネクタ部の爪が折れ難いよう、ラッチカバー付きコネクタを採用しています。
適合規格カテゴリ6(1000BASE-TX)/エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)/カテゴリ5(100BASE-TX)/カテゴリ3(10BASE-T)適合 コネクタ形状RJ-45モールディングコネクタ付(ラッチカバー付き) 対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH、デジタルテレビ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応 周波数特性250MHz 使用環境ADSL回線(フレッツADSL、YAHOO!BB ADSL)、光回線(Bフレッツ、フレッツ光プレミアム、eo光、YAHOO!BB光)、CATV回線(J:COM ZAQ) シールドUTP(4対) 通信速度1Gbps ケーブル径(Φmm)1.4×6.2 ケーブルタイプフラットタイプ
1本
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

サンワダイレクトHDMIアクティブケーブル
HDMI端子を持つブルーレイディスク・ハードディスク・DVDレコーダー、パソコン本体などとテレビ・液晶ディスプレイ・プロジェクターなどの機器を接続するケーブルです。 長距離でも安定した信号を伝送可能なイコライザ機能をHDMIコネクタに内蔵したACTIVEケーブル。 HDMIイーサネットチャンネル(HEC)に対応しています。 オーディオリターンチャンネル(ARC)に対応しています。テレビ側から音声信号をAVアンプなどに伝送可能です。 4K2K(3,840×2,160/30Hz 4,096×2,160/24Hz)の高解像度映像に対応しています。 3DフルHD(1080P×2画面表示)映像に対応しています。 1080pフルスペックハイビジョン映像信号に対応しています。 高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)対応です。 シールド付きツイストペアケーブルです。芯線に、ツイストペアケーブルとドレンワイヤの1組ずつに密閉型のアルミシールド処理を施し、外部ノイズから大切なデータを守ります。(TMDS用ツイストペアケーブルのみ)。 3重シールド構造です。ケーブルの中心から「アルミシールド(TMDS用ツイストペアケーブル)→アルミシールド→高密度編組シールド」と3重のシールド処理を施し、ノイズから大切なデータを守ります。 金メッキプラグ、金メッキpinを採用しています。接触抵抗を低くし、錆びなどによる経年変化を抑え画質・音質劣化を防止しています。
コネクタ形状HDMIプラグ-HDMIプラグ(Aコネクタ-Aコネクタ) 材質PVC 取扱説明書あり ケーブル径(Φmm)約8.5 UL規格UL20276/VW1 導体24AWG(TMDS信号ライン) ブラック
1本
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンワダイレクトHDDホルダー
液晶ディスプレイやテレビの背面デットスペースを有効にお使い頂けます。 液晶ディスプレイやテレビに外付けするハードディスクを収納し、乱雑に散らかすことなく設置することができるホルダーです。 対応できるハードディスクのサイズは、幅30~48mmです。 VESA 75、100mmのネジ穴がある液晶ディスプレイ、テレビへの取り付けが可能です。 ハードディスクをしっかりホールドします。 ハードディスクのキズ付きを防止するEVAパッドを貼りつけています。
総耐荷重(kg)2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約115×42~60×142 質量(g)402 材質スチール+エポキシ樹脂粉体塗装 付属品ワッシャー×2、取付けネジ(M4×12)×2 保証期間初期不良のみ
1台
3,098 税込3,408
当日出荷

サンワダイレクトHDMIケーブル
HDMIを搭載したDVD、ハードディスク、ブルーレイディスクレコーダー、パソコン本体などとテレビ、ディスプレイ、プロジェクターなどの機器と接続できます。 HDMI正規認証品なので、安定した伝送が可能です。 4K(3,840×2,160/30Hz 4,096×2,160/24Hz)の高解像度映像に対応しています。 ※。 映像信号と音声信号の高速伝送だけでなく、HEC対応で100Mbpsのイーサネット信号の双方向通信が可能です。※。 オーディオリターンチャンネル(ARC)に対応しています。テレビ側から音声信号をAVアンプなどに伝送可能です。 ※。 3DフルHD(1080p×2画面表示)映像に対応しています。 ※。 1080pフルスペックハイビジョン映像信号に対応しています。 ※。 高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)対応です。 ※各機能に対応した機器、環境が必要です。
材質TPE ブラック 規格バージョン1.4認証品 ケーブル長(m)1.5(コネクタカバーの長さも含む)±50mm公差あり コネクタ形状HDMIプラグ-HDMIプラグ(タイプAコネクタ オス-タイプAコネクタ オス) 取扱説明書なし ケーブル径(Φmm)約2.8
1本
1,598 税込1,758
当日出荷

サンワダイレクトHDMIケーブル
HDMIを搭載したDVD、ハードディスク、ブルーレイディスクレコーダー、パソコン本体などとテレビ、ディスプレイ、プロジェクターなどの機器と接続できます。 HDMI正規認証品なので、安定した伝送が可能です。 長距離でも安定した信号を伝送可能なイコライザ機能をHDMIコネクタに内蔵したアクティブケーブルです。(接続時には方向性があります)。 4K(3,840×2,160/30Hz 4,096×2,160/24Hz)の高解像度映像に対応しています。 ※。 映像信号と音声信号の高速伝送だけでなく、HEC対応で100Mbpsのイーサネット信号の双方向通信が可能です。※。 オーディオリターンチャンネル(ARC)に対応しています。テレビ側から音声信号をAVアンプなどに伝送可能です。 ※。 3DフルHD(1080p×2画面表示)映像に対応しています。 ※。 1080pフルスペックハイビジョン映像信号に対応しています。 ※。 高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)対応です。 ※各機能に対応した機器、環境が必要です。※本製品には信号の方向性があります。(ディスプレイやテレビ側のコネクタには「DISPLAY」の文字が印刷されています。逆向きに接続すると使用できません。
材質TPE ブラック 規格バージョン1.4認証品 ケーブル長(m)5(コネクタカバーの長さも含む)±70mm公差あり コネクタ形状HDMIプラグ-HDMIプラグ(タイプAコネクタ オス-タイプAコネクタ オス) 取扱説明書なし ケーブル径(Φmm)約2.8
1本
4,198 税込4,618
当日出荷

パソコンとUSB機器間を最大50mまで延長することができるUSB2.0エクステンダーです。 2台のUSBデバイスを延長できる2ポートハブ付き。 送信機と受信機のセットからなり、ユニット間をカテゴリー5/5eケーブル1本を使用して延長することができます。 通常のUSBケーブル延長では届かない、離れた場所にあるプリンタやUSB接続ハードディスクドライブなどと有線接続で接続したい場合に便利です。 ソフトウェアのインストールなどは不要で、接続するだけですぐにご使用いただけます。 カテゴリ5/5eケーブルを使用するので取り回しが簡単でコストパフォーマンスにも優れています。 壁固定などが可能なウォールマウント機能付
仕様延長ケーブル長:50m 対応LANケーブル:CAT5eストレート, CAT5ストレート セット内容送信機×1、受信機×1、ACアダプタ(DC24V/0.5A、ケーブル長/1.21m)×1、USBケーブル(ケーブル長/0.5m)×1、取扱説明書(保証書付き)×1 材質スチール ブラック 消費電力送信機/0.15W (30mA)(最大)受信機/1.25W (250mA)(最大) 対応機種対応パソコン/Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズなど対応USB機器/USB2.0対応のプリンタ、USBカメラ、HDD、USBキーボード、USBマウスなど インターフェース送信機/入力 USB Bコネクタ メス×1、出力 RJ-45 メス×1、DCジャック×1受信機/入力 RJ-45 メス×1、出力 USB Aコネクタ メス×2 動作環境動作時/0~50℃ 湿度80%以下(結露なきこと)保管時/-20~60℃ 湿度85%以下(結露なきこと) 取扱説明書日本語取扱説明書あり USBタイプUSB仕様Ver 2.0準拠(USB仕様Ver1.1上位互換)
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

サンワダイレクトシェルフ
レコーダーやゲーム機、外付けハードディスク等を置ける木製のシェルフです。イーゼルタイプのスタンドの100-PL032Mの下の空間を有効活用できます。背面にケーブル通しとタップ受けが付いているので綺麗に配線できます。床の傷防止のカバー付きです。
材質棚板/木(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、ケーブルホルダー/プラスチック 木目 使用工具プラスドライバー, 手袋 フレーム色ブラック 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×340×180(下段も同じ) 形態ノックダウン組立式 組立時間約20分 棚段数(段)3 色(マンセル値)該当なし 総耐荷重(kg)90 組立人数1
1台
6,898 税込7,588
4日以内出荷

サンワダイレクトHDMI2.0 アクティブケーブル
HDMIを搭載したDVD、ハードディスク、ブルーレイディスクレコーダー、パソコン本体などとテレビ、ディスプレイ、プロジェクターなどの機器と接続できます。 解像度は最大4K/60Hz、高解像度画像に対応しています。 4K/60Hz、18Gbps伝送に対応したHDMIケーブルです。※1。 長距離でも安定した信号を伝送可能なイコライザ機能をHDMIコネクタに内蔵したアクティブケーブルです。(接続時には方向性があります)。 明暗差を活かした立体感のあるくっきりとした映像を伝送することができるHDRに対応しています。※1。 色域規格BT.2020対応なので、規格上ほぼ100%の色彩を再現します。※1。 映像信号と音声信号の高速伝送だけでなく、HEC対応で100Mbpsのイーサネット信号の双方向通信が可能です。※1。 デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。※1。 高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)に対応しています。※1 各機能に対応した機器、環境が必要です。
仕様コネクタカバー寸法:Source側/約W20.6×D27×H11.2mm、Display側/約W20.6×D39.5×H11.2mm ケーブル長:10m(コネクタカバーの長さも含む) 材質PVC ブラック 規格バージョン2.0 準拠品 ケーブル長(m)10(コネクタカバーの長さも含む) コネクタ形状HDMIプラグ-HDMIプラグ(Aコネクタ-Aコネクタ) 取扱説明書なし ケーブル径(Φmm)約8.5
1本
16,980 税込18,678
当日出荷

サンワダイレクトHDMI2.0 アクティブケーブル
HDMIを搭載したDVD、ハードディスク、ブルーレイディスクレコーダー、パソコン本体などとテレビ、ディスプレイ、プロジェクターなどの機器と接続できます。解像度は最大4K/60Hz、高解像度画像に対応しています。4K/60Hz、18Gbps伝送に対応したHDMIケーブルです。※1。長距離でも安定した信号を伝送可能なイコライザ機能をHDMIコネクタに内蔵したアクティブケーブルです。(接続時には方向性があります)。明暗差を活かした立体感のあるくっきりとした映像を伝送することができるHDRに対応しています。色域規格BT.2020対応なので、規格上ほぼ100%の色彩を再現します。映像信号と音声信号の高速伝送だけでなく、HEC対応で100Mbpsのイーサネット信号の双方向通信が可能です。デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。※1。高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)に対応しています。
寸法(mm)コネクタカバー:Source側/約W20.6×D27×H11.2mm、Display側/約W20.6×D39.5×H11.2mm ブラック 材質(本体)PVC ケーブル長(m)約15(コネクタカバーの長さも含む) コネクタ形状HDMIタイプAオス - HDMIタイプAオス 機能HDR/HEC/ARC対応 プラグ金メッキ ケーブル外径(Φmm)約8.5 取扱説明書なし 伝送速度(Gbps)18 対応解像度4K/60Hz HDMI規格バージョン2.0 準拠品 変換タイプオス - オス
1本
21,980 税込24,178
当日出荷

サンワダイレクトHDMI光ファイバケーブル
HDMIを搭載したDVD、ハードディスク、ブルーレイディスクレコーダー、パソコン本体などとテレビ、ディスプレイ、プロジェクターなどの機器と接続できます。 解像度8K/60Hz、4K/120Hz、伝送速度 48Gbpsに対応したHDMI光ファイバケーブルです。※1 明暗差を活かした立体感のあるくっきりとした映像を伝送することができるHDRに対応しています。※1 色域規格BT.2020対応なので、規格上ほぼ100%の色彩を再現します。※1 映像信号と音声信号の高速伝送だけでなく、HEC対応で100Mbpsのイーサネット信号の双方向通信が可能です。※1 デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。※1 高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)に対応しています。※1 HDCP 2.1対応 ※1 ※1 各機能に対応した機器、環境が必要です。
規格ウルトラハイスピード※認証ケーブルではありません。(HDMI2.1準拠) コネクタ形状HDMIプラグ-HDMIプラグ(HDMI タイプAコネクタ-タイプAコネクタ) 変換タイプオス-オス ケーブル外径(Φmm)4.5 帯域幅(Gbps)48 適合機種HDMI出力端子(HDMI タイプA メス)を搭載したブルーレイ・HDD・DVDレコーダー、ゲーム機など、HDMI入力端子(HDMI タイプA メス)を搭載したディスプレイ、プロジェクター、液晶テレビなど 対応解像度8K/60Hz・5K/60Hz・4K/120Hz、DSC圧縮時(理論値) 10K/60Hz・10K/30Hz・8K/120Hz・5K/120Hz※8K/60Hzと4K/120Hzについては工場で動作確認をしています。 カバー寸法(mm)Source側、Display側同じ/約W19.5×D38×10 仕様●線材規格(UL):NON UL●認証有無(HDMI):なし●方向性(HDMI):あり
1本
40,980 税込45,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクトHDMI光ファイバケーブル
HDMIを搭載したDVD、ハードディスク、ブルーレイディスクレコーダー、パソコン本体などとテレビ、ディスプレイ、プロジェクターなどの機器と接続できます。 解像度8K/60Hz、4K/120Hz、伝送速度 48Gbpsに対応したHDMI光ファイバケーブルです。※1 明暗差を活かした立体感のあるくっきりとした映像を伝送することができるHDRに対応しています。※1 色域規格BT.2020対応なので、規格上ほぼ100%の色彩を再現します。※1 映像信号と音声信号の高速伝送だけでなく、HEC対応で100Mbpsのイーサネット信号の双方向通信が可能です。※1 デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。※1 高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)に対応しています。※1 HDCP 2.2対応 ※1 ※1 各機能に対応した機器、環境が必要です。
コネクタ形状HDMIプラグ-HDMIプラグ(HDMI タイプAコネクタ-タイプAコネクタ) ケーブル長(m)10※コネクタの長さも含む 変換タイプオス-オス ケーブル外径(Φmm)4.5 規格ウルトラハイスピード※認証ケーブルではありません。(HDMI2.1準拠) 帯域幅(Gbps)48 適合機種HDMI出力端子(HDMI タイプA メス)を搭載したブルーレイ・HDD・DVDレコーダー、ゲーム機など、HDMI入力端子(HDMI タイプA メス)を搭載したディスプレイ、プロジェクター、液晶テレビなど 対応解像度8K/60Hz・5K/60Hz・4K/120Hz、DSC圧縮時(理論値) 10K/60Hz・10K/30Hz・8K/120Hz・5K/120Hz※8K/60Hzと4K/120Hzについては工場で動作確認をしています。 カバー寸法(mm)Source側、Display側同じ/約W19.5×D38×10 仕様●線材規格(UL):NON UL●認証有無(HDMI):なし●方向性(HDMI):あり
1本
30,980 税込34,078
4日以内出荷

サンワダイレクトLANケーブル
伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域250MHzを実現した、ギガビット完全対応LANケーブルです。 単線に比べて柔らかく、取り回しが楽な「より線」仕様です。 コネクタ部の爪が折れ難いよう、ラッチカバー付きコネクタを採用しています。
適合規格カテゴリ6(1000BASE-TX)/エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)/カテゴリ5(100BASE-TX)/カテゴリ3(10BASE-T)適合 コネクタ形状RJ-45モールディングコネクタ付(ラッチカバー付き) 対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH、デジタルテレビ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応 周波数特性250MHz 使用環境ADSL回線(フレッツADSL、YAHOO!BB ADSL)、光回線(Bフレッツ、フレッツ光プレミアム、eo光、YAHOO!BB光)、CATV回線(J:COM ZAQ) ケーブルスタンダードタイプ シールドUTP(4対) 通信速度1Gbps ケーブル径(Φmm)5.6
1本
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

サンワダイレクトHDMIアクティブケーブル
HDMI端子を持つブルーレイディスク・ハードディスク・DVDレコーダー、パソコン本体などとテレビ・液晶ディスプレイ・プロジェクターなどの機器を接続するケーブルです。長距離でも安定した信号を伝送可能なイコライザ機能をHDMIコネクタに内蔵したACTIVEケーブル。HDMIイーサネットチャンネル(HEC)に対応しています。オーディオリターンチャンネル(ARC)に対応しています。テレビ側から音声信号をAVアンプなどに伝送可能です。 。1080pフルスペックハイビジョン映像信号に対応しています。(4K2K(3,840×2,160/30Hz 4,096×2,160/24Hz)の高解像度映像には対応していません)(3DフルHD(1080P×2画面表示)映像に対応していません)。高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)対応です。シールド付きツイストペアケーブルです。芯線に、ツイストペアケーブルとドレンワイヤの1組ずつに密閉型のアルミシールド処理を施し、外部ノイズから大切なデータを守ります。(TMDS用ツイストペアケーブルのみ)。3重シールド構造です。ケーブルの中心から「アルミシールド(TMDS用ツイストペアケーブル)→アルミシールド→高密度編組シールド」と3重のシールド処理を施し、ノイズから大切なデータを守ります。金メッキプラグ、金メッキpinを採用しています。接触抵抗を低くし、錆びなどによる経年変化を抑え画質・音質劣化を防止しています。
寸法(mm)コネクタカバー:Source側/約W20.6×D27.4×H11.2mm、Display側/約W20.6×D39.5×H11.2mm ブラック 材質(本体)PVC ケーブル長(m)約30(コネクタカバーの長さも含む) コネクタ形状HDMIタイプAオス - HDMIタイプAオス 機能HEC/ARC対応 プラグ金メッキ ケーブル外径(Φmm)約8.5 線材(mm)UL20276/VW1 導体24AWG(TMDS信号ライン) 取扱説明書あり 対応解像度Full HD(1080p) HDMI規格バージョン1.4b 準拠(HighSpeed with Ethernet対応) 変換タイプオス - オス
1本
36,980 税込40,678
当日出荷

サンワダイレクトWEBカメラ
フルHDでの撮影が可能な200万画素WebカメラUSBビデオクラス(UVC)対応でなのでドライバ不要。 PCに接続するだけで動作しますノートパソコンやデスクトップPCのディスプレイに取付可能なスタンドカメラ用三脚穴を内蔵。 市販のカメラ用三脚に取り付けできます少し離れた場所でも使える3mのロングケーブルを採用。 カメラの取り回しが便利ですマイク非搭載のシンプルモデルUSB2.0対応で動画がスムーズに動きます。 ZoomやMicrosoftTeamsなどの各種ビデオチャットに対応。 システム要件IntelCore2Duo2.4GHz以上2GBMB以上のメモリ1GB以上のハードディスク空き容量USBポートに1つの空き。
仕様絞り・明るさ・コントラスト:自動調整 セット内容カメラ本体、取扱説明書 質量(g)約109 ケーブル長(m)約3 対応OSWindows:10/8.1/8、mac:macOS10.12~10.15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約55×80×27 レンズF2.0f=3.6mm センサーCMOSセンサー 消費電流(mA)220 インターフェースUSB2.0Aタイプコネクタオス 消費電力(mA)220 解像度ビデオ:最大1920×1080 ホワイトバランス自動 フォーカス固定 画素数200万画素 最低被写体照度(Lux)10以上 フレームレート最大30fps 画角水平60度 ビデオフォーマットYUY2M/JPEG 最短撮像距離30cm 内蔵マイクあり
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

サンワダイレクトLANケーブル
伝送帯域が広くて安心エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域500MHzを実現!余裕の伝送特性でエラーを防ぐ高性能LANケーブルです。 超高速10ギガビットで安心10ギガビットイーサネット(10G BASE-T)にも完全対応しているので、超高速ネットワーク環境でも使用可能です。 従来なるケーブルの1/6の厚みで便利薄さ1.0mmの超フラットタイプで、ドアの隙間やカーペットの下の配線にも最適です。
コネクタ形状RJ-45スリムコネクタ 対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応※ギガビット機器については、接続する他の機器・ケーブル全てギガビットに対応する必要があります。 周波数特性500MHz 検査項目100%導通検査 シールドUTP(4対) 通信速度10Gbps ケーブル径(Φmm)1.0×4.0 ケーブルタイプフラットタイプ
1本
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サンワダイレクトWEBカメラ
画角35度の超狭角WEBカメラ 自宅でテレワーク時に背景が映り込む問題を軽減します マイク非搭載のシンプルモデル フルHDでの撮影が可能な200万画素 USBビデオクラス(UVC)対応でなのでドライバ不要。 PCに接続するだけで動作します ノートパソコンやデスクトップPCのディスプレイに取付可能なスタンド カメラ用三脚穴を内蔵。 市販のカメラ用三脚に取り付けできます USB2.0対応で動画がスムーズに動きます。 ZoomやMicrosoft Teamsなどの各種ビデオチャットに対応。 システム要件 Intel Core i3 1.2GHzと同等 2GBMB以上のメモリ 1GB以上のハードディスク空き容量 USBポートに1つの空き
仕様パン・チルトなし、ズームイン・アウトなし、1/4インチ三脚カメラネジ対応可、絞り/明るさ/コントラスト:自動 セット内容カメラ本体、取扱説明書 質量(g)120 ケーブル長(m)約1.8 対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15/ChromeOS 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×62×50 レンズF2.1 f=8mm センサーCMOS、1/2.7インチ インターフェースUSB 消費電力(mA)最大250 解像度(ビデオ)最大1920×1080、(静止画)最大1920×1080 三脚取付ねじ1/4インチ スピーカーなし ホワイトバランス自動 フォーカス手動 画素数200万画素 フレームレート30fps 画角(水平)35度、(対角)44度 ビデオフォーマットYUY2 MJPEG カメラ仕様標準WEBカメラ 最短撮像距離3cm 内蔵マイクなし 最低照度(Lux)1
1個
5,298 税込5,828
4日以内出荷

サンワダイレクトWEBカメラ
ケーブル接続不要の2.4GHzワイヤレスWEBカメラ 直線距離で約20m離れた場所でも使用できます。 ※環境により使用範囲は大幅に異なります。 水平画角90度と広角レンズを採用。 複数人での撮影に効果があります。 USB Aコネクタ-TypeC変換アダプタを付属。 リチウムイオン電池を内蔵しており、一回の充電で約3時間の連続使用が可能です。 USBビデオクラス(UVC)対応でなのでドライバ不要。 受信機をPCに接続するだけで動作します カメラ用三脚穴を内蔵。 市販のカメラ用三脚に取り付けできます USB2.0対応で動画がスムーズに動きます。 ZoomやMicrosoft Teamsなどの各種ビデオチャットに対応。 ※メーカーではUSBカメラ本体のみサポートしております。 ZoomやMicrosoft Teamsなどのビデオチャットソフトウェアのサポートは一切行っておりません。 システム要件 Intel(R) Core(TM) i3 1.2GHzと同等以上 2GBMB以上のメモリ 1GB以上のハードディスク空き容量 USBポートに1つの空き
セット内容カメラ本体、受信機、USB A-TypeC変換アダプタ、充電ケーブル、取扱説明書 材質ケース部分:ABS電波周波数:2.4GHz電波到達距離:最大20m(環境により大幅に異なります)電池容量:1500mA充電時間:約3時間(カメラの電源off時)充電コネクタ:USBタイプC ケーブル長(m)2※充電専用ケーブルです 対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15/ChromeOS※Google Meetで検証を行っています。アプリケーションの種類によっては外付けカメラをサポートしていない場合があります。 レンズF2.4 f=2.8mm センサーCMOS、1/2.9インチ インターフェースUSBTypeC変換アダプタ付き 消費電力(mA)最大800 解像度(ビデオ)最大1920×1080、(静止画)最大1920×1080 スピーカーなし ホワイトバランス自動 フォーカス固定 画素数200万画素 画角(水平)92度、(対角)101度 ビデオフォーマットYUY2 MJPEG カメラ仕様標準WEBカメラ 最低照度(Lux)1
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

<OEM>サンワダイレクトオリジナル商品</OEM>。伝送帯域が広くて安心エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域を実現!余裕の伝送特性でエラーを防ぐ高性能LANケーブルです。LANケーブルの性能はPSACR*の領域の広さで比較できます。左記の「LANケーブルの性能比較」グラフ中の赤部分がエンハンスドカテゴリ6の性能が優れている領域です。PSACRの領域が大きいエンハンスドカテゴリ6はツイストペア間のノイズ干渉に強く伝送信号が少ない高性能LANケーブルです。*PSACR:LANケーブルの性能を現す指標(デシベル値dBで表される)で電力和減衰対漏話比。十字介在が電気特性の大幅安定を実現。次世代も使えるから安心次世代の10ギガビットイーサーネット環境に対応しているので、買い換えの心配がなく、長く使用できます。屈曲性能に優れた柔らかいツメを採用し、180度曲げても折れません。しかもツメ折れ防止カバー付きのダブル安心構造です。
仕様●ケーブル構造:UTP●ケーブル芯数:8芯(4P)●スリムコネクタ:有●対応環境(機器):光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応※ギガビット接続については、接続する他の機器・ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。●形状タイプ:スタンダードタイプ●形状仕様タイプ:丸型ケーブル●検査:100%導通検査●色配線:TIA/EIA-568B その他対応カテゴリ・規格:カテゴリ6A(10G BASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合 規格CAT6A 構造より線 コネクタ形状RJ-45コネクタ 周波数特性500MHz ケーブル外径(Φmm)5.8 結線方式ストレート結線 通信速度10Gbps 導体サイズ(AWG[mm2])24 爪折れ防止対応
1本
349 税込384
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

サンワダイレクトLANケーブル
次世代の10GBASEに完全対応 ケーブル品質とプラグ内のより戻しを極限まで押さえることにより、実用化が急速にすすんでいる10GBASE(10Gbps)に完全対応します。 。伝送帯域500MHzをクリア エンハンスドカテゴリ5の5倍、カテゴリ6の2倍の伝送帯域である500MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止効果があります。 。取り回しの良い細ケーブルケーブル径3.0mmの超極細で取り回しの良い、柔らか細ケーブルです。つめ折れ防止カバー付きコネクタ部のツメが折れにくいよう、弾力性に優れたPVC製ツメ折れ防止カバーを採用しています。
適合規格10G BASE-T コネクタ形状RJ-45コネクタ(ツメ折れ防止カバー付き) 環境対応ADSL回線(ADSLモデム)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、光回線(FTTH超高速光インターネット)、デジタルテレビ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応※ギガビット接続については、接続する他の機器・ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。 シールドUTPケーブル ケーブルサイズ(AWG)30
1本
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サンワダイレクトLANケーブル
次世代の10GBASEに完全対応ケーブル品質とプラグ内のより戻しを極限まで押さえることにより、実用化が急速にすすんでいる10GBASE(10Gbps)に完全対応します。 伝送帯域600MHzをクリアエンハンスドカテゴリ5の6.0倍、カテゴリ6の2.4倍の伝送帯域である600MHzをクリアします。 帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止効果があります。 エイリアンクロストークを防ぐ二重シールドギガビット以上で通信を行う際、複数本束ねるとお互いに干渉し、著しく性能が低下して通信エラーが発生する「エイリアンクロストーク(ANEXT)」を防ぐ各4対のペアと外周をそれぞれシールドする「二重シールド」構造で、複数本束ねた状態での使用が可能になります。 外部ノイズによる伝送エラーをストップ外部から新入してくる様々な妨害電波を防ぎ、高速伝送を可能にします。 断線しにくい細ケーブルメッシュ素材採用で引張強度200%を実現。 ケーブル径4.1mmで取り回しの良い、柔らか細ケーブルです。 爪折れ防止カバー付きプラグの爪(ラッチ)が折れるのを防ぐ、爪折れ防止カバー付きで安心です。
仕様スリムコネクタ:あり、ツメ折れ防止コネクタ:なし、ツメ折れ防止カバー:あり、色配線:TIA/EIA-568B、検査:100%導通検査 適合規格カテゴリ7(10GBASE-T)、カテゴリ6a(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T) コネクタ形状RJ-45シールドコネクタ 適合機器ADSL回線(ADSLモデム)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、光回線(FTTH超高速光インターネット)、デジタルテレビ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下) 周波数特性600MHz ケーブルスリム 通信速度10Gbps 結線ストレート ケーブル径(Φmm)4.1
1本
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サンワダイレクトLANケーブル
LANケーブルを延長、ノイズに強いシールドタイプ、マグネット付きでスチール部に取付け可能、10GBASE-T対応のカテゴリ6A STP延長LANケーブル LANケーブルを延長する際にご使用になれます。 ノートパソコンのLAN用コンセントとしてデスク周りで配置してご使用になれます。 マグネット付きでスチール部に取付け可能です。 ノイズに強いSTPシールドタイプのLANケーブルです。 UTPケーブル、STPケーブルの延長用としてご使用になれます。 1GBASE-T 10ギガビットイーサネット、カテゴリ6Aに準拠しています。 伝送速度10Giga、伝送帯域500MHzを実現します。
仕様(ケーブル導体)26AWG、(色配線)TIA/EIA-568B、100%導通検査 形状スタンダードタイプ、丸型ケーブル カバーツメ折れ防止カバー有 ブラック 直径(Φmm)(ケーブル)6.5 規格カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合 構造(ケーブル導体)単線 コネクタ形状RJ-45シールドオスコネクタ-RJ-45シールドメスコネクタツメ折れ防止カバー付き 適合機器光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応 周波数特性500MHz 芯数(ケーブル)8芯(4P) ケーブル(構造)STP コネクタスリムコネクタ:有 通信速度10Gbps 結線ストレート結線
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンワダイレクトデジタル顕微鏡
高精細 4K カメラモジュールを内蔵。 裏面照射型CMOSを採用することで低輝度の環境化でもノイズの少ない映像が撮影可能です。 光学倍率最大9倍-390倍まで拡大できるPC専用デジタル顕微鏡。 プリント基板や印刷物の確認、自由研究などの教育向けにも最適です 本体とソフト、両方でピント調整をすることができます。 オートフォーカスの機能もついています。 スタンドのジョイント部分を交換すれば、斜めの角度など様々な角度から撮影できます。 8個のLEDを内蔵しており、被写体に最適な点灯パターンを選択できます。 システム要件 Intel(R) Core(TM) i3 Kaby Lake(第7世代)以降 8GB以上のメモリ 1GB以上のハードディスク空き容量 USB3.0ポートに1つの空き以下は英文を翻訳ViTiny UM22 USB マイクロスコープは高精細 4K カメラモジュールを内蔵し、390X を拡大し、マイクロサンプルを明確に検査します。 裏面照射型CMOSは高感度な輝度を持ち、高ISO下での撮像品質を改善します。 また、CMOSの受光面積を大きくし、広い角度からの入射光を十分に吸収できるようにしました。 レンズとCMOSの位置を最適化するマッチング技術により、ノイズを大幅に低減し、画像周辺部の画質と被写界深度を向上させます。 USBケーブルでコンピュータに接続し、マニュアルまたはオートフォーカスを行い、UM Viewerソフトウェアでライブ画像の表示、画像のキャプチャ、測定、編集を行うことができます。 7 セクションの光源の設計は軽い反射を下げ、大きい被写界深度のサンプルの観察を助けるために観察の必要性に会うために軽い方向を転換できます。 強い金属キャビネットとスマートなデザインは、異なる観察環境の間でよく使用することができます。 独自のボール式ユニバーサルコネクタを採用し、レンズを柔軟に回転させることができ、幅広いサンプルの観察効率を高めます。 また、その標準的な立場は底からの上まで高さを絶えず調節できます、非常に便利。 このような完全なデザインは、専門家や消費者に歓迎されています。
付属品取扱説明書 セット内容USB顕微鏡本体、USBケーブル(ケーブル長/約170cm)、スタンド一式、スタンド組み立て説明書、取扱説明書兼保証書、キャリブレーションスケール、キャリブレーションパッド 倍率最大390倍(32インチモニター使用時) 対応OSWindows11、10、8.1、8、7 センサーCMOS、1/2.8インチ インターフェースUSB 解像度(ビデオ)最大3840×2160、(静止画)最大3840×2160 LED8灯(白色) フォーカス手動、 オートフォーカス 対応フォーマット(静止画保存)JPEG、BMP 画素数840万画素 カメラ仕様デジタル顕微鏡 ビデオ仕様AVI
1個
83,980 税込92,378
4日以内出荷

サンワダイレクトLANケーブル
エコ商品
カテゴリ6A LANケーブルを自作するためのケーブルです。 カテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域500MHzを実現しています。 余裕の伝送特性でエラーを防ぐ高性能LANケーブルです。 10ギガビットイーサーネット(10G BASE-T)にも完全対応しているので、これからの高速ネットワークに対応できます。 ケーブル内に十字介在が入っているので、信号線同士の電磁波干渉ノイズ、また伝送信号の漏れを防止し、信号伝送損失を抑えることができます。 長さがわかるレングスマークが1mピッチで印刷されています。
仕様(ケーブル導体)24AWG、(色配線)TIA/EIA-568B 形状スタンダードタイプ、 自作用、丸型ケーブル 規格カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合 構造(ケーブル導体)単線 適合機器光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応※ギガビット接続については、接続する他の機器・ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。 周波数特性500MHz 対応コネクタカテゴリ6A用RJ-45コネクタ(単線用)500-LAN-RJ6※カテゴリ6/5e用で販売していますが、透過式でより戻しを最大限抑えることができ、カテゴリ6Aの性能も発揮できます。 芯数(ケーブル)8芯(4P) 特性インピーダンス100Ω ケーブル(構造)UTP ケーブル外径(Φmm)5.8 通信速度10Gbps RoHS指令(10物質対応)対応
1本
14,980 税込16,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンワダイレクトLANケーブル_CAT6A_STP
エコ商品
コネクタ部が180度+180度回転しますので、好きな角度位置での使用が可能です。パソコンの後部や側面でのLANケーブル接続の際に最適です。ケーブル径4mmの細径で、サーバーなどのパッチパネルでの接続や、ケーブルの出っ張りを抑えたい場所での使用に最適です。ツイストペアケーブルをさらにシールドでカバーしているノイズに強いSTP LANケーブルです。伝送速度10Gbps、伝送帯域500MHzをサポート、10ギガイーサネット カテゴリ6Aに対応しています。50μm金メッキピンRJ-45コネクタを採用、信頼性の高い高速通信が可能です。火災の延焼原因になりにくい難燃素材を使用、難燃規格はCMに適合していますので、安心してご使用できます。
仕様●ケーブル構造:STP●ケーブル芯数:8芯(4P)●スリムコネクタ:無●対応環境(機器):光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応●形状タイプ:スタンダードタイプ細径タイプ●形状仕様タイプ:丸型ケーブル●検査:100%導通検査●色配線:TIA/EIA-568B●規格名:10GBASE-T その他対応カテゴリ・規格:カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合 ブルー 規格CAT6A 構造より線 コネクタ形状RJ-45シールドコネクタ 周波数特性500MHz ケーブル外径(Φmm)4 結線方式ストレート結線 通信速度10Gbps RoHS指令(10物質対応)対応 導体サイズ(AWG[mm2])32 爪折れ防止非対応
1本
719 税込791
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

最大16TBのHDDやSSDに対応したHDD/SSDテュプリケーターです。高速SATA3(理論値6Gps)規格に対応しています。3.5インチと2.5インチ両対応。ボタン一つでHDDやSSDをコピー(クローン)できます。コピーの進行具合を4つのLEDで表示します。PSE認証済みのACアダプタ使用しています。従来のUSB2.0(480Mbps)に比べ、USB3.0は約10倍の5Gbpsの転送速度を実現。 。UASPに対応しています。※転送速度 5Gbps は理論値になります。実際の転送速度とは異なりますので予めご了承ください。 ※USB3.0で接続する場合は、USB3.0ホストインターフェイスが必要になります。 従来のUSB2.0ホストにも接続できますが、その場合の転送速度の上限はUSB2.0(480Mbps)になります。
仕様●対応ドライブ:3.5インチHDD(SATA)、2.5インチHDD(SATA)、2.5インチSSD(SATA)●対応最大容量:16TB●電源コード長:1.1m セット内容製品本体、USBケーブルAコネクタ-タイプCコネクタ(ケーブル長/約0.9m) ×1、専用ACアダプタ(ケーブル長/約1.4m) ×1※USB3.0機器として使用するには、USB3.0対応ホストアダプタか、USB3.0対応ポートを搭載した機種でなくてはなりません。 ※本製品にはハードディスクは付属していません。 ※本製品に取り付けたハードディスクはいかなる原因においても内部データおよびハードディスクの保証はいたしません。 ケーブル長(m)1 対応OS【Windows】11, 10, 8.1, 8, 7 使用チップASM1156 対応機種Windows搭載パソコン≪注意≫ ※USB3.0機器として使用するには、USB3.0対応ホストアダプタか、USB3.0対応ポートを搭載した機種でなくてはなりません。 ※本製品にはハードディスクは付属していません。 ※本製品に取り付けたハードディスクはいかなる原因においても内部データおよびハードディスクの保証はいたしません。 インターフェースPC接続側:USB 5Gbps(USB3.2 Gen1)
1個
6,898 税込7,588
4日以内出荷

サンワダイレクトLANケーブル
次世代の40GBASE-Tに完全対応次世代イーサネット40GBASE-T(40Gbps)、25GBASE-T(25Gbps)に完全対応します。 伝送帯域2000MHzをクリアエンハンスドカテゴリ5の20倍、カテゴリ6の8倍の伝送帯域である2000MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止効果があります。 伝送エラーをストップペア―ごとにシールドを施したセパレーションシールド構造で、しかもペア―間の距離を保つことにより伝送エラーをストップします。 2.75mm×8.5mmのフラット薄さ2.75mmのフラットタイプで、カーペットの下や細いすき間に配線できます。また、ケーブル内部をモールド加工しているので、ケーブルのよりが戻りにくく、性能特性が落ちません。 ツメ折れ防止カバー付きコネクタ部の爪が折れにくいよう、弾力性に優れたPVC製ツメ折れ防止カバーを採用しています。 金メッキコネクタサビや酸化被膜の発生を抑え、高精度の接触を保証する金メッキシールドプラグを採用しています。
対応機種ADSL回線(ADSLモデム)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、光回線(FTTH超高速光インターネット)、デジタルテレビ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応 周波数特性2000MHz 検査項目100%導通検査 シールドSTP(4対)セパレーションシールド 通信速度40/25Gbps ケーブル径(Φmm)2.75×8.5 ケーブルタイプフラットタイプ
1本
1,098 税込1,208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

レコードやカセットテープなどに保存されたアナログ音楽をデジタル保存できる、USBオーディオキャプチャーです。 USB接続なのでノートパソコンでも使用できます。
仕様ソフトウェアエンコード、音声ビットレート:128kbps、キャプチャー方法:パソコンソフト セット内容本体、3.5mm変換アダプタ、ソフトCD-ROM、取扱説明書・保証書 電源USBバスパワー(DC5V) ケーブル長(m)約0.7 対応OSWindows:11、 10、 8.1、 8、 7 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン※USBポート(Aコネクタ)をもつ機種。 接続(パソコン)USB Aコネクタ 適合機器(入力)RCA音声端子(L/R)、または3.5mmステレオミニ端子に接続可能な音声再生機器 インターフェース【接続端子】USB2.0準拠 サンプリング(レート)44.1kHz、48kHz※付属ソフトの設定では8~384kHzまで設定ができますが、本製品には対応しない場合があります。 音声記録MPEG-1(mp3)、 Wave(wav)、 AIFF(aiff)、 FLAC(flac)、 Ogg(ogg)、 MPEG-1(mp2) 記録時間約10MB/分WAV:約10MB/分MP3:936KB/分Ogg:909KB/分FLAC:3.5MB/分MP2:1.2MB/分※サンプリング周波数44.1kHz、16bitの場合 対応アプリケーションAudacity(付属) 音声入力RCA・ステレオミニ システム対応CPU:Pentium IV1.6GHz以上メモリ:512MB以上ハードディスク:1GB以上空き容量API:DirectX9.0c対応ディスプレイ:XGA(1024×768)以上その他:USB2.0ポート、CD-ROMドライブ
1個
3,098 税込3,408
4日以内出荷

サンワダイレクトビデオキャプチャー
HDMI出力の映像、RCA出力の映像を録画できる、ビデオキャプチャーボックスです。 HDMI出力できるビデオカメラやゲーム、また、RCA出力するビデオカメラやビデオデッキの映像を録画できます。 最大4K解像度での録画が可能です。 機器とメモリを接続すれば、ボタン1つで簡単に録画できます。 本体とテレビをHDMIケーブルで接続すれば、映像を鑑賞したり、ゲームをプレイしたりしながら録画することができます。 本体に液晶画面が付いているので、テレビやパソコンが無い場所でも、映像を確認しながら録画できます。 録画した映像は、本体の液晶画面での鑑賞、またHDMIケーブルで大画面テレビに繋いで観ることができます。 パソコンをHDMI入力に接続し、本製品のHDMI出力ポートにディスプレイやテレビを接続すれば、デュアルモニターとして使用できかつ、拡張・複製画面をキャプチャーすることができます。 デジタルデータで保存できるので、パソコンでのバックアップや、メモリにコピーしてプレゼントすることもできます。 スケジュール録画機能付きで、録画のタイミングを予約することができます。 本製品をパソコンに接続すれば、カードリーダライタとしてSDカードのデータを読み書きしたり、別途ストリーミングソフトを使用すれば、Youtubeなどの配信サービスでライブ配信を行ったり、ゲームキャプチャーとして使用することができます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約150×70×23(突起部除く) 本体質量(g)約155 保証期間ご購入日より1年 インターフェースUSB2.0準拠 映像入力HDMI端子、3.5mm4極ミニジャック(付属RCA変換ケーブル接続) 音声入力3.5mm4極ミニジャック ×1 映像出力HDMI端子 端子【ヘッドセット】3.5mm 4極ミニジャック、【給電用】microUSBポート、【メモリー接続】USB Aポート、【パソコン接続】microUSBポート スロットmicroSDカードスロット 記録方式動画:H.265/HEVC(mp4)・H.264/AVC(mp4)、画像:JPEG(jpg)、音声:AAC 解像度録画:3840×2160・1920×1080・1280×720、画像:4800×2700 フレームレート3840×2160:30fps、1920×1080:60fps、1280×720:60fps 対応メディアmicroSDカード、microSDHCカード、 microSDXCカード、 USBメモリ、 USBハードディスク 容量(GB)128 対応ファイルFAT32、 exFAT、 NTFS 画面サイズ3.5型※解像度:480×320 対応解像度【入力】4096×2160(30p)/3840×2160(30p)/1920×1080(60p/50p/30p/25p/24p)/1280×720(60p/50p)/720×480(60p)/720×576(50p)、【出力】3840×2160(30p)/1920×1080(60p) サンプルレート44.1kHz 出力(W)スピーカー:1 電源DC5V/2A バッテリーリチウムポリマー電池 充電時間(時間)約2 録画時間約3時間(連続) 連続再生時間約5時間 消費電流(mA)約600 使用温湿度範囲-10~45℃/20~80%※結露無き事 仕様映像ビットレート:30Mbps/25Mbps/20Mbps/15Mbps/10Mbps/5Mbps、記録時間・容量:約200MB/分※H.264/AVC、4K/30pの場合、エンコード方式:PC録画:ソフトウェアエンコード/外付けメモリー録画:ハードウェアエンコード、音声ビットレート:128kbps
1個
38,980 税込42,878
4日以内出荷

VHSテープや8mmビデオテープなどの映像をSDカードやUSBメモリに録画できる、ビデオキャプチャーボックスです。ビデオデッキやビデオカメラと繋げて、メモリを接続すれば、ボタン1つで録画できます。本体とテレビをHDMIケーブルで接続すれば、鑑賞しながら録画することができます。本体に液晶画面が付いているので、テレビやパソコンが無い場所でも、映像を確認しながら録画できます。録画した映像は、本体の液晶画面での鑑賞、またHDMIケーブルで大画面テレビに繋いで観ることができます。デジタルデータで保存できるので、パソコンでのバックアップや、メモリにコピーしてプレゼントすることもできます。録画停止タイマー機能付きで、録画開始後60分・90分・120分・150分で自動停止させることができます。スケジュール録画機能付きで、録画のタイミングを予約することができます。
電源DC5V/1A 記録方式動画 液晶サイズ3.5型 インターフェースUSB2.0 対応メディア128GBまでのSDカード、USBメモリ2TBまでのUSBハードディスク ※セルフパワーのみ スピーカー1W コネクタビデオ入力 スロットUSB A コネクタ(メス)×1SDメモリーカードスロット ×1 フレームレート60fps 音声出力HDMI、内蔵スピーカー 映像出力HDMI、液晶モニター
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷

サンワダイレクトLANケーブル
エコ商品
リールがスムーズに回転できるので、会議やイベント時に素早く設置でき、またスピーディーに撤収ができます。 PURジャケットケーブルで耐水性、耐候性に優れ、屋外での使用にも安心です。 10ギガビットイーサネット完全対応のCAT6A延長LANケーブル40mです。 ケーブルリールがスムーズに回転できるので、会議やイベント時に素早く設置でき、またスピーディーに撤収ができます。 ケーブルリール付きでケーブルをすっきり収納できます。 シャッター付きポートで埃の侵入を防ぎます。 ケーブルドラムが回らないように固定できるロック機能があります。 CAT6A LANケーブル1mが付属しています。
仕様(色配線)TIA/EIA-568B、100%導通検査 付属品CAT6A LANケーブル1m 材質PURジャケットケーブル 形状スタンダードタイプ、 屋外用、 巻取りタイプ、丸型ケーブル ブラック 直径(Φmm)ドラム:240 規格カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合 ケーブル長(m)40(延長部) 構造(ケーブル導体)単線 コネクタ形状RJ-45メスコネクタ/RJ-45メスコネクタシャッター付き 適合機器光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応※ギガビット接続については、接続する他の機器・ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。 周波数特性500MHz 芯数(ケーブル)8芯(4P) 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×203×310 コネクタあり ケーブル外径(Φmm)8 シールドSFUTP 結線方式ストレート結線 使用場所屋外 通信速度10Gbps RoHS指令(10物質対応)対応 導体サイズ(AWG[mm2])23
1本
42,980 税込47,278
当日出荷

サンワダイレクトLANケーブル
次世代の40GBASE-Tに完全対応次世代イーサネット40GBASE-T(40Gbps)、25GBASE-T(25Gbps)に完全対応します。 伝送帯域2000MHzをクリアエンハンスドカテゴリ5の20倍、カテゴリ6の8倍の伝送帯域である2000MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止効果があります。 伝送エラーをストップ二重シールド構造で、エイリアンクロストークノイズ(ANEXT)対策、EMI/RFIノイズ対策も万全。伝送エラーをストップします。 ケーブル径4.7のメッシュスリムケーブル径4.7mmの極細仕様、しかもメッシュ外被で引張強度も優れています。 ツメ折れ防止カバー付きコネクタ部の爪が折れにくいよう、弾力性に優れたPVC製ツメ折れ防止カバーを採用しています。
対応機種ADSL回線(ADSLモデム)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、光回線(FTTH超高速光インターネット)、デジタルテレビ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応 周波数特性2000MHz 検査項目100%導通検査 ケーブル極細タイプ 通信速度40/25Gbps ケーブル径(Φmm)4.7
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サンワダイレクトLANケーブル
抗菌仕様で菌の増殖を抑え、清潔、安心のLANケーブルです。。 ケーブル品質とプラグ内のより戻しを極限まで押さえることにより、実用化が急速にすすんでいる10GBASE(10Gbps)に対応します。 エンハンスドカテゴリ5の5倍、カテゴリ6の2倍の伝送帯域である500MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止効果があります。 ケーブル径3.6mmの細径タイプ、しかもより線仕様で、取り回しの良い柔らかLANケーブルです。 コネクタ部のツメが折れにくいよう、弾力性に優れたPVC製ツメ折れ防止カバーを採用しています。
仕様●色配線:TIA/EIA-568B●対応環境(機器):光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応※ギガビット接続については、接続する他の機器・ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。 コネクタ形状RJ-45コネクタ、ツメ折れ防止カバー付き 周波数特性500MHz 芯数8芯(4P) ケーブルスタンダード シールドUTP 通信速度10Gbps 通信規格10G BASE-T 結線ストレート結線 ケーブル径(Φmm)3.6
1本
879 税込967
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

HDMI出力の映像、RCA出力の映像を録画できる、ビデオキャプチャーボックスです。 HDMI出力できるビデオカメラやゲーム、また、RCA出力するビデオカメラやビデオデッキの映像を録画できます。 機器とメモリを接続すれば、ボタン1つで簡単に録画できます。 本体とテレビをHDMIケーブルで接続すれば、映像を鑑賞したり、ゲームをプレイしたりしながら録画することができます。 本体に液晶画面が付いているので、テレビやパソコンが無い場所でも、映像を確認しながら録画できます。 録画した映像は、本体の液晶画面での鑑賞、またHDMIケーブルで大画面テレビに繋いで観ることができます。 デジタルデータで保存できるので、パソコンでのバックアップや、メモリにコピーしてプレゼントすることもできます。 スケジュール録画機能付きで、録画のタイミングを予約することができます。 本製品をパソコンに接続すれば、カードリーダライタとしてSDカードのデータを読み書きしたり、別途ストリーミングソフトを使用すれば、Youtubeなどの配信サービスでライブ配信を行ったり、ゲームキャプチャーとして使用することができます。※本誌品にキャプチャーソフト・ストリーミングソフトは付属していません。
仕様エンコード方式:ハードウェアエンコード 対応入力解像度:1920x1080(60p)1920x1080(50p)1920x1080(30p)1920x1080(25p)1920x1080(24p)1920x1080(60i)1920x1080(50i)1280x720(60p)1280x720(50p)720x480(60i/p)720x576(50i/p) 対応出力解像度:1920×1080(1080p) 対応メディアファイルシステム:FAT, FAT32, exFAT, NTFS 記録時間・容量:10 セット内容HDMIケーブル(ケーブル長約150cm)4極-RCA変換ケーブル(ケーブル長約100cm)通信用microUSBケーブル(ケーブル長約80cm)給電用USBケーブル(ケーブル長約90cm)USB ACアダプタリモコン 電源DC5V/2A 対応OSWindows10, 8.1, 8 記録方式動画:H.264/AVC(mp4)画像:jpg 液晶サイズ3.5型 インターフェースUSB2.0 バッテリーリチウムポリマー電池 3,000mAh 使用時間充電時間:約4時間連続録画時間:約2時間30分連続再生時間:約6時間30分連続待機期間:約6ヶ月 対応メディア128GBまでのSDカード、USBメモリ2TBまでのUSBハードディスク スピーカー1W コネクタビデオ入力:HDMI端子、3.5mm4極ミニジャック(付属AVケーブル専用)ビデオ出力:HDMI端子音声入力:3.5mm4極ミニジャック ×1 ※マイク入力パソコン接続端子:microUSBポート メス給電端子:DCジャック スロットSDメモリーカードスロット ×1USB A コネクタ(メス)×1 画素数480×234 消費電流約300~700mA フレームレート60fps 音声出力HDMI、4極ヘッドセット、内蔵スピーカー 映像出力HDMI、液晶モニター
1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷

コネクタ部が上下左右に曲げ固定できる、カテゴリ6A規格対応の細径LANケーブルです。パソコン後部での接続の際の固定や、ケーブルの出っ張りを抑えたい場所での固定接続に最適です。サーバーなどのパッチパネルでの接続や、ケーブルの出っ張りを抑えたい場所での使用に最適です。コネクタ部は内部に保護用補強材を追加、安心して曲げ固定できます。ケーブル直径は約3mmと細径でやわらかく、配線がしやすくなっています。超高速の10ギガビット・イーサネット(10GBASE-T)環境に対応しています。伝送帯域は500MHzと広く、エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域を実現しています。ツメ折れ防止カバー付きコネクタ採用で、コネクタ部のツメが折れることを防ぎ安心して使用できます。伝送帯域が広いので高速伝送が可能で、データエラー防止に効果があります。
ケーブル:ブルー コネクタ形状RJ-45スリムコネクタ 適合機器RJ-45ポートを搭載した、パソコン、スイッチングハブ、ルーター、ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、ハードディスクレコーダ、INS64(30m以下)、ゲーム機など ケーブルより線、ストレート全結線、30AWG 適合伝送帯域カテゴリ6a(10G BASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合 取扱説明書なし
1本
999 税込1,099
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サンワダイレクトLANケーブル
次世代の10GBASEに完全対応 ケーブル品質とプラグ内のより戻しを極限まで押さえることにより、10GBASE(10Gbps)に完全対応します。 伝送帯域600MHzをクリア エンハンスドカテゴリ5の6.0倍、カテゴリ6の2.4倍の伝送帯域である600MHzをクリアします。 帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止効果があります。 シールドケーブル ツイストペアケーブルをさらにシールドでカバーしているノイズに強いLANケーブルです。 高性能プラグ採用50μ厚金メッキピンプラグを採用、接触損失を抑えます。 断線しにくいフラットケーブルメッシュ素材採用で引張強度200%を実現。 ケーブル厚み3.1mmのフラットケーブルです。 爪折れ防止カバー付きプラグの爪(ラッチ)が折れるのを防ぐ、爪折れ防止カバー付きで安心です。
仕様(ケーブル導体)30AWG、(色配線)TIA/EIA-568B、100%導通検査 形状フラットタイプ カバーツメ折れ防止カバー有 ホワイト&ブルー 直径(Φmm)(ケーブル)3.13.1×8.8 規格カテゴリ7(10GBASE-T)、カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合 構造(ケーブル導体)より線 コネクタ形状RJ-45シールドコネクタツメ折れ防止カバー付き 適合機器光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応※ギガビット接続については、接続する他の機器・ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。 周波数特性600MHz 芯数(ケーブル)8芯(4P) ケーブル(構造)STP コネクタスリムコネクタ:有、ツメ折れ防止:無 通信速度10Gbps 結線ストレート結線
1本
839 税込923
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サンワダイレクトWEBカメラ
フルHDでの撮影が可能な200万画素Webカメラ。 USBビデオクラス(UVC)対応でなのでドライバ不要。 PCに接続するだけで動作します。 LEDリングライトを内蔵しており顔や物を明るく照らしながら撮影できます。 高さ調整可能なスタンドタイプで、使い方・目的に合わせてカメラの高さを設定できます。 カメラと目線を同じ位置に設定することで、自然なカメラ写りになります。 ピント調整不要のオートフォーカス機能付きです。 ZoomやMicrosoft Teamsなどの各種ビデオチャットに対応。
防塵防水性能なし 使用場所屋内 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約130×115×365~473 本体質量(g)約590 センサーCMOS(1/2.7インチ) 画素数200万画素 インターフェースUSB仕様 Ver. 2.0準拠(Aタイプコネクタオス) 解像度ビデオ・静止画:最大1920×1080 対応フォーマットYUY2/MJPEG レンズF2.0 f=3.5mm 画角水平84°(対角93°) 最短視準距離(cm)7 ホワイトバランス自動調整 最低被写体照度(Lux)10 フレームレート30fps フォーカスオートフォーカス 光源LED 36灯 明るさ(Lm)約10~85 消費電力(mA)最大900 ケーブル長(m)2 保証期間ご購入日より6か月 仕様システム要件:Intel Core i3 1.2GHzと同等/2GBMB以上のメモリ/1GB以上のハードディスク空き容量/USBポートに1つの空き、絞り、明るさ、コントラスト:自動調整、調整:3段階調節 3色(白色/暖色/ミックス)
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷