12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワダイレクトスピーカー
木製キャビネットで箱鳴りを抑えながら迫力のある重低音の再現が可能です。 AC電源内蔵なので大きなACアダプターが必要なくコンセントのスペースも省スペースで使えます。 メインスピーカー10W×2,ツイーター出力5W×2の最大出力30Wのハイパワースピーカー。 3インチのウーファーユニット搭載。 バスレフ型で低音を増幅させ、迫力のある低音が出ます。 1インチのツイーター搭載で綺麗な高音の再生が可能です。 高音・低音の調節のボタンが独立しており、自分好みの音質に調整が行えます。 操作のしやすい前面ボタン。 スピーカー設置後も背面に手を伸ばさなくても簡単に操作ができます。 パソコン以外にもTVなどでの使用にも最適です。
仕様ツィーターサイズ:1インチ セット内容3.5mmオーディオケーブル、AC電源コード※各1.5m、取扱説明書、RCA-3.5mm Cable(約1.5m(ブラグ含む) 電源内蔵 最大出力(W)(実用)30メインスピーカー(10W×2)ツィーター(5W×2)RMS20 ケーブル長(m)約1.5オーディオケーブル、AC電源ケーブル 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×128×200 外部出力3.5mmイヤホンジャック 周波数特性35~20000Hz 入力端子RCA-3.5mm スピーカーバスレフ型フルレンジスピーカー、3インチ インピーダンス(Ω)(ロード)6
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷

Bluetooth接続・USB接続・3.5mmプラグ接続の3通りの接続方法に対応した3WAYの2chスピーカーです。 前面にツィーターを搭載し、高音域が埋もれることなく繊細で美しい音が広がります。 背面にはバスレフポートを搭載し、低音域がしっかりと響き、音にメリハリを与えます。 スマートフォンなどとワイヤレスで接続し音楽を再生できるBluetooth接続に対応しています。 USBケーブル1本の接続で電源と音源を供給し動作するUSBスピーカーとしても使えます。※Windows/macOS搭載パソコンに限ります。 テレビのヘッドホンジャックや多くの音響機器と接続できる汎用性の高い3.5mmステレオミニプラグでの接続にも対応しています。※電源はUSB給電となりUSB-AC変換アダプタなどからの給電にも対応します。 PCスピーカーやテレビスピーカーとして使用中に切替えてBluetoothスピーカーとして使用するなど、前面のモード切替えボタンを押すだけで簡単に接続が切替わります。 省スペースに設置できるコンパクトな筐体ながら実用最大出力10Wの高出力で驚きの高音質を実現します。
仕様スピーカーサイズ:2インチ(直径約51mm) ツィーターサイズ:1インチ(直径約25mm) ロードインピーダンス:4Ω 実用最大出力:10W(5W+5W) ケーブル長:3.5mmステレオミニプラグケーブル 約1.5mmicroUSBケーブル 約1.2mスピーカー接続ケーブル 約1.2m セット内容取扱説明書(保証書)3.5mmステレオミニジャックケーブル 約1.5m×1microUSBケーブル 約1.2m×1 ブラック 電源USB電源パソコンもしくは別売りのUSB-AC変換アダプタのUSBポートから給電 使用温度範囲-5℃~50℃ 適合規格Bluetooth Ver.4.2 外形寸法W90×D100×H168mm 周波数特性100Hz~20000Hz 送信出力class2 入力端子デジタル入力:microUSB×1アナログ入力:ステレオミニプラグ(3.5mm)×1 通信距離最大約10m(使用環境によって異なります。) スピーカーバスレフ型フルレンジスピーカー オーディオコーデックSBC 対応プロファイルA2DP, AVRCP
1個
7,198 税込7,918
4日以内出荷

サンワダイレクトスピーカー
電源をUSBポートから供給するUSB給電方式のスピーカーです。AC電源を必要としないのですっきりと配線でき、簡単に設置できます。従来のUSB電源スピーカーでは出力することができない驚きの高出力を実現するため、内部に大型コンデンサを搭載。 コンデンサ内に電力を充電をすることで必要な場合に高出力を可能とする『PRAC(Power Reserving Amplifier Circuit)回路』を搭載しています。音源出力は3.5mmステレオミニジャック接続でパソコンやテレビなどの音声端子につなぐだけで音楽を楽しめます。BASS(低音)コントールを搭載し好みの音質に調整が可能です。前面に外部入力端子(AUX IN)を搭載。スマートフォンなどを手軽に接続して音楽を楽しむことができます。深夜や周りに気を使う環境にも便利なヘッドホンジャックを搭載しています。 。電源ON/OFFスイッチ(背面)とボリュームコントロールスイッチを独立して設置。電源をONにするだけでいつもの音量ですぐに楽しむことができます。
電源USBポートより供給(DC5V 500mA以上) 最大出力(W)36(18W+18W) 外形寸法約W98×D97×H208mm センサー3.0インチ(直径約78mm) 周波数特性20Hz~20KHz 入力端子USB Aコネクタオス(USB3.1/2.0/1.1規格対応) スピーカーバスレフ型フルレンジスピーカー
1個
5,098 税込5,608
4日以内出荷

実用最大出力10Wのハイパワーと奥行きのあるハウジングで広がりのある音を再現できる液晶テレビ・パソコン用スピーカーです。 RCAピンジャック-3.5mmステレオミニジャック変換アダプタを同梱しており、液晶テレビやAV機器との接続にも対応しています。 ニュースやドラマ、映画のセリフが聞き取りにくいなどの場合、本製品から音声を出力することではっきり明瞭に聴こえるようになります。 前面に外部入力ジャックを搭載しメイン音声はパソコン側に接続したまま、iPodなどMP3プレーヤーを接続し手軽に出力することができます。 デスク上から人の耳へ素直に音を届けるため、スピーカーユニットの角度がやや上向き加減になるよう設計しました。 小さな音量でもはっきりと明確に聞き取ることができます。 深夜や周りに気を使う環境にも便利なヘッドホンジャックを搭載しています。 バイパス構造ヘッドホンジャックを採用。スピーカーの電源がOFFでもヘッドホンで音声を楽しむことができます。 テレビの近くに置いても影響が出ない防磁型です。 アンプ内蔵でヘッドホンステレオの出力端子やパソコンの音声端子につなぐだけで音楽を楽しめます。 電源内蔵なのでコンセント周りをすっきりと配線できます。
仕様ケーブル長:スピーカー間ケーブル・約1.3m、PC接続ケーブル・約1.5m(3.5mmプラグ含む)、電源コード・約 1.35m(コード含む) スピーカーサイズ:2.5インチ(直径63.5mm) ロードインピーダンス:4Ω 実用最大出力:10W(5W+5W) セット内容RCAピンジャック(赤白)-3.5mmステレオミニジャック変換アダプタ、取扱説明書(保証書) 外形寸法W82×D130×H187mm 周波数特性130Hz~20000Hz 入力端子3.5mmステレオミニプラグ スピーカーバスレフ型フルレンジスピーカー
1個
4,098 税込4,508
4日以内出荷

サンワダイレクト拡声器スピーカー
講義や講演、結婚式の2次会やイベントなどに手軽に持ち込み、簡単にセッティングができる拡声器スピーカーとマイクのセットです。ワイヤレスマイクが2本同梱されており自由に移動しながらの使用が可能です。ワイヤレスマイクはB型帯域に割り当てられた10波の中から1波を選択して利用できますので周波数が重なった場合も手軽に変更が可能です。有線マイク(別売り)も接続可能でワイヤレスマイクと有線マイクを同時に使用することもできます。市販のダイナミックマイク(有線)も接続できる標準的なマイク入力端子(Φ6.3mm標準ジャック)を搭載。スピーカーは最大40Wの高出力で屋内環境で約180~200m2程度での使用に最適です。マイクミキシング機能を搭載しており、外部入力からの音楽などをスピーカーから出力することができます。 カラオケスピーカーとして利用したり、結婚式の2次会やパーティーなどにバックミュージックと共にアナウンスを流したりできます。高音調整・低音調整機能付き。持ち運びに便利な大型ハンドルを搭載。収納・保管や持ち運びにも便利な専用バッグ付き。音声外部出力ジャックも搭載しており、録音可能機器で録音することもできます。電源は通常の家庭用コンセントで使用できるAC電源と持ち運び時も使える電池駆動(単1電池8本使用)の2WAYに対応。 【マイク部】 。特定小電力無線局ラジオマイク(800MHz帯)規格に適合したワイヤレスマイクです。B型帯域を使用しており16波の中から1波を選択して利用できます。発言者の声色をできるだけ忠実に引き出すワイヤレスダイナミックマイクです。
型式単一指向性ダイナミックマイク 電源AC電源、電池駆動(単二電池×8本使用) 最大出力(W)40 外形寸法W210×D222×H300mm【ワイヤレスマイク】 感度-76±3dB センサー5インチ(直径130mm) 外部出力6.3外部音声出力×1 周波数特性200Hz~15000Hz 電波形式F3E 入力端子6.3mm標準ジャック(マイク用)×2、RCAコネクタメス(赤白/入力用)×1 スピーカーバスレフ型フルレンジスピーカー(防磁設計) アンテナ方式内蔵アンテナ 発振方式水晶制御PLLシンセサイザー
1個
76,980 税込84,678
4日以内出荷

講義や講演、結婚式の2次会やイベントなどに手軽に持ち込み、簡単にセッティングができる拡声器スピーカーとマイクのセットです。スピーカーは最大180Wの高出力で屋内環境で約2300~2500m2程度での使用に最適です。ワイヤレスマイク2本を同梱しており自由に移動しながらの同時使用が可能です。別売りの有線マイクを追加することで最大マイク3本まで同時利用することが可能です。ワイヤレスマイクはB型帯域に割り当てられた5波の中から1波を選択して利用できますので周波数が重なった場合も手軽に変更が可能です。 ※同梱のワイヤレスマイクはA/Bタイプの2種類あり、それぞれ異なる5波の周波数からのチャンネルを選ぶことができます。詳しくは取扱説明書をご確認ください。市販のダイナミックマイク(有線)も接続できる標準的なマイク入力端子(Φ6.3mm標準ジャック)を搭載。ギターなどの音響機器・楽器を接続できる6.3mm標準ジャックを搭載。マイクミキシング機能を搭載しており、外部入力からの音楽などをスピーカーから出力することができます。 カラオケスピーカーとして利用したり、結婚式の2次会やパーティーなどでバックミュージックと共にアナウンスを流したりできます。再生音楽に合わせてLEDライトが変化するライトショーモードを搭載。パーティーなどを盛り上げる演出が可能です。※設定でLED点灯をOFFにもできます。電源は通常の家庭用コンセントで使用できるAC電源と持ち運び時も使える内蔵バッテリー駆動の2WAYに対応。Bluetoothに対応しておりスマートフォンなどからの音楽再生が可能。同時に拡声出力もできます。USBメモリに保存されたMP3音楽データを再生可能です。※128GBまでのUSBメモリに対応しており、MP3オーディオ・ファイル(MP3形式、44.1kHz、128-320Kbps)のフォーマットに対応します。USBメモリへの録音モードも搭載。入力された音声を録音しUSBメモリプレーヤーモードで繰り返し再生することができます。AUX INを搭載。3.5mmステレオミニプラグ接続で外部機器などからアナログ音声入力ができます。光デジタル音声入力搭載。外部機器などから光デジタル接続で音声入力ができます。本体背面にマイクホルダーを装備。未使用時にマイクを一時保管できます。収納・保管や持ち運びにも便利な専用バッグ付き。。【ワイヤレスマイク部】。特定小電力無線局ラジオマイク(800MHz帯)規格に適合したワイヤレスマイクです。B型帯域を使用しており5波の中から1波を選択して利用できます。 2本のワイヤレスマイクはAタイプ、Bタイプと別れておりAタイプの中で周波数5チャンネルから1波を選択、Bタイプの中で周波数5チャンネルの中から1波を選択することができます。。注意。※スピーカー本体が約10分無音の場合、省電力のため電源がOFFになります。※マイクへの音声入力が約5分間無音の場合、省電力のため電源がOFFになります。。。。。。
仕様【ワイヤレスマイク部】トーン信号:30kHz 型式【ワイヤレスマイク部】無指向性ダイナミックマイク 質量(kg)【スピーカー部】約15 サイズ【スピーカー部】ツイーター:2.0インチ(直径約55mm) 質量(g)【ワイヤレスマイク部】約140(電池含まず) 電源【スピーカー部】AC100V~240V 50/60Hz、内蔵リチウム電池(11.1V/8000mAh) 適合規格【Bluetooth部】Bluetooth Ver.5.0 最大出力(W)【スピーカー部】180 周波数(kHz)【ワイヤレスマイク部】基準周波数偏移:±20 / 最大周波数偏移:±30 感度【ワイヤレスマイク部】-73±3dB 対応機種【Bluetooth部】Bluetooth 5.0、A2DPプロファイル対応のBluetoothデバイス、Bluetooth内蔵スマートフォン、iPad、iPhone、パソコンなど 電源電圧(V)【ワイヤレスマイク部】DC1.5(単三乾電池×2) 連続使用時間【スピーカー部】マイク使用で約20時間程度 ※LED機能OFF時 周波数特性【スピーカー部】50~20,000Hz、【ワイヤレスマイク部】806.125~809.750MHz インピーダンス【ワイヤレスマイク部】600Ω 充電時間【スピーカー部】約6時間 電波形式【ワイヤレスマイク部】F3E 送信出力【Bluetooth部】Class 2 電池寿命【ワイヤレスマイク部】約6時間(アルカリ乾電池使用時) スピーカー【スピーカー部】バスレフ型フルレンジスピーカー 外部入力【スピーカー部】3.5mmステレオミニジャック×1、6.3mm標準ジャック×2(マイク用・楽器用)、光デジタル角形×1、USBポート(USBメモリ用) 充電方式【スピーカー部】AC電源(100V~240V) アンテナ【ワイヤレスマイク部】内蔵アンテナ サイズ(mm)【スピーカー部】約W318×D343×H710、【ワイヤレスマイク部】W47.3×D47.3×23.3 取扱説明書日本語取扱説明書あり 照射量(μW)【ワイヤレスマイク部】不要輻射:2.5以下 通信距離(m)【Bluetooth部】最大約10(使用環境によって異なります。) 周波数安定度【ワイヤレスマイク部】10ppm以下 発振方式【ワイヤレスマイク部】水晶制御PLLシンセサイザー スピーカーサイズ(mm)【スピーカー部】7インチ(直径約178 オーディオコーデック【Bluetooth部】SBC 電力(mW)【ワイヤレスマイク部】空中線:<10 対応プロファイル【Bluetooth部】A2DP、AVRCP
1個
76,980 税込84,678
4日以内出荷

サンワダイレクトスピーカー
木製キャビネット採用。 シンプルで飽きの来ないデザインのスピーカーです。 大迫力の重低音から透明感のある高音まで美しく再現する実用最大出力80Wの木製スピーカーです。 Bluetooth5.0に対応。 スマートフォンやタブレットの音楽をワイヤレスで聴くことができます。 テレビの外部スピーカーとして使用するにも最適です。 ドラマや映画などセリフが聞き取りやすく映像とともに迫力の音声を楽しめます。 明瞭で透明感のある超高音を再生できるツィーターを搭載。 繊細で解像感の高い美麗サウンドを再現します。 リモコンを使ってBASS(低音)コントール、TREBLE(高音)コントロールが独立して調整でき、最適なセッティングで音楽を楽しむことができます。 パソコンやテレビ周りを煩雑にしないよう電源ユニットをスピーカーに内蔵。 大きなACアダプタを必要としませんので、電源タップ回りも綺麗に配線できます。 光デジタル端子搭載でテレビ以外にもPS5などのゲーム機にも接続が可能です。 USBメモリ、microSDカード内の音楽ファイルの再生も可能です。
セット内容3.5mmオーディオケーブル、AC電源コード、光デジタルケーブル※各1.5m 電源100-240V 50-60Hz(AC電源コード) 適合規格Bluetooth 5.0AB5301A 最大出力(W)スピーカー:(実用)80メインスピーカー(30W×2)ツィーター(10W×2)RMS40(15W+5W)×2 ケーブル長(m)約1.5オーディオケーブル、AC電源ケーブル、光デジタルケーブル サイズ(inch)(スピーカー)3.5、(ツィーター)1 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×159×185 外部出力3.5mmイヤホンジャック 周波数特性(スピーカー)40~20000Hz 送信出力class2 入力端子3.5mmオーディオ 通信距離10m※使用環境によって異なります。 スピーカーバスレフ型フルレンジスピーカー 外部入力USB(USBメモリ)、microSDカード、Bluetooth、光デジタル インピーダンス(Ω)(ロード)8 オーディオコーデックSBC 対応プロファイルA2DP、 AVRCP
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

サンワダイレクト拡声器スピーカー
【スピーカー部】 最大200Wの大出力で広い会議室や体育館などでも使え広範囲に拡声ができる大型の拡声器スピーカーです。 屋内環境で約2,300~2,500m2程度での使用に最適です。 ワイヤレスマイク2本、有線マイク1本の入力に対応しており自由に移動しながらの同時使用が可能です。 ワイヤレスマイクは充電式ニッケル水素電池に対応しておりスピーカー背面のマイクホルダー部にセットすることで充電できる構造になっています。 (※1,2 エネループなどの充電式ニッケル水素電池の使用が必要です。アルカリ乾電池をご使用の場合は充電は出来ません。) 市販のダイナミックマイク(有線)も接続できる標準的なマイク入力端子(Φ6.3mm標準ジャック)を1系統搭載。 USBメモリ内のMP3データの再生が可能なオーディオプレーヤーを内蔵。マイクとの同時利用も可能です。 AC電源駆動と内蔵バッテリー駆動の2WAY動作が可能。電源供給のない場所での使用もでき様々な場所で使用できます。 バッテリーは満充電から通常使用で最大4時間(音量50%程度)の利用が可能。 マイクミキシング機能を搭載しており、外部入力からの音楽などをスピーカーから出力することができます。 カラオケスピーカーとして利用したり、結婚式の2次会やパーティーなどにバックミュージックと共にアナウンスを流したりできます。 外部音声出力(LINE OUT)も搭載しており、外部機器への録音や、本製品複数台をカスケード接続することで複数台のスピーカーから同時に拡声出力することも可能です。 スピーカースタンド設置に対応しています。(35mmマウントホール)※3 三脚を取り付けてスタンド付スピーカーとして使用することもできます。※3本体収納カバーが付属しており保管時の汚れ防止にも最適で付属品のワイヤレスマイクや電源ケーブルなどを一緒に収納することが可能です。 移動に便利な大型キャスターと伸縮ハンドルを備え移動が楽に行えます。 【ワイヤレスマイク部】 特定小電力無線局ラジオマイク(800MHz帯)規格に適合したワイヤレスマイクです。 B型帯域を使用しており30波の中から1波を選択して利用できます。 充電式ニッケル水素電池に対応しておりスピーカー(MM-SPAMP8)背面のマイクホルダー部にセットすることで充電することができます。 (※1,2 エネループなどの充電式ニッケル水素電池の使用が必要です。アルカリ乾電池をご使用の場合は充電は出来ません。)※1 充電池はエネループなどの充電式ニッケル水素電池のみの対応です。全てのニッケル水素電池・またはその他仕様の充電池の動作保証をするものではありません。※2 充電式ニッケル水素電池を使用する場合は2000mA以上を推奨。※3 耐荷重13kg以上のスピーカースタンドをご使用ください。
仕様ツィーターユニットロードインピーダンス:8Ω 実用最大出力:200W(135W+65W) ウ-ファーユニットロードインピーダンス:4Ω スピーカーサイズ:10インチ(直径254mm) 送信周波数安定度:20ppm以下 最大周波数偏移:±35kHz 空中線電力:10mW 基準周波数偏移:±30kHz ワイヤレスマイク外形寸法:口径Φ36mm×H240mm トーン信号:35kHz ツィーターサイズ:1.0インチ(直径約25.4mm) 不要輻射:2.5μW以下 セット内容スピーカー本体×1、ワイヤレスマイク×2、取扱説明書×1、収納用カバー、電源ケーブル×1、取扱説明書×1 型式単一指向性ダイナミックマイク ブラック 電源AC100V50/60Hz、内蔵リチウムイオン電池(25.9V/2200mAh) 電源電圧DC3V(単3形乾電池×2) 感度-76±3dB 連続使用時間マイク使用で約10~12時間程度音楽再生時で約5~6時間程度(バッテリー駆動時、中間音量) 外部出力Φ6.3mm標準ジャック(外部音声出力用)×1 周波数特性65Hz~20KHz インピーダンス220Ω 充電時間約2時間 電波形式F3E 入力端子Φ6.3mm標準ジャック(マイク・楽器用)×1 電池寿命約6.5時間(アルカリ電池使用時) スピーカーバスレフ型フルレンジスピーカー(防磁設計) 外部入力3.5mmステレオミニジャック×1、RCA(赤白)ピンジャック×1 充電方式AC電源(100V) アンテナ方式内蔵アンテナ 発振方式水晶制御PLLシンセサイザー
1個
119,800 税込131,780
4日以内出荷

実用最大出力16Wのハイパワーと響きの良い木製キャビネット筐体により迫力と臨場感のある音楽を再生します。インテリアにもマッチする木製キャビネットを採用し、シンプルで飽きのこないデザインはパソコンだけでなく40インチ程度のテレビ用スピーカーとしてもお勧めです。高音再生に優れた1インチツィーターユニットを搭載しており透明感のある高音域の再現が可能です。豊かな低音域まで再現できる大型の2.5インチドライバーユニットを搭載。迫力の重低音を再現します。BASS(低音)コントロール、TREBLE(高音)コントロールを搭載。好みの音質に調整が可能です。左右スピーカーユニット間は3.5mmオーディオケーブル(約1.5m)で接続されており、 スピーカー間を市販のオーディオ延長ケーブル等で延長することも可能です。深夜や周りに気を使う環境にも便利なヘッドホンジャックを搭載しています。
電源内蔵 最大出力(W)16(5W×2+3W×2) 外形寸法W110×D123×H180mm センサー2.5インチ(直径約67mm) 周波数特性40Hz~22,000Hz 入力端子有線接続(3.5mmステレオミニケーブル ) スピーカーバスレフ型フルレンジスピーカー(非防磁設計) 取扱説明書あり
1個
7,598 税込8,358
4日以内出荷

木製キャビネットで箱鳴りを抑えながら迫力のある重低音の再現が可能です。インテリアなどに溶け込む木製デザインです。AC電源内蔵なので大きなACアダプターが必要なくコンセントのスペースも省スペースで使えます。60Wの最大出力を実現し、クリアでパワフルなサウンドを提供する木製2chスピーカーです。高音の調節のボタンが独立しており、自分好みの音質に調整が行えます。操作のしやすい前面ボタン。スピーカー設置後も背面に手を伸ばさなくても簡単に操作ができます。ツィーター搭載でクリアな高音と心地よい低音を楽しむことができます。3Dサラウンド機能搭載で音声を3Dのように聞くことができます。パソコン以外にもTVなどでの使用にも最適です。
仕様●ツィーターサイズ:1インチ●ロードインピーダンス:4Ω(メインスピーカー/4Ω、ツィーター/8Ω)●実用最大出力:60W(メイン/20W×2、ツィーター/10W×2) 質量(kg)約2.2 電源内蔵(AC電源) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約100×126×207(片方のみ) 外部出力3.5mmヘッドホンジャック 周波数特性40~20,000Hz 保証期間購入日より6ヶ月 入力端子3.5mmステレオミニプラグ スピーカーバスレフ式フルレンジスピーカー スピーカーユニット3インチ 外部入力3.5mmステレオミニジャック(AUX IN) ケーブル長(cm)スピーカー間ケーブル(RCA端子)/約150cm、AC電源ケーブル/約150cm(プラグ含む)、3.5mmステレオミニプラグケーブル/約150cm 取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

サンワダイレクトスピーカー
Bluetooth接続、3.5mm接続の2種類の接続に対応しているPCスピーカーです。 製品を離すことで2chスピーカー、つなげることでサウンドバースピーカーとして使用することができる2WAYタイプのスピーカーです。 PC、スマートフォン、タブレット、TVなど様々な機器に接続でき、使用環境に合わせて設置方法を変更できるスピーカーです。 LED搭載で使用環境により色を変更することができます。(消すことも可能) 操作のしやすいワンボタンタイプ。 大きめのボタンで操作がしやすい。 ヘッドホンジャック(外部出力)とマイク端子(外部入力)を搭載しています。
ブラック BluetoothBluetooth Ver.5.0 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)左右を離した時:約72/88×90×190(1個のみのサイズ)、左右をつなげた時/約380×72×88 質量(g)約704 保証期間ご購入日より6か月 最大出力(W)実用10(5+5) 周波数特性20~20000Hz スピーカーバスレフ型フルレンジスピーカー/2インチ(直径約51mm) インピーダンス(Ω)4 入力端子3.5mmステレオミニプラグ(マイク入力)、3.5mmステレオミニプラグ 外部入力3.5mmステレオミニジャック(マイク入力端子) 外部出力3.5mmステレオミニジャック 電源USBポートより供給(DC5V500mA) 対応プロファイルA2DP、AVRCP オーディオコーデックSBC 通信距離(m)10※使用環境によって異なります 送信出力Class2
1個
7,698 税込8,468
4日以内出荷

サンワダイレクトスピーカー
薄さ45mmのスリムデザインで高音質/高出力なサウンドバースピーカーです。 テレビのデザイン性やリモコン機能などを阻害することなく設置することができます。※1 自由な位置に設置できるワイヤレスサブウーハーとのセットモデルでフロントサウンドバーと連動し、迫力の重低音を楽しむことができます。 サウンドバー部の高音域用ツイーター2基と中低音再生用のウーハー4基、低音再生専用のワイヤレスサブウーハーの組み合わせで迫力の高音質を再現します。 HDMI/ARC対応でテレビ放送をサウンドバースピーカーから再生したりテレビの電源ON/OFFとサウンドバーの電源を連動させることが可能です。 HDMI/ARC対応テレビとの接続であればテレビの他ポートに接続されたHDDレコーダーやゲーム機の音声もARC機能を利用しサウンドバースピーカーから出力させることができます。 Bluetooth対応でスマートフォンやタブレットの音楽をワイヤレスで伝送し高音質で音楽を楽しむこともできます。 光デジタル・Coaxial入力を搭載しており高音質なデジタル音声信号を再生可能です。 3.5mmステレオミニジャック入力にも対応しており様々な音声入力に対応。 ジャンルに合わせて選べる3つのサウンドモードを搭載しています。 (ニュースモード/映画モード/音楽モード)
ブラック 形式【スピーカー】サウンドバー:密閉型フルレンジスピーカーシステム/サブウーハー:バスレフ型スピーカーシステム 使用温度範囲(℃)0~40 電源AC電源 適合規格BluetoothVer2.1~4.2 最大出力(W)200(サウンドバー100、サブウーハー100) 周波数特性サウンドバー:65Hz~20000Hz/サブウーハー:60Hz~150Hz 送信出力class2 入力端子HDMI:HDMI(ARC)×1、デジタル入力:光デジタル(角型)×1、同軸デジタル(Coaxial)×1、アナログ入力:ステレオミニプラグ(3.5mm)×1 スピーカーサウンドバー:スピーカー:2インチ(直径53mm)、ツィーター:1.25インチ(直径31mm)、サブウーハー:5インチ(直径120mm) 対応フォーマット【音声】HDMI入力:LPCM2ch(最大24bit96KHz)/光デジタル入力:LPCM2ch(最大24bit96KHz)/アナログ入力:LPCM2ch(最大24bit48KHz) BluetoothVer2.1~4.2 通信距離(m)最大約10(使用環境によって異なります) オーディオコーデックSBC 対応プロファイルA2DP/AVRCP
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷