11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リュック、ショルダー、手提げの大型3WAYビジネスバッグです。 マチ拡張機能で、メインルームが大容量に対応します。(約6cm拡がります) メインルームには、キー不要のダイヤル式ファスナーロックを採用しています。 書類収納スペースも付いたダブルタイプです。 キャリーサポーター付で出張も快適です。 使いやすいフロントセパレートポケットには携帯電話ポケットやペン差しなどの小物ポケットが付いています。 また、ペットボトル専用の防水生地を使ったポケットも付いています。
適合サイズ【PCサイズ】15.6型ワイド ブラック 仕様【マチ拡張】あり、【キャリーサポーター】あり 材質【表装】ポリエステル 質量(g)1500 容量(L)31.8 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)475×180(マチ拡張時240)×440 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【パソコン収納部】420×70×290、【サブポケット】420×70×290、【モバイル機器ポケット】400×40×290、【フロントポケット/縦型ポケット】210×30×240、【小物ポケット】210×30×240、【横型フロントポケット】180×20×200 ダイヤル式ファスナーロック ポケット寸法(幅W×高さH)(mm)【マガジンポケット】420×290、【メッシュポケット(1つ)】210×260、【縦型フロントポケット】170×210
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

リュック、ショルダー、手提げの大型3WAYビジネスバッグです。 生地表面に防水性に優れたカーボンPUコーティングを施し、雨や汚れに強くなっています。 また、耐摩擦性にも優れています。 マチ拡張機能で、メインルームが大容量に対応します。(約6cm拡がります) メインルームには、キー不要のダイヤル式ファスナーロックを採用しています。 書類収納スペースも付いたダブルタイプです。 キャリーサポーター付で出張も快適です。 使いやすいフロントセパレートポケットには携帯電話ポケットやペン差しなどの小物ポケットが付いています。 また、ペットボトル専用の防水生地を使ったポケットも付いています。
適合サイズ【PCサイズ】15.6型ワイド ブラック 仕様【撥水加工】あり、【マチ拡張】あり、【キャリーサポーター】あり 材質【表装】カーボンPUコーティング 質量(g)1500 容量(L)31.8 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)475×180(マチ拡張時240)×440 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【パソコン収納部】420×70×290、【サブポケット】420×70×290、【モバイル機器ポケット】400×40×290、【フロントポケット/縦型ポケット】210×30×240、【小物ポケット】210×30×240、【横型フロントポケット】180×20×200 ダイヤル式ファスナーロック ポケット寸法(幅W×高さH)(mm)【マガジンポケット】420×290、【メッシュポケット(1つ)】210×260、【縦型フロントポケット】170×210
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

多機能で出張に最適なビジネスバッグです。 ガーメント付きでスーツが収納できます。 メインルームには、キー不要のダイヤル式ファスナーロックを採用しています。 キャリーサポーター付で出張も快適です。 パソコンだけでなくタブレット専用ポケットも付いています。 使いやすいフロントセパレートポケットには携帯電話ポケットやペン差しなどの小物ポケットが付いています。 また、ペットボトル専用の防水生地を使ったポケットも付いています。
適合サイズ【PCサイズ】15.6型ワイド ブラック 仕様【キャリーサポーター】あり 材質【表装】ポリエステル 質量(g)1600 容量(L)35 ベルト長さ(mm)【ショルダー】800~1640 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×230×350 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【パソコン収納部】390×40×320、【メインルーム】460×150×340 ダイヤル式ファスナーロック ポケット寸法(幅W×高さH)(mm)【タブレットポケット】270×170、【書類収納ポケット部】460×265、【メッシュポケット部×2】約235×245、【スーツ収納部/メッシュポケット×2】各230×290、【スーツ収納部/ガーメント】480×900
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

サンワダイレクトデジカメバッグ
デジタル一眼レフカメラや小物、メディアを収納できるバッグです。 ショルダーベルトがついているので、楽に持ち運び出来ます。 普段使用しているリュックや大型のバッグの中にも入れやすい形状なので、 インナーケースとしても使用出来ます。 キャリーサポーターがついていますので、キャリーと一緒にも運びやすいです。 仕切がついていますので、カメラ本体やレンズを中で分けて収納することが出来ます。
グレー 取扱説明書なし
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

狭い通路でも取り回しの良い4輪キャスターです。パソコン収納ポケットは14インチワイドまで収納可能です。大型フロントポケットは、整理収納できる小物ポケット付きです。側面片側にはペットボトルも収納できるファスナーポケット付きです。キャリーサポーター付きで大型キャリーと一緒に持ち運べる。機内持ち込みサイズです。
仕様キャリーサポーター:あり 質量(kg)約2.82 ブラック 容量(L)約20 材質(キャスター)ポリエステル ハンドル高さ(mm)890/1000 寸法(cm)パソコン収納:幅37×高さ34×厚さ4未満のノートパソコン(14~16型ワイド対応)※質量のあるパソコンを入れた際、フロントオープン時のバッグのバランスにご注意ください。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約40×22×43(取っ手含まず) ポケットメイン収納部、パソコンポケット、小物ポケット×4、フロントポケット×2、サイドポケット、ペンポケット×2 取扱説明書なし
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

狭い通路でも取り回しの良いコンパクトサイズです。メインルームはフルオープン可能で着替えなどの収納に便利です。ノートパソコンとタブレットが収納できるクッションポケット付きです。大型フロントポケットは、整理収納できる小物ポケット付きです。両サイドにはペットボトルも収納できるファスナーポケット付きです。キャリーサポーター付きで大型キャリーと一緒に持ち運べます。機内持ち込みサイズです。
仕様キャリーサポーター:あり 質量(kg)約2.23 ブラック 容量(L)約22 材質(キャスター)ポリエステル ハンドル高さ(mm)860~990 収納サイズ12.9インチ以下のタブレット、15.9型以下のノートパソコン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約34×22×42.5(取っ手含まず) ポケットメイン収納部、PCポケット、タブレットポケット、小物ポケット×6、フロントポケット×1、サイドポケット×2、ペンポケット×2 取扱説明書なし 撥水加工あり
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

サンワダイレクトポーチ_トラベル
充電ケーブルやアダプタ、マウスなどをまとめて収納できる大型ポーチです。内部は9個の伸縮ポケットと1個のファスナーポケット、ペンホルダーを装備しています。Switchも収納可能です。開閉に便利なダブルファスナーです。
材質表装:ポリエステル 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)参考収納寸法:約210×80×130 内寸(幅W×高さH)(mm)メッシュポケット(大):約100×110、メッシュポケット(小):約65×90、中央ファスナーポケット:約180×110 撥水加工なし
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクトモノラルヘッドセット
通話・会議などに集中できる両耳タイプ。 耳をすっぽり包む大型のイヤーパッドで耳への負担を軽減し、長時間の使用にも最適です。 安定感のあるしっかりとしたマイクで自分の好きな位置へマイクを固定して使用することができます。 折りたたんでコンパクトに収納できます。 デスクの中や、カバンの中へ収納しやすくなります。 付属のケーブルを使えば有線ヘッドホンとしての使用も可能です。 通話以外にも音楽を楽しむこともできます。
イヤホン形状オーバーヘッド型 ブラック BluetoothVer5.0※Bluetooth Ver.4.1/4.0/3.0/2.0/1.2対応機器との接続も可能 連続使用時間(時間)約12 音量調節音量調節 装着方式片耳 適合規格Bluetooth 5.0 伝送方法FHSS 周波数帯域(GHz)2.402~2.480 通信距離(m)最大約10 通信出力Class2※Class1の機器との接続も可能で 対応プロファイルHFP、A2DP、AVRCP 対応コーデックSBC 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約200×75×200(マイク部除く) 質量(g)約180(ヘッドセット本体のみ) 電源内蔵型リチウムポリマーバッテリー 充電時間(時間)約2 連続再生時間約7.5時間(音楽) 連続待受時間約60時間 再生周波数帯域(Hz)約20~20000 指向性単一指向性(マイク) コネクタmicroUSB(充電) セット内容充電用USBケーブル(約20cm)、3.5mmケーブル(約115cm) 保証期間ご購入日より6ヶ月
1個
5,598 税込6,158
4日以内出荷

サンワダイレクト拡声器スピーカー
講義や講演、結婚式の2次会やイベントなどに手軽に持ち込み、簡単にセッティングができる拡声器スピーカーとマイクのセットです。ワイヤレスマイクが2本同梱されており自由に移動しながらの使用が可能です。ワイヤレスマイクはB型帯域に割り当てられた10波の中から1波を選択して利用できますので周波数が重なった場合も手軽に変更が可能です。有線マイク(別売り)も接続可能でワイヤレスマイクと有線マイクを同時に使用することもできます。市販のダイナミックマイク(有線)も接続できる標準的なマイク入力端子(Φ6.3mm標準ジャック)を搭載。スピーカーは最大40Wの高出力で屋内環境で約180~200m2程度での使用に最適です。マイクミキシング機能を搭載しており、外部入力からの音楽などをスピーカーから出力することができます。 カラオケスピーカーとして利用したり、結婚式の2次会やパーティーなどにバックミュージックと共にアナウンスを流したりできます。高音調整・低音調整機能付き。持ち運びに便利な大型ハンドルを搭載。収納・保管や持ち運びにも便利な専用バッグ付き。音声外部出力ジャックも搭載しており、録音可能機器で録音することもできます。電源は通常の家庭用コンセントで使用できるAC電源と持ち運び時も使える電池駆動(単1電池8本使用)の2WAYに対応。 【マイク部】 。特定小電力無線局ラジオマイク(800MHz帯)規格に適合したワイヤレスマイクです。B型帯域を使用しており16波の中から1波を選択して利用できます。発言者の声色をできるだけ忠実に引き出すワイヤレスダイナミックマイクです。
型式単一指向性ダイナミックマイク 電源AC電源、電池駆動(単二電池×8本使用) 最大出力(W)40 外形寸法W210×D222×H300mm【ワイヤレスマイク】 感度-76±3dB センサー5インチ(直径130mm) 外部出力6.3外部音声出力×1 周波数特性200Hz~15000Hz 電波形式F3E 入力端子6.3mm標準ジャック(マイク用)×2、RCAコネクタメス(赤白/入力用)×1 スピーカーバスレフ型フルレンジスピーカー(防磁設計) アンテナ方式内蔵アンテナ 発振方式水晶制御PLLシンセサイザー
1個
76,980 税込84,678
4日以内出荷

80インチワイド(16:9)サイズの大型プロジェクタースクリーンです。専用ケースにコンパクトに収納できて運びが簡単です。スタンドにアームを挿してスクリーンを取り付けるだけの工具を使用しない簡単組み立て設計になっています。スクリーンを設置したまま360度回転が可能です。縦表示にしてスマホやタブレットの画面の映像を投影するのに最適です。スタンドの高さは自由に調整可能で、視聴距離や環境に合わせて最適な位置に設定できます。ガラス繊維を織り交ぜたグラスファイバー生地を使用しており、シワになりにくく、丈夫で長持ちします。従来のスクリーン生地のような、織り目を浮き出さない高精細タイプで、4K・ハイビジョン映像に対応しています。
仕様短焦点・超短焦点:非対応、防炎:非対応 材質スクリーン/マット系(PVC+300Dポリエステル)、収納バッグ/オックスフォード生地、スタンド/鉄Q195+プラスチックABS+グラスファイバーポール 質量(kg)約4.06 サイズ対角線:80型 直径(Φcm)スタンド:約65 寸法(cm)設置時/約W182.1×D65×H212.6~235.1、収納時/約W115×D9.5×H14 最大解像度3840×2160 スクリーン反射型 取扱説明書日本語取扱説明書あり アスペクト比0.6729166667 ゲイン0.8 表示寸法(mm)W1771(+/-5)×H996 組立人数1
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷

100インチワイド(16:9)サイズの大型プロジェクタースクリーンです。専用ケースにコンパクトに収納できて運びが簡単です。スタンドにアームを挿してスクリーンを取り付けるだけの工具を使用しない簡単組み立て設計になっています。スクリーンを設置したまま360度回転が可能です。縦表示にしてスマホやタブレットの画面の映像を投影するのに最適です。スタンドの高さは自由に調整可能で、視聴距離や環境に合わせて最適な位置に設定できます。ガラス繊維を織り交ぜたグラスファイバー生地を使用しており、シワになりにくく、丈夫で長持ちします。従来のスクリーン生地のような、織り目を浮き出さない高精細タイプで、4K・ハイビジョン映像に対応しています。
仕様短焦点・超短焦点:非対応、防炎:非対応 材質スクリーン/マット系(PVC+300D Ployester)収納バッグ/オックスフォード生地三脚材質/鉄Q195+プラスチックABS+グラスファイバーポール 質量(kg)約4.94 サイズ対角線:100型 直径(Φcm)スタンド:約75 寸法(cm)設置時/約W226.5×D75×H261.9~282.4、収納時/約W136.5×D9.5×H14 最大解像度3840×2160 画面表示寸法(mm)約1245×2214+/-5 スクリーン反射型 取扱説明書日本語取扱説明書あり アスペクト比16:9 ゲイン0.8 組立人数1
1台
20,980 税込23,078
3日以内出荷