2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
A4サイズのリングファイルなどを収納できるセキュリティーファイルボックスです。 書類を収納して鍵をかけて管理可能で、マイナンバー対策に最適です。 頑丈なスチール製なので、収納物をしっかり守ります。 小型なので、省スペースで書類の管理をすることができます。 取手付きで、簡単に持ち運びすることができます。 取手にセキュリティーワイヤーを取り付ければ、盗難対策に役立ちます。 ※セキュリティワイヤーは別売りです。
付属品鍵×2本 材質(本体)スチール 色(本体)ブラック 取扱説明書日本語取扱説明書あり 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)内寸:340×145×250
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

サンワダイレクト机上ラック 小物引出付き
2段式のモニター台は、モニターの位置を上げることで視線も上がり、姿勢改善に寄与します。クランプは取り外し可能で、設置が難しい場所でも適切に使用できます。木製棚は5段階、スチール棚は3段階で設定可能で、収納物に合わせて調整できます。奥行250の大型棚板は、モニター以外にA4ファイルを収納できます。スチール製棚板は上下どちらにも付けられ、フラット側にすればサウンドバー置きやWEBカメラ置きとして使用できます。耐荷重は20Kgで、モニター以外にもタブレットやノートPCなどの周辺機器を置くのに適しています。
仕様個口数:1個口 材質中棚/木製(パーティクルボード)+強化プリント紙フレーム・棚/スチール+エポキシ樹脂粉体塗装 使用工具プラスドライバー,手袋 形態出荷形態:ノックダウン組立式 色(天板)木目 天板厚さ(mm)18 組立時間30分 色(フレーム)ブラック 総耐荷重(kg)20各棚10Kg 六角レンチ(mm)4 組立人数2 天板寸法・幅(mm)570 天板寸法・奥行(mm)250
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷