「パソコンサブモニター」の検索結果

2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワダイレクトデスク
大型ディスプレイが余裕で設置できるW900mmのパソコンラックです。 収納時は奥行き430mmと省スペースで、使用時はW820×D300mmの大型キーボードスライダーを引き出すことができます。 サブテーブルと中棚が付属し、書類や小物を収納できるため、在宅勤務用のデスクとしても最適です。
高さ(mm)1260~1360 幅(mm)900 奥行(mm)430 質量(kg)約27.2 総耐荷重(kg)55(メイン天板/20・上棚/15・中棚/各5・キーボードスライダー/10) 材質天板/MDF(塩ビシート貼り)、フレーム/スチール(エポキシ粉体塗装) 保証期間初期不良のみ
1台
20,980 税込23,078
4日以内出荷

サンワダイレクトデスク
部屋の隅の720×720mm程度の場所に設置可能なコーナーデスク。 上棚には24型程度の外付けディスプレイを設置可能です。 ディスプレイのスタンドを含めたサイズをご確認ください。 上棚の端は壁から直角になっており、本棚などを並べて置きやすくなっています。 ノートパソコンを設置する場合は、サブテーブルの高さを上げて設置スペースを広げることができます。 天板の下にケーブルホルダーが付属します。 下棚が付属し、小物や本を設置することができます。
仕様【必要工具】手袋【マンセル値】該当なし 材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ粉体塗装)、上棚アーム/スチール(クロームメッキ) 寸法t(mm)(天板)18 キャスターなし 寸法D(mm)(天板)505 寸法W(mm)(天板)1015 梱包数1 形態(出荷)ノックダウン組立式 色(天板)木目 組立時間40分 色(フレーム)ブラック アジャスターあり 六角レンチ(mm)4 組立人数1
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷