シリンダ直径約13.2mmの超小型で、薄型のノートPCに取り付けても本体が浮いたりしません。
3×7mmのセキュリティスロットに対応。
セット内容本体×1、鍵×2
ワイヤー径(Φmm)4
ワイヤー長さ(m)1.5
シリンダー径(Φmm)約13.2
ロックシリンダー錠
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
表面にロゴの無いシンプルなデザインで通勤にも通学にも対応します。メイン収納は、26Lの大容量タイプです。雑誌やノートパソコン、タブレットなどをまとめて収納できます。ボトル収納に最適なサイドポケットを2つ搭載しています。ベルトポケットは、鍵などの収納にも便利です。背面にはメイン収納部に直結するファスナーがあり、上部フタを開けることなく荷物を取り出すことができます。底面が汚れにくいコーティングを施しています。リュックベルトには取り外し可能なチェストベルト付きです。車や自転車のライトに反射するキーホルダー付きです。内部には小物ポケットが充実しています。背面やリュックベルトは通気性の良いメッシュクッションです。
付属品リフレクターキーホルダー
色ブラック
容量約26リットル
質量(g)約840
収納サイズタブレット11型まで、ノートPC16型まで
材質(表)ポリエステル
取扱説明書なし
本体寸法(cm)約W32×D13×H47、メイン収納部内寸:約W31×D12×H46、<ポケットサイズ>ファスナー付きポケット:約W17×H21.5、ベルト付きポケット:約W11×H16、小物ポケット:約W7×H10、ボトルホルダー:約直径8×H22、ノートパソコンポケット:約W27×D2.5×H40、タブレットポケット:約W22×H27、ペンポケット×2:約W3×H18、小物ポケット(上・中央):約W10.5×H18、小物ポケット(上・右):約W11×H18、小物ポケット(下)×2:約W14.5×H16、上面ポケット:約W30×D16.5、フロントポケット:約W30×H30、サイドポケット×2:約W11.5×H17、ショルダーベルトポケット:約W5.5×H14
撥水加工なし
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
表面にロゴの無いシンプルなデザインで通勤にも通学にも対応します。メイン収納は、24Lの大容量タイプです。雑誌やノートパソコン、タブレットなどをまとめて収納できます。ボトル収納に最適なサイドポケットを2つ搭載しています。ベルトポケットは、鍵などの収納にも便利です。背面にはメイン収納部に直結するファスナーがあり、上部フタを開けることなく荷物を取り出すことができます。底面が汚れにくいコーティングを施しています。リュックベルトには取り外し可能なチェストベルト付きです。車や自転車のライトに反射するキーホルダー付きです。内部には小物ポケットが充実しています。背面やリュックベルトは通気性の良いメッシュクッションです。
付属品リフレクターキーホルダー
色ブラック
容量約24リットル
質量(g)約900
収納サイズタブレット11型まで、ノートPC15.3型まで
材質(表)ポリエステル
取扱説明書なし
本体寸法(cm)約W28×D16×H51、メイン収納部内寸:約W28×D13×H44.5、<ポケットサイズ>ボトルホルダー:約直径8×H22、ノートパソコンポケット:約W24.5×D2.5×H40、タブレットポケット:約W22×H27、書類ポケット:約W27×H36、ファスナー付きポケット:約W18×H22.5、ベルト付きポケット:約W11×H17、小物ポケット:約W7×H12.5、フラップポケット:約W25×H15.5、フロントポケット:約W27×H43、サイドポケット×2:約W11.5×H17、背面ポケット:約W27×H19、ショルダーベルトポケット:約W5.5×H14
撥水加工なし
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
IPADシリーズ、iPhoneシリーズ対応に対応したBluetoothキーボード
折り畳みができ軽量なので持ち運びに最適
キー一つ一つが独立しているアイソレーション形状
ノートパソコンと同じキータッチのパンタグラフタイプ
3台の機器をワンタッチで切替えることが出来るマルチペアリング機能
英語配列なのでキーの印字のまま入力できます。
繰り返し充電できるリチウムイオン電池内蔵
使わない時は電源をオフにできる、オンオフスイッチ付き
仕様タッチパッド:なし アイソレーション:あり 静音:なし テンキー:なし キースイッチ:パンタグラフ スリムタイプ:スリムタイプ キーボードサイズ:コンパクト(テンキーなし)
セット内容充電用USBケーブル(約80cm)
適合規格Bluetooth Ver3.0
対応機種iPhoneシリーズ・iPadシリーズ・iPad miniシリーズ
動作力60±20g
インターフェースBluetooth Ver.3.0
角度調整範囲なし
キー数67キー
充電時間2時間
使用電池リチウムイオン電池内蔵
送信出力Class 2
連続動作時間36時間
消費電流3mA以下
取扱説明書日本語取扱説明書あり
通信距離(m)最大約10(使用環境により異なります)
マルチペアリングあり
1個
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
静かなクリック音とホイール回転音 の静音マウスを付属したワイヤレスキーボードセット
クリック音とホイール回転音が非常に静かで、通常のマウスの100分の1※で静かさ。周りに迷惑をかけずにパソコンでの操作ができます。 深夜の使用、職場や会議中での使用、図書館など公共施設での使用、赤ちゃんがいる家庭での使用に最適です。 ※クリック音が約30dBと非常に静かで、従来のマウス(55dB程度)に比べて約1/100の音響パワー(1/10の音圧)になります。(メーカー社内テスト値)
キーボードは標準的な日本語109キーボード
超小型レシーバーなので、ノートパソコンに装着した際の出っぱりもわずかです。ノートパソコンにレシーバーを装着したままの持ち運びや保管にも邪魔になりません。
ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプ。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。 ※キーボードは静音仕様ではありません
仕様静音:なし スリムタイプ:標準 アイソレーション:なし キースイッチ:メンブレン キーボードサイズ:コンパクト(テンキーなし) 最大トラッキングスピード:1600IPS 横スクロール機能:なし テンキー:なし ボタン:2ボタン、2サイドボタン、ホイール(スクロール)ボタン、カウント切替えボタン マウスセット品:あり レシーバーサイズ:W14.5×D19×H6.5mm レシーバー重量:2g タッチパッド:なし
対応OSWindows10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
コネクタ形状USB Aコネクタ
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン
分解能800・1200・1600カウント/インチ
動作力60±15g
インターフェースUSB HID1.1準拠
角度調整範囲なし
キー数83キー※日本語109A配列準拠
ボタン数5ボタン
連続待機時間28000時間
取扱説明書あり
通信距離(m)最大約10※使用環境により異なります。
読取方式光学センサー方式(ブルーLED)
1個
¥3,898
税込¥4,288
4日以内出荷
iPadやiPhoneで使えるタッチパッドを搭載したBluetoothキーボード
持ち運びに便利な折りたたみタイプ
キーボード本体は剛性の強いアルミ素材を採用
最大3台機器を登録でき、ボタンを押すだけで機器の接続を変更できます。
キーボード本体にiPadやiPhoneを立てかけられるスタンドを内蔵。
スタンドを使わない時は閉じて収納できるので邪魔になりません。
ノートパソコンと同じパンタグラフキー方式を採用。
キーの形状はアイソレーションタイプで爪の引っ掛かりを軽減します。
経済的でエコな繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵
PCのように操作できるタッチパッド機能を搭載。
iPadをノートパソコンのように使用できます。
仕様キースイッチ:パンタグラフ/テンキーなし/静音:なし/アイソレーションなし/タッチパッドあり/スリムタイプ/抗菌加工なし/電源スイッチなし
セット内容取扱説明書、キーボード、充電用ケーブル(約80cm)
適合規格Bluetooth Ver5.1 Class 2
接続方式Bluetooth
対応機種iPhoneシリーズ・iPadシリーズ・iPad miniシリーズ
動作力60±20g
キー数64キー
キー配列英語
充電時間2時間
使用電池充電池
防塵防水性能なし
キーストローク(mm)1.6±0.2
印刷方式シルク印刷
キーボードコンパクト(テンキーなし)
連続動作時間35時間
キーピッチ(mm)15.5
プロファイルHID (Human Interface Device Profile)
通信距離(m)10※使用環境によって異なります。
マルチペアリングなし
角度調節なし
1個
¥9,598
税込¥10,558
4日以内出荷
Bluetooth 3.0に適合したBluetoothテンキー
従来のパンタグラフキーボードと比較しキータッチ音が格段に小さい静音タイプ
静かなオフィスなど入力音が気になる場所どに最適です
ノートパソコンと同じパンタグラフキー採用。キーの端を押しても快適に入力できます。
キーが独立したアイソレーションタイプです。爪の引っ掛かりを軽減します。
「Tab」キーと「00」キーを搭載。会計業務や数字入力が多い作業に便利です。
入力しやすい傾斜角を考慮した設計
電池の消耗を抑えるオン・オフスイッチ付き
仕様電池性能:連続使用150時間(アルカリ電池使用時) キースイッチ:パンタグラフ
材質ABS
適合規格Bluetooth Ver .3.0
対応OSWindows 10・8.1・8・7(PCに内蔵されたBluetooth及び、Bluetoothレシーバーの対応OSに依存します)
接続方式Bluetooth
対応機種HID プロファイルに対応したBluetooth機器
動作力60±10g
キー数20キー(19キー+Numlockキー)
使用電池単四電池1本
通信距離最大約10m
キー方式パンタグラフ
キーストローク(mm)2.7±0.5
印刷方式シルク印刷
キーピッチ(mm)19
消費電流動作時 5mA スリープ時 30μA
プロファイルHID
1個
¥3,798
税込¥4,178
4日以内出荷
専用ソフトでスタンダード日本語109キーボードの機能を割り付けることができます。キーのショートカット(複数キー同時押し)や文字列を割付可能です。マウス操作が割付可能。クリックボタン、戻る・進むボタン、スクロールボタン、カーソル移動のすべてが割付できます。キーリピートの状態も割付可能です。割り付けた機能は本体メモリーに記憶されているので、一度設定すればドライバの入っていないパソコンでも同じ機能が使えます。本体にケーブル接続ポートを2つ搭載しているので、設置場所に合わせて接続ポートを変更できます(ポートは排他仕様です)。デスクトップキーボードと同じ19mmキーピッチを採用しています。押し心地の良いメカニカルキースイッチを採用しています。<割り付けに関する注意>※割り付けた機能はアプリケーションや機器により正常に動作しない場合があります。※設定ソフトウェアのインストールおよび設定の変更は管理者権限を持ったユーザーでのみ可能です。設定済みのテンキーについては一般ユーザーでも使用可能です。※「Ctrl」キー、「Alt」キー、「Shift」キーは単体では割付が出来ません。他のキーと組み合わせることにより割付できます。例)「Ctrl」+「C」の様なショートカット機能は割付け可能です。
セット内容取扱説明書、製品本体、接続ケーブル
色ブラック
ケーブル長(m)1.45
対応OS【Windows】11、10、8.1、8、7
コネクタ形状【本体側】USB TypeC【PC接続側】USB Aコネクタ
接続方式有線
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン ※ただし、USBポートを持ちパソコン本体メーカーUSBポートの動作を保証している機種
動作力60±15g
インターフェースUSB
キー数3キー
キー方式メカニカル
キーストローク(mm)4
キーピッチ(mm)19
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
バッグ表面に耐水加工であるカーボンPUコーティングを施しています。
止水ファスナーで水の浸入を防ぎます。
4輪キャスターでスムーズに移動可能です。
取り外し可能なジャバラ式書類入れ付きでたくさんの書類を整理収納できます。
ダイヤル式のファスナーロック付きでセキュリティも安心です。
メインルームには衣服などを入れることができ、飛び出し防止用ベルト付きです。
パソコン収納スペースには14インチワイドまでのノートパソコンを収納することができます。
フロントポケットは、スマートフォン・ペン、カードなどが収納できます。
背面にネームホルダー付きです。
機内持ち込みサイズです。
色ブラック
仕様【撥水加工】あり、【マチ拡張】なし、【キャリーサポーター】あり
付属品ジャバラ式インナーケース
材質【表装】ポリエステル(カーボンPUコーティング)
質量(g)3700
容量(L)22
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×250×390
内寸(幅W×高さH)(mm)【インナーケース】360×250
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【パソコン収納部】360×36×250、【メインルーム】420×140×290、【前面スペース/防水ポケット】約140×20×240、【前面スペース/メイン収納部】約230×20×240
対応インチサイズ14インチワイド
鍵セキュリティロック
ポケット寸法(幅W×高さH)(mm)【前面スペース/小物ポケット部】170×190、【前面スペース/スマートフォンポケット部】約90×140
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
外部からの衝撃に強いスタイリッシュなアルミケースです。
使いやすい2層式書類入れ付きです。
アダプタやマウスなどの小物が収納できるポーチ付きです。
鍵付きでセキュリティ面も安心です。
適合サイズ【PCサイズ】15.6型ワイド
色ガンメタリック
付属品ショルダーベルト
材質【表装】アルミ
質量(g)2010
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×115×335
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【パソコン収納部】420×90×305、【メインルーム】420×90×305
1個
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
iPadやiPhoneで使えるタッチパッドを搭載したBluetoothキーボード
最大3台機器を登録でき、ボタンを押すだけで機器の接続を変更できます。
ノートパソコンと同じパンタグラフキー方式を採用。キーの形状はアイソレーションタイプで爪の引っ掛かりを軽減します。
経済的でエコな繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵。一度の充電で約ヶ月間使用可能です。
持ち運び時に便利な電源ON/OFFスイッチ付き
仕様アイソレーション:あり キースイッチ:パンタグラフ キーボードサイズ:コンパクト(テンキーなし) スリムタイプ:スリムタイプ タッチパッド:あり テンキー:なし 静音:なし
セット内容充電用USBケーブル(約80cm)、取扱説明書
材質ABS
適合規格Class 2
接続方式Bluetooth Ver.3.0
対応機種iPhoneシリーズ・iPadシリーズ・iPad miniシリーズ
動作力60g
角度調整範囲なし
キー数84キー
キー配列英語
充電時間2時間
使用電池リチウムイオン電池内蔵
印刷方式シルク印刷
連続動作時間30時間
キーピッチ(mm)19※一部キーを除く
消費電流mA以下
プロファイルHID
通信距離(m)最大約10(使用環境により異なります)
マルチペアリングあり
1個
¥5,798
税込¥6,378
4日以内出荷
表面にロゴの無いシンプルなデザインで通勤にも通学にも対応します。肩にかけるトートバッグ、斜めがけでのショルダーバッグ、リュックスタイルにもなる3WAYタイプです。メイン収納は、パソコンやタブレットなどをまとめて収納できる大容量タイプです。ボトル収納に最適なサイドポケットを2つ搭載しています。ベルトポケットは、鍵などの収納にも便利です。底面が汚れにくいコーティングを施しています。リュックベルトには取り外し可能なチェストベルト付きです。車や自転車のライトに反射するキーホルダー付きです。内部には小物ポケットが充実しています。リュックベルトは通気性の良いメッシュクッションです。
付属品リフレクターキーホルダー、ショルダーベルト(75~128cm)
色ブラック
容量約21リットル
質量(g)約822
収納サイズタブレット11型まで、ノートPC15.6型まで
材質(表)ポリエステル
取扱説明書なし
本体寸法(cm)約W37×D13×H40、メイン収納部内寸:約W31×D12×H36、<ポケットサイズ>ノートパソコンポケット:約W34×D2.5×H36、タブレットポケット:約W31×H23.5、ファスナー付きポケット:約W17×H21.5、ベルト付きポケット:約W11×H16、小物ポケット:約W7×H10、ペンポケット(大):約W5×D1×H15、ペンポケット(細):約W2.5×D1×H15、小物ポケット:約W11.5×D1×H15、小物ポケット:約W16.5×H15、ボトルホルダー:約直径8×H22、フロントポケット:約W36×H34、ファスナー付きポケット:約W35×H32、サイドポケット:約W9×H17、背面ポケット:約W36×H34、リュックベルトポケット:約W5.5×H13.5
撥水加工なし
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
外部からの衝撃に強いスタイリッシュなアルミケースです。
使いやすい2層式書類入れ付きです。
アダプタやマウスなどの小物が収納できるポーチ付きです。
鍵付きでセキュリティ面も安心です。
適合サイズ【PCサイズ】15.6型ワイド
色ブラック
付属品ショルダーベルト
材質【表装】アルミ
質量(g)2010
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×115×335
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【パソコン収納部】420×90×305、【メインルーム】420×90×305
1個
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
iPadやiPhoneで使えるタッチパッドを搭載したBluetoothキーボード
自然な姿勢でタイピング可能なエルゴノミクス形状です。
キーピッチはスタンダードなキーボードと同じ19mmキーピッチを採用しているので、自然なキー入力が可能です。
持ち運びに便利な薄型折りたたみタイプです。
最大3台機器を登録でき、ボタンを押すだけで機器の接続を変更できます。
ノートパソコンと同じのパンタグラフキー方式を採用。
キーの形状はアイソレーションタイプで爪の引っ掛かりを軽減します。
経済的でエコな繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵
仕様キースイッチ:パンタグラフ/テンキーなし/静音:なし/アイソレーションあり/タッチパッドなし/スリムタイプ/電源スイッチなし/抗菌加工なし
セット内容取扱説明書、キーボード、充電用ケーブル(約80cm)
適合規格Bluetooth Ver5.1 Class 2
対応OSiOS 16~13/iPadOS 16~13
接続方式Bluetooth
対応機種iPhoneシリーズ・iPadシリーズ・iPad miniシリーズ
動作力60±20g
キー数65キー
キー配列英語
充電時間2時間
使用電池充電池
防塵防水性能なし
キーストローク(mm)1.6±0.2
印刷方式シルク印刷
キーボードコンパクト(テンキーなし)
連続動作時間130時間
キーピッチ(mm)19
プロファイルHID (Human Interface Device Profile)
通信距離(m)10※使用環境によって異なります。
マルチペアリングあり
角度調節なし
1個
¥9,598
税込¥10,558
4日以内出荷
上質仕上げのMadeinJAPAN(兵庫県豊岡製)。
岡山産デニムに汚れや水にも強いコーティング加工。
しっかり自立して大きく開くダレスバッグ(鍵付き)。
充実の小物ポケット装備。
ハンドルの握り部分やファスナー引手には牛革を採用。
ショルダーベルト付き。
対応13.3型(ノートパソコン)
色ブラック
材質岡山産デニム他
質量(kg)約1.3
容量(L)10.3
ベルト長さ(mm)【ショルダーベルト】約815~1365
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【メイン収納部】約390×95×280、【パソコンポケット】約350×35×240
保証期間初期不良のみ
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約420×110×310(取手除く)
素材デニム
ポケット寸法(幅W×高さH)(mm)【書類ポケット】約380×170、【ファスナー付きポケット】約370×160、【小物ポケット(内部中央)】約110×125、【小物ポケット(内部右側)】約85×125、【外側書類ポケット】約390×275
1個
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
上質仕上げのMadeinJAPAN(兵庫県豊岡製)。
岡山産デニムに汚れや水にも強いコーティング加工。
しっかり自立して大きく開くダレスバッグ(鍵付き)。
充実の小物ポケット装備。
ハンドルの握り部分やファスナー引手には牛革を採用。
ショルダーベルト付き。
対応13.3型(ノートパソコン)
色ネイビー
材質岡山産デニム他
質量(kg)約1.3
容量(L)10.3
ベルト長さ(mm)【ショルダーベルト】約815~1365
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【メイン収納部】約390×95×280、【パソコンポケット】約350×35×240
保証期間初期不良のみ
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約420×110×310(取手除く)
素材デニム
ポケット寸法(幅W×高さH)(mm)【書類ポケット】約380×170、【ファスナー付きポケット】約370×160、【小物ポケット(内部中央)】約110×125、【小物ポケット(内部右側)】約85×125、【外側書類ポケット】約390×275
1個
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
6つのキーにキーボードの機能が割付可能なプログラマブルキー。専用ソフトでスタンダード日本語109キーボードの機能を割り付けることができます。キーのショートカット(複数キー同時押し)や文字列を割付可能です。マウス操作が割付可能。クリックボタン、戻る・進むボタン、スクロールボタン、カーソル移動のすべてが割付できます。キーリピートの状態も割付可能です。割り付けた機能は本体メモリーに記憶されているので、一度設定すればドライバの入っていないパソコンでも同じ機能が使えます。デスクトップキーボードと同じ19mmキーピッチを採用しています。押し心地の良いメカニカルキースイッチを採用しています。。。。。<割り付けに関する注意>。※割り付けた機能はアプリケーションや機器により正常に動作しない場合があります。※設定ソフトウェアのインストールおよび設定の変更は管理者権限を持ったユーザーでのみ可能です。設定済みのテンキーについては一般ユーザーでも使用可能です。
質量(g)約50
ケーブル長(m)約1.45
対応OSWindows 11・10
コネクタ形状本体側/USB Type-C、接続機器側:USB A
対応機種Windows搭載パソコン※USBポート(Aコネクタ)を持つ機種。
インターフェースUSB
キー数6キー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約7.5×6×2.6
キーストローク(mm)4
キーボードメカニカルキースイッチ
キーピッチ(mm)19
取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
ロープロファイルメカニカルキースイッチを採用した本格派メカニカルキーボード
従来のメカニカルキーボードに比べ、キーのストロークが3.0mmと1mm程度浅い仕様
アクチュエーションポイント(キーを押してから反応する点)が1.5mmと軽いタッチで入力できます
ビジネスでも使えるスタンダードなデザイン
剛性の高いアルミボディ(上ケース)キーを押したときの不快な沈み込みが発生しません。
ゲーミングキーボードに最適なNキーロールオーバー機能搭載
バックライトを搭載し、暗い場所でもはっきり文字が見えます。
光るパターンを変更することが出来ます
ドライバ不要、USBポートに接続するだけで使用できます。赤軸特長:クリック感のない滑らかな軽いキータッチのメカニカルキースイッチ。メカニカルキー特有の「カチャカチャ」する音が無く、静かに素早いタイピングが可能です青軸特長:クリック感の有る軽快なキータッチのメカニカルキーボード。メカニカルキー特有の「カチャカチャ」という音が出るので、リズミカルに確実なタイピングが可能です
キーストローク(mm)3.0±0.5
キーピッチ(mm)19
消費電流100mA以下
対応OSWindows10,8.1,8,7
対応機種各社DOS/Vパソコン。ただし、USBポートを持ちパソコン本体メーカーUSBポートの動作を保証している機種
インターフェースUSB
キー配列日本語
コネクタ形状Aコネクタ オス
接続方式有線
取扱説明書日本語取扱説明書あり
角度調整範囲あり
アウトドアブランド「FIRST DOWN」のスクエア型バックパックです。
水や汚れに強いTPUコーティングを全面に使用しています。
水に強く開閉がスムーズな撥水ファスナー(YKK製)を使用しています。
背面は通気性に優れたメッシュクッション素材です。
背中から降ろさなくても背面横から内部にアクセスできるファスナー付きです。
パソコンだけでなくタブレット用ポケットも付いています。
ショルダーベルトには自転車の鍵などの収納に便利なポケット付きです。
両サイドにはペットボトルポケットの収納が可能です。
背後からの車への視認性を考慮した反射素材を一部使用しています。
<FIRST DOWN EX>
1990年代アメリカにてFIRST DOWNは誕生する。
その機能性・デザイン性が愛され、アウトドアからタウンまで様々なシーンでもFIRST DOWNを見かけるようになり、 その名が多くの人に知られることとなる。
そんなアウトドアウェアとしての実力のあるFIRST DOWNが、 1997年日本に「アウトドア&タウンウェア」をコンセプトに掲げ上陸する。
機能性は衰えることなく、アウトドア、スポーツ、カジュアル、タウンとシーンを選ばずに 着こなせるテイストを展開し、現在では幅広い年齢層に愛されるブランドとなっている。
*TPUとは
サーモプラスチックポリウレタンといい、熱可塑性ポリウレタンという素材のことです。
ゴムのような弾力性のある素材で、防水性に優れており、汚れにも強いです。
加工はラミネート(貼り加工)で、特徴は、傷に強い、生地引っ張り強さが他の生地より強いです。
付属品ブランドネームリボン
色ブラック
材質(表装):ポリエステル1680D(TPUコーティング)
対応対応PCサイズ15.6インチワイド
専用ソフトでスタンダード日本語109キーボードの機能を割り付けることができます。
モードを切り替えることにより、4つの割り付け専用キー以外にも、Enterキー以外のすべてのキーに割り付けが可能です。
割り付けた機能はテンキーのメモリーに記憶されているので、一度設定すればドライバの入っていないパソコンでも同じ機能が使えます。
キートップのカバーが外れるので、割り付けた文字のシールなどを貼ることができます。
※シールは同梱していません。
デスクトップキーボードと同じ19mmキーピッチを採用しています。
普通のデスクトップキーボードのしっかりした深めのメンブレンキー方式です。
NumLock非連動の安心設計です。
仕様USBハブなし、アイソレーションなし、抗菌加工なし、キースイッチ:メンブレン、静音:なし
セット内容製品本体、取扱説明書、保証書(パッケージに記載)、キートップ引き抜き工具
ケーブル長(m)0.8
対応OSWindows11、10、8.1、8、7
コネクタ形状USB Aコネクタ
接続方式有線
対応機種USBポートを持ち、Windowsの動作するノートパソコン。
動作力50±7g
インターフェースUSB※USB2.0・USB3.0の環境でも動作します。
キー数23キー※23キー+切替ボタン
防塵防水性能なし
キーストローク(mm)4.0±0.5
印刷方式シルク印刷
キーピッチ(mm)19
角度調節なし
1個
¥6,898
税込¥7,588
4日以内出荷
アウトドアブランド「FIRST DOWN」の3WAYトートバックです。
水や汚れに強いTPUコーティングを全面に使用しています。
水に強く開閉がスムーズな撥水ファスナー(YKK製)を使用しています。
パソコンだけでなくタブレット用ポケットも付いています。
ショルダーベルトには自転車の鍵などの収納に便利なポケット付きです。
両サイドにはペットボトルポケットの収納が可能です。
背後からの車への視認性を考慮した反射素材を一部使用しています。
<FIRST DOWN EX>
1990年代アメリカにてFIRST DOWNは誕生する。
その機能性・デザイン性が愛され、アウトドアからタウンまで様々なシーンでもFIRST DOWNを見かけるようになり、 その名が多くの人に知られることとなる。
そんなアウトドアウェアとしての実力のあるFIRST DOWNが、 1997年日本に「アウトドア&タウンウェア」をコンセプトに掲げ上陸する。
機能性は衰えることなく、アウトドア、スポーツ、カジュアル、タウンとシーンを選ばずに 着こなせるテイストを展開し、現在では幅広い年齢層に愛されるブランドとなっている。
*TPUとは
サーモプラスチックポリウレタンといい、熱可塑性ポリウレタンという素材のことです。
ゴムのような弾力性のある素材で、防水性に優れており、汚れにも強いです。
加工はラミネート(貼り加工)で、特徴は、傷に強い、生地引っ張り強さが他の生地より強いです。
仕様キャリーサポーターあり
付属品ブランドネームリボン
材質(表装):ポリエステル1680D(TPUコーティング)
色ブラック
容量(L)約20
対応対応PCサイズ15.6インチワイド
1個
¥9,198
税込¥10,118
当日出荷
上質仕上げのMade in JAPAN (兵庫県豊岡製)。
しっかり自立して大きく開くダレスバッグ(鍵付き)。
ハンドルの握り部分やファスナー引手には牛革を採用。
充実の小物ポケット装備。
ショルダーベルト付き高強度鎧布(R)に使用しているナイロン糸は、メーカーの高粘度ポリマーの設計技術とそのポリマーを使用した紡糸技術により開発されたものです。繊維の強力はポリマーの粘度に応じて向上しますが、このナイロン糸は、高粘度ポリマーを使用することで、通常のナイロン糸よりも高い強力を実現しています。
セット内容ショルダーベルト、鍵
気室数1気室
撥水加工あり
鍵1種類
多機能で出張に最適なビジネスバッグです。
ガーメント付きでスーツが収納できます。
メインルームには、キー不要のダイヤル式ファスナーロックを採用しています。
キャリーサポーター付で出張も快適です。
パソコンだけでなくタブレット専用ポケットも付いています。
使いやすいフロントセパレートポケットには携帯電話ポケットやペン差しなどの小物ポケットが付いています。
また、ペットボトル専用の防水生地を使ったポケットも付いています。
適合サイズ【PCサイズ】15.6型ワイド
色ブラック
仕様【キャリーサポーター】あり
材質【表装】ポリエステル
質量(g)1600
容量(L)35
ベルト長さ(mm)【ショルダー】800~1640
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×230×350
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【パソコン収納部】390×40×320、【メインルーム】460×150×340
鍵ダイヤル式ファスナーロック
ポケット寸法(幅W×高さH)(mm)【タブレットポケット】270×170、【書類収納ポケット部】460×265、【メッシュポケット部×2】約235×245、【スーツ収納部/メッシュポケット×2】各230×290、【スーツ収納部/ガーメント】480×900
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
多機能で出張に最適なビジネスバッグです。ガーメント付きでスーツが収納できます。メインルームには、キー不要のダイヤル式ファスナーロックを採用しています。キャリーサポーター付で出張も快適です。パソコンだけでなくタブレット専用ポケットも付いています。使いやすいフロントセパレートポケットには携帯電話ポケットやペン差しなどの小物ポケットが付いています。また、ペットボトル専用の防水生地を使ったポケットも付いています。
材質ポリエステル
質量(kg)約1.6
容量(L)約35
収納サイズタブレット11型まで、ノートPC15.6型ワイドまで
寸法(cm)メイン収納部:約W46×D15×H34、パソコンポケット:約W39×D4×H32、タブレットポケット:約W27×H17、書類ポケット:約W46×H26.5、メッシュポケット:約W23.5×H24.5、フロント(大・左):約W23.5×D3.5×H27.5、フロント(大・右):約W23.5×D3.5×H27.5、フロント(小・左):約W19.5×H22.5、フロント(小・右):約W19.5×H22.5、リュックベルト収納(背面ポケット):約W34×H47スーツ収納部:メッシュポケット(2箇所):各約W23×H29、ガーメントサイズ:約W48×H90
材質(表)ポリエステル
鍵ダイヤル式ファスナーロック(3桁の数字)
取扱説明書なし
外寸(cm)W50×D23×H35
ベルト長さ(cm)ショルダー:80~164(金具含まず)
撥水加工あり
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

キャリングバッグ 3WAY
モノタロウ
¥2,998
税込¥3,298
リュック、ショルダー、手提げの軽量3WAYビジネスバッグです。
マチ拡張機能で、メインルームが大容量に対応します。(約5cm拡がります)
メインルームには、キー不要のダイヤル式ファスナーロックを採用しています。
書類収納スペースも付いたダブルタイプです。
キャリーサポーター付で出張も快適です。
使いやすいフロントセパレートポケットには携帯電話ポケットやペン差しなどの小物ポケットが付いています。
また、ペットボトルも収納できます。
適合サイズ【PCサイズ】15.6型ワイド
色ブラック
仕様【撥水加工】あり、【マチ拡張】あり、【キャリーサポーター】あり
材質【表装】ポリエステル(撥水加工)
質量(g)1350
容量(L)20
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×170(マチ拡張時230)×305
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【パソコン収納部】385×45×270、【メインルーム】390×70×290、【サブポケット部/メイン収納部】400×40×270、【サブポケット部/書類収納ポケット】370×30×290、【サブポケット部/メインポケット】180×10×210、【フロント/縦型ポケット】110×30×240、【フロント/小物ポケット】220×30×240、【フロント/縦型フロントポケット】110×20×180、【フロント/横型フロントポケット】180×30×200
鍵ダイヤル式ファスナーロック
1個
¥8,398
税込¥9,238
当日出荷
リュック、ショルダー、手提げの大型3WAYビジネスバッグです。
生地表面に防水性に優れたカーボンPUコーティングを施し、雨や汚れに強くなっています。
また、耐摩擦性にも優れています。
マチ拡張機能で、メインルームが大容量に対応します。(約6cm拡がります)
メインルームには、キー不要のダイヤル式ファスナーロックを採用しています。
書類収納スペースも付いたダブルタイプです。
キャリーサポーター付で出張も快適です。
使いやすいフロントセパレートポケットには携帯電話ポケットやペン差しなどの小物ポケットが付いています。
また、ペットボトル専用の防水生地を使ったポケットも付いています。
適合サイズ【PCサイズ】15.6型ワイド
色ブラック
仕様【撥水加工】あり、【マチ拡張】あり、【キャリーサポーター】あり
材質【表装】カーボンPUコーティング
質量(g)1500
容量(L)31.8
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)475×180(マチ拡張時240)×440
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【パソコン収納部】420×70×290、【サブポケット】420×70×290、【モバイル機器ポケット】400×40×290、【フロントポケット/縦型ポケット】210×30×240、【小物ポケット】210×30×240、【横型フロントポケット】180×20×200
鍵ダイヤル式ファスナーロック
ポケット寸法(幅W×高さH)(mm)【マガジンポケット】420×290、【メッシュポケット(1つ)】210×260、【縦型フロントポケット】170×210
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
リュック、ショルダー、手提げの軽量3WAYビジネスバッグです。
マチ拡張機能で、メインルームが大容量に対応します。(約5cm拡がります)
メインルームには、キー不要のダイヤル式ファスナーロックを採用しています。
書類収納スペースも付いたダブルタイプです。A4クリアファイルが縦に収納できます。
キャリーサポーター付で出張も快適です。
使いやすいフロントセパレートポケットには携帯電話ポケットやペン差しなどの小物ポケットが付いています。
また、ペットボトルも収納できます。
付属品ショルダーベルト
材質表装/ポリエステル(撥水加工)
質量(kg)1.18
色ブラック
寸法(幅W×高さH)(mm)約450×175~235×385(※持ち手含む)
対応機種15.6型ワイドまでのノートパソコン、タブレット/iPad など
鍵ダイヤル式ファスナーロック
取扱説明書なし
気室数2気室
ポケット寸法(mm)メインポケット部内寸サイズ:メイン収納部/約W430×D75~135×H310パソコンポケット/約W425×D45×H300サブルーム部内寸サイズ:メイン収納部/約W430×D40×H310書類ポケット/約W430×D40×H310メッシュポケット/各約W210×H195フロントポケット部左内寸サイズ:メイン収納部/約W160×D40×H260外ポケット/約W155×H195フロントポケット部右内寸サイズ:メイン収納部/約W265×D40×H260外ポケット/約W200×H255ファスナーポケット/約W215×H165小物ポケット/約W95×H135スマホポケット/約W85×D25×H135ペンポケット/各W20×D10×H135
1個
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
リュック、ショルダー、手提げの大型3WAYビジネスバッグです。
マチ拡張機能で、メインルームが大容量に対応します。(約6cm拡がります)
メインルームには、キー不要のダイヤル式ファスナーロックを採用しています。
書類収納スペースも付いたダブルタイプです。
キャリーサポーター付で出張も快適です。
使いやすいフロントセパレートポケットには携帯電話ポケットやペン差しなどの小物ポケットが付いています。
また、ペットボトル専用の防水生地を使ったポケットも付いています。
適合サイズ【PCサイズ】15.6型ワイド
色ブラック
仕様【マチ拡張】あり、【キャリーサポーター】あり
材質【表装】ポリエステル
質量(g)1500
容量(L)31.8
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)475×180(マチ拡張時240)×440
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【パソコン収納部】420×70×290、【サブポケット】420×70×290、【モバイル機器ポケット】400×40×290、【フロントポケット/縦型ポケット】210×30×240、【小物ポケット】210×30×240、【横型フロントポケット】180×20×200
鍵ダイヤル式ファスナーロック
ポケット寸法(幅W×高さH)(mm)【マガジンポケット】420×290、【メッシュポケット(1つ)】210×260、【縦型フロントポケット】170×210
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
こんなお得な商品も!

キャリングバッグ 3WAY
モノタロウ
¥2,998
税込¥3,298
リュック、ショルダー、手提げの軽量3WAYビジネスバッグです。
生地表面に防水性に優れたPUコーティングを施し、雨や汚れに強くなっています。また、耐摩擦性にも優れています。
マチ拡張機能で、メインルームが大容量に対応します。(約6cm拡がります)
メインルームには、キー不要のダイヤル式ファスナーロックを採用しています。
書類収納スペースも付いたダブルタイプです。
キャリーサポーター付で出張も快適です。
使いやすいフロントセパレートポケットには携帯電話ポケットやペン差しなどの小物ポケットが付いています。
また、ペットボトルも収納できます。
適合サイズ【PCサイズ】15.6型ワイド
色ブラック
仕様【撥水加工】あり、【マチ拡張】あり、【キャリーサポーター】あり
材質【表装】ポリエステル(表面PUコーティング)
質量(g)1280
容量(L)20
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×170(マチ拡張時230)×305
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【パソコン収納部】385×45×270、【メインルーム】390×70×290、【サブポケット部/メイン収納部】400×40×270、【サブポケット部/書類収納ポケット】370×30×290、【サブポケット部/メインポケット】180×10×210、【フロント/縦型ポケット】110×30×240、【フロント/小物ポケット】220×30×240、【フロント/縦型フロントポケット】110×20×180、【フロント/横型フロントポケット】180×30×200
鍵ダイヤル式ファスナーロック
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
リュック、ショルダー、手提げの軽量3WAYビジネスバッグです。
マチ拡張機能で、メインルームが大容量に対応します。(約5cm拡がります)
メインルームには、キー不要のダイヤル式ファスナーロックを採用しています。
書類収納スペースも付いたダブルタイプです。
キャリーサポーター付で出張も快適です。
使いやすいフロントセパレートポケットには携帯電話ポケットやペン差しなどの小物ポケットが付いています。
また、ペットボトルも収納できます。
適合サイズ【PCサイズ】15.6型ワイド
色ネイビー
仕様【撥水加工】あり、【マチ拡張】あり、【キャリーサポーター】あり
材質【表装】ポリエステル(撥水加工)
質量(g)1350
容量(L)20
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×170(マチ拡張時230)×305
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【パソコン収納部】385×45×270、【メインルーム】390×70×290、【サブポケット部/メイン収納部】400×40×270、【サブポケット部/書類収納ポケット】370×30×290、【サブポケット部/メインポケット】180×10×210、【フロント/縦型ポケット】110×30×240、【フロント/小物ポケット】220×30×240、【フロント/縦型フロントポケット】110×20×180、【フロント/横型フロントポケット】180×30×200
鍵ダイヤル式ファスナーロック
1個
¥8,398
税込¥9,238
4日以内出荷
素材は、パワフルな使用にも耐えるデニム生地を採用しています。
表面は撥水コーティングで雨や汚れ、色落ちなども防ぎます。
国産ジーンズの発祥地とされる、岡山産の児島デニムを使用しています。
鞄制作の一大産地となる兵庫県豊岡で縫製をしています。
仕様マチ拡張なし、キャリーサポーターなし
セット内容バッグ本体、ショルダーベルト×2本、鍵×2
対応機種13.3型ワイドまでのノートパソコン
材質(表地)綿(岡山産コーティングデニム)
鍵口金錠
気室数1気室
撥水加工あり撥水というより水がしみ込まない耐水加工
関連キーワード