6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワダイレクトプリンタスタンド
落ち着きのある木目調のプリンタスタンドです。 デスク下にも入るコンパクトサイズです。 用途に合わせて3段階で調整出来る中棚付です。 収納部はA4用紙、A4ファイルが収まる大きさでプリンタ周りの小物を一括収納出来ます。 ちょっとした移動に便利なキャスター付です。 キャスターは弾力のあるゴム調素材で床の傷付き防止になります。
材質木製(パーティクルボード) 間口(mm)415 使用工具プラスドライバー, 手袋 耐荷重(kg)40、20・棚板5(天板・底板) キャスターあり フレーム色木目 色(天板)木目 天板厚さ(mm)16 組立方法ノックダウン組立式 組立時間30分 天板寸法(幅W×奥行D)(mm)415×380 アジャスターなし 棚板内寸(幅W×奥行D)(mm)【横棚】250×380 棚板有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【縦棚】150×380×320 六角レンチ(mm)4 組立人数1
1台
8,798 税込9,678
4日以内出荷

サンワダイレクトシェルフ
レコーダーやゲーム機、外付けハードディスク等を置ける木製のシェルフです。イーゼルタイプのスタンドの100-PL032Mの下の空間を有効活用できます。背面にケーブル通しとタップ受けが付いているので綺麗に配線できます。床の傷防止のカバー付きです。
材質棚板/木(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、ケーブルホルダー/プラスチック 木目 使用工具プラスドライバー, 手袋 フレーム色ブラック 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×340×180(下段も同じ) 形態ノックダウン組立式 組立時間約20分 棚段数(段)3 色(マンセル値)該当なし 総耐荷重(kg)90 組立人数1
1台
7,398 税込8,138
4日以内出荷

サンワダイレクトワゴン
ファイルや資料をすぐに引き出せるキャスター付です。 左右どちらにでも取付の出来る取手付きで引出に便利です。 キャスターは弾性があり床を気付付けにくい素材です。 A4ファイルも綺麗に収まる収納ワゴンです。 棚は収納物に合わせて3段階で設置できます。 木目調の風合いで落ち着きがあります
仕様個口数:1個口 材質木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板スチール+エポキシ樹脂粉体塗装 使用工具プラスドライバー, 手袋 耐荷重(kg)20各棚10 キャスターあり フレーム色ブラック 組立方法ノックダウン組立式 組立時間30分 アジャスターなし 六角レンチ(mm)4 組立人数1
1台
6,598 税込7,258
4日以内出荷

鍵付き扉のセキュリティボックスです。鍵は2個付属しています。複数積み重ねて、小型ロッカーとしてもお使いいただけます。※スタッキング用部品は付属しています。背面にセキュリティワイヤー用の穴が付いているのでボックス本体のセキュリティーも万全です。縦型A4ファイルが入るサイズです。取外しのできる中棚付です。ルーターやHDDの設置もできるように配線口付きです。床の傷つけ防止のゴムアジャスター付きです。
仕様セキュリティワイヤ取り付け:可 付属品連結用ボルト・袋ナット×2 材質木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板 キャスターなし 形態ノックダウン組立式 組立時間30分 50種類 施錠方法シリンダ錠 総耐荷重(kg)20 アジャスターあり 組立人数2
1台
8,998 税込9,898
4日以内出荷

サンワダイレクトデスク
ガスシリンダーを両脚に内蔵させた上下昇降デスクです。 昇降範囲は683~1070mmです。 天板はきれいなホワイト色を採用。 脚フレーム後方にはキャスターを装着。 簡単な移動ができます。 脚フレーム前方はアジャスターを装着。 床面からの高さも低くしているので、キャビネットやワゴンなどをフレームをまたいで設置することができます。 使用する人の最適な高さに素早く変更することができます。 レバーは左右のどちらかを引くと昇降します。 (降ろすときは引いたレバーの反対側の天板を押すようにして下げます) 作業台として使用することもできます。 注意事項※天板を上下させる際に天板上には耐荷重を超える荷重を掛けないでください。 天板が急降下しけがや製品破損の原因となります。 天板を下げる際は、レバーを引く手と反対側の手を天板上部から下方へ押し込むとスムーズに行うことができます。
仕様【必要工具】プラスドライバー、手袋【マンセル値】該当なし 付属品キャスター(前方)、アジャスター(後方) 材質天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 奥行(mm)600 寸法t(mm)(天板)15 耐荷重(kg)10 キャスターあり 梱包数1 形態(出荷)ノックダウン組立式 組立時間30分 高さ調整範囲(mm)683~1070 昇降方式ガス昇降式 総耐荷重(kg)(昇降時)10、(静止時)40 アジャスターあり 六角レンチ(mm)4.5 組立人数1
1台
31,980 税込35,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボックス内部の騒音やファンから出る騒音を低減する19インチマウントボックスです。騒音を約15db低減します※設置機器、場所により効果は異なります。機器の発熱を外部へ排気するファンが標準装備されています。D700の為AVシステム、音響関連、録画機器などの搭載に最適です。天板は木天板を採用しており、SOHOオフィスなど限られたスペースへの設置が最適です。前扉窓にはガラスを採用。内部の機器の状況が確認できます
仕様セキュリティワイヤ取り付け:否 付属品床固定金具×4個、床固定金具取付用ネジ(M6)×4本、電源ケーブル、前扉用鍵×2個(1種類)、バックパネル用鍵×2個(1種類)、ケージナット(M6)・ネジ(M6)セット×30セット 材質天板・扉/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、サイドパネル・底板/スチール(ポリエステル粉体塗装) 間口(mm)705 直径(Φ)ケーブル口:65mm丸穴。グロメット付き。 キャスターあり フレーム色ダークグレー 形態組立出荷 外装パネル 色(マンセル値)該当なし 1種類前扉用、バックパネル用それぞれ有ります。 総耐荷重(kg)270 アジャスターあり ユニット数12U
1台
229,800 税込252,780
翌々日出荷