「ファイル 落下防止」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ディスプレイ上部に設置出来る収納台です。
ペンなどの落下防止に囲い縁になっています。
組み立てや調整が容易なロータリノブ設計です。
リモコン、スマートフォン、キーなどの設置に最適です。
耐荷重5Kgで小型のAVスイッチャーなどの機器を置くにも最適です。
工具不要の簡単設置です。
材質ABS樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約180×127×40~120
取付可能厚(mm)18~50
有効内寸法(幅×奥行)(mm)(棚)175×122
1台
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
高さ600mmサイズでデスク下のデットスペースを有効活用できます。
オープンタイプのファイル置きでA4ファイルや本の収納、整理整頓に最適です。
キャスター付でちょっとした移動にも便利です。
天板部は3方をかこっているので小さな物の転がり落下を防止します。
鍵付きの引出で貴重品の管理もできます。
使い勝手の良いホワイト色でオフィス、ホームと最適です。
仕様個口数:1個口
付属品鍵×2本
材質木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板
使用工具プラスドライバー, 手袋
耐荷重(kg)30引出部:5 天板部:10 底板部:15
キャスターあり
組立方法ノックダウン組立式
組立時間40分
アジャスターなし
組立人数1
1台
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
幅が1000mmのコンパクトなブックシェルフ付きデスクです。
一般的なシェルフデスクは天板の奥行きのよりもシェルフのフレームが外に出ていますが、省スペース設計によりフレームを天板の奥行きサイズに合わせました。
そのため、壁際にもぴったりと付けることができ、効率の良いレイアウトが可能です。
モニターアーム等のクランプ固定が可能です。
シェルフの三方に落下防止のパイプ付きです。
棚位置の設定により天板上と棚1段(合計2段)にA4ファイルを並べることができます。
棚のサイズはA4ファイルがぴったり収まる奥行きです。
初期設定で、ブックシェルフを左右どちらかに設定可能です。
背面側のクロスバーを無くし、斜めに補強を入れることで、天板の下にワゴン等を置いた場合もレイアウトの自由度が増します。
また、必要に応じて背面側からデスクを使うことも可能です。
高さ(mm)1215
幅(mm)1000
奥行(mm)500
質量(kg)約18.5
総耐荷重(kg)50(天板/20・棚板各10)
材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ粉体塗装)
保証期間初期不良のみ
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1000×500×1215
軽くて薄い不織布DVD・CDケースです。
100枚入りで、1枚のケースに2枚収納できる両面収納タイプですので、最大200枚のDVD・CDを収納できます。
ジャケットカードが収納可能です。表にCD、裏にジャケットカードというような収納をおこなうことができます。
ファイリングできる2穴付タイプです。別売りの専用ファイル「200-FCD009」などにファイルしてご使用ください。
検索に便利なインデックスカードがついています。
DVD・CDの落下&飛び出し防止用にディスクストッパーが付いています。
付属品インデックスカード×100枚
材質PP
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)143×0.5×131(ケース1枚あたり)
取扱説明書なし
収納の目安DVD・CD2枚(ケース1枚あたり)
幅が1120mmのコンパクトなブックシェルフ付きデスクです。
一般的なシェルフデスクは天板の奥行きのよりもシェルフのフレームが外に出ていますが、省スペース設計によりフレームを天板の奥行きサイズに合わせました。
そのため、壁際にもぴったりと付けることができ、効率の良いレイアウトが可能です。
モニターアーム等のクランプ固定が可能です。
シェルフの三方に落下防止のパイプ付きです。
棚位置の設定により天板上と棚1段(合計2段)にA4ファイルを並べることができます。
棚のサイズはA4ファイルがぴったり収まる奥行きです。
初期設定で、ブックシェルフを左右どちらかに設定可能です。
背面側のクロスバーを無くし、斜めに補強を入れることで、天板の下にワゴン等を置いた場合もレイアウトの自由度が増します。
また、必要に応じて背面側からデスクを使うことも可能です。
高さ(mm)1215
幅(mm)1120
奥行(mm)550
質量(kg)約20.8
総耐荷重(kg)50(天板/20・棚板各10)
材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ粉体塗装)
保証期間初期不良のみ
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1120×550×1215
関連キーワード