A4サイズのリングファイルなどを収納できるセキュリティーファイルボックスです。
書類を収納して鍵をかけて管理可能で、マイナンバー対策に最適です。
頑丈なスチール製なので、収納物をしっかり守ります。
小型なので、省スペースで書類の管理をすることができます。
取手付きで、簡単に持ち運びすることができます。
取手にセキュリティーワイヤーを取り付ければ、盗難対策に役立ちます。
※セキュリティワイヤーは別売りです。
付属品鍵×2本
材質(本体)スチール
色(本体)ブラック
取扱説明書日本語取扱説明書あり
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)内寸:340×145×250
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
A4サイズの書類、リングファイルを保管できるダイヤル錠付きセキュリティボックス。
お好きな3桁の暗証番号を設定できます。
書類を挟むシートに書類を差し込み、簡単に取り出せます。
インデックス用のパーツはお好みの位置でシートに取付けできます。
A4サイズのリングファイルもそのまま保管できます。
ボックス盗難防止には、別売りの200-SL029BKがおすすめです。
取っ手部分に取付け可能です。
仕様暗証番号桁数:3桁
付属品A4書類を挟むシート×5、インデックス用パーツ×5、紙シート×10
材質(本体)スチール
色(本体)グレー
取扱説明書あり
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)内寸:309×131×240
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
A4サイズの書類、リングファイルを保管できる鍵付きセキュリティボックス。
書類を挟むシートに書類を差し込み、簡単に取り出せます。
インデックス用のパーツはお好みの位置でシートに取付けできます。
A4サイズのリングファイルもそのまま保管できます。
ボックス盗難防止には、別売りの200-SL029BKがおすすめです。
取っ手部分に取付け可能です。
付属品鍵×2、A4書類を挟むシート×10、インデックス用パーツ×10、紙シート×10
材質(本体)スチール
色(本体)グレー
取扱説明書あり
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)内寸:307×240×245
1個
¥7,198
税込¥7,918
当日出荷
鍵付き扉のセキュリティボックスです。
扉裏にはブックトレーを付けているので説明書の収納などにお使いいただけます。
鍵は2個付属しています。
複数積み重ねて、小型ロッカーとしてもお使いいただけます。
※スタッキング用部品は付属しています。
※上には最大4台までスタッキング可能です。
背面にセキュリティワイヤー用の穴が付いています。
取り外し可能な中棚付きです。
棚板を外せば縦型A4ファイルがぴったり入るサイズです
仕様セキュリティワイヤ取り付け可
付属品鍵×2個、連結用プラスチック部品×5組(1組は予備)
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
キャスターなし
梱包数1
形態(出荷)ノックダウン組立式
組立時間30分
鍵10種類、その他カムロック錠
総耐荷重(kg)25/中棚:3
アジャスターなし
組立人数1
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
スナップボタンを留めるだけのかんたん組み立てBOXです。
メディアだけでなくパソコン周りのアクセサリなどなんでも収納できます。
耐久性に優れた硬質ペーパーを使用しています。
収納物がひと目でわかるネームホルダー付きです。
材質硬質ペーパー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)外寸:210×275×150(折りたたみ時はH30)内寸:195×250×145
収納の目安CD:38枚(CDプラケース厚さ10mm)DVD:17枚(DVDトールケース厚さ14mm)BD:19枚(ブルーレイケース厚さ12.5mm)不織布ケース:116枚(メーカー品番200-FCD007WHにCDを2枚収納した場合)
質量(g)410
対応メディアBlu-ray、DVD、CD
取扱説明書なし
スナップボタンを留めるだけのかんたん組み立てBOXです。
メディアだけでなくパソコン周りのアクセサリなどなんでも収納できます。
耐久性に優れた硬質ペーパーを使用しています。
収納物がひと目でわかるネームホルダー付きです。
材質硬質ペーパー
質量(g)346
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)外寸:165×275×150(折りたたみ時はH30)内寸:150×250×145
対応メディアBlu-ray、DVD、CD
取扱説明書なし
収納の目安CD:30枚(CDプラケース厚さ10mm)、58枚(CDプラケース厚さ5mm)DVD:10枚(DVDトールケース厚さ14mm)BD:10枚(ブルーレイケース厚さ12.5mm)不織布ケース:80枚(メーカー品番200-FCD007WHにCDを2枚収納した場合)
鍵付き扉のセキュリティボックスです。扉裏にはブックトレーを付けているので説明書の収納などにお使いいただけます。鍵は2個付属しています。複数積み重ねて、小型ロッカーとしてもお使いいただけます。※スタッキング用部品は付属しています。※上には最大4台までスタッキング可能です。背面にセキュリティワイヤー用の穴が付いています。取り外し可能な中棚付きです。棚板を外せば縦型A4ファイルがぴったり入るサイズです
仕様セキュリティワイヤ取り付け可否:可、個口数:1個口
付属品鍵×2個連結部品、プラスチック×5組(1組は予備)
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
タイプその他カムロック錠
種類鍵:10種類
キャスターなし
形態出荷形態:ノックダウン組立式
組立時間30分
鍵有
総耐荷重(kg)25、(中棚)3、
アジャスターなし
組立人数1
1台
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
鍵付き扉のセキュリティボックスです。鍵は2個付属しています。複数積み重ねて、小型ロッカーとしてもお使いいただけます。※スタッキング用部品は付属しています。背面にセキュリティワイヤー用の穴が付いているのでボックス本体のセキュリティーも万全です。縦型A4ファイルが入るサイズです。取外しのできる中棚付です。ルーターやHDDの設置もできるように配線口付きです。床の傷つけ防止のゴムアジャスター付きです。
仕様セキュリティワイヤ取り付け:可
付属品連結用ボルト・袋ナット×2
材質木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板
キャスターなし
形態ノックダウン組立式
組立時間30分
鍵50種類
施錠方法シリンダ錠
総耐荷重(kg)20
アジャスターあり
組立人数2
1台
¥8,798
税込¥9,678
4日以内出荷
HDMI出力の映像、RCA出力の映像を録画できる、ビデオキャプチャーボックスです。
HDMI出力できるビデオカメラやゲーム、また、RCA出力するビデオカメラやビデオデッキの映像を録画できます。
機器とメモリを接続すれば、ボタン1つで簡単に録画できます。
本体とテレビをHDMIケーブルで接続すれば、映像を鑑賞したり、ゲームをプレイしたりしながら録画することができます。
本体に液晶画面が付いているので、テレビやパソコンが無い場所でも、映像を確認しながら録画できます。
録画した映像は、本体の液晶画面での鑑賞、またHDMIケーブルで大画面テレビに繋いで観ることができます。
デジタルデータで保存できるので、パソコンでのバックアップや、メモリにコピーしてプレゼントすることもできます。
スケジュール録画機能付きで、録画のタイミングを予約することができます。
本製品をパソコンに接続すれば、カードリーダライタとしてSDカードのデータを読み書きしたり、別途ストリーミングソフトを使用すれば、Youtubeなどの配信サービスでライブ配信を行ったり、ゲームキャプチャーとして使用することができます。※本誌品にキャプチャーソフト・ストリーミングソフトは付属していません。
仕様エンコード方式:ハードウェアエンコード 対応入力解像度:1920x1080(60p)1920x1080(50p)1920x1080(30p)1920x1080(25p)1920x1080(24p)1920x1080(60i)1920x1080(50i)1280x720(60p)1280x720(50p)720x480(60i/p)720x576(50i/p) 対応出力解像度:1920×1080(1080p) 対応メディアファイルシステム:FAT, FAT32, exFAT, NTFS 記録時間・容量:10
セット内容HDMIケーブル(ケーブル長約150cm)4極-RCA変換ケーブル(ケーブル長約100cm)通信用microUSBケーブル(ケーブル長約80cm)給電用USBケーブル(ケーブル長約90cm)USB ACアダプタリモコン
電源DC5V/2A
対応OSWindows10, 8.1, 8
記録方式動画:H.264/AVC(mp4)画像:jpg
液晶サイズ3.5型
インターフェースUSB2.0
バッテリーリチウムポリマー電池 3,000mAh
使用時間充電時間:約4時間連続録画時間:約2時間30分連続再生時間:約6時間30分連続待機期間:約6ヶ月
対応メディア128GBまでのSDカード、USBメモリ2TBまでのUSBハードディスク
スピーカー1W
コネクタビデオ入力:HDMI端子、3.5mm4極ミニジャック(付属AVケーブル専用)ビデオ出力:HDMI端子音声入力:3.5mm4極ミニジャック ×1 ※マイク入力パソコン接続端子:microUSBポート メス給電端子:DCジャック
スロットSDメモリーカードスロット ×1USB A コネクタ(メス)×1
画素数480×234
消費電流約300~700mA
フレームレート60fps
音声出力HDMI、4極ヘッドセット、内蔵スピーカー
映像出力HDMI、液晶モニター
1個
¥35,980
税込¥39,578
4日以内出荷
VHSテープや8mmビデオテープなどの映像をSDカードやUSBメモリに録画できる、ビデオキャプチャーボックスです。
ビデオデッキやビデオカメラと繋げて、メモリを接続すれば、ボタン1つで録画できます。
本体とテレビをHDMIケーブルで接続すれば、鑑賞しながら録画することができます。
デジタルデータで保存できるので、パソコンでのバックアップや、メモリにコピーしてプレゼントすることもできます。
仕様ハードウェアエンコード、液晶画面なし、テレビ出力あり、映像ビットレート:4Mbps、キャプチャー方法:メモリに直接保存(パソコン不要)
セット内容本体、USB ACアダプタ、給電用USB Type-Cケーブル、取扱説明書・保証書
消費電力(W)約2.5
電源DC5V/2A
ケーブル長(m)約0.7
適合機器(入力)RCAコンポジット出力端子を標準搭載しているビデオデッキ、ビデオカメラなど、(出力)HDMI端子をもつテレビ
記録方式(動画)H.264/AVC(mp4)
インターフェース【接続端子】USB2.0準拠
最大解像度(入力)720p、(出力)720p、(録画)720p
解像度(録画)720×480
対応メディアmicroSDカード、 microSDHCカード、 USBメモリ、(ファイルシステム)FAT32、NTFS
保存形式USBメモリ・microSDカード
接続端子(メモリー)USB Aポート
スロットmicroSDカードスロット
記録時間約920MB/時※1ファイルあたりの最大記録容量は約1.6GBです。長時間の映像を録画した場合、約1.6GB毎に ファイルが分かれます。
音声入力RCA音声端子(L/R)
フレームレート30fps
音声(取込方式)AAC※48kHz
対応解像度(入力)720×480(480p)、(出力)720×480(480p)
映像出力HDMI端子
映像入力RCA映像端子
適合容量(GB)(メディア)最大32
給電端子USB Type-Cポート
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
カセットプレーヤーやMDプレーヤー、ラジオなどで再生した音楽をMP3形式に変換し、USBメモリまたはSDカードに直接録音・保存することができます。
スピーカーをつなげるとUSBメモリやSDカード内にある音楽を再生することができます。
リモコン付き
仕様サンプリング周波数:44.1kHz ビットレート:128kbps 記録時間・容量:1MB:約1分 対応メディアファイルシステム:FAT, FAT32
セット内容USBケーブル(給電用・約75cm)、3.5mmステレオミニケーブル(約70cm)、ACアダプタ、リモコン
電源UBSバスパワー(DC5V)
記録方式MP3
対応メディア32GBまでのUSBメモリ、SDカード、SDHCカード
コネクタオーディオ入力:RCAピンジャック[L/R]、3.5mmステレオミニジャックオーデイオ出力:3.5mmステレオミニジャック給電用:microUSBコネクタ メス
スロットUSB A コネクタ(メス)×1SDメモリーカードスロット ×1
取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
¥5,598
税込¥6,158
4日以内出荷
VHSテープや8mmビデオテープなどの映像をSDカードやUSBメモリに録画できる、ビデオキャプチャーボックスです。ビデオデッキやビデオカメラと繋げて、メモリを接続すれば、ボタン1つで録画できます。本体とテレビをHDMIケーブルで接続すれば、鑑賞しながら録画することができます。本体に液晶画面が付いているので、テレビやパソコンが無い場所でも、映像を確認しながら録画できます。録画した映像は、本体の液晶画面での鑑賞、またHDMIケーブルで大画面テレビに繋いで観ることができます。デジタルデータで保存できるので、パソコンでのバックアップや、メモリにコピーしてプレゼントすることもできます。録画停止タイマー機能付きで、録画開始後60分・90分・120分・150分で自動停止させることができます。スケジュール録画機能付きで、録画のタイミングを予約することができます。
インターフェースUSB2.0準拠
スピーカー1W
端子給電用:USB Type-Cポート
音声入力RCA音声端子(L/R)
映像出力HDMI端子
容量(GB)対応メディア:512
HDMI出力の映像、RCA出力の映像を録画できる、ビデオキャプチャーボックスです。
HDMI出力できるビデオカメラやゲーム、また、RCA出力するビデオカメラやビデオデッキの映像を録画できます。
最大4K解像度での録画が可能です。
機器とメモリを接続すれば、ボタン1つで簡単に録画できます。
本体とテレビをHDMIケーブルで接続すれば、映像を鑑賞したり、ゲームをプレイしたりしながら録画することができます。
本体に液晶画面が付いているので、テレビやパソコンが無い場所でも、映像を確認しながら録画できます。
録画した映像は、本体の液晶画面での鑑賞、またHDMIケーブルで大画面テレビに繋いで観ることができます。
パソコンをHDMI入力に接続し、本製品のHDMI出力ポートにディスプレイやテレビを接続すれば、デュアルモニターとして使用できかつ、拡張・複製画面をキャプチャーすることができます。
デジタルデータで保存できるので、パソコンでのバックアップや、メモリにコピーしてプレゼントすることもできます。
スケジュール録画機能付きで、録画のタイミングを予約することができます。
本製品をパソコンに接続すれば、カードリーダライタとしてSDカードのデータを読み書きしたり、別途ストリーミングソフトを使用すれば、Youtubeなどの配信サービスでライブ配信を行ったり、ゲームキャプチャーとして使用することができます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約150×70×23(突起部除く)
本体質量(g)約155
保証期間ご購入日より1年
インターフェースUSB2.0準拠
映像入力HDMI端子、3.5mm4極ミニジャック(付属RCA変換ケーブル接続)
音声入力3.5mm4極ミニジャック ×1
映像出力HDMI端子
端子【ヘッドセット】3.5mm 4極ミニジャック、【給電用】microUSBポート、【メモリー接続】USB Aポート、【パソコン接続】microUSBポート
スロットmicroSDカードスロット
記録方式動画:H.265/HEVC(mp4)・H.264/AVC(mp4)、画像:JPEG(jpg)、音声:AAC
解像度録画:3840×2160・1920×1080・1280×720、画像:4800×2700
フレームレート3840×2160:30fps、1920×1080:60fps、1280×720:60fps
対応メディアmicroSDカード、microSDHCカード、 microSDXCカード、 USBメモリ、 USBハードディスク
容量(GB)128
対応ファイルFAT32、 exFAT、 NTFS
画面サイズ3.5型※解像度:480×320
対応解像度【入力】4096×2160(30p)/3840×2160(30p)/1920×1080(60p/50p/30p/25p/24p)/1280×720(60p/50p)/720×480(60p)/720×576(50p)、【出力】3840×2160(30p)/1920×1080(60p)
サンプルレート44.1kHz
出力(W)スピーカー:1
電源DC5V/2A
バッテリーリチウムポリマー電池
充電時間(時間)約2
録画時間約3時間(連続)
連続再生時間約5時間
消費電流(mA)約600
使用温湿度範囲-10~45℃/20~80%※結露無き事
仕様映像ビットレート:30Mbps/25Mbps/20Mbps/15Mbps/10Mbps/5Mbps、記録時間・容量:約200MB/分※H.264/AVC、4K/30pの場合、エンコード方式:PC録画:ソフトウェアエンコード/外付けメモリー録画:ハードウェアエンコード、音声ビットレート:128kbps
1個
¥41,980
税込¥46,178
4日以内出荷
関連キーワード