キャスター付きで出し入れ簡単に移動が出来ます。
棚板は3段階の高さ設定が可能で収納物に合わせて設定出来ます。
棚板部は平棚、斜め棚への設定が可能な2WAYです。
フックエンドが4本付いておりファイル整理に便利です。
各棚耐荷重が15Kgあり強度も抜群です。
材質木製(MDF)+PVC貼り
使用工具プラスドライバー、手袋
キャスターあり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約550×290×630(突起物除く)
フレーム色木目
組立方法ノックダウン組立式
組立時間30分
取扱説明書日本語取扱説明書あり (0.2MB)
アジャスターなし
六角レンチ(mm)4
組立人数1
1台
¥7,698
税込¥8,468
3日以内出荷
モニターの高さを上げる事で目線を上げて、姿勢を改善作業効率を上げる事ができます。
モニター下のスペースを有効活用でき机周りの整理整頓に役立ちます。
A4ファイルも収納出来る引出付です。
落ち着いた雰囲気が出せる木目柄です。
アジャスター付きでガタつきを防止する事が出来ます。
仕様天板サイズ_W:540mm 天板サイズ_t:15mm 天板サイズ_D:250mm 個口数:1個口 引出有効内寸:W335×D215×H35、W160×D215×H35 キーボード収納部内寸:W520×D250×H600
材質天板部:木製(パーティクルボード)+プリント紙化粧板張りフレーム部:スチール+エポキシ樹脂粉体塗装引出:ポリエステル綿麻混布
質量(kg)約2.8
間口(mm)540
使用工具手袋
耐荷重(kg)10(天板部:8、引出:1)
フレーム色ブラック
色(天板)木目
組立方法ノックダウン組立式
組立時間20分
コンセントなし
アジャスターあり
引出しあり
六角レンチ(mm)4
組立人数1
1台
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
A4ファイルやカタログ棚を2段で収納できるファイルワゴンです。
棚板が斜めに設置されるので、背表紙が見やすくファイルなどが取りやすい構造です。
斜め棚は、上下を付け替えることで角度調節が可能です。
A4ファイル1段に約13冊収納できます。
ストッパー付きキャスターで移動が簡単です。
ブックエンドが4本付属しており、仕切って整理ができます。
付属品ブックエンド(4本)
材質ブックスタンド/スチール(粉体塗装)
キャスターあり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×400×700
材質(フレーム)スチール(粉体塗装)
1台
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
A4ファイルやカタログ棚を収納できるファイルワゴンです。
棚板が斜めに設置されるので、背表紙が見やすくファイルなどが取りやすい構造です。
A4ファイル1段に約13冊収納できます。
ストッパー付きキャスターで移動が簡単です。
ブックエンドが2本付属しており、仕切って整理ができます。
天板付きで、プリンターや固定電話、小物などを設置できます。
付属品ブックエンド(2本)
材質ブックスタンド/スチール(粉体塗装)
キャスターあり
天板耐荷重(kg)20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×370×580
材質(フレーム)スチール(粉体塗装)
材質(棚板)MDF
1台
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
棚板は斜めにも水平にも取付が可能です。仕切り付きなので、ファイルや書類を仕分けて整理できます。棚板は水平に設定すればファイルだけでなく、文房具や書類整理用品なども収納できます。スチール製の棚板なので体重性があり、使い勝手がいいです。ちょっとした移動に便利なキャスター付きです。
高さ600mmサイズでデスク下のデットスペースを有効活用できます。
オープンタイプのファイル置きでA4ファイルや本の収納、整理整頓に最適です。
キャスター付でちょっとした移動にも便利です。
天板部は3方をかこっているので小さな物の転がり落下を防止します。
鍵付きの引出で貴重品の管理もできます。
使い勝手の良いホワイト色でオフィス、ホームと最適です。
仕様個口数:1個口
付属品鍵×2本
材質木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板
使用工具プラスドライバー, 手袋
耐荷重(kg)30引出部:5 天板部:10 底板部:15
キャスターあり
組立方法ノックダウン組立式
組立時間40分
アジャスターなし
組立人数1
1台
¥9,698
税込¥10,668
3日以内出荷
モニターの高さを上げる事で目線を上げて、姿勢を改善作業効率を上げる事ができます。モニター下のスペースを有効活用でき机周りの整理整頓に役立ちます。A4ファイルも収納出来る引出付です。落ち着いた雰囲気が出せる木目柄です。アジャスター付きでガタつきを防止する事が出来ます。
関連キーワード