2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワダイレクトフック棒
吊り下げ式プロジェクタースクリーンを引き出すときに使うフック棒です。 軽量なアルミ製の支柱に握りやすいグリップを組み合わせており、手軽に使うことができます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約30×40×530 質量(g)約71 材質アルミ・ABS樹脂 保証期間初期不良のみのみ
1台
2,098 税込2,308
4日以内出荷

壁際にスッキリ設置できる、モニタースタンドです。モニター高さを35.5~55.5cmまで10段階で調整できます。画面の向きを上下に±45度、左右に±45度調節が可能です。ディスプレイも360度回転させることができます。VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイの取り付けが可能です。耐荷重は10kgまでで32インチ程度までのテレビ/モニターを設置可能です。安定感のある薄型の台座を使用し、ブラケットは取り外しが可能でモニターの取付が簡単です。
付属品スペーサー5mm、ディスプレイ取り付けネジ(M4×12、M4×16、M6×12、M6×18) 各4本ずつ、ワッシャー(M6)×4、スペーサー(5mm)×4 セット内容支柱、ブラケット、ベース、ケーブルフック×2、ツマミ、六角レンチ(4mm)、プラスドライバー付き六角レンチ(5mm)、ボルト(M6×18)、ディスプレイ取付用ボルトセット、組立説明書 材質ベース:スチール、アルミ、鉛ブラケット、スチール支柱:スチール、ABS 幅(mm)VESAブラケット:114 厚さ(mm)VESAブラケット:1.8 質量(kg)約4.2 ホワイト 使用工具プラスドライバー,手袋,毛布など 耐荷重(kg)最大:10 形態ノックダウン組立式 ディスプレイ1台 取付け方法据置き 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約34×20×35.5~55.5 VESAマウント(mm)75×75, 100×100 適合モニターサイズ[最大]32インチ 六角レンチ(mm)4,5 可動範囲(°)パン(画面左右):左45/右45チルト(画面上下)、上45/下45ローテーション(画面回転)、360
1台
5,998 税込6,598
5日以内出荷