11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
周囲のノイズを拾いにくい単一指向性マイク搭載のヘッドセットです。フレキシブルマイク搭載でマイク位置を自分のお好みの位置に調整できます。クレードル付きで、使わない時はクレードルに置いて充電することができます。やわらかいイヤースポンジで耳への負担を軽減します。片耳タイプなので装着していても周りの音が聞こえないという心配がありません。
付属品充電用microUSBケーブル×1、充電用クレードル 電源リチウムポリマーバッテリー 適合規格Bluetooth Ver4.1 Class2(Bluetooth Ver4.1/4.0/3.0/2.0/1.2対応機器との接続も可能です。) 充電時間約1.5~2時間 周波数範囲2.402~2.480 通信距離約10m(使用環境によって異なります) 再生周波数帯域(Hz)20~20000 伝送方法FHSS プロファイルHSP,HFP,A2DP,AVRCP 音圧感度(dB)-50±3 対応コーデックSBC
1個
4,698 税込5,168
4日以内出荷

サンワダイレクトモノラルヘッドセット
周囲のノイズを拾いにくい単一指向性マイク搭載のヘッドセットです。 マイクミュートボタン付き フレキシブルマイク搭載でマイク位置を自分のお好みの位置に調整できます。 クレードル付きで、使わない時はクレードルに置いて充電することができます。 やわらかいイヤースポンジで耳への負担を軽減します。 片耳タイプなので装着していても周りの音が聞こえないという心配がありません。
仕様●SCMS-T:対応●充電ポート:Type-C 適合機種Bluetooth 5.0以下のBluetoothデバイスに対応、Bluetooth内蔵スマートフォン、iPad/iPhone、パソコンなど セット内容製品本体、取説(保証書)、充電用USBケーブル、クレードル ブラック 電源リチウムポリマーバッテリー 接続方式Bluetooth 連続使用時間(時間)通話:約20、音楽:約23、待受:約660 充電時間(時間)2 指向性単一指向性 伝送方法GFSK 周波数(GHz)2.402~2.480 周波数帯域(Hz)20~20000 Bluetooth5.0 音圧感度(dB)-43±3 装着方式片耳 通信距離(m)10 対応コーデックSBC 音量調節ミュート、音量調節 マルチポイント対応 対応プロファイルHSP、HFP、A2DP、AVRCP
1個
5,898 税込6,488
4日以内出荷

サンワダイレクト拡声器スピーカー
体にスピーカーとヘッドマイクを装着することで両手が自由に使えるハンズフリー拡声器スピーカーです。 。軽量でコンパクトサイズなので、ツアーガイドやイベント、講義や店頭販売など様々なシーンでアクティブに使用することができます。ヘッドマイク付きでマイク部はフレキシブルアームとなっており自由に動かすことができます。クリップでベルトなどへの取り付けとストラップ取り付けの2通りが可能で、お好みの使い方が可能です。USBメモリやmicroSDカードに保存されたMP3音楽データを再生可能です。(同時にマイク音声出力もできますがボリューム操作を別個で行うことはできません。)。外部音声入力も搭載しており、スマートフォン・iPhoneからの音楽再生をしながら同時にマイク音声出力することも可能です。
材質ABS樹脂 型式単一指向性エレクレット型 電源内蔵リチウムイオン電池(3.7V 2200mA) 最大出力(W)10 外形寸法W88×D43×H98mm【マイク】 センサー3インチ(直径約76.0mm) 連続使用時間マイク使用で約12~15時間程度(中間音量)、音楽再生で約8~10時間程度(中間音量)※使用状況によって異なります。 周波数特性90Hz~18KHz 入力信号ケーブルマイク(-39dB ~ -42dB ) インピーダンス2.2KΩ(1KHz) 充電時間約3~5時間 S/N比58dB以上 スピーカー密閉型フルレンジスピーカー 動作電圧1V~5V 外部入力3.5mmマイクジャック 充電方式ACアダプタ DC5V/500mA 消費電流0.5mA以下(供給電圧3V)
1個
5,598 税込6,158
4日以内出荷

体にスピーカーとヘッドマイクを装着することで両手が自由に使えるハンズフリー拡声器スピーカーです。 。電池の消耗を気にせずに使えるACアダプタ駆動、ポータブル使用時や緊急時・災害時の使用に便利な電池駆動の2WAY電源に対応。 またエネループなどの充電式ニッケル水素電池にも対応し、さらに充電池をセットした状態で同梱のACアダプタにより充電をすることも可能です。軽量でコンパクトサイズなので、ツアーガイドやイベント、講義や店頭販売など様々なシーンでアクティブに使用することができます。ポータブルサイズでも十分な音量を出し、聞き取りやすい声質を再現するために3.25インチの大型スピーカーユニットを採用。 最大10W(ACアダプタ使用時)の音声出力ではっきりと発言内容を伝えます。高音調整が可能なTONEコントロールを搭載しており聞き取りやすい声質に調整が可能です。ヘッドマイク付きでマイク部はフレキシブルアームとなっており自由に動かすことができます。付属のストラップを使用することで肩掛け使用ができます。また本体は腰部分に沿うよう緩やかな曲線構造になっています。
付属品ストラップ×1(約60~118cm)ACアダプタ(DC12V 2A・約140cm)×13.5ステレオミニケーブル×1(約95cm)【その他仕様】【マイク部】 材質ABS樹脂 型式単一指向性エレクレット型 電源AC電源(同梱ACアダプタ 12V/2A)単三形乾電池×4本使用単三形充電式ニッケル水素電池×4本使用 最大出力(W)20(AC電源時)(12W /単三形乾電池×4本時) 外形寸法W115×D195×H105mm【マイク】 センサー3.25インチ(直径約105mm) 連続使用時間約4時間程度(音楽再生、中間音量)/ 約8~9時間(スピーチ、中間音量)(アルカリ単三乾電池使用時) 周波数特性50Hz~20KHz 入力信号ケーブルマイク(-51dB ~ -43dB) インピーダンス1.0KΩ(1KHz) 充電時間約6~7時間(充電式ニッケル水素電池使用時) S/N比55dB以上 スピーカー密閉型フルレンジスピーカー 動作電圧1.0V~10V 充電方式同梱ACアダプタ DC12V/2A(充電式ニッケル水素電池使用時) 消費電流500μA以下(供給電圧2V)
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

サンワダイレクトヘッドマイク
サンワサプライ製ポータブル拡声器スピーカー(品番:400-SP079)で使用できるワイヤレスヘッドマイクです。 交換用として、または複数人で使い分けたい場合などにお使いいただけます。 マイク部はフレキシブルアームとなっており自由に動かすことができます。
型式単一指向性エレクレット型 周波数特性20Hz~16kHz 動作電圧(V)1~10 S/N比-56dB以上 インピーダンス(Ω)680(1kHz) 保証期間ご購入日より6ヶ月
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

体にスピーカーとヘッドマイクを装着することで両手が自由に使えるハンズフリー拡声器スピーカーです。 。Bluetoothに対応しておりスマートフォンなどの音楽をワイヤレスで再生させながら声を拡声することができます。軽量でコンパクトサイズながら最大12Wの高出力で、ツアーガイドやイベント、講義や店頭販売など様々なシーンでアクティブに使用することができます。ヘッドマイク付きでマイク部はフレキシブルアームとなっており自由に動かすことができます。クリップでベルトなどへの取り付けとストラップ取り付けの2通りが可能で、お好みの使い方が可能です。microSDカードに保存されたMP3音楽データも再生可能です。同時にマイク音声出力もできます。外部音声入力(AUX IN)にも対応しており、MP3プレーヤーなどからの音楽再生をしながら同時にマイク音声出力することも可能です。
材質ABS樹脂 型式単一指向性エレクレット型 電源内蔵リチウムイオン電池(3.7V 2000mAh) 適合規格Bluetooth Ver.4.0 最大出力(W)12 外形寸法約W93.5×D44.6×H100.7mm【Bluetooth】 センサー3インチ(直径約76.2mm) 連続使用時間マイク使用で約15時間程度(50%音量)、microSD音楽再生時/約8時間程度(50%音量)、Bluetooth接続音楽再生時/約8時間(50%音量) 周波数特性80Hz~12KHz 入力信号ケーブルマイク(-39dB ~ -42dB ) 充電時間約4時間(5V/1A充電時) 送信出力class2【マイク】 通信距離最大約10m※使用環境によって異なります。 スピーカー密閉型フルレンジスピーカー 外部入力3.5mmステレオミニジャック(AUX IN)、microSDカード(64GB以下) プロファイルA2DP オーディオコーデックSBC
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

サンワダイレクトヘッドマイク
サンワダイレクトオリジナル商品 サンワサプライ製ポータブル拡声器スピーカー(品番:400-SP105)で使用できるヘッドマイクです。 交換用として、または複数人で使い分けたい場合などにお使いいただけます。 マイク部はフレキシブルアームとなっており自由に動かすことができます。
型式単一指向性エレクレット型 ケーブル長(m)約1 対応機種400-SP105 周波数特性100Hz~10000Hz 消費電流(mA)0.5以下(供給電圧3V) 入力信号ケーブルマイク(-50dB ~ -46dB ) S/N比60db以上 インピーダンス(Ω)680(1KHz) 動作電圧(V)1~5
1個
1,898 税込2,088
欠品中

サンワダイレクトマイク
サンワサプライ製ポータブル拡声器スピーカー(品番:400-SP065)で使用できるヘッドマイクです。 交換用として、または複数人で使い分けたい場合などにお使いいただけます。マイク部はフレキシブルアームとなっており自由に動かすことができます。注意:本製品は400-SP065専用です。他の拡声器に接続しても十分な性能は得られません。
型式単一指向性エレクレット型 周波数特性90Hz~18KHz 入力信号ケーブルマイク(-39dB ~ -42dB ) インピーダンス2.2KΩ(1KHz) S/N比58dB以上 動作電圧1V~5V 消費電流0.5mA以下(供給電圧3V)
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

サンワサプライ製ポータブル拡声器スピーカー(品番:400-SP115)で使用できる有線ヘッドマイクです。 交換用として、または複数人で使い分けたい場合などにお使いいただけます。マイク部はフレキシブルアームとなっており自由に動かすことができます。注意:本製品は400-SP115専用です。
仕様400-SP115専用、充電を気にせず長時間使える有線ヘッドマイク 質量(g)約46 電源内蔵リチウムイオン電池(3.7V 500mAh) ケーブル長(m)約0.9 対応機種400-SP115 連続使用時間約5~5.5時間 マイクロホン単一指向性エレクレット型 周波数特性806.275~809.575MHz 入力信号ケーブルマイク(-54dB±2dB) インピーダンス680Ω(1kHz) 充電時間約1時間 S/N比-56dB以上 充電方式USB給電(5V 1A) 伝送距離(m)最大30 消費電流0.22mA以下(供給電圧1.5V) 取扱説明書日本語取扱説明書あり 動作電圧(V)1~10
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷

サンワサプライ製ポータブル拡声器スピーカー(品番:400-SP115)で使用できるワイヤレスヘッドマイクです。交換用として、または複数人で使い分けたい場合などにお使いいただけます。マイク部はフレキシブルアームとなっており自由に動かすことができます。注意:本製品は400-SP115専用です。
仕様400-SP115専用 質量(g)約23 タイプワイヤレスマイクヘッドマイク 電源内蔵リチウムイオン電池(3.7V 450mAh) 対応機種400-SP115 連続使用時間約5~5.5時間 マイクロホン【有線ヘッドマイク部】単一指向性エレクレット型 連続使用約1.5時間 周波数特性50~16000Hz 入力信号ケーブルマイク(-54dB±2dB) インピーダンス680Ω(1kHz) 充電時間約1時間半 S/N比-56dB以上 充電時間(時間)約5~5.5 充電方式USB給電(5V 1A) ケーブル長(cm)約90 伝送距離(m)最大30 消費電流0.22mA以下(供給電圧1.5V) 取扱説明書日本語取扱説明書あり 動作電圧(V)1~10
1個
6,198 税込6,818
4日以内出荷

サンワダイレクト拡声器スピーカー
IPX4対応の防水スピーカーと防水ヘッドマイクのセットで急な雨天時やスポーツイベント、災害時などでも使用できる防水ハンズフリー拡声器スピーカーです。体にスピーカーとヘッドマイクを装着することで両手が自由に使えます 。ポータブルサイズでも十分な音量を出し、聞き取りやすい声質を再現するために3インチの大型スピーカーユニットを採用。 最大16Wの音声出力ではっきりと発言内容を伝えます。電源の確保がしやすい乾電池駆動(単3乾電池4本使用)です。ヘッドマイク部はフレキシブルアームとなっており自由に動かすことができます。(防水対応)。ヘッドマイクは髪型の乱れを防ぐ細身のネックバンドタイプになっています。クリップでベルトなどへの取り付けとストラップ取り付けの2通りが可能で、お好みの使い方が可能です。最後に使用したボリューム設定を記憶し、再度電源ON時にはボリューム設定をすることなくすぐに使用することが可能です。
付属品ストラップ×1、クリップ×1【その他仕様】【マイク】 材質ABS樹脂 他 型式単一指向性エレクレット型 電源単3形乾電池×4本使用 最大出力(W)16W 外形寸法約W141×D40×H105mm【マイク】 センサー3インチ(直径約77.8mm) 連続使用時間約15時間程度(中間音量) 保護等級IPX4 周波数特性80Hz~12KHz 入力信号ケーブルマイク(-54dB ~ -58dB ) インピーダンス1.2KΩ±30%(1KHz) S/N比0.5mA以下(供給電圧3V) スピーカー密閉型フルレンジスピーカー(防沫加工)(防磁設計・防沫加工) 動作電圧1V~10V
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷