4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・クランプ固定して使用可能なデスクライト・LED幅は80cmでのワイドサイズでしっかりとデスクを照らします。・フレキシブルアームで手元や必要な場所にLEDを調節できます。・調光は5段階で、昼白色/電球色/温白色/中間色/白色と使用シーンによって色を変えることが可能です。・ハンドセンサー付きで、手をかざすだけで電源ON/OFFできます。
使用温度範囲(℃)約-10~40 消費電力(W)約24 電源AC電源 ケーブル長(m)約1.8 使用範囲クリップ:約5.5 アーム長さ(mm)約37 色温度(K)約3000- 5500 照度(Lx)約1800、机から40cmを離れるところ 光束(Lm)約1100 LED寿命(時間)約30000 LED使用数(個)112粒 調光方式5段階 電球の種類LED 調光の可否
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

ドリンクホルダー固定タイプのスマートフォンホルダーです。 幅50~105mm、奥行きmmまでの機種をホールドでき、様々な機種に幅広く対応します。 ホルダー部分は360度回転可能なので、縦でも横でも自由に向きを変更できます。 左右のアームと落下防止の脚で、スマホやガラケーをしっかりホールドします。 アームの幅・高さは取り付ける機器に応じて自由に調節できます。 自由に曲げられる約21cmのフレキシブルアームで、見やすい位置に固定できます。 内径68~90mm、深さ40~60mmのドリンクホルダーへの設置に対応します。 固定マウントのノブを回すとマウント部が開き、ドリンクホルダーに固定することができます。
耐荷重(kg)0.5 取付場所ドリンクホルダー 取付可能寸法(mm)W105×D27
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

サンワダイレクト車載ホルダー
ドリンクホルダー固定タイプのスマートフォンホルダーです。 幅64~132mm、厚さ9~25mmまでの機種をホールドでき、様々な機種に幅広く対応します。 ホルダー部分は360度回転可能なので、縦でも横でも自由に向きを変更できます。 左右のアームと落下防止の脚で、スマホをしっかりホールドします。 アームの幅・高さは取り付ける機器に応じて自由に調節できます。 自由に曲げられる約6cmのフレキシブルアームで、見やすい位置に固定できます。 内径68~90mm、深さ40mm以上のドリンクホルダーへの設置に対応します。 固定マウントのノブを回すとマウント部が開き、ドリンクホルダーに固定することができます。
適合機種幅64~132mm、厚さ9~25mm、重量500g以下のスマートフォン セット内容スマートフォンホルダー、固定マウント、取扱説明書 幅(mm)(対応機種)9~25 取付ドリンクホルダー 奥行(mm)(対応機種)64~132 耐荷重(kg)0.5 設置寸法・奥行(mm)68~90 設置寸法・幅(mm)68~90 適合サイズ直径68~90mm、深さ40mm以上のドリンクホルダー 設置寸法(高さ)(mm)40以上
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

見やすい高さに調節可能です。 7.9インチ~13インチのほとんどのタブレットに対応しています。 使用する高さに合わせて上下調節でき、任意の位置で固定する事が出来ます。 スタンド上部はフレキシブルアームを採用しており前後左右任意の位置に動かせます。 iPad・タブレットを取り付けるホルダーは挟み込みタイプです。 ホルダーは挟み込み200~240mm、厚さ10mmまで取り付けられます。 ホルダー部90度刻みで360度回転出来ます。
材質本体/スチールホルダー/PC(ポリカーボネート) 寸法(mm)280×280×1330~1850 ブラック 質量(g)6330 使用工具手袋 組立時間20分 総耐荷重(kg)1
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷