折り畳んで簡単に収納できる折りたたみチェアです。丈夫なスチールフレーム製です。風合いのよいファブリック製。。※3個セット販売です。1個のみの販売はしておりません。
仕様個口数:1個口
材質スチール、PP、ナイロン
幅(mm)背もたれ:約415
色ブラック
高さ(mm)背もたれ:約180
備考出荷形態備考:3台セット
キャスターなし
張地座面:布(ポリエステル)、背面:布(ポリエステル)
背もたれロー
肘掛なし
最大奥行(mm)約450
機能折りたたみ式
形態出荷形態:組立出荷
座面高さ(mm)約440、最大:約440
材質(座面)ウレタン
座面厚(mm)約25
入数3
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)約380×380
生地布パイプ太さ
総耐荷重(kg)80
色(シェル)ブラック
脚幅(mm)約450
カテゴリー折りたたみチェア
色(座面)ブラック
色(背面)ブラック
1台
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
折り畳んで簡単に収納できる折りたたみチェアです。丈夫なスチールフレーム製です。背座面とも通気性のよいメッシュ生地を採用しており、蒸れにくいい。。※3個セット販売です。1個のみの販売はしておりません。
仕様個口数:1個口
材質スチール、PP、ナイロン
幅(mm)背もたれ:約415
色ブラック
高さ(mm)背もたれ:約180
備考出荷形態備考:3台セット
キャスターなし
張地座面:メッシュ、背面:メッシュ
背もたれロー
肘掛なし
最大奥行(mm)約450
機能折りたたみ式
形態出荷形態:組立出荷
座面高さ(mm)約440、最大:約440
材質(座面)ウレタン
座面厚(mm)約25
入数3
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)約380×380
生地メッシュパイプ太さ
総耐荷重(kg)約80
色(シェル)ブラック
脚幅(mm)約450
カテゴリー折りたたみチェア
色(座面)ブラック
色(背面)ブラック
1台
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
ガス圧高さ調節リフトによりレバー一本で座面の高さ調節が可能。
座面はPUレザー張りなので、汚れや濡れに強い。
丈夫なスチール製フレーム。
色ブラック
付属品六角レンチ
材質スチール、木、PUレザー、ウレタンフォーム
使用工具手袋
キャスターあり
張地PUレザー張り(ブラック)
肘掛なし
機能上下昇降機能
組立時間20分
総耐荷重(kg)80
六角レンチ(mm)5
1台
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
電動モーターにより天板位置を上下昇降させることが出来ます。天板位置は任意の位置で停止可能です。天板は高さH710~1210mmまで可動します。フレームは幅方向に可変します。スイッチにはメモリー機能が付いており、記憶させたい高さを3ヵ所設定することができます。スイッチには高さを表すインジケーター付きです。スイッチにはUSB-AコネクタとType-Cコネクタが装備されており、スマホなどの充電をすることができます(出力:**A)※充電用のケーブルは付属していません。※インジケーターに表示される数値は天板を含めた総高さを表示します。※本製品にはデスク天板は付属していません。木製天板をご用意いただきフレームを天板サイズに合わせて取り付けて頂く必要があります。
付属品ケーブルタイ、アジャスター、木製天板取付け用木ネジ(4.2×16/26本)
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
幅(mm)850~1290
質量(kg)19.9
高さ(mm)710~1210
奥行(mm)600
使用工具プラスドライバー, 手袋
定格電圧100~120
耐荷重(kg)70
キャスターなし
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)300
コード長さ(mm)約3000
騒音値(dB)50以下
形態ノックダウン組立式
組立時間30分
色(マンセル値)該当なし
最大速度(mm/sec)25
アジャスターあり
六角レンチ(mm)2.5, 4, 5
組立人数2
昇降範囲(mm)710~1210(アジャスター使用時)
ネットオークション、ブログ、HPなどに載せる写真をきれいに撮ることができます。
バックスクリーンは黒、グレー、白、オレンジの4色からお選びいただけます。
折りたたみ式で収納時もスマートです。
LED付きです。
俯瞰撮影も可能です。
付属品バックスクリーン×4枚(グレー/ブラック/オレンジ/ホワイト 各1枚ずつ)
材質ポリエステル 他
取扱説明書日本語取扱説明書あり
高いところに手が届く、簡単に設置できる脚立!
丈夫なスチールフレーム製です。
持ち運びに便利な取っ手付き、手に優しいソフトクッション付き。
折りたたみ式なので、収納に便利。
3段式タイプ。
材質ステップ部/PP、フレーム部/スチール
踏ざん踏面幅(mm)197
仕様折りたたみ式
全高(mm)990
耐荷重(kg)150
設置寸法・奥行(mm)670
設置寸法・幅(mm)400
有効高さ(mm)720
入数1
収納寸法・幅(mm)400
収納寸法・奥行(mm)65
収納寸法・高さ(mm)1030
材質(部品)(主要成型)スチール、PP
ステップ数(段)3
平型で六角形のタップなので、どの方向からも差込みができてコードも取り回しも良くなります。
差込口が6個口とも離れており、ACアダプタを差込む場合でも心配ありません。
USB充電ポートが4ポート(合計4.8A)あり、タブレットやスマホの充電もできます。
安心を考慮したブレーカー内蔵一括集中スイッチ付きです。
差込口はホコリシャッター付きで、トラッキング火災防止になります。
コード長は3mで、上下昇降デスクなどでも安心して使えます。
本体底面には滑り止めゴムを付けており、動きを軽減させます。
本体はブラック色で、フレームがブラックで木目天板デスクなどにも合います。
仕様・底面に滑り止めゴム付き・本体上面に管理ラベルを貼り付け可能
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
高いところに手が届く、簡単に設置できる脚立!
丈夫なスチールフレーム製です。
持ち運びに便利な取っ手付き、手に優しいソフトクッション付き。
折りたたみ式なので、収納に便利。
2段式タイプ。
最大使用荷重(kg)150
材質ステップ部/PP、フレーム部/スチール
仕様折りたたみ式
キャスターなし
張地(座面)PP
背もたれなし
肘掛なし
寸法D(mm)(最大)730
梱包数1
機能なし
形態(出荷)組立出荷
材質(座面)PP
入数1
生地PP
総耐荷重(kg)150
材質(部品)(主要成型)スチール、PP
脚幅(mm)400
ネットオークション、ブログ、HPなどに載せる写真をきれいに撮ることができます。バックスクリーンは6色(黒、水色、白、赤、オレンジ、緑)をセット、お好みの色で撮影いただけます。折りたたみ式で収納時もスマートで、持ち運び用のハンドル付きです。組み立てもとても簡単です。LED付きで、色の明るさ、調光を変更可能です。俯瞰撮影も可能です。
付属品バックスクリーン×6枚(黒、水色、白、赤、オレンジ、緑 各1枚ずつ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約300×300×300
色温度3200-6500K
LED120pcs (7W-10W)
明るさ(Lm)LED:約1600
取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
¥5,698
税込¥6,268
4日以内出荷
幅850×奥行き450mmのコンパクトなデスクが、使用時は幅が1100mmに拡張し、さらにW700×D200mmのキーボードスライダーが使用可能です。天板の拡張は初期設定で左右どちらにも設定可能です。木目柄と黒フレームのシックなデスクです。
仕様個口数:1個口
材質天板・キーボードスライダー:木製(メラミン化粧板)、脚/ラバーウッド
色木目
使用工具手袋
キャスターなし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)850×450×720*天板拡張時1100*キーボードスライダー(700を約200引き出して使用可能。
形態出荷形態:ノックダウン組立式
色(天板)木目
組立時間40分
色(フレーム)ブラック
アジャスターなし
組立人数1
天板寸法・幅(mm)850
天板寸法・奥行(mm)450
1台
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
丈夫なスチールフレーム製です。
折りたたみ式なので、収納に便利。
ステップ部分には滑り止め処理をしています。
4段式タイプ。
最大使用荷重(kg)約100
踏ざん踏面幅(mm)260
材質スチール、PP
色フレーム:ホワイト、座面:ブラック
段数4段
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約510×820×1440(展開時)
保証期間ご購入日より6か月
収納寸法・幅(mm)約510
収納寸法・奥行(mm)約70
収納寸法・高さ(mm)約1440
1台
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
バッグや手荷物を床に直接置かず、簡単に収納できるボックスです。
折りたたんでコンパクトに収納可能です。
バスケット部とフレームは分離可能、取っ手付きで持ち運びも可能です。
取っ手はボタンでとめることができます。
中身が分かりやすい、シースルーのメッシュ素材です。
材質布 他
質量(kg)約1.55
耐荷重(kg)5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)使用時:約475×265×375(※取っ手除く)折りたたみ時:約480×50×450
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)収納:約450×230×300
取扱説明書日本語取扱説明書あり
石目調と無地の黒色の天板を組み合わせたシックなデスクです。背面側の補強をシンプルにしており、対面での使用も可能です。
仕様個口数:1個口
材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂紛体塗装)
使用工具手袋
フレーム黒(100-DESKF001BKのフレーム色と同じ。)
キャスターなし
形態出荷形態:ノックダウン組立式
色(天板)ブラック天板は石目調の黒色と無地の黒色の組み合わせ。天板(大)2022L_S106/S114天板(小)2022I_R8068-2/S112*ケーブル口無し。
天板厚さ(mm)16*天板の厚さは16です。天板の厚さが足らないためクランプ固定できない場合は、当て板をするなどして取り付けが可能になることがあります。
組立時間40分
色(フレーム)ブラック
総耐荷重(kg)40
アジャスターあり
六角レンチ(mm)4
天板部均等耐荷重(kg)40
組立人数1
天板寸法・幅(mm)1200
天板寸法・奥行(mm)600
1台
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
上棚、中棚、スライド棚付のパソコンデスクです。
一般的な平机に比べ、幅を抑え、縦のスペースを有効活用できます。
ちょっとしたスペースをパソコンコーナーにすることができます。
パソコン操作に最低限必要なスペースは確保し、スリムながら快適に操作できます。
メイン天板のほかにも収納スペースを多数備えているので、スリムながら収納力抜群です。
プリンタやキーボード、ルーター類までスッキリ収まります。
丈夫な上棚付きで、設置するモニターなどの大きさに合わせて、棚板の位置を3段階で変えられます。
滑らかに出し入れできるスライダー棚付きで、キーボードのほか、本や手帳などを置いて作業スペースとしても活用できます。
パソコン本体やルーター、書類を収納できる中棚付きで、足元のスペースを有効活用できます。
中棚の2枚の棚板は、用途に合わせて2箇所で組換可能です。
スライド式のマウステーブル付きで、表面にマウスパッドが貼られているので、操作もスムーズです。
直径が5cmの大型サイズのキャスター付で、移動する際に床との抵抗が弱く、スムーズに移動できます。
フレームは一般的なフレームと比べて、太く厚みのあるシルバーフレームを採用しています。
シンプル構造で、組立てが簡単です。
高さ(mm)1100~1250
奥行(mm)528
間口(mm)600
キャスターあり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×528×1100~1250
材質(フレーム)スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
材質(天板)MDF(塩ビシート貼り真空成形)
シックな黒色に赤色のアクセントを効かせたデスクです。
背面側の補強をシンプルにして対面での使用も可能です。
天板にはケーブル配線口が付属します。
高さ(mm)700
幅(mm)1000
奥行(mm)450
色ブラック・レッド
質量(kg)約9.2
天板厚さ(mm)約16
耐荷重(kg)40
材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ粉体塗装)
保証期間初期不良のみ
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1000×450×700
総耐荷重(kg)40
1台
¥8,798
税込¥9,678
4日以内出荷
モニターの高さを上げる事で目線を上げて、姿勢を改善作業効率を上げる事ができます。
モニター下のスペースを有効活用でき机周りの整理整頓に役立ちます。
A4ファイルも収納出来る引出付です。
落ち着いた雰囲気が出せる木目柄です。
アジャスター付きでガタつきを防止する事が出来ます。
仕様天板サイズ_W:540mm 天板サイズ_t:15mm 天板サイズ_D:250mm 個口数:1個口 引出有効内寸:W335×D215×H35、W160×D215×H35 キーボード収納部内寸:W520×D250×H600
材質天板部:木製(パーティクルボード)+プリント紙化粧板張りフレーム部:スチール+エポキシ樹脂粉体塗装引出:ポリエステル綿麻混布
質量(kg)約2.8
間口(mm)540
使用工具手袋
耐荷重(kg)10(天板部:8、引出:1)
フレーム色ブラック
色(天板)木目
組立方法ノックダウン組立式
組立時間20分
コンセントなし
アジャスターあり
引出しあり
六角レンチ(mm)4
組立人数1
1台
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
シックな黒色に赤色のアクセントを効かせたデスクです。
背面側の補強をシンプルにして対面での使用も可能です。
天板にはケーブル配線口が付属します。
色(天板)ブラック
色ブラック
材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂紛体塗装)
フレーム色ブラック
総耐荷重(kg)40
天板部均等耐荷重(kg)40
使用工具手袋
組立人数1
組立時間40分
間口(mm)1000
奥行(mm)600
厚さ(mm)16
キャスターなし
仕様●六角レンチのサイズ:4mm●マンセル値:該当なし
1台
¥9,898
税込¥10,888
4日以内出荷
仕様ガス圧リフト装置付、足置き、アジャスター/キャスター付属
材質ウレタン(非成型)、ビニールレザー、ナイロン
幅(mm)450
質量(kg)約6.5/8(梱包)
高さ(mm)710~840
形式ノックダウン組立式(お客様組立)
奥行(mm)450
キャスターあり
張地ビニールレザー
背もたれあり
材質(フレーム)スチール
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約450×450×710~840
保証期間ご購入日より6ヶ月
座幅(mm)350
座奥行(mm)350
素材レザー
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約440×440×310mm
総耐荷重(kg)80
耐荷重 天板:40Kg 棚板:15Kgの堅牢なスタンドです。
大型プリンタも設置可能な広い天板です。
メンテナンス時のちょっとした移動に便利なキャスター付きです。
中棚は5段階で設定する事ができ収納物に合わせて設定出来ます。
材質天板:木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム:スチール+エポキシ樹脂粉体塗装
質量(kg)約12.6
奥行(mm)天板:520
使用工具マイナスドライバー、スパナ、手袋
耐荷重(kg)天板:約40、中棚・底板:各約10
キャスターあり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約520×538×700(前面キャスターと後面キャスターを前向きにした状態)天板:約520×520×18
フレーム色ブラック
色(天板)木目
天板厚さ(mm)18
組立方法ノックダウン組立式
組立時間30分
天板幅(mm)520
取扱説明書(0.2MB) (0.2MB)
アジャスターなし
六角レンチ(mm)4
組立人数1
1台
¥9,398
税込¥10,338
当日出荷
シックな黒色に赤色のアクセントを効かせたデスクです。
W1600の大型サイズのデスクなのに梱包サイズが小さいため、搬入経路を選びません。
天板にはケーブル配線口が2個付属します。
大型のケーブルトレイが2個付属します。
仕様【必要工具】手袋【マンセル値】該当なし
材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂紛体塗装)
寸法t(mm)(天板)16(天板の厚みは16です。天板の厚みが足らないためクランプ固定できない場合は、当て板をするなどして取り付けが可能になることがあります。)
キャスターなし
寸法D(mm)(天板)600
寸法W(mm)(天板)1600
梱包数1
形態(出荷)ノックダウン組立式
色(天板)ブラック天板カラーは、ブラックとレッド。
均等耐荷重(kg)(天板部)40
組立時間40分
色(フレーム)ブラック
総耐荷重(kg)40
アジャスターあり
六角レンチ(mm)4
組立人数1
1台
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
背もたれ付きの折りたたみチェア。頑丈なスチールフレーム。床に傷をつけにくくする脚キャップ付き
仕様個口数:1個口
材質スチール、ウレタンフォーム
幅(mm)背もたれ:約285
高さ(mm)背もたれ:約115
キャスターなし
張地座面:布(ポリエステル)、背面:布(ポリエステル)
背もたれロー
肘掛なし
最大奥行(mm)約700
機能折りたたみ式
形態出荷形態:組立出荷
座面高さ(mm)約470、最大:約470
材質(座面)ウレタン
入数1
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)約300×300
生地布
総耐荷重(kg)約80
材質(部品)主要成型部品:スチール、ウレタンフォーム
脚幅(mm)約360
カテゴリー折りたたみチェア
<OEM>サンワダイレクトオリジナル商品</OEM>。バッグや手荷物を床に直接置かずにちょい置きできるボックスです。2個、3個上に積み上げて収納することができるスタッキング機能付きです。フレームはメッキ仕上げで高級感があります。使用しない時は折りたたんで収納も可能です。材質:ポリエステル オックス600D フレーム:鉄管(メッキ加工)
仕様組立出荷
材質布、スチール(メッキ処理)
ガスシリンダーで座面の高さを自由に変更できるバランスチェア。
分厚いクッションです。
鉄製の丈夫なフレームで安全性が高い。
簡易キャスター付き。
背もたれ付。
色ブラック
仕様【肘の有無】なし、【キャスターの有無】あり
付属品六角レンチ
材質スチール、木材、ウレタンフォーム、PP
使用工具手袋
寸法(幅W×高さH)(mm)【背もたれ】350×255
張地布張り/アクリル
座面高さ(mm)540~675
最大寸法(mm)570
組立時間30分
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)410×300
総耐荷重(kg)80
脚幅(mm)465
六角レンチ(mm)5
1台
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
軽量で、使わない時に折り畳める折りたたみカートです。
折り畳んだ状態でも自立します。
材質本体:樹脂、フレーム:アルミ
耐荷重(kg)約60
キャスターあり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約665×435×845
キャスター径(Φmm)約75
保証期間6ヶ月
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約215×435×1070
色(フレーム)シルバー
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【トレー】約515×310×28
色(本体)ブラック
1台
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
足を快適にサポートするフットレストです。
2パターンの脚の休息が可能。
フットレスト部は無段階で角度調整が可能。
フットレスト部は3段階で高さの変更が可能です。
脚に適度な刺激を与える溝が付いています。
フレーム底部には滑り止めが付いています。
材質PP、スチール
色ブラック
使用工具手袋
組立時間20分
組立人数1人
1台
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
ガスシリンダーを両脚に内蔵させた上下昇降デスクです。
昇降範囲は683~1070mmです。
天板はきれいなホワイト色を採用。
脚フレーム後方にはキャスターを装着。
簡単な移動ができます。
脚フレーム前方はアジャスターを装着。
床面からの高さも低くしているので、キャビネットやワゴンなどをフレームをまたいで設置することができます。
使用する人の最適な高さに素早く変更することができます。
レバーは左右のどちらかを引くと昇降します。
(降ろすときは引いたレバーの反対側の天板を押すようにして下げます)
作業台として使用することもできます。
注意事項※天板を上下させる際に天板上には耐荷重を超える荷重を掛けないでください。
天板が急降下しけがや製品破損の原因となります。
天板を下げる際は、レバーを引く手と反対側の手を天板上部から下方へ押し込むとスムーズに行うことができます。
仕様【必要工具】プラスドライバー、手袋【マンセル値】該当なし
付属品キャスター(前方)、アジャスター(後方)
材質天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
奥行(mm)600
寸法t(mm)(天板)15
耐荷重(kg)10
キャスターあり
梱包数1
形態(出荷)ノックダウン組立式
組立時間30分
高さ調整範囲(mm)683~1070
昇降方式ガス昇降式
総耐荷重(kg)(昇降時)10、(静止時)40
アジャスターあり
六角レンチ(mm)4.5
組立人数1
上棚、中棚、スライド棚付のパソコンデスクです。
一般的な平机に比べ、幅を抑え、縦のスペースを有効活用できます。
ちょっとしたスペースをパソコンコーナーにすることができます。
パソコン操作に最低限必要なスペースは確保し、スリムながら快適に操作できます。
メイン天板のほかにも収納スペースを多数備えているので、スリムながら収納力抜群です。
プリンタやキーボード、ルーター類までスッキリ収まります。
丈夫な上棚付きで、設置するモニターなどの大きさに合わせて、棚板の位置を3段階で変えられます。
滑らかに出し入れできるスライダー棚付きで、キーボードのほか、本や手帳などを置いて作業スペースとしても活用できます。
パソコン本体やルーター、書類を収納できる中棚付きで、足元のスペースを有効活用できます。
中棚の2枚の棚板は、用途に合わせて2箇所で組換可能です。
スライド式のマウステーブル付きで、表面にマウスパッドが貼られているので、操作もスムーズです。
直径が5cmの大型サイズのキャスター付で、移動する際に床との抵抗が弱く、スムーズに移動できます。
フレームは一般的なフレームと比べて、太く厚みのあるシルバーフレームを採用しています。
シンプル構造で、組立てが簡単です。
高さ(mm)1100~1250
奥行(mm)528
間口(mm)750
キャスターあり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W750×D528×H1100~1250
材質(フレーム)スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
材質(天板)MDF(塩ビシート貼り)
足を快適にサポートするフットレストです。
折り畳めるので、省スペースで足元に収納できます。
1kgを切る軽さで持ち運びに便利。
フットレスト部は3段階で高さの変更が可能です。
フレーム底部には滑り止めが付いています。
材質フレーム/ABS、足置き部/アルミ
色ブラック
1台
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
タップ、ルーター収納ボックス付きデスクです。
A4サイズの書類や雑誌を置くこともできます。
収納ボックスはデスクのサイドフレームに取り付け可能です。
左右どちらでも取り付けが可能で、フレームの内側にも外側にも取り付けられます。
また、収納ボックスを取り外して使うこともできます。
収納ボックスをデスクの外側に取り付けると、別売りのサブデスクをデスクの下に設置できます。
サブデスク(品番:100-CERDK2BR)
仕様【必要工具】手袋【マンセル値】該当なし
材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ粉体塗装)
寸法t(mm)(天板)16
キャスターなし
寸法D(mm)(天板)450
寸法W(mm)(天板)900
梱包数1
形態(出荷)ノックダウン組立式
色(天板)木目
組立時間40分
色(フレーム)ブラック
アジャスターあり
六角レンチ(mm)4
組立人数1
1台
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
シェアオフィス、ホテル、カフェ、自宅で使える手荷物収入れです。
バッグや手荷物を床に直接置かず、簡単に収納できます。
折りたたんでコンパクトに収納可能です。
メッシュ部分とフレームは分離可能、取っ手付きで持ち運びも可能です。
外形寸法:W475×D265×H375m。
耐荷重:5Kg
仕様個口数:1個口
材質PVC、メッシュ
色ブラック
耐荷重(kg)5
組立方法組立出荷
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
ガス圧高さ調節リフトによりレバー一本で座面の高さ調節が可能。
背もたれ:ナイロンフレーム、座面/背もたれ:左右8度スイング構造。
上下可動ランバーサポート付き。
前後左右上下に可動する4D可動肘。
座面の奥行きが前後スライドして調整できます。
背もたれはシンクロロッキング方式で、4段階で角度固定が可能です。
レッグフレームはアルミ製で頑丈。
60mmの大型キャスターを採用し、ウレタン巻で床に影響が少なく静音。
仕様座面前後調節、大型キャスター【必要工具】手袋
付属品六角レンチ
材質張地 ナイロンメッシュ
色ブラック
寸法H(mm)(背もたれ)560
キャスターあり
材質(キャスター)ナイロン
張地(背面/座面)メッシュ
背もたれハイ、ランバーサポート、 リクライニング、 シンクロロッキング
肘掛可動肘(高さ調節)前後稼働も可能
寸法W(mm)(背もたれ)445
梱包数1
機能リクライニング
形態(出荷)ノックダウン組立式
組立時間30分
材質(座面)ウレタン
入数1
肘高さ(mm)610、(最大)760
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)480×470
生地メッシュ
総耐荷重(kg)120
色(シェル)シルバー
材質(部品)(主要成型)スチール、ナイロンメッシュ、ポリウレタン、PP、ナイロン
脚幅(mm)700
六角レンチ(mm)5
組立人数1
色(座面)ブラック
1台
¥57,980
税込¥63,778
翌々日出荷
支柱やフレームに取り付けできるクランプ式バスケットです。クランプ止めなので穴をあけたりする加工が不要で簡単に取付できます。ラックやスタンドの支柱部分に取付けてケーブルやリモコンの設置スペースに最適です。円柱と角柱、どちらも対応できます。
材質スチール+エポキシ樹脂粉体塗装
高さ(mm)123
奥行(mm)97
間口(mm)130
使用工具プラスドライバー, 手袋
キャスターなし
寸法(クランプ締付部)(mm)角柱20~25/円柱Φ10~Φ35
形態ノックダウン組立式
1台
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
ガス圧高さ調節リフトによりレバー一本で座面の高さ調節が可能。
背もたれ:ナイロンフレーム、座面/背もたれ:左右8度スイング構造。
上下可動ヘッドレスト付き、取り外して使うことも可能です。
上下可動ランバーサポート付き。
前後左右上下に可動する4D可動肘。
座面の奥行きが前後スライドして調整できます。
背もたれはシンクロロッキング方式で、4段階で角度固定が可能です。
レッグフレームはアルミ製で頑丈。
60mmの大型キャスターを採用し、ウレタン巻で床に影響が少なく静音。
仕様座面前後調節、ヘッドレスト(可動式)、大型キャスター【必要工具】手袋
付属品六角レンチ
材質張地 ナイロンメッシュ
色ブラック
寸法H(mm)(背もたれ)560
キャスターあり
材質(キャスター)ナイロン
張地(背面/座面)メッシュ
背もたれハイ、ランバーサポート、 リクライニング、 シンクロロッキング
肘掛可動肘(高さ調節)前後稼働も可能
寸法W(mm)(背もたれ)445
梱包数1
機能リクライニング
形態(出荷)ノックダウン組立式
組立時間30分
材質(座面)ウレタン
入数1
肘高さ(mm)610、(最大)760
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)480×470
生地メッシュ
総耐荷重(kg)120
色(シェル)シルバー
材質(部品)(主要成型)スチール、ナイロンメッシュ、ポリウレタン、PP、ナイロン
脚幅(mm)700
六角レンチ(mm)5
組立人数1
色(座面)ブラック
1台
¥62,980
税込¥69,278
翌々日出荷
ガスシリンダーで座面の高さを自由に変更できる。
分厚いクッションです。
鉄製の丈夫なフレームで安全性が高い。
3通りの座り方が可能。
簡易キャスター付き。
ストッパー付きで固定できます。
仕様ガス圧リフト装置付、キャスター付、スチール製フレーム。【必要工具】手袋
付属品六角レンチ
材質張地 布張り
キャスターあり
材質(キャスター)ナイロン
張地(座面)布(ポリエステル)
形態(出荷)ノックダウン組立式
組立時間30分
材質(座面)ウレタン
入数1
色(シェル)ブラック
材質(部品)(主要成型)スチール、木材、ウレタンフォーム、PP
六角レンチ(mm)5
組立人数1
色(座面)ブラック
1台
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
支柱やフレームに取り付けできるクランプ式フックです。クランプ止めなので穴をあけたりする加工が不要で簡単に取付できます。ラックやスタンドの支柱部分に取付けて余ったケーブルや予備のケーブルかけに最適です。円柱と角柱、どちらも対応できます。
材質スチール+エポキシ樹脂粉体塗装
色ブラック
高さ(mm)92
奥行(mm)93
間口(mm)130
使用工具プラスドライバー、手袋
クランプ挟み込みサイズ:角柱20~25mm/円柱10Φmm~35Φmm
形態ノックダウン組立式
総耐荷重(kg)1
1台
¥2,098
税込¥2,308
4日以内出荷
足を快適にサポートするフットレストです。
角度を無段階に可変でき、固定も可能です。
脚を載せるボードは前後へのスイングが可能です。
スイング範囲も大きく、脚の運動になります。
頑丈なスチールフレームを使用。
取り外し可能なクッション付き。
材質スチール
梱包数1
形態(出荷)組立出荷
色(フレーム)ブラック
総耐荷重(kg)25
1台
¥5,798
税込¥6,378
4日以内出荷
デスク部の奥行きが400mmと圧迫感が少なく、L字形状の広い作業スペースを確保することができます。
2台のデスクを置いたときのようにデスク間にフレームが無く、連結部分の天板も丸まった形状のため、体の向きを変えるだけで作業スペースに手が届きます。
メイン天板に対して、サブ天板の位置は、左・右好きな位置を選んで取り付けることができます。
(組み立て時に左右どちらかを選択してください)
天板は、水や汚れに強いメラミン化粧板を採用しています。
フレームは強度と耐久性の高いスチールを採用しており、メイン天板の総耐荷重はkgです。
アジャスターを調節してガタつきを防ぐことができます。
仕様アジャスターあり
材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ粉体塗装)
幅(mm)1400
高さ(mm)700
奥行(mm)1200
色(天板)ブラック
組立時間40分
色(フレーム)ブラック
天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1400×1200×16
組立人数1人
1台
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
足を快適にサポートするフットレストです。
三段階の高さで固定が可能です。
脚を載せるボードは前後へのスイングが可能です。
スイング範囲も大きく、脚の運動になります。
頑丈な高密度ポリエチレン樹脂を使用。
脚に適度な刺激を与える凹凸が付いています。
フレーム底部には滑り止めが付いています。
耐荷重(kg)15
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)435×330×50~235
質量(kg)約1.9
総耐荷重(kg)15
材質HDPE(高密度ポリウレタン)
保証期間初期不良のみ
1台
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ