高さ600mmサイズでデスク下のデットスペースを有効活用できます。
オープンタイプのファイル置きでA4ファイルや本の収納、整理整頓に最適です。
キャスター付でちょっとした移動にも便利です。
天板部は3方をかこっているので小さな物の転がり落下を防止します。
鍵付きの引出で貴重品の管理もできます。
使い勝手の良いホワイト色でオフィス、ホームと最適です。
仕様個口数:1個口
付属品鍵×2本
材質木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板
使用工具プラスドライバー, 手袋
耐荷重(kg)30引出部:5 天板部:10 底板部:15
キャスターあり
組立方法ノックダウン組立式
組立時間40分
アジャスターなし
組立人数1
1台
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
落ち着いた木目柄のデスク下ワゴンです。
キャスター付きでちょっとした移動も楽々出来ます。
高さ600mmでデスク下にスッキリ収まります。
中棚は2段階に可変できA4ファイルも収納可能です。
取手は持ち易いコの字型で左右どちらにでも取付可能です。
キャスターはラバー素材でフローリングでも傷がつきにくい仕様です。
仕様天板サイズ_t:16mm 天板サイズ_D:250mm 個口数:1個口 天板サイズ_W:410mm
材質木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板
使用工具プラスドライバー, 手袋
耐荷重(kg)35
キャスターあり
フレーム色木目
色(天板)木目
組立方法ノックダウン組立式
組立時間20分
アジャスターなし
天板部均等耐荷重(kg)15
組立人数2
1台
¥7,198
税込¥7,918
4日以内出荷
ファイルや資料をすぐに引き出せるキャスター付です。
左右どちらにでも取付の出来る取手付きで引出に便利です。
キャスターは弾性があり床を気付付けにくい素材です。
A4ファイルも綺麗に収まる収納ワゴンです。
棚は収納物に合わせて3段階で設置できます。
木目調の風合いで落ち着きがあります
仕様個口数:1個口
材質木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板スチール+エポキシ樹脂粉体塗装
使用工具プラスドライバー, 手袋
耐荷重(kg)20各棚10
キャスターあり
フレーム色ブラック
組立方法ノックダウン組立式
組立時間30分
アジャスターなし
六角レンチ(mm)4
組立人数1
1台
¥6,598
税込¥7,258
4日以内出荷
落ち着きのある木目調のプリンタスタンドです。
デスク下にも入るコンパクトサイズです。
用途に合わせて3段階で調整出来る中棚付です。
収納部はA4用紙、A4ファイルが収まる大きさでプリンタ周りの小物を一括収納出来ます。
ちょっとした移動に便利なキャスター付です。
キャスターは弾力のあるゴム調素材で床の傷付き防止になります。
材質木製(パーティクルボード)
間口(mm)415
使用工具プラスドライバー, 手袋
耐荷重(kg)40、20・棚板5(天板・底板)
キャスターあり
フレーム色木目
色(天板)木目
天板厚さ(mm)16
組立方法ノックダウン組立式
組立時間30分
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)415×380
アジャスターなし
棚板内寸(幅W×奥行D)(mm)【横棚】250×380
棚板有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【縦棚】150×380×320
六角レンチ(mm)4
組立人数1
1台
¥8,798
税込¥9,678
4日以内出荷
必要な時に広げて使える折りたたみデスクです。
中棚は下から325/355/385mmの位置の3段階変更が可能でA4ファイルの収納も可能です。
キャスター仕様なのでちょっとした移動も楽々行えます。
落ち着いた木目柄でお部屋にマッチします。
折りたたんだ状態でもラックとして十分な広さがあるので常設するプリンタや用紙の台としてお使い頂けます。
仕様【必要工具】プラスドライバー、手袋【マンセル値】該当なし
付属品スパナ
材質天板、棚板:木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板フレーム:スチール+エポキシ樹脂粉体塗装
色薄い木目
寸法t(mm)(天板)16
キャスターあり
寸法D(mm)(天板)550
寸法W(mm)(天板)1170
梱包数1
形態(出荷)ノックダウン組立式
色(天板)薄い木目
均等耐荷重(kg)(天板部)20
組立時間30分
色(フレーム)ホワイト
総耐荷重(kg)40
アジャスターなし
六角レンチ(mm)4
組立人数2
1台
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
必要な時に広げて使える折りたたみデスクです。
中棚は下から325/355/385mmの位置の3段階変更が可能でA4ファイルの収納も可能です。
キャスター仕様なのでちょっとした移動も楽々行えます。
落ち着いた木目柄でお部屋にマッチします。
折りたたんだ状態でもラックとして十分な広さがあるので常設するプリンタや用紙の台としてお使い頂けます。
付属品スパナ
材質天板・棚板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム/スチール+エポキシ樹脂粉体塗装
質量(kg)約18.3
色木目
奥行(mm)天板:550
使用工具プラスドライバー、 手袋
耐荷重(kg)40
キャスターあり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1070×550×700(天板を広げた時)
フレーム色ブラック
色(天板)木目
天板厚さ(mm)16
組立方法ノックダウン組立式
組立時間30分
天板幅(mm)1170
取扱説明書日本語取扱説明書あり
アジャスターなし
六角レンチ(mm)4
組立人数2
1台
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
落ち着いた雰囲気でどのシーンにもマッチするシンプルな木製デスクです。
オフィスにも暖かみをプラスすることができます。
表面全面に、高級感があり耐水性に優れ、傷がつきにくいメラミン化粧板を採用しています。
パソコン周辺機器や文具などの設置が可能です。
天板下の幅広い背板でデスクを支え、横揺れにも強い設計です。
側板との結合は、ピンと締付け円盤でしっかりと結合されています。
天板にケーブルスリットがあるので、パソコンのケーブルや機器の電源コードなどをデスク裏に逃すことができます。
天板下に引き出しを搭載しており、A4ファイルをゆったり収納できるサイズで、書類や小物の収納に最適です。
床へのキズ軽減のため、ゴム足が付いています。
ネジ止め式は2箇所のみで、他はピンと締め付け円盤をはめて回すだけなので、簡単に組立てできます。
高さ(mm)720
奥行(mm)600
材質木(メラミン化粧板)
総耐荷重(kg)40
優しい雰囲気の天然木パイン材のパソコンラックです。
キーボードスライダーが付属し、使用しないときは収納することができます。
キーボードスライダーや棚板の高さは64mmピッチで設定が可能です。
イスに座って使用することの他に、ローデスクやスタンディングデスクとしても使用可能です。
奥行きが360mmの棚板が4枚付属し、インクジェットプリンタの設置が可能です。また、A4ファイルや雑誌、身の回りの小物なども余裕をもって並べることができます。
ケーブルトレイが付属し、電源タップやACアダプタを収納できます。
天板にはケーブル配線用の切り欠きを設けました。
仕様●六角レンチのサイズ:4mm
材質木製(パイン材)
使用工具プラスドライバー、 マイナスドライバー、 手袋
キャスターなし
フレーム色木目
色(天板)木目
組立時間40分
色(マンセル値)該当なし
天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×300×25
アジャスターなし
組立人数1
1台
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
2段式のモニター台は、モニターの位置を上げることで視線も上がり、姿勢改善に寄与します。クランプは取り外し可能で、設置が難しい場所でも適切に使用できます。木製棚は5段階、スチール棚は3段階で設定可能で、収納物に合わせて調整できます。奥行250の大型棚板は、モニター以外にA4ファイルを収納できます。スチール製棚板は上下どちらにも付けられ、フラット側にすればサウンドバー置きやWEBカメラ置きとして使用できます。耐荷重は20Kgで、モニター以外にもタブレットやノートPCなどの周辺機器を置くのに適しています。
仕様個口数:1個口
材質中棚/木製(パーティクルボード)+強化プリント紙フレーム・棚/スチール+エポキシ樹脂粉体塗装
使用工具プラスドライバー,手袋
形態出荷形態:ノックダウン組立式
色(天板)木目
天板厚さ(mm)18
組立時間30分
色(フレーム)ブラック
総耐荷重(kg)20各棚10Kg
六角レンチ(mm)4
組立人数2
天板寸法・幅(mm)570
天板寸法・奥行(mm)250
1台
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
ライブ配信や動画撮影に最適なマイクブームアームです。アームを自由に回転、角度調整、高さ調整してベストな位置に設置できます。2kgまでのマイクなどの機器のい設置に対応します。クランプ、グロメット2種類の方法で設置できます。本体に3/8インチネジを装備し、さらに1/4インチ変換アダプタと5/8インチ変換アダプタを付属しており、3種類のネジ穴に取付けできます。クランプの場合は10~55mm、グロメットの場合は10~45mmの天板に設置できます。ロープロファイル対応で視界を妨げないように低い位置に設置できます。
セット内容アームA、アームB、アームC、マウント、クランプ、ブラケット、1/4インチ変換アダプタ、5/8インチ変換アダプタ、プレート、保護シール、マイナスドライバー付き六角レンチ(3mm)、ボルト(M5×12)×3、取扱説明書
材質スチール、アルミニウム、プラスチック
厚さ(mm)グロメット可能:10~40
質量(kg)約1.6
使用工具プラスドライバー,電動ドリル※電動ドリルは、グロメット取付けする場合にのみ必要です。
クランプ範囲(mm)10~55
耐荷重(kg)2
適合機器5/8インチ、3/8インチネジ、1/4インチサイズいずれかのネジ穴のあるマイク、カメラなど
取付ねじ1/4インチネジ,3/8インチネジ,5/8インチネジ
取付け方法クランプ,グロメット
サイズ(mm)約W70×D483~755×H144~706
1台
¥8,398
税込¥9,238
4日以内出荷
関連キーワード