「プロジェクター台・三脚」の検索結果
折りたたみ可能な三脚式のプロジェクタースタンドです。
使用しないときはコンパクトに折りたたむことで、場所を取らずに保管できます。
三脚は、脚を開いてネジで固定するため、簡単に閉じたり開いたりしません。
天板を左右に360度、上下に約30度角度調整することができます。
天板部の高さは88/96.5/106.5/116.5/126.5/136.5/146.5cmの7段階で調整可能です。
対応プロジェクターは幅15~33cmまでで、サイズに合わせて調整でき、落下防止バーで固定して付属のベルトを取り付けて設置できます。
プロジェクター以外でも、タブレットやノートパソコンも設置可能です。
太めのスチール脚でしっかり安定して使用できます。
総耐荷重(kg)15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×640×912~1497(落下防止バー含む)
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
質量(kg)7
機能高さ・角度調整可能、折りたたみ可能
1台
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
省スペースでプロジェクターの設置ができ、使用しない場合に片付けても場所をとりません。
天板には機器の落下防止用のガード付きです。
高さが65cmから100cmまで調整できます。
移動のしやすいキャスター付きで映写位置の調整が簡単にできます。
2つのキャスターはストッパーが付いているので定位置で使いたい場合に固定してご使用いただけます。
総耐荷重(kg)15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)387×387×650~1000(金属部含まず)
質量(kg)4.7
機能高さ調整
材質(フレーム)スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
材質(天板)MDF(塩ビシート貼り)
1台
¥8,698
税込¥9,568
4日以内出荷
天板と中棚にはプロジェクターやノートPCなどの2台の機器を設置することができるスタンドです。
プレゼンなどや、簡易立ち作業としてなどに使用できます。
天板の角度を約12度調整可能することができます。
天板部の高さは95~145cmまでの25cmごとの11段階の調整が可能です。
ストッパー付きキャスター搭載で、簡単に移動ができます。
プロジェクターやノートパソコン以外でも、タブレットなども設置可能です。
太めのスチール脚でしっかり安定して使用でき、ボルトでしっかりと固定できます。
総耐荷重(kg)20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×455×950~1450
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
質量(kg)9.2
機能高さ・角度調整可能
1台
¥9,698
税込¥10,668
4日以内出荷
天板拡張機能があり、プロジェクターの他にノートPCの設置も可能です。
天板を拡張しないで、演台のような使い方も可能です。
中棚付きなので、AV機器を設置したり、書類等を置くこともできます。
ACアダプタやケーブルを置けるケーブル受け付きです。
プロジェクターの映写位置を調整しやすいキャスター付きです。
総耐荷重(kg)30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×628×905
質量(kg)10.4
機能天板拡張
材質(フレーム)スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
材質(天板)MDF(塩ビシート貼り)
1台
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
W350×D350mmの場所を取らないプロジェクタースタンドです。
受付の電話台や消毒液台としても使いやすいサイズです。
中棚が付属し、置くものに合わせて高さ変更が可能です。
キャスター付きのため移動が簡単です。
仕様天板サイズ_W:350mm 個口数:1個口 天板サイズ_D:350mm
材質スチール(エポキシ樹脂紛体塗装)
色ホワイト
使用工具手袋
キャスターあり
フレーム色ホワイト
色(天板)ホワイト
組立方法ノックダウン組立式
組立時間30分
アジャスターなし
六角レンチ(mm)4
組立人数1
1台
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷