シワや折り目がつきにくい、軽量の不織布です。
通常の紙より丈夫で加工しやすいロール紙です。
学会発表など従来の紙では持ち運びが困難な資料用としておすすめです。
鉛筆、マーカなどで線を描き込むことができます。
保管用としても利用可能で、耐久性に優れています。
厚さ(μm)440
坪量(g/m2)104
幅(mm)914
長さ(m)30
紙管径(inch)2
素材不織布
適合プリンタiPF8400、iPF6400、iPF5100、iPF8300S、iPF6300S、iPF825・815・765・760、iPF655・650、PX-H10000・H9000・F10000、PX-H8000・H7000・F8000、PX-20000・10000、PX-H9000、PX-H7000、SC-T7250・T7050・T5250・T5050、Designjet Z6200・Z5200PS 、Designjet Z3200PS・Z2100Phto 44インチモデル、Designjet T790 44インチモデル、Designjet T520 36インチモデル
1ロール
¥53,980
税込¥59,378
4日以内出荷
点等のポスターやパネル、垂れ幕などの長尺印刷に使用できる大判プリンター用のロール紙です。
優れた耐水性で、水に濡れてもインクがにじまないマットフィルム合成紙です。
美しい白色のマット加工仕上げで、カラーや写真が鮮明に印刷できます。
速乾性に優れた、保存性も高い高品質用紙です。
破れにくく、水がかかっても水分をはじき紙本来の状態を保ちます。
厚さ(μm)165
坪量(g/m2)115
長さ(m)30
紙管径(inch)2
素材マットフィルム
店頭のポスターやパネル、垂れ幕などの長尺印刷に使用できる大判プリンター用のロール紙です。
ポスターやパネル、店内装飾におすすめの発色の良いマットコート紙です。
波打ちが少なく仕上がりの良い厚口の用紙です。
用紙にコート剤を塗布した白色度の高い用紙です。
POPやポスター等のカラー印刷がきれいに仕上がります。
線画も美しく印刷することができます。
厚さ(μm)200
坪量(g/m2)152
長さ(m)30
紙管径(inch)2
素材厚口マットコート
関連キーワード