2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
持ち運びしやすいペン型タイプのLEDライトです。側面には、高輝度LEDの面発光を装備しており、約200ルーメンの明るさを出せます。ペンの先端にもLEDが搭載されており、すき間や細い箇所などにも照らすことが可能です。USB充電式で、バッテリーを搭載していますので、モバイルバッテリーなどでの充電が可能で使いやすい。クリップ部分には、マグネットが内蔵されており、貼り付けた状態で作業灯としても使うことができます。防水規格もIPX4を取得してます。
付属品USBケーブル ケーブル長(m)0.8 連続使用時間2.5時間 光源COB 充電時間3時間 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22.5×17.5×171.5 バッテリー容量(mAh)750 防水仕様IPX4
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷

サンワダイレクトLEDライト
USBポートで充電できる、ペン型のLEDライトです。 側面には面発光(COB)LEDライト搭載で、広範囲を一度に照らせます。 ペン先はスポットLED搭載で、暗い隙間や遠くを照らすのに最適です。 ON/OFFスイッチ付きで、スイッチ操作で4種類の照射モードを選べます。 クリップ付きで、ポケットに挿して使用したり、持ち運びができます。 クリップにはマグネット内蔵で、スチール面に設置して両手で作業することができます。
仕様(照度範囲)約45m※スポットLED セット内容USBケーブル 使用温度範囲(℃)約-10~40 電源リチウムイオン電池 ケーブル長(m)約0.8 連続使用時間約5時間1.5~5時間 光源昼白色 充電時間約2時間 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約15.4×20×135 クリップ幅(mm)約0~3.5 LED約1粒 コネクタType-C バッテリー容量(mAh)500 光束(Lm)約300、スポットLED:90、COB弱:100、COB強:300 LED寿命(時間)約30000 調光方式無段階 防水IP54
1個
4,598 税込5,058
4日以内出荷