1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワダイレクトスキャナー
本などに書いてある文字を読み取れるペン型スキャナ。 マイク内蔵でボイスレコーダーとしても使用できます。 ボイスレコーダーで録音した内容をテキストデータ(文字起こし)にすることができます。 簡易の翻訳機としての機能搭載で、自分が話した言葉を様々な言語に翻訳して発音します。 スキャナ本体に液晶搭載でスキャンした内容や翻訳の内容を表示して確認することができます。 調べたい言葉を翻訳できるので語学学習にも便利です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約146.5×31.6×14.3 質量(g)約78 画面サイズ2.98インチ 解像度800×268 容量(GB)8(メモリー) レンズ0.3メガピクセル 使用環境温度(℃)0~45 スピーカー8Ω(1W) バッテリーリチウムポリマー バッテリー容量(mAh)1050 インターフェースBluetooth、Wi-Fi、USB Type-C 対応プロファイルHSP、HFP、A2DP(Bluetoothヘッドセット接続時) 言語表示114言語の音声翻訳、57言語のテキスト翻訳 充電時間(時間)約4 連続使用時間(時間)約3 付属品充電用USBケーブル(約74cm)、クイックガイド、収納ケース 保証期間ご購入日より6ヶ月 仕様データ転送・充電:USB Type-C、読み取り可能サイズ:7.5~22ポイント、ユーザー利き手:右利き・左利き対応、スキャン方向:横書き
1個
30,980 税込34,078
4日以内出荷