2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワダイレクトマイク
発言者の声色をできるだけ忠実に引き出す高性能ダイナミックマイクです。質感の高いダイカストメタリックを使用し、適度な重量感があります。ハンドノイズ、フィードバックノイズ対策も十分に施している単一指向性マイクです。マイク部、ケーブル部は着脱式で市販のケーブルに変更・流用が可能です。
コード長さ(m)4.5 付属品マイク接続ケーブル(Φ6.3標準プラグ-XLR3PINメスコネクタ)×1【その他仕様】【マイク】 型式単一指向性ダイナミックマイク 外形寸法口径53mm×180mm 感度74+-3dB 周波数特性70Hz~14000Hz インピーダンス600 Ω コネクタXLR3pin(オス)【共通仕様】
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

サンワダイレクト窓掃除機
真空モーターにより空気を吸い込み、窓ガラスに張り付いて自動で掃除をします。 ガラスの表面を移動しながら2つのホイールで掃除します。 内部UPSにより、約30分間電力が供給されなくても落下を防ぐことができます。 洗浄力の高いマイクロファイバー製クロスを採用してます。 3種類の自動洗浄モードがあります。 リモコンでコントロールしながらの清掃も可能です。 1平方メートルを約3分で洗浄します。 落下防止のロープを付属しています。
セット内容本体、リモコン(単4×2本別売)、ACアダプタ(1.2m)、電源コード(1.5m)、延長コード(3.8m)、ロープ(約3.7m)、クロス、リング、説明書 質量(g)980(本体のみ) 消費電力(W)80 寸法(幅W×高さH)(mm)290×145×120 (本体のみ) 定格電圧AC100~240V(50/60Hz) 対応窓枠有りガラス(傾斜ガラス・鏡表面・曇りガラス・色付ガラスなど)※窓枠なしは対応できません。※必ず3mm以上の強度のあるガラスにご使用ください。 動作温度(℃)0~40 保管温度(℃)-10~50 取扱説明書あり(日本語)
1個
36,980 税込40,678
4日以内出荷