40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マグネット貼付けなので壁に穴を開けるなどの工事不要の簡単設置です。マグネット貼付けでデスク周り、キッチン回り、玄関、オフィスと様々な場所に取り付け可能です。鍵やタッチペン、ケーブルをかけられるフック付きです。背面、側面にケーブルを通せる切欠きを用意しています。
材質スチール+エポキシ樹脂粉体塗装 特性マグネット貼付け/ネジ固定/小物フック付/トレー付/充電使用可能 総耐荷重(kg)約2
1台
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグネットを使用することで、クリップやネジなどの複雑な取り付けが不要であり、素早く簡単に設置できます。デスクや壁などのスペースを節約することができます。タブレットを立てかけることで、デスク上のスペースを有効活用することができます。タブレットだけでなく、スマートフォンや他の小型デバイスにも使用することができます。一つのスタンドで複数のデバイスを設置することができ、便利です。壁や冷蔵庫に貼付けできるタブレットスタンドです。前面はホワイトボードになっておりメモ書きもできます。両端に切欠きがあるのでケーブル等を引っ掛ける事ができます。
セット内容スタンド、フック×2、シートA×2、シートB×2、シートC×2、シートD×2 材質スチール+エポキシ樹脂粉体塗装、マグネット 質量(g)約740 寸法(cm)幅26×奥行5.5×高さ14.5 取扱説明書日本語取扱説明書あり 総耐荷重(kg)2
1台
3,500 税込3,850
4日以内出荷

シンプルなワークデスクです。 汚れに強く、高強度のメラミン化粧板を使用しています。 パソコン本体やプリンタ等を並べて設置することが出来ます。 横揺れを防ぐバックフレーム(筋交い)を採用しています。 天板のたわみを防ぐために2本のリーンフォースメントを装備しています。 フレームには耐久性の高いスチールを使用しているので、マグネット電源タップやフックを取り付ける事が出来ます。 アジャスター付きなので、高さの微調整が出来ます。
高さ(mm)700 キャスターなし 材質(フレーム)スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 材質(天板)木(メラミン化粧板)
1台
7,498 税込8,248
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

サンワダイレクト電源タップ
小型ACアダプタが差し込める(差込口ピッチ45mm)10個口電源タップ。iPadなどのタブレットの充電器接続に便利です。 10個口の縦方向の2個口ごとに個別スイッチが付いており、使用しない時にはOFFにできるので、節電対策に役立ちます。 雷ガードを内蔵しており、恐ろしい雷から機器をガードします。 雷ガード作動中確認ランプ付きです。 スライド式の集中スイッチ付きで、接続した機器の電源をまとめてON/OFFできます。 ブレーカーを内蔵しており、許容量をオーバーした場合ブレーカーが作動し事故を防止します。 スチール机に仮固定できるマグネット付きです。 壁等に仮固定できるフック穴付きです。
ホワイト 質量(g)約480(ケーブル除く) スイッチ一括・個別スイッチ 定格15A・125V(1500Wまで) コンセント個数10 コンセント形状2P 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約288×56×35(ケーブル除く) 電源コード(m)2 機能雷ガード/スイングプラグ/絶縁キャップ付 コードVFF 1.8mm2×2心、仕上がり外形寸法/約3.4×6.8mm 保証期間初期不良のみ 使用地区日本国内のみ(日本以外ではご使用いただけません) マグネット プラグ形状スイング(絶縁キャップ付き) 各種認証電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 バリスタ電圧(V)395 サージ電流(A)2500 雷ガード
1本
3,898 税込4,288
当日出荷

サンワダイレクト収納棚
デスク下、サイドに取り付けてタップやルーターなどを設置できる便利なスチール製棚です。 3種類のサイズを用意200-CB050シリーズ:W400×D80×H216200-CB051シリーズ:W270×D110×H436200-CB052シリーズW400×D110×H436 クランプ、マグネットどちらでも好みに合わせて設置可能です。 便利なフック2個付きです。
材質スチール 形態ノックダウン組立式(お客様組立式) 天板厚さ(mm)(対応)12~30まで
1台
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サンワダイレクト電源タップ
小型ACアダプタが差し込める(差込口ピッチ45mm)10個口電源タップ。iPadなどのタブレットの充電器接続に便利です。 雷ガードを内蔵しており、恐ろしい雷から機器をガードします。雷ガード作動中確認ランプ付きです。 一括集中スイッチ付きで、接続した機器の電源をまとめてON/OFFできます。 ブレーカーを内蔵しており、許容量をオーバーした場合ブレーカーが作動し事故を防止します。 スチール机に仮固定できるマグネット付きです。 壁等に仮固定できるフック穴付きです。
適合電気用品安全法(PSE) ホワイト スイッチ一括集中スイッチ 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 コンセント形状2P(ノーマルタイプ) 定格電流(A)15 電源コード(m)2 機能雷ガード 絶縁種別絶縁キャップ 適合地域日本国内 サージオン電流耐量(A)2500 マグネットあり プラグ形状スイング 制限電圧(V)395 バリスタ電圧(V)240 雷ガードあり
1本
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクトLEDライト 防水IP68対応
防水・防塵規格IP65に対応しており、雨の日や屋外での作業にも最適なLED作業灯です。最大7500ルーメンの明るさで、作業現場を明るく照らします。LEDは半透明なケースで、最大約10m先まで照射することができます。5枚羽根で開いて前面照射、閉じて広範囲に照射できます。クリップやマグネット、フック、引っ掛け穴など、使用シーンに合わせて多彩な設置ができます。上下左右角度調整が可能で、細かい作業もラクラクです。連結コンセント付きで、本製品を含めて最大8台まで連結して使用できます。
質量(kg)約1.2 定格電圧(V)AC100 口金E26 コード長さ(m)約5 定格周波数(Hz)50/60 使用範囲(mm)クリップ:50 定格消費電力(W)約71 全光束(Lm)7500 色温度(K)約6500 保証期間購入日より6ヶ月 防塵防水性能IP65 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)LE展開状態/約348×334×111、LE折りたたみ状態/約120×172×116 設置場所屋内・屋外兼用 光色昼光色 取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

ノートパソコンを設置するのに最適な奥行き48cmです。 立って作業をするので作業効率や集中力のアップができます。 耐荷重が50kgあるので、パソコン本体やプリンタ等を並べて設置することが出来ます。 汚れに強く、高強度のメラミン化粧板を使用しています。 天板下にはケーブルや電源タップを収納できるホルダーを標準装備。 脚フレームにはがたつきを抑えるアジャスター付きで、若干の高さ調節が出来ます。 デスクの横揺れを防ぐバックフレーム(筋交い)を装備しています。 フレームには耐久性の高いスチールを使用しているのでマグネット付き電源タップやフックを取り付ける事が出来ます。
高さ(mm)1000 奥行(mm)480 ホワイト キャスターなし 材質(フレーム)スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 材質(天板)MDF(PU塗装) 総耐荷重(kg)50
1台
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サンワダイレクト電源タップ
エコ商品
差込口は45mmピッチで小型ACアダプタが10個接続可能です。iPadなどのタブレットの充電器接続に便利です。1箇所はピッチが58mmと広く、大型のACアダプタが設置可能です。ネオジム強力マグネット付きなので、スチールキャビネット・デスクにしっかりと取り付けできます。ホコリ防止シャッター付きで、ホコリの侵入を防止します。トラッキング対策適用範囲拡大対応(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験)の絶縁キャップ付きスイングプラグを採用しています。壁などに仮固定できるフック穴付きです。
規格PSE適合 定格125V/15A コンセント個数10 コンセント形状2P/ノーマル 電源コード(m)2 機能スイングプラグ、二重被覆、ほこり防止シャッター、絶縁キャップ付、マグネット付、耐トラッキング 適合地域日本国内のみ※日本以外ではご使用いただけません マグネットあり プラグ形状スイングプラグ RoHS指令(10物質対応)対応 間隔(mm)差込口:45 埃防止シャッター
1本
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ハンズフリーで使えるLEDヘッドライトです。メインライトの明るさは最大約170ルーメンで、調光は2段階調整ができます。モーションセンサー機能付きなので、手をかざすだけで点灯・消灯が可能です。LEDヘッドライトは着脱して、マグネット固定やフックに吊り下げすることがが可能です。バンド部分はゴム製のため、サイズ調整できます。頭以外にも、腕や脚に巻き付けることも可能です。USB出力付きで非常時にモバイルバッテリーとしても使用可能です。作業灯、釣りやアウトドア、模型の組立、散歩、キャンプ、登山やハイキング、倉庫作業、防災用など多岐にわたって利用できます。
セット内容充電ケーブル 使用温度範囲(℃)約-10~50 消費電力(W)約3 電源リチウムイオン電池 ケーブル長(m)約0.3 連続使用時間約4時間強:約2時間弱:約4時間 定格出力約0.5A 保護等級IPX4 光源SMD whiteSMD red 充電時間約2時間 センサー感知方式モーションセンサー コネクタType-C バッテリー容量(mAh)900 光束(Lm)【メイン】170、42【サブ】80 使用範囲(m)照度:約20 LED寿命(時間)約30000 灯数14粒SMD white×12SMD red×2 調光方式約2段階 電球の種類LED
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷

サンワダイレクトLEDライト
USBポートで充電できるタイプの小型LEDライトです。 ACアダプタ、モバイルバッテリー、PCなどにUSBポートに直付けすることで簡単に充電できます。 懐中電灯として利用可能なヘッド部分もズーム機能付きで、ヘッド部分を上下させることで照射範囲を広げたり、狭めたりすることができます。 ON/OFFスイッチ付きで5種類の照射モードを選べます。1回押す⇒ヘッドライト強点灯、2回押す⇒ヘッドライト弱点灯、3回押す⇒ヘッドライト点滅(フラッシュ)、4回押す⇒COBライト強点灯、5回押す⇒COBライト弱点灯、6回目⇒OFF 強力なマグネット付きで、手作業する際には固定して使用するときのも最適です。 吊り下げできる折りたたみフックが付いています。 ズーム機能付き(4X)で、近距離から遠距離まで幅広く照らします。 野外でも使用できる防雨タイプです。 キャンプや夜釣りなどのアウトドアや作業現場などの業務や散歩や停電、災害などの緊急用にも幅広く使えます。
仕様照度範囲:望遠した時は、0~110m 絞った時は、0~33m 側面のLEDは、0~18m LEDレンズ直径:17mm LED電源:USB給電(USBAコネクタ オス)最大:180LM 使用時間(寿命年数):約50000時間1LED 強⇒180ルーメン2LED 弱⇒50ルーメン3LED点滅⇒150ルーメン4COB 強⇒180ルーメン5COB 弱⇒50ルーメン6COB OFF⇒0ルーメン 照度範囲:110m・望遠した時の範囲は、0~110mまで・絞った場合の範囲は、0~33mまで・側面は、0~18mまで 電流 材質アルミニウム 電源リチウムイオンバッテリー:1200mAh 消費電力約3W 連続使用時間約3時間 定格出力3.7V 保存温度(℃)-10~+45 本体寸法W32xD113xH26mm 充電時間約4時間 コネクタUSB Aコネクタオス 動作温度(℃)-20~+60 保存湿度(%)5~95 バッテリー容量(mAh)1200 光束(Lm)約COB LED:約180ルーメン面発光LED:約180ルーメン 防水仕様IPX4 LED寿命(時間)50000時間 入力電圧DC5V
1個
2,098 税込2,308
4日以内出荷

大型のモニタが設置できるワイドパソコンデスクです。 パソコン本体やプリンタなどの周辺機器まで、まとめて設置できる収納力に優れたパソコンラックです。 ノートパソコンでの作業や勉強机としても広々使用できます。 スライド式キーボードテーブルを採用しています。キーボードを使用しないときは天板下に収納できる省スペース設計です。 スライド式キーボードテーブルは、キーボードを置かない場合はノートや本などを置いてサブテーブルとしても使用できます。 ケーブルやコードをすっきり配線できるケーブル通し、ケーブルフック付きです。 余ってもたつくケーブルをバックパネルに隠すことができます。バックパネルにはタップも収納できます。 スチール製のパンチングパネルにはマグネット付きタップやハブなどの機器が固定できます。 サイドパネルに物を掛けることができるフック付きです。 サイドパネルはキャスター付きで移動や掃除に便利です。安全に配慮したカバー付きです。
奥行(mm)500 キャスターあり 材質(フレーム)スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
1台
34,980 税込38,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンワダイレクト電源タップ_雷ガード付き
エコ商品
小型ACアダプタが差し込める(差込口ピッチ45mm)10個口電源タップ。iPadなどのタブレットの充電器接続に便利です。雷ガードを内蔵しており、恐ろしい雷から機器をガードします。雷ガード作動中確認ランプ付きです。一括集中スイッチ付きで、接続した機器の電源をまとめてON/OFFできます。ブレーカーを内蔵しており、許容量をオーバーした場合ブレーカーが作動し事故を防止します。スチール机に仮固定できるマグネット付きです。壁等に仮固定できるフック穴付きです。【ブレーカー作動時間について】 接続している機器の消費電力の合計が1500Wを超えた場合、ブレーカーが作動し電源が切れます。 *注意 消費電力が1500Wを超えても、すぐに電源は切れません。 オーバーした消費電力の%によって、ブレーカーが作動するまでの時間は異なります。 135%オーバー時(2025W)約1時間 200%オーバー時(3000W)約4~50秒 300%オーバー時(4500W)約0.8~12秒 500%オーバー時(7500W)約0.3~4秒 *室温25℃の場合 <ブレーカーが作動した場合> 一度接続した機器をタップから外し、1500W以下になるように機器を取り除き、 リセットボタンを押して再度お使いください。
規格PSE適合 スイッチ一括集中スイッチ 定格125V/15A コンセント個数10 コンセント形状2P/ノーマル アース端子なし 適合地域日本国内のみ※日本以外ではご使用いただけません マグネットあり プラグ形状スイングプラグ RoHS指令(10物質対応)対応 制限電圧(V)395 間隔(mm)差込口:45 バリスタ電圧(V)240 最大サージ電流(A)2500 雷ガードあり 埃防止シャッターなし
1本
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サンワダイレクト電源タップ
エコ商品
小型ACアダプタが差し込める(差込口ピッチ45mm)10個口電源タップ。 iPadなどのタブレットの充電器接続に便利です。 10個口の縦方向の2個口ごとに個別スイッチが付いており、使用しない時にはOFFにできるので、節電対策に役立ちます。 雷ガードを内蔵しており、恐ろしい雷から機器をガードします。 雷ガード作動中確認ランプ付きです。 スライド式の集中スイッチ付きで、接続した機器の電源をまとめてON/OFFできます。 ブレーカーを内蔵しており、許容量をオーバーした場合ブレーカーが作動し事故を防止します。 スチール机に仮固定できるマグネット付きです。 壁等に仮固定できるフック穴付きです。 ダークブラウン木目で電源コードの色合いも合わせたインテリアにも適したタップです。
ダークブラウン RoHS指令(10物質対応)対応 使用可能国日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

サンワダイレクトLEDライト
コンパクトサイズで持ち運びも便利な吊り下げフック付きの作業灯LEDです。 COBチップの面発光LEDを使用しており、最大350ルーメンで、より良い明るさを実現させた作業灯LEDです。 360度回転する為、点灯位置も自由自在に変更ができます。 底面にマグネットも装着している為、貼り付けた状態でも使うことができます。
仕様吊り下げ用フック付き、底面にマグネット付き 材質ABS 電源単三乾電池x4本 連続使用時間約5時間強で約5時間、中で約15時間、小で約35時間 本体寸法131mmx48mmx57mm 光束(Lm)最大350ルーメン強で約350ルーメン、中で約150ルーメン、小で約60ルーメン 防水仕様IPX4 LED寿命(時間)約25000時間 照射角360度回転式
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷

サンワダイレクト電源タップ
エコ商品
小型ACアダプタが差し込める(差込口ピッチ45mm)10個口電源タップ。 iPadなどのタブレットの充電器接続に便利です。 10個口の縦方向の2個口ごとに個別スイッチが付いており、使用しない時にはOFFにできるので、節電対策に役立ちます。 雷ガードを内蔵しており、恐ろしい雷から機器をガードします。 雷ガード作動中確認ランプ付きです。 スライド式の集中スイッチ付きで、接続した機器の電源をまとめてON/OFFできます。 ブレーカーを内蔵しており、許容量をオーバーした場合ブレーカーが作動し事故を防止します。 スチール机に仮固定できるマグネット付きです。 壁等に仮固定できるフック穴付きです。 ライト木目で電源コードの色合いも合わせたインテリアにも適したタップです。
ライト木目 RoHS指令(10物質対応)対応 使用可能国日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

見た目もスッキリ!ごちゃごちゃしたケーブルやタップ、ルーターなどが綺麗に収納ができます。 タブレット、スマートフォンスタンド機能搭載。 充電時は底面にセットしたコネクタを接続し、スムーズに充電が可能です。 濃い木目&ブラック、明るい木目&ホワイト2色のカラーを用意しましたので、お部屋の雰囲気に合わせて選んでいただけます。 大きめの無線ルーターなども収納が可能なので、部屋がスッキリ美しくなります。 全面パネルはマグネットで開閉が可能です。 タップのスイッチのON/OFFが簡単に行え、機器のメンテナンスや配線の組み替えも楽に行えます。 後部にキャスターが付いているので、メンテナンスや、お掃除の時に簡単に引き出すことができて便利です。 ケーブルフック装備で余剰ケーブルをコンパクトにまとめることができます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約400×145×460 質量(kg)約5 総耐荷重(kg)約8 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)上部:約376×95×105.5、下部:約376×103×266 材質木製(パーティクルボード)+プリント紙化粧合板、スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 保証期間初期不良のみ
1個
6,398 税込7,038
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケーブルや電源タップ、Wi-Fiルーター(5G対応)などが綺麗に収納ができるオール木製収納ボックスです。オール木製なのでWi-Fi機器を収納しても電波障害がなく、快適にお使いいただけます。 上面の板はリバーシブルになっており、フラットとタブレットやスマートフォンをスタンドすることができる2タイプから選択可能です。 濃い木目、明るい木目、ホワイト木目、3色のカラーを用意しました。お部屋の雰囲気に合わせて選んでいただけます。 小さい面のパネルはマグネットで開閉が可能です。組み立て時に上側又は下側どちらかに設定可能です。電源タップ収納時はスイッチのON/OFFが簡単に行え、機器のメンテナンスや配線の組み替えも楽に行えます。下側に開閉パネルを設置した場合は、掃除機の電源を取ったりする場合に安全に使えて便利です。 内部にはケーブルフックが付いており、余剰ケーブルをコンパクトにまとめることができます。又上面はスマートフォンやタブレットの充電ケーブルを通しておけるスリットが付いており、充電時に便利です。 ワイド500mmの幅広収納タイプです。
仕様個口数:1個口 付属品ケーブルフック2個 材質木(MDF) 使用工具プラスドライバー 耐荷重(kg)10 組立方法ノックダウン組立式 組立時間20分 組立人数1
1個
8,598 税込9,458
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

見た目もスッキリ!ごちゃごちゃしたケーブルやタップ、ルーターなどが綺麗に収納ができます。タブレット、スマートフォンスタンド機能搭載。充電時は底面にセットしたコネクタを接続し、スムーズに充電が可能です。上面の板は2分割しており、フラットな設定も可能です。濃い木目&ブラック、明るい木目&ホワイト2色のカラーを用意しましたので、お部屋の雰囲気に合わせて選んでいただけます。大きめの無線ルーターなども収納が可能なので、部屋がスッキリ美しくなります。全面パネルはマグネットで開閉が可能です。タップのスイッチのON/OFFが簡単に行え、機器のメンテナンスや配線の組み替えも楽に行えます。後部にキャスターが付いているので、メンテナンスや、お掃除の時に簡単に引き出すことができて便利です。ケーブルフック装備で余剰ケーブルをコンパクトにまとめることができます。
材質木製(パーティクルボード)+プリント紙化粧合板、スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 使用工具プラスドライバー, 手袋 総耐荷重(kg)10
1個
6,798 税込7,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

見た目もスッキリ!ごちゃごちゃしたケーブルやタップなどが綺麗に収納ができます。横幅50cmのワイドタイプなので大型のルーターが収納可能です。タブレット、スマートフォンスタンド機能搭載。充電時は底面にセットしたコネクタを接続し、スムーズに充電が可能です。上面の板は2分割しており、フラットな設定も可能です。濃い木目&ブラック、明るい木目&ホワイト2色のカラーを用意しましたので、お部屋の雰囲気に合わせて選んでいただけます。大きめの無線ルーターなども収納が可能なので、部屋がスッキリ美しくなります。全面パネルはマグネットで開閉が可能です。タップのスイッチのON/OFFが簡単に行え、機器のメンテナンスや配線の組み替えも楽に行えます。後部にキャスターが付いているので、メンテナンスや、お掃除の時に簡単に引き出すことができて便利です。ケーブルフック装備で余剰ケーブルをコンパクトにまとめることができます。。。 。
材質木製(パーティクルボード)+プリント紙化粧合板、スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 質量(kg)約4.12 形態完成品組立済出荷 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約50×14.5×45 取扱説明書あり 総耐荷重(kg)10 上部内寸(cm)W47×D13×H13 下部内寸(cm)W47×D11.5×H23
1個
8,398 税込9,238
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクトシンプルデスク
床に座って作業する際に便利で最適な、ローデスクです。 どこでも馴染むシンプルなデザインです。 ロータイプの為、あぐらをかいてデスクワークできます。 座椅子と組み合わせて使用することができます。 耐久性が高いスチールフレームを採用しています。 脚部分はスチール製の為、マグネット式のタップやフックなどの取り付けが可能です。 天板耐荷重は30kgまでで、プリンターやディスプレイなどを安心して設置することができます。 天板裏にはリーンホースメントが備え付けられており、天板をしっかり補強します。 フラットな天板を採用しているので、モニタアームなどのクランプ式の機器を設置できます。 高さを微調整することができるアジャスター付きです。 丈夫で汚れにも強いメラミン化粧板を採用しています。
高さ(mm)380 間口(mm)1000 キャスターなし 材質(フレーム)スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 材質(天板)木(メラミン化粧板) 総耐荷重(kg)30
1台
9,898 税込10,888
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンワダイレクトデスク
横幅120cm、奥行45cm、高さ70cmのシンプルデスクです。 どこに設置しても馴染む木目調天板を採用しています。 耐荷重が40kgあるので、パソコン本体やプリンタ等を並べて設置することが出来ます。 横揺れを防ぐバックフレーム(筋交い)を採用しています。 天板のたわみを防ぐために2本のリーンフォースメントを装備しています。 フレームには耐久性の高いスチールを使用しているので、マグネット電源タップやフックを取り付ける事が出来ます。 補強プレート(CR-LAPLT1)を使用すれば、クランプ式のモニタアームを取り付ける事が出来ます。 アジャスター付きなので、高さの微調整が出来ます。
色(天板)木目 木目 フレーム色ブラック 総耐荷重(kg)40 天板部均等耐荷重(kg)40 使用工具プラスドライバー、 手袋 組立人数1 組立時間20分 間口(mm)1200 材質天板/木製(パーティクルボード)+プリント紙化粧板、フレーム/スチール(エポキシ粉体塗装) 奥行(mm)450 厚さ(mm)15 アジャスターあり キャスターなし 仕様●六角レンチのサイズ:4mm●マンセル値:該当なし
1台
14,980 税込16,478
翌々日出荷

ケーブルや電源タップ、Wi-Fiルーター(5G対応)などが綺麗に収納ができるオール木製収納ボックスです。 オール木製なのでWi-Fi機器を収納しても電波障害がなく、快適にお使いいただけます。 ロボット掃除機を下部に設置することが可能です。 上面の板はリバーシブルになっており、フラットとタブレットやスマートフォンをスタンドすることができる2タイプから選択可能です。 小さい面のパネルはマグネットで開閉が可能です。 組み立て時に上側又は下側どちらかに設定可能です。 電源タップ収納時はスイッチのON/OFFが簡単に行え、機器のメンテナンスや配線の組み替えも楽に行えます。 下側に開閉パネルを設置した場合は、掃除機の電源を取ったりする場合に安全に使えて便利です。 内部にはケーブルフックが付いており、余剰ケーブルをコンパクトにまとめることができます。 又上面はスマートフォンやタブレットの充電ケーブルを通しておけるスリットが付いており、充電時に便利です。
段数3段 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約400×170×650 質量(kg)約7.4 総耐荷重(kg)10 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【扉上部取付時】上部/約370×130.5×110・中部/約370×130.5×197・下部/約370×143×236、【扉中部取付時】上部/約370×130.5×258・中部/約370×130.5×172・下部/約370×130、【扉下部取付時】上部/約370×130.5×258・中部/約370×130.5×172・下部/約370×143×113 材質木(パーチクルボード、MDF)他 保証期間初期不良のみ
1個
9,198 税込10,118
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケーブルや電源タップ、Wi-Fiルーター(5G対応)などが綺麗に収納ができるオール木製収納ボックスです。 オール木製なのでWi-Fi機器を収納しても電波障害がなく、快適にお使いいただけます。 ロボット掃除機を下部に設置することが可能です。 上面の板はリバーシブルになっており、フラットとタブレットやスマートフォンをスタンドすることができる2タイプから選択可能です。 小さい面のパネルはマグネットで開閉が可能です。 組み立て時に上側又は下側どちらかに設定可能です。 電源タップ収納時はスイッチのON/OFFが簡単に行え、機器のメンテナンスや配線の組み替えも楽に行えます。 下側に開閉パネルを設置した場合は、掃除機の電源を取ったりする場合に安全に使えて便利です。 内部にはケーブルフックが付いており、余剰ケーブルをコンパクトにまとめることができます。 又上面はスマートフォンやタブレットの充電ケーブルを通しておけるスリットが付いており、充電時に便利です。
付属品ラベル、保護シート 材質木(パーチクルボード、MDF) 木目 使用工具プラスドライバー/手袋 色(天板)木目 組立時間30分 総耐荷重(kg)10 組立人数1人
1個
9,198 税込10,118
4日以内出荷

ケーブルや電源タップ、Wi-Fiルーター(5G対応)などが綺麗に収納ができるオール木製収納ボックスです。オール木製なのでWi-Fi機器を収納しても電波障害がなく、快適にお使いいただけます。 上面の板はリバーシブルになっており、フラットとタブレットやスマートフォンをスタンドすることができる2タイプから選択可能です。 濃い木目、明るい木目、ホワイト木目、3色のカラーを用意しました。お部屋の雰囲気に合わせて選んでいただけます。 小さい面のパネルはマグネットで開閉が可能です。組み立て時に上側又は下側どちらかに設定可能です。電源タップ収納時はスイッチのON/OFFが簡単に行え、機器のメンテナンスや配線の組み替えも楽に行えます。下側に開閉パネルを設置した場合は、掃除機の電源を取ったりする場合に安全に使えて便利です。 内部にはケーブルフックが付いており、余剰ケーブルをコンパクトにまとめることができます。又上面はスマートフォンやタブレットの充電ケーブルを通しておけるスリットが付いており、充電時に便利です。
仕様個口数:1個口 付属品ケーブルフック2個 材質木(MDF) 使用工具プラスドライバー 耐荷重(kg)10 組立方法ノックダウン組立式 組立時間20分 組立人数1
1個
8,398 税込9,238
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンワダイレクトデスク
横幅100cm、奥行60cmと十分な大きさで、高さを40~52cmに設定できるローデスクです。 天板の高さ設定:400/430/460/490/520mm 座椅子の座面の厚みや、パソコンの操作しやすい姿勢に合わせて高さを設定できます。 汚れに強く、高強度のメラミン化粧板を使用しています。 耐荷重が40kgあるので、パソコン本体やプリンタ等を並べて設置することが出来ます。 バックパネルなどが無く、足を伸ばしやすい仕様です。 天板のたわみを防ぐために2本のリーンフォースメントを装備しています。 フレームには耐久性の高いスチールを使用しているので、マグネット電源タップやフックを取り付ける事が出来ます 補強プレート(CR-LAPLT1)を使用すれば、クランプ式のモニタアームを取り付ける事が出来ます。 アジャスター付きなので、高さの微調整が出来ます。
仕様【必要工具】手袋【マンセル値】該当なし 材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 寸法t(mm)(天板)16 キャスターなし 寸法D(mm)(天板)600 寸法W(mm)(天板)1000 梱包数1 形態(出荷)ノックダウン組立式 色(天板)木目 組立時間30分 色(フレーム)ブラック 総耐荷重(kg)40 アジャスターあり 六角レンチ(mm)4 組立人数1
1台
15,980 税込17,578
翌々日出荷

横幅100cm、奥行40cmと省スペースで、高さを40~52cmに設定できるローデスクです。*天板の高さ設定:400/430/460/490/520mm。座椅子の座面の厚みや、パソコンの操作しやすい姿勢に合わせて高さを設定できます。汚れに強く、高強度のメラミン化粧板を使用しています。耐荷重が40kgあるので、パソコン本体やプリンタ等を並べて設置することが出来ます。バックパネルなどが無く、足を伸ばしやすい仕様です。天板のたわみを防ぐために2本のリーンフォースメントを装備しています。フレームには耐久性の高いスチールを使用しているので、マグネット電源タップやフックを取り付ける事が出来ます。補強プレート(CR-LAPLT1)を使用すれば、クランプ式のモニタアームを取り付ける事が出来ます。アジャスター付きなので、高さの微調整が出来ます。
材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 幅(mm)1000 質量(kg)9.1 木目 高さ(mm)400/430/460/490/520 奥行(mm)400 使用工具手袋 耐荷重(kg)40 キャスターなし フレーム色ブラック 形態ノックダウン組立式 色(天板)木目 天板厚さ(mm)16 組立時間30分 色(マンセル値)該当なし アジャスターあり 六角レンチ(mm)4 天板部均等耐荷重(kg)40 組立人数1 天板寸法・幅(mm)1000 天板寸法・奥行(mm)400 天板寸法(幅×奥行)(mm)1000×400
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷

サンワダイレクトデスク
横幅120cm、奥行60cmと十分な大きさで、高さを40~52cmに設定できるローデスクです。 天板の高さ設定:400/430/460/490/520mm 座椅子の座面の厚みや、パソコンの操作しやすい姿勢に合わせて高さを設定できます。 汚れに強く、高強度のメラミン化粧板を使用しています。 耐荷重が40kgあるので、パソコン本体やプリンタ等を並べて設置することが出来ます。 バックパネルなどが無く、足を伸ばしやすい仕様です。 天板のたわみを防ぐために2本のリーンフォースメントを装備しています。 フレームには耐久性の高いスチールを使用しているので、マグネット電源タップやフックを取り付ける事が出来ます 補強プレート(CR-LAPLT1)を使用すれば、クランプ式のモニタアームを取り付ける事が出来ます。 アジャスター付きなので、高さの微調整が出来ます。
仕様【必要工具】手袋【マンセル値】該当なし 材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 寸法t(mm)(天板)16 キャスターなし 寸法D(mm)(天板)600 寸法W(mm)(天板)1200 梱包数1 形態(出荷)ノックダウン組立式 色(天板)木目 組立時間30分 色(フレーム)ブラック 総耐荷重(kg)40 アジャスターあり 六角レンチ(mm)4 組立人数1
1台
16,980 税込18,678
翌々日出荷

サンワダイレクトデスク
横幅105cm、奥行100cmで、デスクの奥行きが50cm、サブデスクの奥行きが30cmと小さめサイズのL字ローデスクです。 天板の高さ設定:380/410/440/470/500mm 座椅子の座面の厚みや、パソコンの操作しやすい姿勢に合わせて高さを設定できます。 汚れに強く、高強度のメラミン化粧板を使用しています。 耐荷重が40kgあるので、パソコン本体やプリンタ等を並べて設置することが出来ます。 バックパネルなどが無く、足を伸ばしやすい仕様です。 天板のたわみを防ぐために2本のリーンフォースメントを装備しています。 フレームには耐久性の高いスチールを使用しているので、マグネット電源タップやフックを取り付ける事が出来ます 補強プレート(CR-LAPLT1)を使用すれば、クランプ式のモニタアームを取り付ける事が出来ます。 アジャスター付きなので、高さの微調整が出来ます。
仕様【必要工具】手袋【マンセル値】該当なし 材質天板:木製(メラミン化粧板)、フレーム:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 寸法t(mm)(天板)16 キャスターなし 寸法D(mm)(天板)1000 寸法W(mm)(天板)1050 梱包数1 形態(出荷)ノックダウン組立式 色(天板)木目 組立時間40分 色(フレーム)ブラック アジャスターあり 六角レンチ(mm)4 組立人数1
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷

横幅140cm、奥行60cmと十分な作業スペースで、高さを40~52cmに設定できるローデスクです。*天板の高さ設定:400/430/460/490/520mm。座椅子の座面の厚みや、パソコンの操作しやすい姿勢に合わせて高さを設定できます。汚れに強く、高強度のメラミン化粧板を使用しています。耐荷重が40kgあるので、パソコン本体やプリンタ等を並べて設置することが出来ます。バックパネルなどが無く、足を伸ばしやすい仕様です。天板のたわみを防ぐために2本のリーンフォースメントを装備しています。フレームには耐久性の高いスチールを使用しているので、マグネット電源タップやフックを取り付ける事が出来ます。補強プレート(CR-LAPLT1)を使用すれば、クランプ式のモニタアームを取り付ける事が出来ます。アジャスター付きなので、高さの微調整が出来ます。
材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 幅(mm)1400 質量(kg)14.8 木目 高さ(mm)400/430/460/490/520 奥行(mm)600 使用工具手袋 耐荷重(kg)40 キャスターなし フレーム色ブラック 形態ノックダウン組立式 色(天板)木目 天板厚さ(mm)16 組立時間30分 色(マンセル値)該当なし アジャスターあり 六角レンチ(mm)4 天板部均等耐荷重(kg)40 組立人数1 天板寸法・幅(mm)1400 天板寸法・奥行(mm)600 天板寸法(幅×奥行)(mm)1400×600
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷

横幅120cm、奥行60cmと十分な大きさで、高さを40~52cmに設定できるローデスクです。*天板の高さ設定:400/430/460/490/520mm。座椅子の座面の厚みや、パソコンの操作しやすい姿勢に合わせて高さを設定できます。汚れに強く、高強度のメラミン化粧板を使用しています。耐荷重が40kgあるので、パソコン本体やプリンタ等を並べて設置することが出来ます。バックパネルなどが無く、足を伸ばしやすい仕様です。天板のたわみを防ぐために2本のリーンフォースメントを装備しています。フレームには耐久性の高いスチールを使用しているので、マグネット電源タップやフックを取り付ける事が出来ます。補強プレート(CR-LAPLT1)を使用すれば、クランプ式のモニタアームを取り付ける事が出来ます。アジャスター付きなので、高さの微調整が出来ます。
材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 幅(mm)1200 質量(kg)12.4 ホワイト 高さ(mm)400/430/460/490/520 奥行(mm)600 使用工具手袋 耐荷重(kg)40 キャスターなし フレーム色ホワイトフレーム色(Y2P90017→PR-18と同じ色) 形態ノックダウン組立式 色(天板)ホワイト [天板色(メラミン化粧板):YQ36/天板のエッジ色:YQ37の色見本で使用しているエッジ→PR-18と同じ色] 天板厚さ(mm)16 組立時間30分 色(マンセル値)該当なし アジャスターあり 六角レンチ(mm)4 天板部均等耐荷重(kg)40 組立人数1 天板寸法・幅(mm)1200 天板寸法・奥行(mm)600 天板寸法(幅×奥行)(mm)1200×600
1台
15,980 税込17,578
翌々日出荷

サンワダイレクトデスク
横幅120cm、奥行110cmと十分な大きさで、デスクの奥行きが55cm、サブデスクの奥行きが40cmと使い勝手の良いサイズです。 天板の高さ設定:380/410/440/470/500mm 座椅子の座面の厚みや、パソコンの操作しやすい姿勢に合わせて高さを設定できます。 汚れに強く、高強度のメラミン化粧板を使用しています。 耐荷重が30kgあるので、パソコン本体やプリンタ等を並べて設置することが出来ます。 バックパネルなどが無く、足を伸ばしやすい仕様です。 天板のたわみを防ぐために2本のリーンフォースメントを装備しています。 フレームには耐久性の高いスチールを使用しているので、マグネット電源タップやフックを取り付ける事が出来ます 補強プレート(CR-LAPLT1)を使用すれば、クランプ式のモニタアームを取り付ける事が出来ます。 アジャスター付きなので、高さの微調整が出来ます。
仕様【必要工具】手袋【マンセル値】該当なし 材質天板:木製(メラミン化粧板)、フレーム:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 寸法t(mm)(天板)16 キャスターなし 寸法D(mm)(天板)1100 寸法W(mm)(天板)1200 梱包数1 形態(出荷)ノックダウン組立式 色(天板)木目 組立時間40分 色(フレーム)ブラック アジャスターあり 六角レンチ(mm)4 組立人数1
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷

横幅120cm、奥行40cmと省スペースで、高さを40~52cmに設定できるローデスクです。*天板の高さ設定:400/430/460/490/520mm。座椅子の座面の厚みや、パソコンの操作しやすい姿勢に合わせて高さを設定できます。汚れに強く、高強度のメラミン化粧板を使用しています。耐荷重が40kgあるので、パソコン本体やプリンタ等を並べて設置することが出来ます。バックパネルなどが無く、足を伸ばしやすい仕様です。天板のたわみを防ぐために2本のリーンフォースメントを装備しています。フレームには耐久性の高いスチールを使用しているので、マグネット電源タップやフックを取り付ける事が出来ます。補強プレート(CR-LAPLT1)を使用すれば、クランプ式のモニタアームを取り付ける事が出来ます。アジャスター付きなので、高さの微調整が出来ます。
材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 幅(mm)1200 質量(kg)約10.2 木目 高さ(mm)400/430/460/490/520 奥行(mm)400 使用工具手袋 耐荷重(kg)約40 キャスターなし フレーム色ブラック 形態ノックダウン組立式 材質(天板)天板:木製(メラミン化粧板)、フレーム:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 色(天板)木目 天板厚さ(mm)16 組立時間30分 昇降方式手動式 色(マンセル値)該当なし アジャスターあり 六角レンチ(mm)4 天板部均等耐荷重(kg)40 組立人数1 昇降範囲(mm)400~520 天板寸法・幅(mm)1200 天板寸法・奥行(mm)400 天板寸法(幅×奥行)(mm)1200×400
1台
14,980 税込16,478
翌々日出荷

サンワダイレクトデスク_高さ可変
横幅120cm、奥行60cmと十分な大きさで、高さを57~78cmに設定できるデスクです。*天板の高さ設定:570/600/630/660/690/720/750/780mm。パソコンの操作しやすい姿勢に合わせて高さを設定できます。耐荷重が40kgあるので、パソコン本体やプリンタ等を並べて設置することが出来ます。背面側の補強をシンプルにして対面での使用も可能です。天板のたわみを防ぐために2本のリーンフォースメントを装備しています。フレームには耐久性の高いスチールを使用しているので、マグネット電源タップやフックを取り付ける事が出来ます。補強プレート(CR-LAPLT1)を使用すれば、クランプ式のモニタアームを取り付ける事が出来ます。天板には配線用のケーブル口が付属します。アジャスター付きなので、高さの微調整が出来ます。
材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂紛体塗装) 幅(mm)1200 質量(kg)17.9 高さ(mm)570~780 奥行(mm)600 使用工具手袋 耐荷重(kg)30 キャスターなし 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×600×570~780 天板高さH(mm)570/600/630/660/690/720/750/780(初期設定で6段階の高さ設定が可能) フレーム色ブラック 形態ノックダウン組立式 色(天板)ブラック天板カラーは、ブラックとレッド。 天板厚さ(mm)18 組立時間40分 色(マンセル値)該当なし アジャスターあり 六角レンチ(mm)4 組立人数1 天板寸法・幅(mm)1200 天板寸法・奥行(mm)600 天板寸法(幅×奥行)(mm)1200×600
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷

サンワダイレクトデスク
横幅100cm、奥行60cmと十分な大きさで、高さを42~54cmに設定できるのゲーミングローデスクです。※天板の高さ設定:420/460/500/540mm 座椅子の座面の厚みや、パソコンの操作しやすい姿勢に合わせて高さを設定できます。 シンプルな構造ながら、カーボン調の天板とレッドフレームがアクセントになったゲーミングデザインのデスクです。 天板はカーボン調デザインで、強度、汚れに強いPVC真空成型仕様です。 耐荷重が40kgあるので、パソコン本体やプリンタ等を並べて設置することが出来ます。 バックパネルなどが無く、足を伸ばしやすい仕様です。 天板のたわみを防ぐために2本のリーンフォースメントを装備しています。 フレームには耐久性の高いスチールを使用しているので、マグネット電源タップやフックを取り付ける事が出来ます 補強プレート(CR-LAPLT1)を使用すれば、クランプ式のモニタアームを取り付ける事が出来ます。 アジャスター付きなので、高さの微調整が出来ます。
色(天板)ブラック ブラック フレーム色レッド 総耐荷重(kg)40 使用工具手袋 組立人数1 組立時間30分 間口(mm)1000 材質天板/木製(PVC真空成型)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 奥行(mm)600 厚さ(mm)15 アジャスターあり キャスターなし 仕様●六角レンチのサイズ:4mm●マンセル値:該当なし
1台
18,980 税込20,878
翌々日出荷

サンワダイレクトデスク ロータイプ L字型
横幅120cm、奥行110cmと十分な大きさで、デスクの奥行きが55cm、サブデスクの奥行きが40cmと使い勝手の良いサイズです。*天板の高さ設定:380/410/440/470/500mm。座椅子の座面の厚みや、パソコンの操作しやすい姿勢に合わせて高さを設定できます。汚れに強く、高強度のメラミン化粧板を使用しています。耐荷重が30kgあるので、パソコン本体やプリンタ等を並べて設置することが出来ます。バックパネルなどが無く、足を伸ばしやすい仕様です。天板のたわみを防ぐために2本のリーンフォースメントを装備しています。フレームには耐久性の高いスチールを使用しているので、マグネット電源タップやフックを取り付ける事が出来ます。補強プレート(CR-LAPLT1)を使用すれば、クランプ式のモニタアームを取り付ける事が出来ます。アジャスター付きなので、高さの微調整が出来ます。サイズ:W1200×D1100×H380~500mm*天板の高さ設定:380/410/440/470/500mm
仕様個口数:1個口 材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 使用工具手袋 キャスターなし 形態出荷形態:ノックダウン組立式 天板厚さ(mm)16 組立時間40分 総耐荷重(kg)30 アジャスターあり 六角レンチ(mm)4 天板部均等耐荷重(kg)30 組立人数1 天板寸法・幅(mm)1200 天板寸法・奥行(mm)1100
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクトデスク ロータイプ L字型
横幅105cm、奥行100cmで、デスクの奥行きが50cm、サブデスクの奥行きが30cmと小さめサイズのL字ローデスクです。*天板の高さ設定:380/410/440/470/500mm。座椅子の座面の厚みや、パソコンの操作しやすい姿勢に合わせて高さを設定できます。汚れに強く、高強度のメラミン化粧板を使用しています。耐荷重が30kgあるので、パソコン本体やプリンタ等を並べて設置することが出来ます。バックパネルなどが無く、足を伸ばしやすい仕様です。天板のたわみを防ぐために2本のリーンフォースメントを装備しています。フレームには耐久性の高いスチールを使用しているので、マグネット電源タップやフックを取り付ける事が出来ます。補強プレート(CR-LAPLT1)を使用すれば、クランプ式のモニタアームを取り付ける事が出来ます。アジャスター付きなので、高さの微調整が出来ます。サイズ:W1050×D1000×H380~500mm*天板の高さ設定:380/410/440/470/500mm
仕様個口数:1個口 材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 使用工具手袋 キャスターなし 形態出荷形態:ノックダウン組立式 天板厚さ(mm)16 組立時間40分 総耐荷重(kg)30 アジャスターあり 六角レンチ(mm)4 天板部均等耐荷重(kg)30 組立人数1 天板寸法・幅(mm)1050 天板寸法・奥行(mm)1000
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USBポートで充電できる手のひらサイズのLEDライトです。面発光COB LEDライト搭載で、広範囲を一度に照らせます。鞄の中や勤務先の引き出し、散歩の時など、1個持っておけば必ず役に立ちます。防水規格のIPX5を取得し、キャンプや夜釣りなどのアウトドアや、災害時などの緊急用にも使用が可能です。ON/OFFスイッチ付きで、明るさは3段階に切替可能。赤色点灯/点滅モードも搭載しています。使用シーンに応じて、3色の調色も可能です。吊り下げできるカラビナフック付きです。マグネット付きで、作業時にハンズフリーで手元を照らすことができます。繰り返し充電して使えるので、電池の買い替えが不要です。バッテリー残量が分かるインジケータ付きです。保管に便利な収納袋付き。LED本体に被せることで手元灯に使うこともできます。
材質PC、ABS 質量(g)約78 消費電力(W)最大4.44 電源リチウムイオンポリマー 連続使用時間(時間)最長 約15、最短 約3 光源COB×1 色温度(K)2700/3500/4500/6500 保証期間購入日より6ヶ月 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約5.4×2.75×6 充電時間(時間)約1.5 コネクタType-C(充電用) バッテリー容量(mAh)1200 光束(Lm)明るさ/低 約35、中 約110、高 約350、最大 約500、赤色LED時 約6 作業範囲(m)照度:6~24 防水性IPX5 取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
4,198 税込4,618
4日以内出荷

MagSafe対応iPhoneをマグネットで簡単に着脱、ワイヤレス充電ができる車載ホルダーです。半導体冷却機能を搭載しており、充電中の発熱を抑制し、通常のワイヤレス充電器に比べ効率よく充電できます。MagSafe対応iPhoneに内蔵されているマグネットと同じ形状でマグネットを配置しているので、iPhoneをピッタリ固定することが可能です。ボールジョイントで360度回転や自由な角度に調整し、固定することができます。視界を邪魔しないエアコンルーバー取付タイプで、エアコンルーバーの横フィンの厚みが4mm以下、縦フィン同士の間隔が11.5mm以上の エアコン吹き出し口に取付け可能です。MagSafe非対応機種でも使用できるように、貼り付けできるメタルリング付きです。【ご注意】※本製品を最大出力が5V/2A未満のUSB外部電源に接続した場合、正常に充電できない場合があります。 必ず5V/2A以上、または、USB Power Delivery対応のUSB外部電源に接続してください。※必ずMagSafe対応スマートフォン・カバー、またはメタルリングを取付けたスマートフォン・カバーでご使用ください。 上記を満たしていない場合、スマートフォンが落下する恐れがあります。
仕様フリップケース(手帳型)対応:× 適合充電対応機器:ワイヤレス充電に対応したスマートフォン セット内容充電ホルダー、エアコン取付けフック、USB-C-USB-Cケーブル、メタルリング、取扱説明書・保証書 ケーブル長(m)約1 耐荷重(kg)0.7 定格出力(W)【iPhone】最大7.5【Android】最大15 適合機器MaSafe対応iPhone、または付属のメタルリングを貼り付け可能な700g以下のスマートフォン 機能ワイヤレス充電あり 設置方法エアコンルーバーに取付 適合車種エアコンルーバーの横フィンの厚さが4mm以下、縦フィン同士の間隔が11.5mm以上のエアコン吹き出し口(※円形のルーバーなど、平らでない場所には取り付けできません。) アームボールジョイントによる角度調整 定格入力5V/2A、DC9V/2A 入力コネクタUSB Type-C(メス)
1個
6,798 税込7,478
4日以内出荷

1mのワイヤーを10本まで簡単に継ぎ足し可能で、最大10mまで使用できる通線ワイヤーです。 直径4mmのグラスファイバー製ロッドは、使用場所に応じて曲げに対応でき、水平方向への保持力も優れています。狭い天井や壁の内部など、配線が困難な場所でも使用可能です。 電気・通信・LAN配線や呼線・通線工事、CD管・PF管の配線作業、ケーブル敷設などに最適で、効率的な作業をサポートします。 強度、耐熱性、不燃性、電気絶縁性に優れたグラスファイバーロッドを採用しています。
セット内容1m ロッド ×10本、 スネークヘッド 、索引用リード線 、補助ツール (フック)、補助ツール(リング)、ネジ部材(マグネット付き)、ネジ部材、収納ケース 材質【ロッド】グラスファイバー 【ロッド】オレンジ 質量(g)【ロッド】約20(1本あたり) 径(Φmm)【ジョイント部】6 保証期間初期不良のみ ロッド径(Φmm)4 ロッド長さ(m)約1(1本あたり) 取扱説明書なし
1個
4,798 税込5,278
4日以内出荷