2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワダイレクトLEDライト
USBポートで充電できるタイプの小型LEDライトです。 ACアダプタ、モバイルバッテリー、PCなどにUSBポートに直付けすることで簡単に充電できます。 懐中電灯として利用可能なヘッド部分もズーム機能付きで、ヘッド部分を上下させることで照射範囲を広げたり、狭めたりすることができます。 ON/OFFスイッチ付きで5種類の照射モードを選べます。1回押す⇒ヘッドライト強点灯、2回押す⇒ヘッドライト弱点灯、3回押す⇒ヘッドライト点滅(フラッシュ)、4回押す⇒COBライト強点灯、5回押す⇒COBライト弱点灯、6回目⇒OFF 強力なマグネット付きで、手作業する際には固定して使用するときのも最適です。 吊り下げできる折りたたみフックが付いています。 ズーム機能付き(4X)で、近距離から遠距離まで幅広く照らします。 野外でも使用できる防雨タイプです。 キャンプや夜釣りなどのアウトドアや作業現場などの業務や散歩や停電、災害などの緊急用にも幅広く使えます。
仕様照度範囲:望遠した時は、0~110m 絞った時は、0~33m 側面のLEDは、0~18m LEDレンズ直径:17mm LED電源:USB給電(USBAコネクタ オス)最大:180LM 使用時間(寿命年数):約50000時間1LED 強⇒180ルーメン2LED 弱⇒50ルーメン3LED点滅⇒150ルーメン4COB 強⇒180ルーメン5COB 弱⇒50ルーメン6COB OFF⇒0ルーメン 照度範囲:110m・望遠した時の範囲は、0~110mまで・絞った場合の範囲は、0~33mまで・側面は、0~18mまで 電流 材質アルミニウム 電源リチウムイオンバッテリー:1200mAh 消費電力約3W 連続使用時間約3時間 定格出力3.7V 保存温度(℃)-10~+45 本体寸法W32xD113xH26mm 充電時間約4時間 コネクタUSB Aコネクタオス 動作温度(℃)-20~+60 保存湿度(%)5~95 バッテリー容量(mAh)1200 光束(Lm)約COB LED:約180ルーメン面発光LED:約180ルーメン 防水仕様IPX4 LED寿命(時間)50000時間 入力電圧DC5V
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

人感明暗センサー搭載で、周囲が暗くて人を感知すると自動的に前面LEDが点灯します。前面LEDは用途に合わせて昼光色/電球色の切替ができます。停電時には自動で先端LEDが点灯します。コンセントから取り外した時にも、自動で先端LEDが光り、懐中電灯としても使用できます。バッテリー搭載モデルで、電源のない場所でも作業灯としても使用できます。マグネット内蔵で、スチール面への固定にも対応しています。
質量(g)100 使用温度範囲(℃)-10~40 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1.5 センサー感知距離/3m以内、感知角度/水平120~80°、感知後のLED点灯時間/25秒後に消灯 連続使用時間(時間)【ヘッドライト】5【フロントライト】16 色温度(K)ヘッドライト/6500K(昼光色) / フロントライト/2700K(電球色) / 6500K(昼光色) 連続使用可能時間25000時間(寿命時間) 保証期間購入日より6ヶ月 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11.6×5×3.1 充電時間(時間)4 バッテリー容量(mAh)500 リン酸鉄リチウムイオンバッテリー 光束(Lm)【フロントライト】20・10 取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷