デスクやストレイジなどのスチール面に簡単に貼り付けできます。ペットボトル(600mlにも対応)や水筒が置ける折り畳み式のドリンクホルダー付きです。強力マグネットとすべり止めパーツで強力に張り付きます。
材質ABS
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
一括集中スイッチで5個口をオン/オフすることができます。2個口は常時通電口となっており、常に通電している機器の接続に便利です。
スチールデスクなどに仮固定できるマグネット付きです。
通電状態が一目で確認できる、ランプ付き集中スイッチを採用しています。
雷サージ吸収素子内蔵で雷から機器をガードできます。
トラッキング火災の予防に有効な絶縁キャップ付きスイングプラグを採用しています。
環境に優しい簡易ビニール(PE素材)包装を採用しています。
色ホワイト
スイッチ一括集中スイッチ
定格電力(W)1500以下
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
マグネットあり
雷ガードあり
耐トラッキングあり
LANケーブルを延長、ノイズに強いシールドタイプ、マグネット付きでスチール部に取付け可能、10GBASE-T対応のカテゴリ6A STP延長LANケーブル
LANケーブルを延長する際にご使用になれます。
ノートパソコンのLAN用コンセントとしてデスク周りで配置してご使用になれます。
マグネット付きでスチール部に取付け可能です。
ノイズに強いSTPシールドタイプのLANケーブルです。
UTPケーブル、STPケーブルの延長用としてご使用になれます。
1GBASE-T 10ギガビットイーサネット、カテゴリ6Aに準拠しています。
伝送速度10Giga、伝送帯域500MHzを実現します。
仕様(ケーブル導体)26AWG、(色配線)TIA/EIA-568B、100%導通検査
形状スタンダードタイプ、丸型ケーブル
カバーツメ折れ防止カバー有
色ブラック
直径(Φmm)(ケーブル)6.5
規格カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合
構造(ケーブル導体)単線
コネクタ形状RJ-45シールドオスコネクタ-RJ-45シールドメスコネクタツメ折れ防止カバー付き
適合機器光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応
周波数特性500MHz
芯数(ケーブル)8芯(4P)
ケーブル(構造)STP
コネクタスリムコネクタ:有
通信速度10Gbps
結線ストレート結線
雷ガードを内蔵しており、恐ろしい雷から機器をガードします。
雷ガード作動中確認ランプ付きです。
スチール机に仮固定できるマグネット付きです。
ホコリの侵入を防止するシャッター付きの差込口を採用しています。
仕様絶縁キャップあり、サージ耐量:2500A
適合規格PSE適合規格あり
コンセント形状2P
定格容量15A・125V
電源コード(m)2
シャッターあり
アース端子なし
マグネットあり
プラグ形状スイング
RoHS指令(10物質対応)対応
制限電圧(V)775
間隔(mm)(差込口)34
差込口形状2P
使用可能国日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。
バリスタ電圧(V)470
雷ガードあり、(電話回線)なし
小型ACアダプタが差し込める(差込口ピッチ45mm)10個口電源タップ。iPadなどのタブレットの充電器接続に便利です。
10個口の縦方向の2個口ごとに個別スイッチが付いており、使用しない時にはOFFにできるので、節電対策に役立ちます。
雷ガードを内蔵しており、恐ろしい雷から機器をガードします。
雷ガード作動中確認ランプ付きです。
スライド式の集中スイッチ付きで、接続した機器の電源をまとめてON/OFFできます。
ブレーカーを内蔵しており、許容量をオーバーした場合ブレーカーが作動し事故を防止します。
スチール机に仮固定できるマグネット付きです。
壁等に仮固定できるフック穴付きです。
色ホワイト
質量(g)約480(ケーブル除く)
スイッチ一括・個別スイッチ
定格15A・125V(1500Wまで)
コンセント個数10
コンセント形状2P
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約288×56×35(ケーブル除く)
電源コード(m)2
機能雷ガード/スイングプラグ/絶縁キャップ付
コードVFF 1.8mm2×2心、仕上がり外形寸法/約3.4×6.8mm
保証期間初期不良のみ
使用地区日本国内のみ(日本以外ではご使用いただけません)
マグネット○
プラグ形状スイング(絶縁キャップ付き)
各種認証電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
バリスタ電圧(V)395
サージ電流(A)2500
雷ガード○
1本
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
雷ガードを内蔵しており、恐ろしい雷から機器をガードします。
雷ガード作動中確認ランプ付きです。
スチール机に仮固定できるマグネット付きです。
ホコリの侵入を防止するシャッター付きの差込口を採用しています。
外形寸法(mm)約3.4×6.8(コード仕上り)
適合規格PSE適合規格あり
コンセント形状2P
定格容量15A・125V
電源コード(m)2
シャッターあり
アース端子なし
マグネットあり
プラグ形状スイング
導体サイズ(mm2)(コード)VFF1.8×2心
RoHS指令(10物質対応)対応
制限電圧(V)775
間隔(mm)(差込口)34
差込口形状2P
使用可能国日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。
バリスタ電圧(V)470
雷ガードあり
上面&側面交互差込口レイアウトでACアダプタ接続に便利なスリムタイオプの電源タップです。
特殊差込口形状採用でアースピン付きの3Pプラグが差し込めます。
USB充電ポート2個装備。
USB出力合計3.4A仕様で、スマートフォン、タブレットを各1台同時に充電することができます。
スチールに仮固定できるマグネット付きです。
トラッキング火災予防に有効な、絶縁キャップ付スイングプラグを採用しています。
仕様絶縁キャップあり、(主な対応国)日本
適合規格PSE適合規格あり
コンセント形状2P
定格容量14A・125V
電源コード(m)2
定格出力(USBポート)DC5V・3.4A
アース端子なし
マグネットあり
USBポート数2ポート
プラグ形状スイング
導体サイズ(mm2)(コード)VFF1.8×2芯
RoHS指令(10物質対応)対応
間隔(mm)(差込口)64
差込口形状2P
使用可能国日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。
USBポートで充電できるタイプの小型LEDライトです。
ACアダプタ、モバイルバッテリー、PCなどにUSBポートに直付けすることで簡単に充電できます。
懐中電灯として利用可能なヘッド部分もズーム機能付きで、ヘッド部分を上下させることで照射範囲を広げたり、狭めたりすることができます。
ON/OFFスイッチ付きで5種類の照射モードを選べます。1回押す⇒ヘッドライト強点灯、2回押す⇒ヘッドライト弱点灯、3回押す⇒ヘッドライト点滅(フラッシュ)、4回押す⇒COBライト強点灯、5回押す⇒COBライト弱点灯、6回目⇒OFF
強力なマグネット付きで、手作業する際には固定して使用するときのも最適です。
吊り下げできる折りたたみフックが付いています。
ズーム機能付き(4X)で、近距離から遠距離まで幅広く照らします。
野外でも使用できる防雨タイプです。
キャンプや夜釣りなどのアウトドアや作業現場などの業務や散歩や停電、災害などの緊急用にも幅広く使えます。
仕様照度範囲:望遠した時は、0~110m 絞った時は、0~33m 側面のLEDは、0~18m LEDレンズ直径:17mm LED電源:USB給電(USBAコネクタ オス)最大:180LM 使用時間(寿命年数):約50000時間1LED 強⇒180ルーメン2LED 弱⇒50ルーメン3LED点滅⇒150ルーメン4COB 強⇒180ルーメン5COB 弱⇒50ルーメン6COB OFF⇒0ルーメン 照度範囲:110m・望遠した時の範囲は、0~110mまで・絞った場合の範囲は、0~33mまで・側面は、0~18mまで 電流
材質アルミニウム
電源リチウムイオンバッテリー:1200mAh
消費電力約3W
連続使用時間約3時間
定格出力3.7V
保存温度(℃)-10~+45
本体寸法W32xD113xH26mm
充電時間約4時間
コネクタUSB Aコネクタオス
動作温度(℃)-20~+60
保存湿度(%)5~95
バッテリー容量(mAh)1200
光束(Lm)約COB LED:約180ルーメン面発光LED:約180ルーメン
防水仕様IPX4
LED寿命(時間)50000時間
入力電圧DC5V
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
小型ACアダプタが差し込める(差込口ピッチ45mm)10個口電源タップ。iPadなどのタブレットの充電器接続に便利です。
雷ガードを内蔵しており、恐ろしい雷から機器をガードします。雷ガード作動中確認ランプ付きです。
一括集中スイッチ付きで、接続した機器の電源をまとめてON/OFFできます。
ブレーカーを内蔵しており、許容量をオーバーした場合ブレーカーが作動し事故を防止します。
スチール机に仮固定できるマグネット付きです。
壁等に仮固定できるフック穴付きです。
適合電気用品安全法(PSE)
色ホワイト
スイッチ一括集中スイッチ
定格電力(W)1500以下
定格電圧(V)125
コンセント形状2P(ノーマルタイプ)
定格電流(A)15
電源コード(m)2
機能雷ガード
絶縁種別絶縁キャップ
適合地域日本国内
サージオン電流耐量(A)2500
マグネットあり
プラグ形状スイング
制限電圧(V)395
バリスタ電圧(V)240
雷ガードあり
ノートパソコンを設置するのに最適な奥行き48cmです。
立って作業をするので作業効率や集中力のアップができます。
耐荷重が50kgあるので、パソコン本体やプリンタ等を並べて設置することが出来ます。
汚れに強く、高強度のメラミン化粧板を使用しています。
天板下にはケーブルや電源タップを収納できるホルダーを標準装備。
脚フレームにはがたつきを抑えるアジャスター付きで、若干の高さ調節が出来ます。
デスクの横揺れを防ぐバックフレーム(筋交い)を装備しています。
フレームには耐久性の高いスチールを使用しているのでマグネット付き電源タップやフックを取り付ける事が出来ます。
高さ(mm)1000
奥行(mm)480
色ホワイト
キャスターなし
材質(フレーム)スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
材質(天板)MDF(PU塗装)
総耐荷重(kg)50
シンプルなワークデスクです。
汚れに強く、高強度のメラミン化粧板を使用しています。
パソコン本体やプリンタ等を並べて設置することが出来ます。
横揺れを防ぐバックフレーム(筋交い)を採用しています。
天板のたわみを防ぐために2本のリーンフォースメントを装備しています。
フレームには耐久性の高いスチールを使用しているので、マグネット電源タップやフックを取り付ける事が出来ます。
アジャスター付きなので、高さの微調整が出来ます。
高さ(mm)700
キャスターなし
材質(フレーム)スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
材質(天板)木(メラミン化粧板)
店頭での商品紹介に最適な7型電子POPモニターです。
SDカードにコピーした動画、静止画、音楽の再生が可能です。
電源を入れたらすぐに再生できる簡単操作です。
SDカードが容易に抜き取れないように、ねじ止めができるカバーが付いています。
本体背面のボタンとリモコンの両方で操作できます。
大きなマグネット付きのブラケットで、商品棚等に設置できます。
VESA規格(VESA75)に対応した金具やモニターアームへの取り付けが可能です。
仕様再生可能ファイル:H.264/AVC(ASF、AVI、FLV、MOV、MP4、TS)DivX(WMV)MPEG-2(WMV) 対応画像再生画素数:最大2.5メガピクセル 対応画像フォーマット:JPG, BMP, PNG, GIF 対応オーディオフォーマット:MP3 再生可能ファイル:H.263(ASF、AVI、FLV、MOV、MP4)Xvid(ASF、AVI、MKV、MOV、MP4、WMV)DivX(ASF、AVI、MKV、MOV、MP4)MPEG-2(ASF、AVI、MKV、MOV、MP4、TS)MPE
セット内容ACアダプタ、リモコン、マグネットスタンド(VESA規格75×75mm対応)、専用スタンド、プラスドライバー(SDカードスロットカバー用)
規格WSVGA (Wide-SVGA)
電源DC5V/2A
消費電力最大4.8W
液晶サイズ7型
解像度1024×600
対応メディア8GB~128GBのSDカード、USBメモリ
スピーカー4Ω 2W ×2
スロットUSB A コネクタ(メス)×1SDメモリーカードスロット ×1
画素数1024×600
フレームレート30fps以下
アスペクト比16:9
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
落ち着いた木目調でオフィスに最適です。
業務用に使える総耐荷重80Kgのしっかりとした作りです。
中棚も奥行400と大き目機器も設置可能です。
背面のバックパネルが横揺れを最小限に抑えます。
バックパネルはケーブル受けになっており配線をまとめることができます。
下棚はスチール製棚板になっており、マグネット付きの機器を固定、設置することができます。
当たっても危なくない、丸角天板を採用しています。
仕様【必要工具】手袋
材質天板、棚板:木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板フレーム、底板:スチール+エポキシ樹脂粉体塗装キャスター:PE
寸法t(mm)(天板)18
キャスターあり
寸法D(mm)(天板)400
寸法W(mm)(天板)550
梱包数1
形態(出荷)ノックダウン組立式
色(天板)薄い木目
組立時間30分
色(フレーム)ブラック
アジャスターなし
六角レンチ(mm)4
組立人数2
1台
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
落ち着いた木目調でオフィスに最適です。
業務用に使える総耐荷重100Kgのしっかりとした作りです。
中棚も奥行400と大き目機器も設置可能です。
背面のバックパネルが横揺れを最小限に抑えます。
バックパネルはケーブル受けになっており配線をまとめることができます。
下棚はスチール製棚板になっており、マグネット付きの機器を固定、設置することができます。
当たっても危なくない、丸角天板を採用しています。
仕様【必要工具】手袋
材質天板、中棚:木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板フレーム、下棚:スチール+エポキシ樹脂粉体塗装キャスター:PE
寸法t(mm)(天板)18
耐荷重(kg)天板:30、中棚:25、下棚:20
キャスターあり
寸法D(mm)(天板)590
寸法W(mm)(天板)600
梱包数1
形態(出荷)ノックダウン組立式
色(天板)薄い木目
組立時間30分
色(フレーム)ブラック
アジャスターなし
六角レンチ(mm)4
組立人数2
1台
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
差込口は45mmピッチで小型ACアダプタが10個接続可能です。iPadなどのタブレットの充電器接続に便利です。1箇所はピッチが58mmと広く、大型のACアダプタが設置可能です。ネオジム強力マグネット付きなので、スチールキャビネット・デスクにしっかりと取り付けできます。ホコリ防止シャッター付きで、ホコリの侵入を防止します。トラッキング対策適用範囲拡大対応(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験)の絶縁キャップ付きスイングプラグを採用しています。壁などに仮固定できるフック穴付きです。
規格PSE適合
定格125V/15A
コンセント個数10
コンセント形状2P/ノーマル
電源コード(m)2
機能スイングプラグ、二重被覆、ほこり防止シャッター、絶縁キャップ付、マグネット付、耐トラッキング
適合地域日本国内のみ※日本以外ではご使用いただけません
マグネットあり
プラグ形状スイングプラグ
RoHS指令(10物質対応)対応
間隔(mm)差込口:45
埃防止シャッター○
小型ACアダプタが差し込める(差込口ピッチ45mm)10個口電源タップ。
iPadなどのタブレットの充電器接続に便利です。
10個口の縦方向の2個口ごとに個別スイッチが付いており、使用しない時にはOFFにできるので、節電対策に役立ちます。
雷ガードを内蔵しており、恐ろしい雷から機器をガードします。
雷ガード作動中確認ランプ付きです。
スライド式の集中スイッチ付きで、接続した機器の電源をまとめてON/OFFできます。
ブレーカーを内蔵しており、許容量をオーバーした場合ブレーカーが作動し事故を防止します。
スチール机に仮固定できるマグネット付きです。
壁等に仮固定できるフック穴付きです。
ダークブラウン木目で電源コードの色合いも合わせたインテリアにも適したタップです。
色ダークブラウン
RoHS指令(10物質対応)対応
使用可能国日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
小型ACアダプタが差し込める(差込口ピッチ45mm)10個口電源タップ。
iPadなどのタブレットの充電器接続に便利です。
10個口の縦方向の2個口ごとに個別スイッチが付いており、使用しない時にはOFFにできるので、節電対策に役立ちます。
雷ガードを内蔵しており、恐ろしい雷から機器をガードします。
雷ガード作動中確認ランプ付きです。
スライド式の集中スイッチ付きで、接続した機器の電源をまとめてON/OFFできます。
ブレーカーを内蔵しており、許容量をオーバーした場合ブレーカーが作動し事故を防止します。
スチール机に仮固定できるマグネット付きです。
壁等に仮固定できるフック穴付きです。
ライト木目で電源コードの色合いも合わせたインテリアにも適したタップです。
色ライト木目
RoHS指令(10物質対応)対応
使用可能国日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
小型ACアダプタが差し込める(差込口ピッチ45mm)10個口電源タップ。iPadなどのタブレットの充電器接続に便利です。雷ガードを内蔵しており、恐ろしい雷から機器をガードします。雷ガード作動中確認ランプ付きです。一括集中スイッチ付きで、接続した機器の電源をまとめてON/OFFできます。ブレーカーを内蔵しており、許容量をオーバーした場合ブレーカーが作動し事故を防止します。スチール机に仮固定できるマグネット付きです。壁等に仮固定できるフック穴付きです。【ブレーカー作動時間について】 接続している機器の消費電力の合計が1500Wを超えた場合、ブレーカーが作動し電源が切れます。 *注意 消費電力が1500Wを超えても、すぐに電源は切れません。 オーバーした消費電力の%によって、ブレーカーが作動するまでの時間は異なります。 135%オーバー時(2025W)約1時間 200%オーバー時(3000W)約4~50秒 300%オーバー時(4500W)約0.8~12秒 500%オーバー時(7500W)約0.3~4秒 *室温25℃の場合 <ブレーカーが作動した場合> 一度接続した機器をタップから外し、1500W以下になるように機器を取り除き、 リセットボタンを押して再度お使いください。
規格PSE適合
スイッチ一括集中スイッチ
定格125V/15A
コンセント個数10
コンセント形状2P/ノーマル
アース端子なし
適合地域日本国内のみ※日本以外ではご使用いただけません
マグネットあり
プラグ形状スイングプラグ
RoHS指令(10物質対応)対応
制限電圧(V)395
間隔(mm)差込口:45
バリスタ電圧(V)240
最大サージ電流(A)2500
雷ガードあり
埃防止シャッターなし
大型のモニタが設置できるワイドパソコンデスクです。
パソコン本体やプリンタなどの周辺機器まで、まとめて設置できる収納力に優れたパソコンラックです。
ノートパソコンでの作業や勉強机としても広々使用できます。
スライド式キーボードテーブルを採用しています。キーボードを使用しないときは天板下に収納できる省スペース設計です。
スライド式キーボードテーブルは、キーボードを置かない場合はノートや本などを置いてサブテーブルとしても使用できます。
ケーブルやコードをすっきり配線できるケーブル通し、ケーブルフック付きです。
余ってもたつくケーブルをバックパネルに隠すことができます。バックパネルにはタップも収納できます。
スチール製のパンチングパネルにはマグネット付きタップやハブなどの機器が固定できます。
サイドパネルに物を掛けることができるフック付きです。
サイドパネルはキャスター付きで移動や掃除に便利です。安全に配慮したカバー付きです。
奥行(mm)500
キャスターあり
材質(フレーム)スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
小型ACアダプタが差し込める(差込口ピッチ45mm)10個口電源タップ。iPadなどのタブレットの充電器接続に便利です。雷ガードを内蔵しており、恐ろしい雷から機器をガードします。雷ガード作動中確認ランプ付きです。一括集中スイッチ付きで、接続した機器の電源をまとめてON/OFFできます。USB-AポートとPD20W対応のType-Cポートが装備されており、スマホやタブレットなどの充電もできます。ブレーカーを内蔵しており、許容量をオーバーした場合ブレーカーが作動し事故を防止します。スチール机に仮固定できるマグネット付きです。差込口にはシャッターが付いていますので、異物混入やホコリ防止にも役立ちます。
寸法(mm)約W288×D47×H35(ケーブル除く)
質量(g)USB-A:約454、Type-C:約350
コード長さ(m)USB-A:2、Type-C:1
定格容量14A・100V(合計1400Wまで)
定格出力合計20W、【USB-A】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、【Type-C】DC5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A(最大20W)※A1/A2 同時使用の場合、5V/3A 15W最大※C1+A1/C1+A2/A1+A2/C1+A1+A2 それぞれ同時使用の場合、5V/3A 15W最大
プラグ2P・スイング式
キャップ絶縁キャップ:あり
ブレーカ一括集中スイッチ型
シャッターあり
適合地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。
サイズ(mm)W350×D45×H27
差込口2P・10個口、USB-A×2ポート、Type-C×1ポート
マグネットあり
コード種類二重被ふくコード
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
制限電圧(V)775
間隔(mm)差込口:45、1箇所のみ58間隔
取扱説明書日本語取扱説明書あり
バリスタ電圧(V)470
サージ電流(A)2500
雷ガードあり
USBPD対応:二重被ふくコード
USBポートで充電できる手のひらサイズのLEDライトです。面発光COB LEDライト搭載で、広範囲を一度に照らせます。鞄の中や勤務先の引き出し、散歩の時など、1個持っておけば必ず役に立ちます。防水規格のIPX5を取得し、キャンプや夜釣りなどのアウトドアや、災害時などの緊急用にも使用が可能です。ON/OFFスイッチ付きで、明るさは3段階に切替可能。赤色点灯/点滅モードも搭載しています。使用シーンに応じて、3色の調色も可能です。吊り下げできるカラビナフック付きです。マグネット付きで、作業時にハンズフリーで手元を照らすことができます。繰り返し充電して使えるので、電池の買い替えが不要です。バッテリー残量が分かるインジケータ付きです。保管に便利な収納袋付き。LED本体に被せることで手元灯に使うこともできます。
材質PC、ABS
質量(g)約78
消費電力(W)最大4.44
電源リチウムイオンポリマー
連続使用時間(時間)最長 約15、最短 約3
光源COB×1
色温度(K)2700/3500/4500/6500
保証期間購入日より6ヶ月
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約5.4×2.75×6
充電時間(時間)約1.5
コネクタType-C(充電用)
バッテリー容量(mAh)1200
光束(Lm)明るさ/低 約35、中 約110、高 約350、最大 約500、赤色LED時 約6
作業範囲(m)照度:6~24
防水性IPX5
取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
USBポートで充電できる、ペン型のLEDライトです。
側面には面発光(COB)LEDライト搭載で、広範囲を一度に照らせます。
ペン先はスポットLED搭載で、暗い隙間や遠くを照らすのに最適です。
ON/OFFスイッチ付きで、スイッチ操作で4種類の照射モードを選べます。
クリップ付きで、ポケットに挿して使用したり、持ち運びができます。
クリップにはマグネット内蔵で、スチール面に設置して両手で作業することができます。
仕様(照度範囲)約45m※スポットLED
セット内容USBケーブル
使用温度範囲(℃)約-10~40
電源リチウムイオン電池
ケーブル長(m)約0.8
連続使用時間約5時間1.5~5時間
光源昼白色
充電時間約2時間
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約15.4×20×135
クリップ幅(mm)約0~3.5
LED約1粒
コネクタType-C
バッテリー容量(mAh)500
光束(Lm)約300、スポットLED:90、COB弱:100、COB強:300
LED寿命(時間)約30000
調光方式無段階
防水IP54
1個
¥4,198
税込¥4,618
4日以内出荷
サンワダイレクトオリジナル商品
消費電力をデジタル表示。
強力マグネットで固定も可能。
6口はスイッチ付き。
雷サージ機能付き。
ブレーカースイッチ(リセットスイッチ付き)。
コンセント個数6
色ホワイト
電源コード(m)1.5
機能雷ガード/スイングプラグ/絶縁キャップ付
プラグ形状スイング
コンセント形状2P
スイッチ個別
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約330×50×27
質量(g)約414
コードVFF 1.8mm2×2心 仕上がり外形寸法/約4.3×7.6mm
バリスタ電圧(V)351~429
制限電圧(V)650/10A
最大サージ電圧(V)3000
使用地区日本国内のみ(日本以外ではご使用いただけません)
適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
保証期間初期不良のみ
仕様ワットメーター表示:デジタル表示範囲/0~9999W、電力計最大使用量:1800W最大
定格15A・125V(1500Wまで)
マグネットあり
USBポートなし
雷ガードあり
耐トラッキングあり
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
デスク下、サイドに取り付けてタップやルーターなどを設置できる便利なスチール製棚です。
3種類のサイズを用意200-CB050シリーズ:W400×D80×H216200-CB051シリーズ:W270×D110×H436200-CB052シリーズW400×D110×H436
クランプ、マグネットどちらでも好みに合わせて設置可能です。
便利なフック2個付きです。
材質スチール
形態ノックダウン組立式(お客様組立式)
天板厚さ(mm)(対応)12~30まで
キャスター付きで移動が簡単なホワイトボード。
狭い会議室や少人数の打ち合わせに最適です。
マグネットで案内の紙を掲示することができます。
簡単なパーティションとしても使えます。
ホワイトボードの角度調節が可能です。
マーカーやイレイザーが置けるトレイが付属します。
仕様個口数:1個口
材質フレーム/スチール(エポキシ紛体塗装)ホワイトボード/スチール(エポキシ紛体塗装)、アルミ
色ホワイト
使用工具手袋
フレーム色ホワイト
組立方法ノックダウン組立式
組立時間30分
組立人数1
1台
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
コンパクトサイズで持ち運びも便利な吊り下げフック付きの作業灯LEDです。
COBチップの面発光LEDを使用しており、最大350ルーメンで、より良い明るさを実現させた作業灯LEDです。
360度回転する為、点灯位置も自由自在に変更ができます。
底面にマグネットも装着している為、貼り付けた状態でも使うことができます。
仕様吊り下げ用フック付き、底面にマグネット付き
材質ABS
電源単三乾電池x4本
連続使用時間約5時間強で約5時間、中で約15時間、小で約35時間
本体寸法131mmx48mmx57mm
光束(Lm)最大350ルーメン強で約350ルーメン、中で約150ルーメン、小で約60ルーメン
防水仕様IPX4
LED寿命(時間)約25000時間
照射角360度回転式
1個
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
MagSafe対応iPhoneをマグネットで簡単に着脱できる車載ホルダーです。ダッシュボードなどに取り付けできる、ゲル吸盤取り付けタイプです。MagSafe対応iPhoneに内蔵されているマグネットと同じ形状でマグネットを配置しているので、iPhoneをピッタリ固定することが可能です。ボールジョイントで360度回転や自由な角度に調整し、固定することができます。マグネットリングホルダーの向きも360度回転が可能です。W70×D80mm以上の平滑で水平な場所に取付け可能です。MagSafe非搭載機種でも使用できるように、貼り付けできるメタルリング付きです。【ご注意】※マグネットで強力固定しますので、吸盤が外れないよう、スマートフォンを取外しの際はホルダーを抑えながら取り外してください。
セット内容ホルダー、吸盤マウント、吸盤取付けプレート、メタルリング、保護フィルム、ワイプクロス、位置合わせシート、取扱説明書
直径(Φmm)吸盤:約70
耐荷重(kg)0.3
適合機器MaSafe対応iPhone、または付属のメタルリングを貼り付け可能な300g以下のスマートフォン
設置方法ゲル吸盤取付
適合車種吸盤部が貼り付くW70×D80mm以上の平滑で水平な場所がある車種
アームボールジョイントによる角度調整, 角度調整・伸縮ロングアーム
設置寸法(mm)W70×D80以上の平滑で水平な場所
1個
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
MagSafe対応iPhoneをマグネットで簡単に着脱できる車載ホルダーです。視界を邪魔しないエアコンルーバー取付タイプです。MagSafe対応iPhoneに内蔵されているマグネットと同じ形状でマグネットを配置しているので、iPhoneをピッタリ固定することが可能です。ボールジョイントで360度回転や自由な角度に調整し、固定することができます。マグネットリングホルダーの向きも360度回転が可能です。エアコンルーバーの横フィンの厚みが4mm以下、縦フィン同士の間隔が8mm以上のエアコン吹き出し口に取付け可能です。MagSafe非搭載機種でも使用できるように、貼り付けできるメタルリング付き。【ご注意】※マグネットで強力固定しますので、エアコンルーバー側が破損しないよう、スマートフォンを取外しの際はホルダーを抑えながら取り外して ください。
セット内容ホルダー、アタッチメント、メタルリング、保護フィルム、ワイプクロス、位置合わせシート、取扱説明書
耐荷重(kg)0.3
適合機器MaSafe対応iPhone、または付属のメタルリングを貼り付け可能な300g以下のスマートフォン
設置方法エアコンルーバーに取付
適合車種エアコンルーバーの横フィンの厚さが4mm以下、縦フィン同士の間隔が8mm以上のエアコン吹き出し口(※円形のルーバーなど、平らでない場所には取り付けできません。)
アームボールジョイントによる角度調整
1個
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
横幅100cm、奥行60cmと十分な大きさで、高さを40~52cmに設定できるローデスクです。
天板の高さ設定:400/430/460/490/520mm
座椅子の座面の厚みや、パソコンの操作しやすい姿勢に合わせて高さを設定できます。
汚れに強く、高強度のメラミン化粧板を使用しています。
耐荷重が40kgあるので、パソコン本体やプリンタ等を並べて設置することが出来ます。
バックパネルなどが無く、足を伸ばしやすい仕様です。
天板のたわみを防ぐために2本のリーンフォースメントを装備しています。
フレームには耐久性の高いスチールを使用しているので、マグネット電源タップやフックを取り付ける事が出来ます
補強プレート(CR-LAPLT1)を使用すれば、クランプ式のモニタアームを取り付ける事が出来ます。
アジャスター付きなので、高さの微調整が出来ます。
仕様【必要工具】手袋【マンセル値】該当なし
材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
寸法t(mm)(天板)16
キャスターなし
寸法D(mm)(天板)600
寸法W(mm)(天板)1000
梱包数1
形態(出荷)ノックダウン組立式
色(天板)木目
組立時間30分
色(フレーム)ブラック
総耐荷重(kg)40
アジャスターあり
六角レンチ(mm)4
組立人数1
1台
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
宅配業者や郵便局が、受け取り人留守の場合に荷物を預け入れられる宅配ロッカー。
鍵を持たなくても扉の施錠ができるラッチ錠を使用しています。
鍵の種類も120通りと豊富で、マスターキー対応をしています。
スチールで作られており、耐久性に強く、丈夫で、防サビ、防水構造を備えた商品です。
前面扉には、メール便を受け取ることができる口蓋が付いており、扉を開けなくても投函が可能になっています。
内部には、取り外し可能な棚を入れており、メール便等が取りやすい位置に設置可能です。
扉の内側には、捺印用のユニットも設置していますので、受領印を押すのも簡単。
預け入れの説明POPを前面扉に表示することで、取り扱いも簡単です。
使わない場合は、シートファイルごと取り外しができるマグネット式になっております。
アダスター付き(4本)付きで、設置もしやすく安定感があります。
背面には、ロッカーをワイヤー等で取り付けるD管が左右に備え付けられています。
付属品のアジャスターを4本取り付けて頂くのみ。
付属品宅配収納説明POP1枚取り扱い説明書兼保証書鍵2本(ディンプルキー)※鍵のNoで異なります。前面扉用マグネットファイル(縦型使用)アジャスター4個
材質亜鉛メッキ鋼板
色ライトグレー
容量(L)50
耐荷重(kg)20
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)427×421×602
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×398×540
鍵ラッチ錠(インジケータ付)
施錠方法【宅配業者】1.宅配ロッカー内に荷物を収納します。2.扉の裏にある「赤いつまみ」をLOCK方向にセットして、扉を確実に閉めます。3.表のインジケーターが赤になっていることをご確認ください。【受取人】1.鍵を使って解錠します。2.鍵の回転と合わせて裏の「赤いつまみ」が回転し解錠状態になります。(インジケーター:緑色)4.荷物を受け取り、扉を閉めます。4.インギケーターが緑色になったことをご確認ください。
投入口寸法(幅W×高さH)(mm)300×35(ネコポス便対応可)
1台
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
タワー型で、4方向と上面に差して使える便利なタップです。差込口が12個口あり、上面に3個、側面に3個口が3列並んでいる為、どこからでも差込むことができます。USB-Aの充電ポートが3ポート(合計3.4A)あり、タブレットやスマホの充電もできます。Type-Cのポートも1つあり、PD20Wまでの充電が可能です。安心を考慮したブレーカー内蔵一括集中スイッチ付きです。差込口はホコリ防止シャッター付きです。コード長は3mで、上下昇降デスクなどでも安心して使えます。差込プラグは、絶縁キャップ付きスイングプラグで、トラッキング火災予防になります。本体底面には滑り止めゴムとマグネットが付いており、動くのを低減したり、固定したりできます。
付属品底面/マグネット(1個)付き
材質耐熱性ABS+PC樹脂
質量(kg)約1
スイッチスイッチブレーカー付きスイッチ(15A 125V)(一括集中電源スイッチ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90(台座140)×90×182.3
定格出力【AC】100V 72VA 50/60Hz、【USB】DC 5V/USB A=3.4A(3ポート合計)、Type-C(PD20W) DC 5V 3A/9V 2.22A/12V 1.67A
コードコード長3m VFF 1.8mm2×2芯
保護回路USB出力過負荷保護
色(本体)ブラック
差込口AC:12個口(3個口×4面)
USBポートUSB A×3、USB Type-C×1
取扱説明書日本語取扱説明書あり
耐雷サージバリスタ電圧351~429V、制限電圧650V(10A)、最大サージ電圧3000V(1回)、(LED緑色ランプ付き)耐サージ機能確認用
1本
¥8,298
税込¥9,128
4日以内出荷
マグネット貼付けなので壁に穴を開けるなどの工事不要の簡単設置です。マグネット貼付けでデスク周り、キッチン回り、玄関、オフィスと様々な場所に取り付け可能です。鍵やタッチペン、ケーブルをかけられるフック付きです。背面、側面にケーブルを通せる切欠きを用意しています。
材質スチール+エポキシ樹脂粉体塗装
特性マグネット貼付け/ネジ固定/小物フック付/トレー付/充電使用可能
総耐荷重(kg)約2
横幅120cm、奥行45cm、高さ70cmのシンプルデスクです。
どこに設置しても馴染む木目調天板を採用しています。
耐荷重が40kgあるので、パソコン本体やプリンタ等を並べて設置することが出来ます。
横揺れを防ぐバックフレーム(筋交い)を採用しています。
天板のたわみを防ぐために2本のリーンフォースメントを装備しています。
フレームには耐久性の高いスチールを使用しているので、マグネット電源タップやフックを取り付ける事が出来ます。
補強プレート(CR-LAPLT1)を使用すれば、クランプ式のモニタアームを取り付ける事が出来ます。
アジャスター付きなので、高さの微調整が出来ます。
色(天板)木目
色木目
フレーム色ブラック
総耐荷重(kg)40
天板部均等耐荷重(kg)40
使用工具プラスドライバー、 手袋
組立人数1
組立時間20分
間口(mm)1200
材質天板/木製(パーティクルボード)+プリント紙化粧板、フレーム/スチール(エポキシ粉体塗装)
奥行(mm)450
厚さ(mm)15
アジャスターあり
キャスターなし
仕様●六角レンチのサイズ:4mm●マンセル値:該当なし
1台
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
防水・防塵規格IP65に対応しており、雨の日や屋外での作業にも最適なLED作業灯です。最大7500ルーメンの明るさで、作業現場を明るく照らします。LEDは半透明なケースで、最大約10m先まで照射することができます。5枚羽根で開いて前面照射、閉じて広範囲に照射できます。クリップやマグネット、フック、引っ掛け穴など、使用シーンに合わせて多彩な設置ができます。上下左右角度調整が可能で、細かい作業もラクラクです。連結コンセント付きで、本製品を含めて最大8台まで連結して使用できます。
質量(kg)約1.2
定格電圧(V)AC100
口金E26
コード長さ(m)約5
定格周波数(Hz)50/60
使用範囲(mm)クリップ:50
定格消費電力(W)約71
全光束(Lm)7500
色温度(K)約6500
保証期間購入日より6ヶ月
防塵防水性能IP65
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)LE展開状態/約348×334×111、LE折りたたみ状態/約120×172×116
設置場所屋内・屋外兼用
光色昼光色
取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
¥9,798
税込¥10,778
4日以内出荷
横幅120cm、奥行60cmと十分な大きさで、高さを40~52cmに設定できるローデスクです。
天板の高さ設定:400/430/460/490/520mm
座椅子の座面の厚みや、パソコンの操作しやすい姿勢に合わせて高さを設定できます。
汚れに強く、高強度のメラミン化粧板を使用しています。
耐荷重が40kgあるので、パソコン本体やプリンタ等を並べて設置することが出来ます。
バックパネルなどが無く、足を伸ばしやすい仕様です。
天板のたわみを防ぐために2本のリーンフォースメントを装備しています。
フレームには耐久性の高いスチールを使用しているので、マグネット電源タップやフックを取り付ける事が出来ます
補強プレート(CR-LAPLT1)を使用すれば、クランプ式のモニタアームを取り付ける事が出来ます。
アジャスター付きなので、高さの微調整が出来ます。
仕様【必要工具】手袋【マンセル値】該当なし
材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
寸法t(mm)(天板)16
キャスターなし
寸法D(mm)(天板)600
寸法W(mm)(天板)1200
梱包数1
形態(出荷)ノックダウン組立式
色(天板)木目
組立時間30分
色(フレーム)ブラック
総耐荷重(kg)40
アジャスターあり
六角レンチ(mm)4
組立人数1
1台
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
横幅100cm、奥行40cmと省スペースで、高さを40~52cmに設定できるローデスクです。*天板の高さ設定:400/430/460/490/520mm。座椅子の座面の厚みや、パソコンの操作しやすい姿勢に合わせて高さを設定できます。汚れに強く、高強度のメラミン化粧板を使用しています。耐荷重が40kgあるので、パソコン本体やプリンタ等を並べて設置することが出来ます。バックパネルなどが無く、足を伸ばしやすい仕様です。天板のたわみを防ぐために2本のリーンフォースメントを装備しています。フレームには耐久性の高いスチールを使用しているので、マグネット電源タップやフックを取り付ける事が出来ます。補強プレート(CR-LAPLT1)を使用すれば、クランプ式のモニタアームを取り付ける事が出来ます。アジャスター付きなので、高さの微調整が出来ます。
材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
幅(mm)1000
質量(kg)9.1
色木目
高さ(mm)400/430/460/490/520
奥行(mm)400
使用工具手袋
耐荷重(kg)40
キャスターなし
フレーム色ブラック
形態ノックダウン組立式
色(天板)木目
天板厚さ(mm)16
組立時間30分
色(マンセル値)該当なし
アジャスターあり
六角レンチ(mm)4
天板部均等耐荷重(kg)40
組立人数1
天板寸法・幅(mm)1000
天板寸法・奥行(mm)400
天板寸法(幅×奥行)(mm)1000×400
1台
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
横幅120cm、奥行60cmと十分な大きさで、高さを40~52cmに設定できるローデスクです。*天板の高さ設定:400/430/460/490/520mm。座椅子の座面の厚みや、パソコンの操作しやすい姿勢に合わせて高さを設定できます。汚れに強く、高強度のメラミン化粧板を使用しています。耐荷重が40kgあるので、パソコン本体やプリンタ等を並べて設置することが出来ます。バックパネルなどが無く、足を伸ばしやすい仕様です。天板のたわみを防ぐために2本のリーンフォースメントを装備しています。フレームには耐久性の高いスチールを使用しているので、マグネット電源タップやフックを取り付ける事が出来ます。補強プレート(CR-LAPLT1)を使用すれば、クランプ式のモニタアームを取り付ける事が出来ます。アジャスター付きなので、高さの微調整が出来ます。
材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
幅(mm)1200
質量(kg)12.4
色ホワイト
高さ(mm)400/430/460/490/520
奥行(mm)600
使用工具手袋
耐荷重(kg)40
キャスターなし
フレーム色ホワイトフレーム色(Y2P90017→PR-18と同じ色)
形態ノックダウン組立式
色(天板)ホワイト [天板色(メラミン化粧板):YQ36/天板のエッジ色:YQ37の色見本で使用しているエッジ→PR-18と同じ色]
天板厚さ(mm)16
組立時間30分
色(マンセル値)該当なし
アジャスターあり
六角レンチ(mm)4
天板部均等耐荷重(kg)40
組立人数1
天板寸法・幅(mm)1200
天板寸法・奥行(mm)600
天板寸法(幅×奥行)(mm)1200×600
1台
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
ハンズフリーで使えるLEDヘッドライトです。メインライトの明るさは最大約170ルーメンで、調光は2段階調整ができます。モーションセンサー機能付きなので、手をかざすだけで点灯・消灯が可能です。LEDヘッドライトは着脱して、マグネット固定やフックに吊り下げすることがが可能です。バンド部分はゴム製のため、サイズ調整できます。頭以外にも、腕や脚に巻き付けることも可能です。USB出力付きで非常時にモバイルバッテリーとしても使用可能です。作業灯、釣りやアウトドア、模型の組立、散歩、キャンプ、登山やハイキング、倉庫作業、防災用など多岐にわたって利用できます。
セット内容充電ケーブル
使用温度範囲(℃)約-10~50
消費電力(W)約3
電源リチウムイオン電池
ケーブル長(m)約0.3
連続使用時間約4時間強:約2時間弱:約4時間
定格出力約0.5A
保護等級IPX4
光源SMD whiteSMD red
充電時間約2時間
センサー感知方式モーションセンサー
コネクタType-C
バッテリー容量(mAh)900
光束(Lm)【メイン】170、42【サブ】80
使用範囲(m)照度:約20
LED寿命(時間)約30000
灯数14粒SMD white×12SMD red×2
調光方式約2段階
電球の種類LED
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
MagSafe対応iPhoneをマグネットで簡単に着脱できる車載ホルダーです。ドリンクホルダー取付タイプです。本製品にもドリンクホルダーが付いているので、ドリンクホルダーを無駄にすることなく設置可能です。MagSafe対応iPhoneに内蔵されているマグネットと同じ形状でマグネットを配置しているので、iPhoneをピッタリ固定することが可能です。ボールジョイントで360度回転や自由な角度に調整し、固定することができます。マグネットリングホルダーの向きも360度回転が可能です。直径65~110mmのドリンクホルダーに取付け可能です。MagSafe非搭載機種でも使用できるように、貼り付けできるメタルリング付きです。
セット内容ホルダー、マウント、メタルリング、保護フィルム、ワイプクロス、位置合わせシート、取扱説明書
耐荷重(kg)0.3
適合機器MaSafe対応iPhone、または付属のメタルリングを貼り付け可能な300g以下のスマートフォン
設置方法ドリンクホルダーに取付
適合車種直径65~110mmのドリンクホルダーがある車種
適合寸法(mm)ドリンクホルダー:直径65~110
1個
¥3,898
税込¥4,288
4日以内出荷
1mのワイヤーを10本まで簡単に継ぎ足し可能で、最大10mまで使用できる通線ワイヤーです。 直径4mmのグラスファイバー製ロッドは、使用場所に応じて曲げに対応でき、水平方向への保持力も優れています。狭い天井や壁の内部など、配線が困難な場所でも使用可能です。 電気・通信・LAN配線や呼線・通線工事、CD管・PF管の配線作業、ケーブル敷設などに最適で、効率的な作業をサポートします。 強度、耐熱性、不燃性、電気絶縁性に優れたグラスファイバーロッドを採用しています。
セット内容1m ロッド ×10本、 スネークヘッド 、索引用リード線 、補助ツール (フック)、補助ツール(リング)、ネジ部材(マグネット付き)、ネジ部材、収納ケース
材質【ロッド】グラスファイバー
色【ロッド】オレンジ
質量(g)【ロッド】約20(1本あたり)
径(Φmm)【ジョイント部】6
保証期間初期不良のみ
ロッド径(Φmm)4
ロッド長さ(m)約1(1本あたり)
取扱説明書なし
1個
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ