「マグネット配線固定」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
強力マグネットでケーブルの落下を防止します。
ケーブルの太さに合わせて、クリップの溝にしっかりと固定できます。
ベースのパーツは両面テープで貼り付けます。
取扱説明書なし
小型ACアダプタが差し込める(差込口ピッチ45mm)10個口電源タップ。iPadなどのタブレットの充電器接続に便利です。
10個口の縦方向の2個口ごとに個別スイッチが付いており、使用しない時にはOFFにできるので、節電対策に役立ちます。
雷ガードを内蔵しており、恐ろしい雷から機器をガードします。
雷ガード作動中確認ランプ付きです。
スライド式の集中スイッチ付きで、接続した機器の電源をまとめてON/OFFできます。
ブレーカーを内蔵しており、許容量をオーバーした場合ブレーカーが作動し事故を防止します。
スチール机に仮固定できるマグネット付きです。
壁等に仮固定できるフック穴付きです。
色ホワイト
質量(g)約480(ケーブル除く)
スイッチ一括・個別スイッチ
定格15A・125V(1500Wまで)
コンセント個数10
コンセント形状2P
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約288×56×35(ケーブル除く)
電源コード(m)2
機能雷ガード/スイングプラグ/絶縁キャップ付
コードVFF 1.8mm2×2心、仕上がり外形寸法/約3.4×6.8mm
保証期間初期不良のみ
使用地区日本国内のみ(日本以外ではご使用いただけません)
マグネット○
プラグ形状スイング(絶縁キャップ付き)
各種認証電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
バリスタ電圧(V)395
サージ電流(A)2500
雷ガード○
1本
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
サンワダイレクトオリジナル商品
消費電力をデジタル表示。
強力マグネットで固定も可能。
6口はスイッチ付き。
雷サージ機能付き。
ブレーカースイッチ(リセットスイッチ付き)。
コンセント個数6
色ホワイト
電源コード(m)1.5
機能雷ガード/スイングプラグ/絶縁キャップ付
プラグ形状スイング
コンセント形状2P
スイッチ個別
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約330×50×27
質量(g)約414
コードVFF 1.8mm2×2心 仕上がり外形寸法/約4.3×7.6mm
バリスタ電圧(V)351~429
制限電圧(V)650/10A
最大サージ電圧(V)3000
使用地区日本国内のみ(日本以外ではご使用いただけません)
適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
保証期間初期不良のみ
仕様ワットメーター表示:デジタル表示範囲/0~9999W、電力計最大使用量:1800W最大
定格15A・125V(1500Wまで)
マグネットあり
USBポートなし
雷ガードあり
耐トラッキングあり
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
ケーブルをマグネットで固定、簡単に配線ができるケーブルホルダーです。ホルダーを付属のベースや机の脚などに取り付け、ケーブルの落下を防ぐことができます。ベース自体は、両面テープで貼り付けることができ、任意の場所に固定できます。ホルダーは、直径約3.5mm以下の多くのケーブルに対応しています。本製品は、ベース1個、ホルダー5個のセット内容です。
仕様ケーブル収容数:ホルダー1個につき1本
セット内容ベース×1、ホルダー×5
長さ(mm)【ベース】約86
幅(mm)約36
サイズ【ホルダー】約W36×D86×H1mm/約W13×D30×H11mm
入数2個(※ベースの両面テープ(3M社)の使用は一度限りです。繰り返しの貼付けには対応していません。)
小型ACアダプタが差し込める(差込口ピッチ45mm)10個口電源タップ。iPadなどのタブレットの充電器接続に便利です。雷ガードを内蔵しており、恐ろしい雷から機器をガードします。雷ガード作動中確認ランプ付きです。一括集中スイッチ付きで、接続した機器の電源をまとめてON/OFFできます。ブレーカーを内蔵しており、許容量をオーバーした場合ブレーカーが作動し事故を防止します。スチール机に仮固定できるマグネット付きです。壁等に仮固定できるフック穴付きです。【ブレーカー作動時間について】 接続している機器の消費電力の合計が1500Wを超えた場合、ブレーカーが作動し電源が切れます。 *注意 消費電力が1500Wを超えても、すぐに電源は切れません。 オーバーした消費電力の%によって、ブレーカーが作動するまでの時間は異なります。 135%オーバー時(2025W)約1時間 200%オーバー時(3000W)約4~50秒 300%オーバー時(4500W)約0.8~12秒 500%オーバー時(7500W)約0.3~4秒 *室温25℃の場合 <ブレーカーが作動した場合> 一度接続した機器をタップから外し、1500W以下になるように機器を取り除き、 リセットボタンを押して再度お使いください。
規格PSE適合
スイッチ一括集中スイッチ
定格125V/15A
コンセント個数10
コンセント形状2P/ノーマル
アース端子なし
適合地域日本国内のみ※日本以外ではご使用いただけません
マグネットあり
プラグ形状スイングプラグ
RoHS指令(10物質対応)対応
制限電圧(V)395
間隔(mm)差込口:45
バリスタ電圧(V)240
最大サージ電流(A)2500
雷ガードあり
埃防止シャッターなし
小型ACアダプタが差し込める(差込口ピッチ45mm)10個口電源タップ。iPadなどのタブレットの充電器接続に便利です。
雷ガードを内蔵しており、恐ろしい雷から機器をガードします。雷ガード作動中確認ランプ付きです。
一括集中スイッチ付きで、接続した機器の電源をまとめてON/OFFできます。
ブレーカーを内蔵しており、許容量をオーバーした場合ブレーカーが作動し事故を防止します。
スチール机に仮固定できるマグネット付きです。
壁等に仮固定できるフック穴付きです。
適合電気用品安全法(PSE)
色ホワイト
スイッチ一括集中スイッチ
定格電力(W)1500以下
定格電圧(V)125
コンセント形状2P(ノーマルタイプ)
定格電流(A)15
電源コード(m)2
機能雷ガード
絶縁種別絶縁キャップ
適合地域日本国内
サージオン電流耐量(A)2500
マグネットあり
プラグ形状スイング
制限電圧(V)395
バリスタ電圧(V)240
雷ガードあり
小型ACアダプタが差し込める(差込口ピッチ45mm)10個口電源タップ。
iPadなどのタブレットの充電器接続に便利です。
10個口の縦方向の2個口ごとに個別スイッチが付いており、使用しない時にはOFFにできるので、節電対策に役立ちます。
雷ガードを内蔵しており、恐ろしい雷から機器をガードします。
雷ガード作動中確認ランプ付きです。
スライド式の集中スイッチ付きで、接続した機器の電源をまとめてON/OFFできます。
ブレーカーを内蔵しており、許容量をオーバーした場合ブレーカーが作動し事故を防止します。
スチール机に仮固定できるマグネット付きです。
壁等に仮固定できるフック穴付きです。
ダークブラウン木目で電源コードの色合いも合わせたインテリアにも適したタップです。
色ダークブラウン
RoHS指令(10物質対応)対応
使用可能国日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
小型ACアダプタが差し込める(差込口ピッチ45mm)10個口電源タップ。
iPadなどのタブレットの充電器接続に便利です。
10個口の縦方向の2個口ごとに個別スイッチが付いており、使用しない時にはOFFにできるので、節電対策に役立ちます。
雷ガードを内蔵しており、恐ろしい雷から機器をガードします。
雷ガード作動中確認ランプ付きです。
スライド式の集中スイッチ付きで、接続した機器の電源をまとめてON/OFFできます。
ブレーカーを内蔵しており、許容量をオーバーした場合ブレーカーが作動し事故を防止します。
スチール机に仮固定できるマグネット付きです。
壁等に仮固定できるフック穴付きです。
ライト木目で電源コードの色合いも合わせたインテリアにも適したタップです。
色ライト木目
RoHS指令(10物質対応)対応
使用可能国日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
落ち着いた木目調でオフィスに最適です。業務用に使えるしっかりとした作りで、中棚は奥行400と大き目機器も設置可能です。背面のバックパネルが横揺れを最小限に抑え、ケーブル受けになっており配線をまとめることができます。下棚はスチール製棚板で、マグネット付きの機器を固定、設置することができます。当たっても危なくない、丸角天板を採用しています。
仕様【必要工具】手袋
寸法t(mm)(天板)18
キャスターあり
梱包数1
形態(出荷)ノックダウン組立式
色(天板)薄い木目
組立時間30分
色(フレーム)ブラック
アジャスターなし
六角レンチ(mm)4
組立人数2
小型ACアダプタが差し込める(差込口ピッチ45mm)10個口電源タップ。iPadなどのタブレットの充電器接続に便利です。雷ガードを内蔵しており、恐ろしい雷から機器をガードします。雷ガード作動中確認ランプ付きです。一括集中スイッチ付きで、接続した機器の電源をまとめてON/OFFできます。USB-AポートとPD20W対応のType-Cポートが装備されており、スマホやタブレットなどの充電もできます。ブレーカーを内蔵しており、許容量をオーバーした場合ブレーカーが作動し事故を防止します。スチール机に仮固定できるマグネット付きです。差込口にはシャッターが付いていますので、異物混入やホコリ防止にも役立ちます。
寸法(mm)約W288×D47×H35(ケーブル除く)
質量(g)USB-A:約454、Type-C:約350
コード長さ(m)USB-A:2、Type-C:1
定格容量14A・100V(合計1400Wまで)
定格出力合計20W、【USB-A】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、【Type-C】DC5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A(最大20W)※A1/A2 同時使用の場合、5V/3A 15W最大※C1+A1/C1+A2/A1+A2/C1+A1+A2 それぞれ同時使用の場合、5V/3A 15W最大
プラグ2P・スイング式
キャップ絶縁キャップ:あり
ブレーカ一括集中スイッチ型
シャッターあり
適合地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。
サイズ(mm)W350×D45×H27
差込口2P・10個口、USB-A×2ポート、Type-C×1ポート
マグネットあり
コード種類二重被ふくコード
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
制限電圧(V)775
間隔(mm)差込口:45、1箇所のみ58間隔
取扱説明書日本語取扱説明書あり
バリスタ電圧(V)470
サージ電流(A)2500
雷ガードあり
USBPD対応:二重被ふくコード
タワー型で、4方向と上面に差して使える便利なタップです。差込口が12個口あり、上面に3個、側面に3個口が3列並んでいる為、どこからでも差込むことができます。USB-Aの充電ポートが3ポート(合計3.4A)あり、タブレットやスマホの充電もできます。Type-Cのポートも1つあり、PD20Wまでの充電が可能です。安心を考慮したブレーカー内蔵一括集中スイッチ付きです。差込口はホコリ防止シャッター付きです。コード長は3mで、上下昇降デスクなどでも安心して使えます。差込プラグは、絶縁キャップ付きスイングプラグで、トラッキング火災予防になります。本体底面には滑り止めゴムとマグネットが付いており、動くのを低減したり、固定したりできます。
付属品底面/マグネット(1個)付き
材質耐熱性ABS+PC樹脂
質量(kg)約1
スイッチスイッチブレーカー付きスイッチ(15A 125V)(一括集中電源スイッチ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90(台座140)×90×182.3
定格出力【AC】100V 72VA 50/60Hz、【USB】DC 5V/USB A=3.4A(3ポート合計)、Type-C(PD20W) DC 5V 3A/9V 2.22A/12V 1.67A
コードコード長3m VFF 1.8mm2×2芯
保護回路USB出力過負荷保護
色(本体)ブラック
差込口AC:12個口(3個口×4面)
USBポートUSB A×3、USB Type-C×1
取扱説明書日本語取扱説明書あり
耐雷サージバリスタ電圧351~429V、制限電圧650V(10A)、最大サージ電圧3000V(1回)、(LED緑色ランプ付き)耐サージ機能確認用
1本
¥8,798
税込¥9,678
4日以内出荷
関連キーワード