3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クランプ式、グロメット式の取付が選べるノートパソコン用アームです。 水平アームとガスシリンダーを内蔵した垂直アームを組み合わせたノートパソコン用アームです。 使用する目線の高さに合わせて、位置を変更することが出来ます。(完全固定ではありません) 対応するノートパソコンの重量は0.5~5.0kgです。 チルト角度は上方に40°下方に80°動きます。 スリムクランプを採用でデスクのバックパネルなどの干渉を受けません。 取付けできる天板厚は10~50mmです。 プレートにノートパソコンを置き、クッション材付きブラケットで挟み込みます。
総耐荷重(kg)5 材質支柱・クランプ/スチール、アーム/アルミ 質量(kg)4.5 シルバー 取付クランプ 使用工具プラスドライバー,手袋 アーム長さ(mm)590 組立時間20分 可動範囲【ノートパソコン】左右(スウィング)/360°画面左右(パン)/180°上下(チルト)/180°、【液晶モニター】画面回転(ローテーション)/180°左右(スウィング)/360°画面左右(パン)/180°画面上下(チルト)/上40°下80° 六角レンチ(mm)3・4・6
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷

サンワダイレクト液晶モニタアーム
ベース部にドッキングステーションを内蔵させた、水平垂直モニタアームです。 水平空間に対して大きく伸縮する3関節のスタイリッシュな液晶モニタアームです。 奥行きの広いデスクなどでの使用に最適です。 液晶モニタを目線の高さに合わせて上下調節が行えます。 ガスシリンダー内蔵で、スムーズな高さ調整が可能です。 VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイの取り付けが可能です。 1~10kgまでの液晶モニタの取り付けに対応しています。 クランプはスリムクランプを再用意しています。 デスクのパネルやクランプからの突起を気にせずに取付けることができます。 クランプの取付範囲は板厚0~50mmです。 液晶アームを使うことで、パソコンの台座を必要としない分広々とデスク上を使用できます。 画面の向きを上下に180度、左右に180度調節が可能です。 ディスプレイも360度回転させることができます。 【ドッキングステーション】 USB Type-Cケーブル1本でディスプレ最大2台(HDMI/DisplayPort/VGA)、各種USBデバイス、SD/microSDカードリーダー、有線LAN、USBオーディオの拡張接続ができるUSB Type-Cドッキングステーションです。 自宅やオフィスなどではType-Cケーブル1本の接続で大画面ディスプレイとUSBデバイスで快適に操作し、外出や会議など移動時にはType-Cケーブル1本を抜くだけでさっと持ち運ぶことができます。 USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alt Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。 HDMI/DisplayPortを使用したディスプレイ1台出力時は最大4K2K/3840×2160(30Hz)解像度に対応しています。 VGA出力は最大1920×1080(60Hz)の解像度に対応しています。 ディスプレイを最大2台接続可能(HDMI+DisplayPort、HDMI+VGA、DisplayPort+VGA)。 2台接続時の最大解像度は1920×1080(60Hz)までサポートします。 USB Type-Cでの「USB Power Delivery(USB PD)」に対応しており最大20V/A(100W)までの入力に対応。 接続したパソコンへの充電も本製品経由で可能となります。 SD/microSDカードリーダーを搭載しデジカメなどで撮影した写真や映像を取り込むことができます。 Gigabit Ethernet(1000BASE-T)に対応していますので、Gigabitネットワーク環境にも対応でき、USB Type-Cケーブル1本で有線LAN接続をすることができます。 パソコン用スピーカー・マイク(3.5mmステレオミニプラグ)も接続でき、USBスピーカー・USBマイクとして利用することができます。 iPad Pro 11インチ(2018年モデル)/iPad Pro 12.9インチ(2018年モデル)の外部接続、Samsung Galaxy S8/S9/S10のDeX機能に対応しています。
仕様デュアルディスプレイ出力:対応/マンセル値:該当なし/画面数:1台【必要工具】プラスドライバー、手袋 付属品ディスプレイ取付けネジ(M4×12、M6×12)Type-C to Cケーブル(1m) 材質ベース部/アルミ(エポキシ樹脂粉体塗装)、アーム部、クランプ部/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 質量(kg)(対応モニタ)最大10、(対応モニタ)最小1 規格IEEE 802.3(10BASE-T Ethernet)、 IEEE 802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet)、 IEEE 802.3ab(1000BASE-T) 電源バスパワー ※PD給電時は別途アダプタが必要です。本製品の消費電力は最大15Wです。そのため45W出力のUSB PDアダプタ接続時はパソコンに対し30Wの給電となります。60W出力のUSB PDアダプタを接続した場合は45Wの給電となります。 コネクタ形状USB3.1 Gen1 Type-Cコネクタ メス×1 USB3.1 Gen1 Type-Cコネクタ メス×1(PD3.0) USB3.1 Gen1(USB3.0) Aコネクタ メス×2(ダウンストリーム) 梱包数1 アーム長さ(mm)495 通信方式フルデュプレックス/ハーフデュプレックス インターフェースUSB仕様 Ver3.1Gen1準拠(USBVer3.0/2.0/1.1上位互換) 形態(出荷)ノックダウン組立式 取付け方法クランプ、 グロメット 組立時間20分 動作温度、湿度範囲0℃~40℃、5%~90%RH 適合モニターサイズ32インチ※32インチは一般的なモニターサイズの目安であり、耐荷重内であれば32インチ以上のサイズの モニターにも対応可能です。 供給電流(mA)USB3.1 Type-Cポート/最大100W(20V/5A)※ACアダプタは付属しません USB3.1 Aコネクタ/1ポートあたり最大900 USB2.0 Aコネクタ/1ポートあたり最大500※USB Type-Cポートを搭載し、DisplayPort Alternate Modeに対応しているパソコンでご使用いただけます。※本製品はパソコン本体のUSB Type-Cポートに直接接続してください。 USBハブ、増設のUSBポートではご利用いただけません。※本製品はUSB PD(Power Delivery)対応ですが、全てのUSB3.1 Type-C搭載機器(PD対応)には対応しておりません。※本製品の取外し・接続に関して基本的にプラグアンドプレイには対応しておりますが、まれにUSB認識のタイミングエラーにより正常に表示しない/動作しない場合があります。 再度抜き差ししお試しください。これは本製品の不具合・故障ではありません。※本製品はWindows OS/Mac OSが動作している状態で使用するものです。 システム起動時やBIOS画面では動作しません。(表示しません)※対応機種、対応接続機器・環境の場合であっても正常に動作しないことがございます。※macOS、Mac OSは拡張モードをサポートしていません。※Windows OSのみMSTモード(拡張モード)に対応しています。※macOS、Mac OSは2台までの外部ディスプレイにミラーリング出力が可能です。※USB PD対応機器の充電時や、本製品をセルフパワーハブとして使用する場合は、別途USB PDアダプタをご用意ください。内容については順次確認し、正しいものに更新していきます(2022年6月27日現在) 通信速度5Gbps、 480Mbps、 12Mbps、 1.5Mbps ポート(構成)RJ-45ポート(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)Auto-MDIX、AutoNegosiation対応※通信速度についてUSB3.1/3.0接続時のみ1000BASE-Tに対応します。 1000BASE-Tでの通信をご利用になる場合には、接続するハブやモデム、ケーブルなどの機器も1000BASE-Tに対応している必要があります。 アクセス方式CSMA/CD 総耐荷重(kg)10 対応解像度HDMI:ディスプレイ1台接続時 最大3840×2160(30Hz) ディスプレイ2台接続時 最大1920×1080(60Hz) DisplayPort:ディスプレイ1台接続時 最大3840×2160(30Hz) ディスプレイ2台接続時 最大1920×1080(60Hz) VGA:ディスプレイ1台接続時 最大1920×1080(60Hz) ディスプレイ2台接続時 最大1920×1080(60Hz) VESA対応75×75、100×100 六角レンチ(mm)3.6 組立人数1 可動範囲(°)液晶モニター:画面回転(ローテーション)/360、画面左右(パン)/180、画面上下(チルト)/180
1台
26,980 税込29,678
4日以内出荷

クランプで挟み込んで固定できるモニターアームです。設置できる大きさは最大32インチまで対応しています。高さ変更は、35.5~55.5cmまで10段階で対応しています。VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイの取り付けが可能です。10kgまでの液晶モニターの取り付けに対応しています。モニターアームを使うことで、パソコンの台座を必要としない分広々とデスク上を使用できます。画面の向きを上下に±45度、左右も±45度調節が可能です。ディスプレイも360度回転させることができます。ディスプレイからのケーブルをすっきり配線できるケーブルクリップ付きです。※設置するモニターにより、上下左右の角度調節範囲が通常より制限される場合があります。
付属品スペーサー5mm、ディスプレイ取付けネジ(M4×12、M4×16、M6×12、M6×16)、ワッシャー(M6)×4、スペーサー(5mm)×4 セット内容支柱、ブラケット、クランプ(上)、クランプ(下)、ベース、蝶ナット、プレート、ツマミ、ケーブルホルダー×2、六角レンチ(4mm)、プラスドライバー付き六角レンチ(5mm)、ボルト(M8×105)、ボルト(M6×18)、ボルト(M6×10)、ディスプレイ取付用ボルトセット、組立説明書 幅(mm)VESAブラケット:114 厚さ(mm)VESAブラケット:1.8 質量(kg)約1.8 ホワイト 使用工具プラスドライバー、手袋 クランプ範囲(mm)10~85 耐荷重(kg)(最大)10 適合機器VESA75×75、100×100に対応する10kg以下のモニター、VESA対応金具など 寸法(cm)約W11.4×D13×H35.5~55.5(※高さは、デスク面からブラケット中心まで) 形態ノックダウン組立式 ディスプレイ1台 取付け方法クランプ、グロメット VESAマウント(mm)75×75, 100×100 適合モニターサイズ(最大)32インチ※32インチは一般的なモニターサイズの目安であり、耐荷重内であれば32インチ以上のサイズの モニターにも対応可能です。 取扱説明書日本語取扱説明書あり 六角レンチ(mm)4、5 可動範囲(°)パン(画面左右):左45/右45チルト(画面上下)、上45度/下45度ローテーション(画面回転)、360
1台
4,798 税込5,278
4日以内出荷