4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワダイレクトノートPC水平垂直アーム
デスクトップクランプは最大7cmの厚さまで取り付けられます。 ガスアシスタントシステムは、モニターの高さを簡単に調整します。 ケーブルマネジメントで配線も綺麗に出来ます。
総耐荷重(kg)1~3 材質スチール 寸法(mm)(最大)400×821×468 ブラック タイプデスク取り付けタイプ 取付方式クランプ 使用工具手袋 本体質量(kg)約6 対応設置面がW400×W295までのノートパソコン 組立時間30分 液晶モニター1台 アームの可動方向水平垂直 六角レンチ(mm)7 昇降範囲(mm)約310 可動範囲(°)パン:180、縦横回転:360、チルト:90、天板:20
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷

クランプ式、グロメット式の取付が選べるノートパソコン用アームです。 水平アームとガスシリンダーを内蔵した垂直アームを組み合わせたノートパソコン用アームです。 使用する目線の高さに合わせて、位置を変更することが出来ます。(完全固定ではありません) 対応するノートパソコンの重量は0.5~5.0kgです。 チルト角度は上方に40°下方に80°動きます。 スリムクランプを採用でデスクのバックパネルなどの干渉を受けません。 取付けできる天板厚は10~50mmです。 プレートにノートパソコンを置き、クッション材付きブラケットで挟み込みます。
総耐荷重(kg)5 材質支柱・クランプ/スチール、アーム/アルミ 質量(kg)4.5 シルバー 取付クランプ 使用工具プラスドライバー,手袋 アーム長さ(mm)590 組立時間20分 可動範囲【ノートパソコン】左右(スウィング)/360°画面左右(パン)/180°上下(チルト)/180°、【液晶モニター】画面回転(ローテーション)/180°左右(スウィング)/360°画面左右(パン)/180°画面上下(チルト)/上40°下80° 六角レンチ(mm)3・4・6
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷

サンワダイレクトアームホルダー
15.8インチまでのモバイルモニターやタブレットの取付けに対応した、高さ調節ができるデスクトップスタンドです。 (対応サイズ235mmまで) 伸縮アームによりモバイルモニターの高さを調節できるので、目線の位置やノートパソコンの画面上の位置にセットできます。 ボールジョイント構造によりホルダー部が360度回転できるので、縦向きでも横向きでも使用可能です。 上下左右の角度調節にも対応し、設置機器を垂直にセットして使用することができる為、モバイルモニターの設置に最適です。 アーム式はスタンドタイプと異なり、デスクを広く使ったり、タブレットを見やすい位置に移動できます。 取り付けの際に工具がいらない調整ボルト付きクランプです。 また、調整ボルトが上部に付いているのでデスクの上から簡単に取り付けられます。
材質樹脂 耐荷重(kg)1 クランプ対応 挟み幅175mm~235mm 固定方法ホルダー型 適合幅(mm)幅175~235 高さ調節対応 最大接続台数1 適合厚さ(mm)16以下の機器 角度調節対応
1台
5,798 税込6,378
当日出荷

サンワダイレクトトレー
挟み込み式なのでノートパソコン、タブレットを挟み込んでお使い頂けます。 モニターアームに取付ける事で高さ角度の調整ができます。 ノートPCをデスクから浮かせるのでデスクのスペースを有効利用できます。 11.6~17.3インチまでのノートパソコン、タブレット対応想定です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約310×218×40 質量(kg)約1.1 材質スチール+エポキシ樹脂粉体塗装 付属品ボルト(M4×8)×4、ワッシャー×4 総耐荷重(kg)3 保証期間初期不良のみ
1台
3,598 税込3,958
当日出荷