15.8インチまでのモバイルモニターやタブレットの取付けに対応した、高さ調節ができるデスクトップスタンドです。
(対応サイズ235mmまで)
伸縮アームによりモバイルモニターの高さを調節できるので、目線の位置やノートパソコンの画面上の位置にセットできます。
ボールジョイント構造によりホルダー部が360度回転できるので、縦向きでも横向きでも使用可能です。
上下左右の角度調節にも対応し、設置機器を垂直にセットして使用することができる為、モバイルモニターの設置に最適です。
アーム式はスタンドタイプと異なり、デスクを広く使ったり、タブレットを見やすい位置に移動できます。
取り付けの際に工具がいらない調整ボルト付きクランプです。
また、調整ボルトが上部に付いているのでデスクの上から簡単に取り付けられます。
材質樹脂
耐荷重(kg)1
クランプ対応
挟み幅175mm~235mm
固定方法ホルダー型
適合幅(mm)幅175~235
高さ調節対応
最大接続台数1
適合厚さ(mm)16以下の機器
角度調節対応
1台
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
水平空間に対して大きく伸縮する3関節のスタイリッシュな液晶モニタアームです。奥行きの広いデスクなどでの使用に最適です。メカニカルスプリング内蔵の4軸タイプで、液晶モニターを目線の高さに合わせてスムーズに上下調節が行えます。VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイの取り付けが可能です。2~8kgまでの液晶モニタの取り付けに対応しています。画面の向きを上下に度、左右に度調節が可能です。ディスプレイも360度回転させることができます。ディスプレイからのケーブルをすっきり配線できるケーブルクリップ付きです。デスクへの取付はクランプとグロメットが選択できます。※設置するモニタにより、上下左右の角度調節範囲が通常より制限される場合があります。※モニターの重量によってアームの動きの固さは異なります。
付属品ディスプレイ取付用ボルト M4×12,M6×12,ワッシャー(M6)※各4個
セット内容アーム(上)、アーム(下)、ブラケット、ベース、クランプ、マウント、ノブボルト、シート×3、ボルト(M8×20)、六角レンチ(3mm)、プラスドライバー付き六角レンチ(5mm)、ディスプレイ取付用ボルトセット、組立説明書
幅(mm)VESAブラケット:114
厚さ(mm)VESAブラケット:1.8
質量(kg)約1.79
使用工具プラスドライバー,手袋
クランプ範囲(mm)10~50
耐荷重(kg)最大:8、最小:2
適合機器VESA75×75、100×100に対応する2~8kgのモニター
寸法(cm)約W10×D9~53.5×H8.5~39.8(※高さは、デスク面からブラケット中心まで)
形態ノックダウン組立式
ディスプレイ1台
取付け方法クランプ,グロメット
VESAマウント(mm)75×75, 100×100
適合モニターサイズ[最小]13インチ、[最大]32インチ※32インチは一般的なモニターサイズの目安であり、耐荷重内であれば32インチ以上のサイズの モニターにも対応可能です。
アームメカニカルスプリング式
取扱説明書日本語取扱説明書あり
六角レンチ(mm)3,5
1台
¥4,198
税込¥4,618
4日以内出荷
ガススプリング式を採用し、スムーズで自由な角度調整が可能です。快適な作業環境を実現します。 1kgから15kgまでの幅広い耐荷重に対応し、小型から大型のモニターまでしっかり支えます。 ブラックとホワイトの2色展開で、オフィスや自宅のインテリアに合わせて選べます。 デスクのスペースを有効活用でき、すっきりとした作業環境を維持できます。
付属品ディスプレイ取付用ボルトセット:M4×12,M5×12,ワッシャー(M5)※各4個
セット内容アーム(上)、アーム(下)、ベース、ブラケット、金具、カバー×4、固定用プレート、ボルト(M8×150mm)、六角レンチ(3mm・4mm)、六角レンチ(6mm)、ディスプレイ取付用ボルトセット、組立説明書
幅(mm)VESAブラケット:117
厚さ(mm)VESAブラケット:1.8、グロメット可能:10~55
使用工具プラスドライバー,手袋
クランプ範囲(mm)10~50
耐荷重(kg)最大:15、最小:1
適合機器VESA75×75、100×100に対応する1~15kgのモニター
形態ノックダウン組立式
ディスプレイ1台
取付け方法クランプ,グロメット
VESAマウント(mm)75×75, 100×100
適合モニターサイズ[最小]17インチ※17インチは一般的なモニターサイズの目安であり、耐荷重内であれば17インチ以下のサイズの モニターにも対応可能です。、[最大]35インチ※35インチは一般的なモニターサイズの目安であり、耐荷重内であれば35インチ以上のサイズの モニターにも対応可能です。
アームガススプリング式
六角レンチ(mm)3,4,6
1台
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
水平空間に対して大きく伸縮する3関節のスタイリッシュな液晶モニターアームです。奥行きの広いデスクなどでの使用に最適です。液晶モニターを目線の高さに合わせて上下調節が行えます。ガス圧式で、スムーズな高さ調整が可能です。VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイの取り付けが可能です。1.5~12kgまでの液晶モニターの取り付けに対応しています。モニターアームを使うことで、パソコンの台座を必要としない分広々とデスク上を使用できます。画面の向きを上下に計135度、左右に180度調節が可能です。ディスプレイも360度回転させることができます。ディスプレイからのケーブルをすっきり配線できるケーブルクリップ付きです。※設置するモニターにより、上下左右の角度調節範囲が通常より制限される場合があります。※モニターの重量によってアームの動きの固さは異なります。
付属品スペーサー5mm、ディスプレイ取付けネジ(M4×12、M4×16、M6×12、M6×16)、ワッシャー(M6)×4、スペーサー(5mm)×4
セット内容アーム、ブラケット、クランプA、クランプB、クランプカバー、プレート、グロメット、ツマミネジ、ツマミ、パッド(4枚セット)、ボルトA(M6×12)×5、ボルトB(M8×105)、ディスプレイ取付用ボルトセット、六角レンチ(4mm)×1、六角レンチ(6mm)×1、組立説明書
材質スチール、アルミ、ABSブラケット、スチール、ABS
幅(mm)VESAブラケット:114
厚さ(mm)VESAブラケット:1.8
質量(kg)対応ディスプレイ:(最小)1.5,(最大)12
色ホワイト
使用工具プラスドライバー、手袋
クランプ範囲(mm)10~85
耐荷重(kg)12
本体質量(kg)約2.1
適合機器VESA75×75、100×100に対応する1.5~12kgのモニター
寸法(cm)約W11.5×D44.5~50×H13.5~41.5(※高さは、デスク面からブラケット中心まで)
形態ノックダウン組立式
ディスプレイ1台
取付け方法クランプ、グロメット
VESAマウント(mm)75×75, 100×100
アームガススプリング式
取扱説明書日本語取扱説明書あり
六角レンチ(mm)4、6
ディスプレイサイズ(目安)(最小)13インチ、(最大)32インチ※32インチは一般的なモニターサイズの目安であり、耐荷重内であれば32インチ以上のサイズの モニターにも対応可能です。
組立人数2
可動範囲(°)パン(画面左右):左135度/右135度ローテーション(画面回転)、左90度/右90度チルト(画面上下)、上90/下45スウィング(全体左右)、360
1台
¥5,398
税込¥5,938
4日以内出荷
ガススプリング式を採用し、スムーズで自由な角度調整が可能です。快適な作業環境を実現します。 1kgから15kgまでの幅広い耐荷重に対応し、小型から大型のモニターまでしっかり支えます。 ブラックとホワイトの2色展開で、オフィスや自宅のインテリアに合わせて選べます。 デスクのスペースを有効活用でき、すっきりとした作業環境を維持できます。
付属品ディスプレイ取付けネジ(M4×12、M5×12)、ワッシャー×4
セット内容アーム(上)、アーム(下)、ベース、ブラケット、金具、カバー×4、固定用プレート、ボルト(M8×150mm)、六角レンチ(3mm・4mm)、六角レンチ(6mm)、ディスプレイ取付用ボルトセット、組立説明書
取付可能対象クランプの場合/天板厚さ1~5cmまでのデスク、グロメットの場合/横6.8cm以上、奥から3.2cm以上、穴直径1~6cmが設置可能
幅(mm)VESAブラケット:117
厚さ(mm)VESAブラケット:1.8、グロメット可能:10~55
質量(kg)約3.5
色ブラック
使用工具プラスドライバー,手袋
クランプ範囲(mm)10~50
耐荷重(kg)最大:15、最小:1
適合機器VESA75×75、100×100に対応する1~15kgのモニター
寸法(cm)約W13.5×D62.5×H17.5~50(※高さは、デスク面からブラケット中心まで)
形態ノックダウン組立式
ディスプレイ1台
取付け方法クランプ,グロメット
VESAマウント(mm)75×75、100×100
適合モニターサイズ[最小]17インチ※17インチは一般的なモニターサイズの目安であり、耐荷重内であれば17インチ以下のサイズの モニターにも対応可能です。[最大]35インチ※35インチは一般的なモニターサイズの目安であり、耐荷重内であれば35インチ以上のサイズの モニターにも対応可能です。
アームガススプリング式
取扱説明書日本語取扱説明書あり
六角レンチ(mm)3,4,6
1台
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
関連キーワード