カテゴリ

  • 家電(7)
  • パソコン/周辺機器(5)
絞り込み
ブランド
  • サンワダイレクト
  • JAPANNEXT(114)
  • StarTech.com(110)
  • ERGOTRON(エルゴトロン)(83)
  • MODERNSOLID(ウィンテクノ)(35)
  • 中央精機(30)
  • エレコム(25)
  • サンワサプライ(23)
  • シュナイダーエレクトリック(17)
  • ASUS(エイスース)(10)
  • ラムマウント(10)
  • MIDAS(10)
  • マイクロネット(9)
  • BLACK BOX(9)
  • ATEN(8)
  • Electronic Assembly(7)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(6)
  • ニッサン(6)
  • オーハウス(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「モニターマウント」の検索結果

特価
本日12月7日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
液晶モニタアーム サンワダイレクト液晶モニタアームサンワダイレクト
4,498税込4,948
1台
4日以内出荷
水平空間に対して大きく伸縮する3関節のスタイリッシュな液晶モニタアームです。奥行きの広いデスクなどでの使用に最適です。メカニカルスプリング内蔵の4軸タイプで、液晶モニターを目線の高さに合わせてスムーズに上下調節が行えます。VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイの取り付けが可能です。2~8kgまでの液晶モニタの取り付けに対応しています。画面の向きを上下に度、左右に度調節が可能です。ディスプレイも360度回転させることができます。ディスプレイからのケーブルをすっきり配線できるケーブルクリップ付きです。デスクへの取付はクランプとグロメットが選択できます。※設置するモニタにより、上下左右の角度調節範囲が通常より制限される場合があります。※モニターの重量によってアームの動きの固さは異なります。
付属品ディスプレイ取付用ボルト M4×12,M6×12,ワッシャー(M6)※各4個セット内容アーム(上)、アーム(下)、ブラケット、ベース、クランプ、マウント、ノブボルト、シート×3、ボルト(M8×20)、六角レンチ(3mm)、プラスドライバー付き六角レンチ(5mm)、ディスプレイ取付用ボルトセット、組立説明書幅(mm)VESAブラケット:114厚さ(mm)VESAブラケット:1.8質量(kg)約1.79使用工具プラスドライバー,手袋クランプ範囲(mm)10~50耐荷重(kg)最大:8、最小:2適合機器VESA75×75、100×100に対応する2~8kgのモニター寸法(cm)約W10×D9~53.5×H8.5~39.8(※高さは、デスク面からブラケット中心まで)形態ノックダウン組立式ディスプレイ1台取付け方法クランプ,グロメットVESAマウント(mm)75×75, 100×100適合モニターサイズ[最小]13インチ、[最大]32インチ※32インチは一般的なモニターサイズの目安であり、耐荷重内であれば32インチ以上のサイズの モニターにも対応可能です。アームメカニカルスプリング式取扱説明書日本語取扱説明書あり六角レンチ(mm)3,5
液晶モニタアーム サンワダイレクト液晶モニタアームサンワダイレクト
15,980税込17,578
1台
4日以内出荷
クランプ式のデュアルモニターアームです。トップマウント型のスリムなクランプ金具を採用し、デスク下や背板に干渉しにくくなっています。アームにガスシリンダーを内蔵しており、上下の位置調整が楽に行えます。モニターを設置する金具はスライドレールに取り付けるため、シームレスな位置決めが可能です。ハンドル付きなので片手でモニターの位置決めができます。
仕様●対応VESA:75×75, 100×100●ノックダウン組立式質量(kg)【対応モニタ】最大:9、【対応モニタ】最小:1取付方式クランプ式液晶モニター2台適合モニターサイズ最大32インチ、耐荷重内であれば32インチ以上も対応可能総耐荷重(kg)18アームの可動方向水平垂直
液晶ディスプレイ壁掛け金具 サンワダイレクト液晶ディスプレイ壁掛け金具サンワダイレクト
2,798税込3,078
1台
4日以内出荷
壁に取り付けてモニターを設置できる壁掛けモニターマウントです。VESA規格に対応し、100mm×100mm、75mm×75mmに対応するモニターの設置が可能です。モニターを360度回転させることができます。あらかじめ壁面へ固定したブラケットに差し込むだけの簡単取り付けです。※剛性の弱い壁に取り付けた場合、ディスプレイが脱落することがあります。壁の剛性を十分に考慮の上で取付ける位置を決めてください。
付属品タッピングボルト×2、アンカーボルト×2、ディスプレイ取付け用ボルト(M4×10)×4、水準器使用工具プラスドライバー, スパナ(10mm), 電動ドリル, 手袋, 鉛筆耐荷重(kg)モニタ:15アーム長さ(mm)約30形態出荷:組立出荷取付け方法壁面画面仕様1台総耐荷重(kg)15モニターサイズ最大34インチ※34インチは一般的なモニターサイズの目安であり、耐荷重内であれば34インチ以上のサイズの モニターにも対応可能です。VESA対応75×75, 100×100
液晶ディスプレイ壁掛け金具 サンワダイレクト液晶ディスプレイ壁掛け金具サンワダイレクト
4,498税込4,948
1台
4日以内出荷
壁に取り付けてモニターを設置できる壁掛けモニターマウントです。VESA規格に対応し、100mm×100mm、75mm×75mmに対応するモニターの設置が可能です。モニターを360度回転させることができます。上下90度、左右90度の角度調節が可能です。あらかじめ壁面へ固定したブラケットに差し込むだけの簡単取り付けです。※剛性の弱い壁に取り付けた場合、ディスプレイが脱落することがあります。壁の剛性を十分に考慮の上で取付ける位置を決めてください。※ディスプレイを動かす際は必ず両手で行ってください。
付属品タッピングボルト×2、アンカーボルト×2、ディスプレイ取付け用ボルト(M4×10)×4、スパナ(13mm・14mm)、水準器使用工具プラスドライバー, スパナ(10mm), 電動ドリル, 手袋, 鉛筆耐荷重(kg)モニタ:12アーム長さ(mm)約129形態出荷:組立出荷取付け方法壁面画面仕様1台総耐荷重(kg)12モニターサイズ最大34インチ※34インチは一般的なモニターサイズの目安であり、耐荷重内であれば34インチ以上のサイズの モニターにも対応可能です。VESA対応75×75, 100×100
液晶ディスプレイ壁掛け金具 サンワダイレクト液晶ディスプレイ壁掛け金具サンワダイレクト
3,898税込4,288
1台
6日以内出荷
壁に取り付けてモニターを設置できる壁掛けモニターマウントです。VESA規格に対応し、100mm×100mm、75mm×75mmに対応するモニターの設置が可能です。モニターを360度回転させることができます。上下90度の角度調節が可能です。あらかじめ壁面へ固定したブラケットに差し込むだけの簡単取り付けです。※剛性の弱い壁に取り付けた場合、ディスプレイが脱落することがあります。壁の剛性を十分に考慮の上で取付ける位置を決めてください。※ディスプレイを動かす際は必ず両手で行ってください。
付属品タッピングボルト×2、アンカーボルト×2、ディスプレイ取付け用ボルト(M4×10)×4、スパナ(13mm・14mm)、水準器使用工具プラスドライバー, スパナ(10mm), 電動ドリル, 手袋, 鉛筆耐荷重(kg)モニタ:12アーム長さ(mm)約88形態出荷:組立出荷取付け方法壁面画面仕様1台総耐荷重(kg)12モニターサイズ最大34インチ※34インチは一般的なモニターサイズの目安であり、耐荷重内であれば34インチ以上のサイズの モニターにも対応可能です。VESA対応75×75, 100×100
液晶ディスプレイ壁掛け金具 サンワダイレクト液晶ディスプレイ壁掛け金具サンワダイレクト
4,498税込4,948
1台
4日以内出荷
壁に取り付けてモニターを設置できる壁掛けモニターマウントです。VESA規格に対応し、200mm×200mm、200mm×100m、100mm×100mmに対応するモニターの設置が可能です。モニターを360度回転させることができます。上下90度の角度調節が可能です。あらかじめ壁面へ固定したブラケットに差し込むだけの簡単取り付けです。※剛性の弱い壁に取り付けた場合、ディスプレイが脱落することがあります。壁の剛性を十分に考慮の上で取付ける位置を決めてください。※ディスプレイを動かす際は必ず両手で行ってください。
付属品タッピングボルト×2、アンカー付きボルト×2、ディスプレイ取付け用ボルト(M4×16、M5×16、M6×16、M8×20)×各4、ワッシャー(大)×4、ワッシャー(小)×4、スパナ(13mm・14mm)、水準器使用工具プラスドライバー, 電動ドリル, 手袋, 鉛筆鉛筆、電動ドリル耐荷重(kg)モニタ:15形態出荷:組立出荷取付け方法壁面画面仕様1台総耐荷重(kg)15モニターサイズ最大42インチ※42インチは一般的なモニターサイズの目安であり、耐荷重内であれば42インチ以上のサイズの モニターにも対応可能です。VESA対応100×100, 100×200, 200×100, 200×200
液晶ディスプレイ壁掛け金具 サンワダイレクト液晶ディスプレイ壁掛け金具サンワダイレクト
3,398税込3,738
1台
4日以内出荷
壁に取り付けてモニターを設置できる壁掛けモニターマウントです。VESA規格に対応し、200mm×200mm、200mm×100mm、100mm×100mmに対応するモニターの設置が可能です。モニターを360度回転させることができます。あらかじめ壁面へ固定したブラケットに差し込むだけの簡単取り付けです。※剛性の弱い壁に取り付けた場合、ディスプレイが脱落することがあります。壁の剛性を十分に考慮の上で取付ける位置を決めてください。
付属品タッピングボルト×2、アンカー付きボルト×2、ディスプレイ取付け用ボルト(M4×16、M5×16、M6×16、M8×20)×各4、ワッシャー(大)×4、ワッシャー(小)×4、水準器使用工具プラスドライバー, 電動ドリル, 手袋, 鉛筆鉛筆、電動ドリル耐荷重(kg)モニタ:35形態出荷:組立出荷取付け方法壁面画面仕様1台総耐荷重(kg)35モニターサイズ最大42インチ※42インチは一般的なモニターサイズの目安であり、耐荷重内であれば42インチ以上のサイズの モニターにも対応可能です。VESA対応100×100, 100×200, 200×100, 200×200
液晶ディスプレイ壁掛け金具 サンワダイレクト液晶ディスプレイ壁掛け金具サンワダイレクト
5,698税込6,268
1台
4日以内出荷
壁に取り付けてモニターを設置できる壁掛けモニターマウントです。VESA規格に対応し、200mm×200mm、200mm×10mm、100mm×100mmに対応するモニターの設置が可能です。モニターを360度回転させることができます。上下90度、左右90度の角度調節が可能です。あらかじめ壁面へ固定したブラケットに差し込むだけの簡単取り付けです。※剛性の弱い壁に取り付けた場合、ディスプレイが脱落することがあります。壁の剛性を十分に考慮の上で取付ける位置を決めてください。※ディスプレイを動かす際は必ず両手で行ってください。
付属品タッピングボルト×2、アンカー付きボルト×2、ディスプレイ取付け用ボルト(M4×16、M5×16、M6×16、M8×20)×各4、ワッシャー(大)×4、ワッシャー(小)×4、スパナ(13mm・14mm)、水準器使用工具プラスドライバー, 電動ドリル, 手袋, 鉛筆耐荷重(kg)モニタ:15形態出荷:組立出荷取付け方法壁面画面仕様1台総耐荷重(kg)15モニターサイズ最大42インチ※42インチは一般的なモニターサイズの目安であり、耐荷重内であれば42インチ以上のサイズの モニターにも対応可能です。VESA対応100×100, 100×200, 200×100, 200×200
パソコン切替器 サンワダイレクトパソコン切替器サンワダイレクト
17,980税込19,778
1個
当日出荷
1組のHDMIディスプレイ・USBキーボード・USBマウスで2台のパソコンを切り替えて使用できるパソコン切替器です。 PC1側はType-Cケーブル1本の接続、PC2側はHDMIケーブル・USBケーブルでパソコンと接続し、2台のパソコンを切り替えることができます。 大画面ディスプレイ、フルサイズキーボード・マウスなど操作性の高いデスクトップパソコン環境を活かしたまま、テレワークなどで持ち帰ったType-C接続のノートパソコンを接続し、切り替えて操作することができます。 PC1側Type-CポートはUSBPD給電にも対応しており、PD対応アダプタを接続することでType-C接続パソコンに充電しながら使用することができます。 4K/60Hzの高解像度に対応しており美しく高精細なHDMI信号を出力できます。 USBキーボード、USBマウス、USB2.0機器2台を切り替えて共有できます。 前面ボタンを押すだけのワンタッチで2台のパソコンを切り替え可能です。 ソフトウェアのインストール不要で、接続するだけで全ての機能を使用することができます。
仕様ディスプレイエミュレーション機能:なし、19インチマウントラック取り付け:なし適合機種Windows搭載(DOS/V)パソコン・AppleMacシリーズ/PC1側:USBType-Cポートを搭載しDisplayPortAlternateModeに対応しているパソコン/PC2側:USBAコネクタメス・HDMI出力を持つパソコン、USBキーボード、USBマウス、HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイセット内容HDMIケーブル(1.5m)×1、USB2.0ケーブル(1.5m)×1、Type-Cケーブル(1.5m)×1、ACアダプタ(DC5V1A)×1、取扱説明書(保証書付き)切替方式本体ボタン切替電源ACアダプタ(DC5V1A)対応OSWindows:10/8.1/8/7、mac:macOS(BigSur)11・macOS10.12~10.15・OSX10.8~10.11・MacOSX10.6・10.7インターフェース【PC側】ディスプレイ:HDMI(タイプA)メス×1/USB2.0Bコネクタメス×1/USB3.1Gen1Type-Cコネクタメス×2(PD対応)、【周辺機器側】ディスプレイ:HDMI(タイプA)メス×1/USB2.0Aコネクタメス×2/USB1.1Aコネクタメス×2、【USBハブ部】USB仕様Ver2.0準拠(USBVer1.1上位互換)×2ポート、USB仕様Ver1.1準拠(キーボード、マウス専用)ディスプレイHDMI保管温湿度範囲-20~60℃/90%以下(結露なきこと)動作温湿度範囲0~40℃/85%以下(結露なきこと)通信速度480Mbps/12Mbps/1.5Mbps最大接続台数2台(PC)供給電流(A)USB2.0ポート/最大0.5×2、USB1.1ポート(キーボード、マウスポート)/最大0.26(2ポート合計)、USB3.2Gen1Type-Cポート/最大65Wまで※PDアダプタ接続時キーボード/マウスUSB1.1 Aコネクタ
高耐荷重支柱取付けモニタアーム サンワダイレクト高耐荷重支柱取付けモニタアームサンワダイレクト
8,298税込9,128
1台
予約販売
Φ25~40mmの丸パイプや□25~30mmの角パイプに取り付け可能なモニターアームです。 耐荷重が20kgあり、32インチ程度の液晶ディスプレイの搭載ができます。 VESA規格に準拠し、□75×75mmおよび□100×100mmの取付け穴を有する液晶ディスプレイがマウントできます。 ディスプレイ取付け部は360°回転するので、水平方向に取付けられたパイプにも取付け可能です。
総耐荷重(kg)15適合サイズ【アーム取付バー】直径25~40の丸パイプ□25~30の角パイプ適合モニターサイズ最大32インチ仕様【画面数】1付属品ディスプレイ取付け用ネジ(M4×10)材質スチールブラック取付支柱使用工具プラスドライバー,手袋可動範囲【液晶モニター】画面回転(ローテーション)/360°、画面左右(パン)/180°六角レンチ(mm)6
高耐荷重支柱取付けモニタアーム サンワダイレクト高耐荷重支柱取付けモニタアームサンワダイレクト
5,598税込6,158
1台
当日出荷
Φ25~40mmの丸パイプや□25~30mmの角パイプに取り付け可能なモニターアームです。 耐荷重が20kgあり、32インチ程度の液晶ディスプレイの搭載ができます。 VESA規格に準拠し、□75×75mmおよび□100×100mmの取付け穴を有する液晶ディスプレイがマウントできます。 ディスプレイ取付け部は360°回転するので、水平方向に取付けられたパイプにも取付け可能です。
総耐荷重(kg)20適合サイズ【アーム取付バー】直径25~40の丸パイプ□25~30の角パイプ適合モニターサイズ最大32インチ仕様【画面数】1付属品ディスプレイ取付け用ネジ(M4×10)材質スチールブラック取付支柱使用工具プラスドライバー,手袋可動範囲【液晶モニター】画面回転(ローテーション)/360°、画面左右(パン)/180°六角レンチ(mm)6
サウンドバーマウント サンワダイレクトサウンドバーマウントサンワダイレクト
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
モニタ裏のVESAマウントに取付ける事でサウンドバーをスッキリ配置できます。 サウンドバーをモニタの上にも下にも設置できます。 アンカー付きなので直接壁にも取付可能です。 小型モニタの場合プレート1枚のみでもご使用いただけます。 サウンドバー受けは90~150mmまで調整でき幅広いサウンドバーを設置できます。※モニタの大きさ、VESA穴の位置によっては金具が飛び出る物があります。
仕様個口数:1個口 サウンドバー有効内寸:W28×D90~150付属品モニター用ボルト(M6×16)×4、(M8×20)×4、(M6×25)×4、(M8×30)×4、スペーサー(M8×10)×4、(M8×2)×2 ワッシャー M6×4 壁掛用部品 タッピングネジ(M7×55)×2、アンカー×2材質スチール+エポキシ樹脂粉体塗装ブラック使用工具手袋耐荷重(kg)5組立方法ノックダウン組立式組立時間20分組立人数2対応VESA規格100×100~800×400
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら