仕様ガス圧リフト装置付、足置き、アジャスター/キャスター付属
材質ウレタン(非成型)、ビニールレザー、ナイロン
幅(mm)450
質量(kg)約6.5/8(梱包)
高さ(mm)710~840
形式ノックダウン組立式(お客様組立)
奥行(mm)450
キャスターあり
張地ビニールレザー
背もたれあり
材質(フレーム)スチール
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約450×450×710~840
保証期間ご購入日より6ヶ月
座幅(mm)350
座奥行(mm)350
素材レザー
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約440×440×310mm
総耐荷重(kg)80
ノートパソコンを設置するのに最適な奥行き48cmです。
立って作業をするので作業効率や集中力のアップができます。
耐荷重が50kgあるので、パソコン本体やプリンタ等を並べて設置することが出来ます。
汚れに強く、高強度のメラミン化粧板を使用しています。
天板下にはケーブルや電源タップを収納できるホルダーを標準装備。
脚フレームにはがたつきを抑えるアジャスター付きで、若干の高さ調節が出来ます。
デスクの横揺れを防ぐバックフレーム(筋交い)を装備しています。
フレームには耐久性の高いスチールを使用しているのでマグネット付き電源タップやフックを取り付ける事が出来ます。
高さ(mm)1000
奥行(mm)480
色ホワイト
キャスターなし
材質(フレーム)スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
材質(天板)MDF(PU塗装)
総耐荷重(kg)50
関連キーワード