10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マイク部とスピーカー部がワイヤレスなので、スピーカーを常に正面に向けたまま固定でき、自由に移動しながら、ハンズフリーで発言や作業ができます。 教卓などに設置し向きを固定した状態で自由に移動ができるので視聴側も安定した聞き取りが可能です。軽量でコンパクトサイズながら最大10Wの高出力で、講義や講演、店頭販売、街頭演説、ツアーコンダクター、スポーツインストラクターなどに最適です。ワイヤレスマイクはB型帯域に割り当てられた 60波の中から1波を自動選択して利用できますので周波数が重なった場合も手軽に変更が可能です。(空いている周波数を自動選択します。)。同じ部屋や同空間内での複数台を使用した環境でも混信することはありません。有線ヘッドマイクも同梱しておりスピーカー本体へ直接ヘッドマイクを接続しての使用も可能です。有線ヘッドマイク・ワイヤレスヘッドマイクの同時利用も可能です。FMラジオ再生機能付き。USBメモリやmicroSDカードに保存されたMP3音楽データを再生可能です。USBメモリやmicroSDカードへの録音モードも搭載。有線ヘッドマイクから入力された音声を録音しmicroSD/USBメモリプレーヤーモードで繰り返し再生することができます。 。外部音声入力(AUX IN)も搭載しており、スマートフォン・iPhoneからの音楽再生(3.5mmステレオミニ接続)をしながら同時にマイク音声出力することも可能です。 。クリップでベルトなどへの取り付けとストラップ取り付けの2通りが可能で、お好みの使い方が可能です。
材質ABS樹脂【ワイヤレスマイク】 型式単一指向性エレクレット型 電源内蔵リチウムイオン電池(3.7V 2000mAh) 最大出力(W)10 電源電圧1V~10V センサー3インチ(直径約76mm) 連続使用時間マイク使用で約15時間程度(50%音量時)、microSD・USBメモリ音楽再生時/約15時間程度(50%音量時) 周波数特性180Hz~20KHz 入力信号ケーブルマイク(-46dB±2dB ) インピーダンス680Ω(1KHz) 充電時間約3.5時間(5V/1A充電時) S/N比-56dB以上 スピーカー密閉型フルレンジスピーカー 動作電圧1V~10V 外部入力3.5mmステレオミニジャック(AUX IN)microSDカード(32GB以下)USBメモリ(32GB以下) 充電方式microUSB
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷

特定小電力無線局ラジオマイク(800MHz帯)規格に適合したワイヤレスマイクです。B型帯域を使用しており16波の中から1波を選択して利用できます。発言者の声色をできるだけ忠実に引き出すワイヤレスダイナミックマイクです。
型式単一指向性ダイナミックマイク 対応機種400-SP055、400-SP066 周波数特性806.250MHz~809.500MHz 電波形式F3E 電池寿命約6.5時間(アルカリ電池使用時)【その他仕様】 アンテナ方式内蔵アンテナ 発振方式水晶制御PLLシンセサイザー
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

サンワダイレクト拡声器スピーカー
講義や講演、結婚式の2次会やイベントなどに手軽に持ち込み、簡単にセッティングができる拡声器スピーカーとマイクのセットです。ワイヤレスマイクが2本同梱されており自由に移動しながらの使用が可能です。ワイヤレスマイクはB型帯域に割り当てられた10波の中から1波を選択して利用できますので周波数が重なった場合も手軽に変更が可能です。有線マイク(別売り)も接続可能でワイヤレスマイクと有線マイクを同時に使用することもできます。市販のダイナミックマイク(有線)も接続できる標準的なマイク入力端子(Φ6.3mm標準ジャック)を搭載。スピーカーは最大40Wの高出力で屋内環境で約180~200m2程度での使用に最適です。マイクミキシング機能を搭載しており、外部入力からの音楽などをスピーカーから出力することができます。 カラオケスピーカーとして利用したり、結婚式の2次会やパーティーなどにバックミュージックと共にアナウンスを流したりできます。高音調整・低音調整機能付き。持ち運びに便利な大型ハンドルを搭載。収納・保管や持ち運びにも便利な専用バッグ付き。音声外部出力ジャックも搭載しており、録音可能機器で録音することもできます。電源は通常の家庭用コンセントで使用できるAC電源と持ち運び時も使える電池駆動(単1電池8本使用)の2WAYに対応。 【マイク部】 。特定小電力無線局ラジオマイク(800MHz帯)規格に適合したワイヤレスマイクです。B型帯域を使用しており16波の中から1波を選択して利用できます。発言者の声色をできるだけ忠実に引き出すワイヤレスダイナミックマイクです。
型式単一指向性ダイナミックマイク 電源AC電源、電池駆動(単二電池×8本使用) 最大出力(W)40 外形寸法W210×D222×H300mm【ワイヤレスマイク】 感度-76±3dB センサー5インチ(直径130mm) 外部出力6.3外部音声出力×1 周波数特性200Hz~15000Hz 電波形式F3E 入力端子6.3mm標準ジャック(マイク用)×2、RCAコネクタメス(赤白/入力用)×1 スピーカーバスレフ型フルレンジスピーカー(防磁設計) アンテナ方式内蔵アンテナ 発振方式水晶制御PLLシンセサイザー
1個
70,980 税込78,078
4日以内出荷

サンワダイレクト製拡声器スピーカー:400-SP112に同梱されているワイヤレスマイク(単品)です。特定小電力無線局ラジオマイク(800MHz帯)規格に適合したワイヤレスマイクです。B型帯域を使用しており16波の中から1波を選択して利用できます。マイク部にもボリュームコントロールを搭載し手元で調整が可能。
仕様トーン信号:32.768kHz 型式単一指向性ダイナミックマイク 質量(g)約195 タイプワイヤレスマイク 周波数(kHz)基準周波数偏移:±35 / 最大周波数偏移:±40 感度-74±3dB 対応機種400-SP112 電源電圧(V)DC3(単3形乾電池×2) 機能ワイヤレスマイク単品、拡声器スピーカー(400-SP112)用、単一指向性 周波数特性806.125MHz~809.750MHz インピーダンス600Ω 電波形式F3E アンテナ内蔵アンテナ 製品サイズ(mm)W46×D46×H240 取扱説明書日本語取扱説明書あり 照射量(μW)不要輻射:2.5以下 周波数安定度20ppm以下 発振方式水晶制御PLLシンセサイザー 電力(mW)空中線:10
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷

サンワダイレクト製拡声器スピーカー:400-SP113に同梱されているワイヤレスマイク(Bタイプ/単品)です。特定小電力無線局ラジオマイク(800MHz帯)規格に適合したワイヤレスマイクです。B型帯域を使用しており5波の中から1波を選択して利用できます。ワイヤレスマイクチャンネル/周波数:品番400-SP113WHMB。06 808.000MHz。07 808.375MHz。08 808.750MHz。09 809.125MHz。10 809.500MHz
仕様トーン信号:30kHz 型式無指向性ダイナミックマイク 質量(g)約140(電池含まず) タイプワイヤレスマイク 周波数(kHz)基準周波数偏移:±20 / 最大周波数偏移:±30 感度-73±3dB 対応機種400-SP113 電源電圧(V)DC1.5(単三乾電池×2) 機能ワイヤレスマイクB、拡声器スピーカー400-SP113用、無指向性、Bタイプ帯域専用 周波数特性806.125~809.750MHz インピーダンス600Ω 電波形式F3E 電池寿命約6時間(アルカリ乾電池使用時) アンテナ内蔵アンテナ サイズ(mm)約W47.3×D47.3×23.3 取扱説明書日本語取扱説明書あり 照射量(μW)不要輻射:2.5以下 周波数安定度10ppm以下 発振方式水晶制御PLLシンセサイザー 電力(mW)空中線:<10
1個
9,298 税込10,228
4日以内出荷

サンワダイレクト製拡声器スピーカー:400-SP113に同梱されているワイヤレスマイク(Aタイプ/単品)です。特定小電力無線局ラジオマイク(800MHz帯)規格に適合したワイヤレスマイクです。B型帯域を使用しており5波の中から1波を選択して利用できます。ワイヤレスマイクチャンネル/周波数:品番400-SP113WHMA。01 806.125MHz。02 806.500MHz 。03 806.875MHz 。04 807.250MHz 。05 807.625MHz
仕様トーン信号:30kHz 型式無指向性ダイナミックマイク 質量(g)約140(電池含まず) タイプワイヤレスマイク 周波数(kHz)基準周波数偏移:±20 / 最大周波数偏移:±30 感度-73±3dB 対応機種400-SP113 電源電圧(V)DC1.5(単三乾電池×2) 機能ワイヤレスマイクA、拡声器スピーカー400-SP113用、無指向性、Aタイプ帯域専用 周波数特性806.125~809.750MHz インピーダンス600Ω 電波形式F3E 電池寿命約6時間(アルカリ乾電池使用時) アンテナ内蔵アンテナ サイズ(mm)約W47.3×D47.3×23.3 取扱説明書日本語取扱説明書あり 照射量(μW)不要輻射:2.5以下 周波数安定度10ppm以下 発振方式水晶制御PLLシンセサイザー 電力(mW)空中線:<10
1個
9,298 税込10,228
4日以内出荷

サンワダイレクトFMトランスミッター
スマートフォンやデジタルオーディオプレーヤー(DAP)の音楽を車の中で楽しめる、FMトランスミッターです。 Bluetooth接続したスマホやDAPの音楽を、車内のFMラジオで再生できます。 配線のないBluetooth接続なので、ケーブルが絡まったり邪魔になったりすることがありません。 音楽だけでなく、ナビアプリや動画再生の音声も聴くことができます。 Bluetooth接続だけでなく、USBメモリ、microSDカードに保存した音楽の再生も可能です。 ハンズフリー通話に対応し、運転中にスマホを触ることなく受話することができます。 USBポートにUSBケーブルを接続すれば、スマホなどの充電が可能です。 アクセサリソケットに接続、スマホとペアリング、周波数の設定、3ステップの簡単設定です。 12V/24V入力に対応し、普通車はもちろん、トラックなどの大型車でも使用できます。 電波環境協議会(EMCC)発行のELPマークを取得した微弱無線設備適合製品です。
セット内容本体、取扱説明書・保証書 使用温度範囲(℃)-10~40 適合規格Bluetooth Ver.5.0+EDR Class 2 適合機器(充電)各種スマートフォン・タブレットiPad・iPhone・iPodその他、5V/2.4Aまでの出力で充電可能な機器、Bluetoothに対応したスマートフォン、デジタルオーディオプレーヤーなど 対応【オーディオフォーマット】MP3、WMA、【メモリファイルシステム】FAT32【メモリー】8GB~32GBまでのUSBメモリ・microSDHCカード 周波数76.1~89.9MHz※0.1MHz刻み 定格出力DC5V/3.4A コネクタ(入力)シガープラグ、(出力)USB Aコネクタ メス スロットmicroSDカードスロット 適合車種DC12V/24V マイナスアース車※一部の輸入車などの車種によっては、シガーソケットのコネクタ形状が異なり、使用できない場合が あります。 保管温度範囲(℃)-20~60 USBポート数Aポート:2ポート(充電専用ポート/充電・USBメモリ再生ポート) 定格入力DC12V/24V 通信距離(m)10(理論値) 対応コーデックSBC 対応プロファイルA2DP、 AVRCP、 HFP
1個
3,098 税込3,408
4日以内出荷

【スピーカー部】 。講義や講演、結婚式の2次会やイベントなどに手軽に持ち込み、簡単にセッティングができる拡声器スピーカーとマイクのセットです。 。ワイヤレスマイク、有線マイクが各1本同梱されており、利用シーンによって様々な使い方が可能です。 。ワイヤレスマイクはB型帯域に割り当てられた16波の中から1波を選択して利用できますので周波数が重なった場合も手軽に変更が可能です。 。市販のダイナミックマイク(有線)も接続できる標準的なマイク入力端子(Φ6.3mm標準ジャック)を搭載。 。スピーカーは最大16Wの高出力で屋内環境で約100平方メートル程度での使用に最適です。 。マイクミキシング機能を搭載しており、外部入力からの音楽などをスピーカーから出力することができます。 。 カラオケスピーカーとして利用したり、結婚式の2次会やパーティーなどにバックミュージックと共にアナウンスを流したりできます。 。収納・保管や持ち運びにも便利な専用バッグ付き 。音声外部出力ジャックも搭載しており、録音可能機器で録音することもできます。 。電源は通常の家庭用コンセントで使用できるAC電源と持ち運び時も使える電池駆動(単2電池6本使用)の2WAYに対応。 。本体下部には音響用スタンドが取付できる三脚ネジ穴(3/8-16UNC)を搭載。 。 三脚を取り付けてスタンド付スピーカーとして使用することもできます。 。 。【ワイヤレスマイク部】。特定小電力無線局ラジオマイク(800MHz帯)規格に適合したワイヤレスマイクです。B型帯域を使用しており16波の中から1波を選択して利用できます。マイク部にもボリュームコントロールを搭載し手元で調整が可能。。【有線マイク部】。発言者の声色をできるだけ忠実に引き出す高性能ダイナミックマイクです。質感の高いダイカストメタルを使用し、適度な重量感があります。ハンドノイズ、フィードバックノイズ対策も十分に施している単一指向性マイクです。マイク部、ケーブル部は着脱式で市販のケーブルに変更・流用が可能です。。。
セット内容本体 容量[対応]SDカード/1TB、microSDカード/1TB 質量(g)約26 サイズ(cm)約W7.66×D1.21×H3.9 ポート数2ポート(USB A×1・USB Type-C×1)、全ポート数:5in1 適合規格USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠、UHS-I(UHS-IIの高速転送には対応していません) 対応OSiOS 18、iPad OS 18~13、Windows 11・10・8.1・8・7、macOS 15・14・13・12・11・10.15~10.12、Android 15~6、Chrome OS コネクタ形状USB Type-C 対応機種USB Type-Cコネクタを搭載している、iPhone、iPad、Androidスマホ・タブレット、Windowsパソコン、Apple Macシリーズ 最大入力(W)USB PD:100 スロットSDカード×1、microSDカード×1 動作温度(℃)0~40、動作湿度:10%~80%(結露なきこと) 電源供給方式バスパワー データ転送速度5Gbps イヤフォンジャック3.5 3極ミニジャック 取扱説明書日本語取扱説明書あり(WEB掲載のみ) ケーブルタイプコネクタ一体型(直付け) 入力ポートあり
1個
41,980 税込46,178
4日以内出荷

サンワダイレクト拡声器スピーカー
【スピーカー部】 最大200Wの大出力で広い会議室や体育館などでも使え広範囲に拡声ができる大型の拡声器スピーカーです。 屋内環境で約2,300~2,500m2程度での使用に最適です。 ワイヤレスマイク2本、有線マイク1本の入力に対応しており自由に移動しながらの同時使用が可能です。 ワイヤレスマイクは充電式ニッケル水素電池に対応しておりスピーカー背面のマイクホルダー部にセットすることで充電できる構造になっています。 (※1,2 エネループなどの充電式ニッケル水素電池の使用が必要です。アルカリ乾電池をご使用の場合は充電は出来ません。) 市販のダイナミックマイク(有線)も接続できる標準的なマイク入力端子(Φ6.3mm標準ジャック)を1系統搭載。 USBメモリ内のMP3データの再生が可能なオーディオプレーヤーを内蔵。マイクとの同時利用も可能です。 AC電源駆動と内蔵バッテリー駆動の2WAY動作が可能。電源供給のない場所での使用もでき様々な場所で使用できます。 バッテリーは満充電から通常使用で最大4時間(音量50%程度)の利用が可能。 マイクミキシング機能を搭載しており、外部入力からの音楽などをスピーカーから出力することができます。 カラオケスピーカーとして利用したり、結婚式の2次会やパーティーなどにバックミュージックと共にアナウンスを流したりできます。 外部音声出力(LINE OUT)も搭載しており、外部機器への録音や、本製品複数台をカスケード接続することで複数台のスピーカーから同時に拡声出力することも可能です。 スピーカースタンド設置に対応しています。(35mmマウントホール)※3 三脚を取り付けてスタンド付スピーカーとして使用することもできます。※3本体収納カバーが付属しており保管時の汚れ防止にも最適で付属品のワイヤレスマイクや電源ケーブルなどを一緒に収納することが可能です。 移動に便利な大型キャスターと伸縮ハンドルを備え移動が楽に行えます。 【ワイヤレスマイク部】 特定小電力無線局ラジオマイク(800MHz帯)規格に適合したワイヤレスマイクです。 B型帯域を使用しており30波の中から1波を選択して利用できます。 充電式ニッケル水素電池に対応しておりスピーカー(MM-SPAMP8)背面のマイクホルダー部にセットすることで充電することができます。 (※1,2 エネループなどの充電式ニッケル水素電池の使用が必要です。アルカリ乾電池をご使用の場合は充電は出来ません。)※1 充電池はエネループなどの充電式ニッケル水素電池のみの対応です。全てのニッケル水素電池・またはその他仕様の充電池の動作保証をするものではありません。※2 充電式ニッケル水素電池を使用する場合は2000mA以上を推奨。※3 耐荷重13kg以上のスピーカースタンドをご使用ください。
仕様ツィーターユニットロードインピーダンス:8Ω 実用最大出力:200W(135W+65W) ウ-ファーユニットロードインピーダンス:4Ω スピーカーサイズ:10インチ(直径254mm) 送信周波数安定度:20ppm以下 最大周波数偏移:±35kHz 空中線電力:10mW 基準周波数偏移:±30kHz ワイヤレスマイク外形寸法:口径Φ36mm×H240mm トーン信号:35kHz ツィーターサイズ:1.0インチ(直径約25.4mm) 不要輻射:2.5μW以下 セット内容スピーカー本体×1、ワイヤレスマイク×2、取扱説明書×1、収納用カバー、電源ケーブル×1、取扱説明書×1 型式単一指向性ダイナミックマイク ブラック 電源AC100V50/60Hz、内蔵リチウムイオン電池(25.9V/2200mAh) 電源電圧DC3V(単3形乾電池×2) 感度-76±3dB 連続使用時間マイク使用で約10~12時間程度音楽再生時で約5~6時間程度(バッテリー駆動時、中間音量) 外部出力Φ6.3mm標準ジャック(外部音声出力用)×1 周波数特性65Hz~20KHz インピーダンス220Ω 充電時間約2時間 電波形式F3E 入力端子Φ6.3mm標準ジャック(マイク・楽器用)×1 電池寿命約6.5時間(アルカリ電池使用時) スピーカーバスレフ型フルレンジスピーカー(防磁設計) 外部入力3.5mmステレオミニジャック×1、RCA(赤白)ピンジャック×1 充電方式AC電源(100V) アンテナ方式内蔵アンテナ 発振方式水晶制御PLLシンセサイザー
1個
109,800 税込120,780
4日以内出荷

講義や講演、結婚式の2次会やイベントなどに手軽に持ち込み、簡単にセッティングができる拡声器スピーカーとマイクのセットです。スピーカーは最大180Wの高出力で屋内環境で約2300~2500m2程度での使用に最適です。ワイヤレスマイク2本を同梱しており自由に移動しながらの同時使用が可能です。別売りの有線マイクを追加することで最大マイク3本まで同時利用することが可能です。ワイヤレスマイクはB型帯域に割り当てられた5波の中から1波を選択して利用できますので周波数が重なった場合も手軽に変更が可能です。 ※同梱のワイヤレスマイクはA/Bタイプの2種類あり、それぞれ異なる5波の周波数からのチャンネルを選ぶことができます。詳しくは取扱説明書をご確認ください。市販のダイナミックマイク(有線)も接続できる標準的なマイク入力端子(Φ6.3mm標準ジャック)を搭載。ギターなどの音響機器・楽器を接続できる6.3mm標準ジャックを搭載。マイクミキシング機能を搭載しており、外部入力からの音楽などをスピーカーから出力することができます。 カラオケスピーカーとして利用したり、結婚式の2次会やパーティーなどでバックミュージックと共にアナウンスを流したりできます。再生音楽に合わせてLEDライトが変化するライトショーモードを搭載。パーティーなどを盛り上げる演出が可能です。※設定でLED点灯をOFFにもできます。電源は通常の家庭用コンセントで使用できるAC電源と持ち運び時も使える内蔵バッテリー駆動の2WAYに対応。Bluetoothに対応しておりスマートフォンなどからの音楽再生が可能。同時に拡声出力もできます。USBメモリに保存されたMP3音楽データを再生可能です。※128GBまでのUSBメモリに対応しており、MP3オーディオ・ファイル(MP3形式、44.1kHz、128-320Kbps)のフォーマットに対応します。USBメモリへの録音モードも搭載。入力された音声を録音しUSBメモリプレーヤーモードで繰り返し再生することができます。AUX INを搭載。3.5mmステレオミニプラグ接続で外部機器などからアナログ音声入力ができます。光デジタル音声入力搭載。外部機器などから光デジタル接続で音声入力ができます。本体背面にマイクホルダーを装備。未使用時にマイクを一時保管できます。収納・保管や持ち運びにも便利な専用バッグ付き。。【ワイヤレスマイク部】。特定小電力無線局ラジオマイク(800MHz帯)規格に適合したワイヤレスマイクです。B型帯域を使用しており5波の中から1波を選択して利用できます。 2本のワイヤレスマイクはAタイプ、Bタイプと別れておりAタイプの中で周波数5チャンネルから1波を選択、Bタイプの中で周波数5チャンネルの中から1波を選択することができます。。注意。※スピーカー本体が約10分無音の場合、省電力のため電源がOFFになります。※マイクへの音声入力が約5分間無音の場合、省電力のため電源がOFFになります。。。。。。
仕様【ワイヤレスマイク部】トーン信号:30kHz 型式【ワイヤレスマイク部】無指向性ダイナミックマイク 質量(kg)【スピーカー部】約15 サイズ【スピーカー部】ツイーター:2.0インチ(直径約55mm) 質量(g)【ワイヤレスマイク部】約140(電池含まず) 電源【スピーカー部】AC100V~240V 50/60Hz、内蔵リチウム電池(11.1V/8000mAh) 適合規格【Bluetooth部】Bluetooth Ver.5.0 最大出力(W)【スピーカー部】180 周波数(kHz)【ワイヤレスマイク部】基準周波数偏移:±20 / 最大周波数偏移:±30 感度【ワイヤレスマイク部】-73±3dB 対応機種【Bluetooth部】Bluetooth 5.0、A2DPプロファイル対応のBluetoothデバイス、Bluetooth内蔵スマートフォン、iPad、iPhone、パソコンなど 電源電圧(V)【ワイヤレスマイク部】DC1.5(単三乾電池×2) 連続使用時間【スピーカー部】マイク使用で約20時間程度 ※LED機能OFF時 周波数特性【スピーカー部】50~20,000Hz、【ワイヤレスマイク部】806.125~809.750MHz インピーダンス【ワイヤレスマイク部】600Ω 充電時間【スピーカー部】約6時間 電波形式【ワイヤレスマイク部】F3E 送信出力【Bluetooth部】Class 2 電池寿命【ワイヤレスマイク部】約6時間(アルカリ乾電池使用時) スピーカー【スピーカー部】バスレフ型フルレンジスピーカー 外部入力【スピーカー部】3.5mmステレオミニジャック×1、6.3mm標準ジャック×2(マイク用・楽器用)、光デジタル角形×1、USBポート(USBメモリ用) 充電方式【スピーカー部】AC電源(100V~240V) アンテナ【ワイヤレスマイク部】内蔵アンテナ サイズ(mm)【スピーカー部】約W318×D343×H710、【ワイヤレスマイク部】W47.3×D47.3×23.3 取扱説明書日本語取扱説明書あり 照射量(μW)【ワイヤレスマイク部】不要輻射:2.5以下 通信距離(m)【Bluetooth部】最大約10(使用環境によって異なります。) 周波数安定度【ワイヤレスマイク部】10ppm以下 発振方式【ワイヤレスマイク部】水晶制御PLLシンセサイザー スピーカーサイズ(mm)【スピーカー部】7インチ(直径約178 オーディオコーデック【Bluetooth部】SBC 電力(mW)【ワイヤレスマイク部】空中線:<10 対応プロファイル【Bluetooth部】A2DP、AVRCP
1個
71,980 税込79,178
4日以内出荷