7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワダイレクトリストアーム(200-TOK011)
肩や腕に負担が少ない状態でマウスやキーボード操作が可能です。 2つの関節で天板より上でも下でもお好みの高さにアームを固定できます。 3か所の回転部分でスムーズに前後左右の動きが可能です。 丈夫な金属製のアタッチメントで机にしっかり固定できます。 アーム自体も丈夫な金属製です。 べたつかない布張りの肘置きパッドにはクッション性があります。
材質内部:スチール、ABS、リストレスト部:ナイロン 耐荷重(kg)リストレスト部分/約11 取扱説明書日本語取扱説明書あり
1台
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクトリストアーム(200-TOK017SV)
肩や腕に負担が少ない状態でマウスやキーボード操作が可能です。 2か所の回転部分でスムーズな動きが可能です。 丈夫な金属製のアタッチメントで机にしっかり固定できます。 アーム自体も丈夫な金属製です。 べたつかない布張りの肘置きパッドにはクッション性のあるジェル内蔵です。
材質内部:スチール、ABS、リストレスト部:ナイロン シルバー 耐荷重(kg)リストレスト部分/約11 取扱説明書日本語取扱説明書あり (0.18MB)
1台
4,498 税込4,948
4日以内出荷

肩や腕に負担が少ない状態でマウスやキーボード操作が可能です。 2つの関節で天板より上でも下でもお好みの高さにアームを固定できます。 3か所の回転部分でスムーズに前後左右の動きが可能です。 丈夫な金属製のアタッチメントで机にしっかり固定できます。 アーム自体も丈夫な金属製です。 べたつかない布張りの肘置きパッドにはクッション性があります。 マウスパッドは取り外し可能です。
材質内部:スチール、ABS、リストレスト部:ナイロン 耐荷重(kg)リストレスト部分/約11、マウスパッド部分/約3 取扱説明書日本語取扱説明書あり
1台
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクト肘置き台
デスク天板に引っ掛けるだけで、簡単に肘置き台を作ることができます。 台に肘を置くことで、肩や肘が上がるのを軽減します。 キーボード操作を行うときの前のめりになる姿勢を抑え、正しい姿勢で行うことができます。
材質張地/布張り(ポリエステル)、台部/合板、フック/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 質量(kg)約1.86 ブラック 使用工具手袋 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約605×415×137 フレーム色ブラック 天板厚さ(mm)15~25 組立方法ノックダウン組立式 組立時間20分 色(マンセル値)該当なし 取扱説明書日本語取扱説明書あり (0.14MB) 総耐荷重(kg)15 六角レンチ(mm)5 組立人数1
1台
4,198 税込4,618
4日以内出荷

サンワダイレクト肘置き台
デスク天板に引っ掛けるだけで、簡単に肘置き台を作ることができます。 台に肘を置くことで、肩や肘が上がるのを軽減します。 マウス操作の際に宙に浮く肘を台に載せることで、疲労軽減になります。
仕様個口数:1個口 材質張地/布張り(ポリエステル)台部/合板フック/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) ブラック 使用工具手袋 耐荷重(kg)5立ち上がる際など、肘置き台に手をかけて立ち上がったりしないでください。対応天板厚:t=15~25mm天板上面に奥行き25mm以上、天板裏に幅210mm以上、奥行き170mm以上の取付スペースが必要です。肘置き部の幅210mm以上の天板がある場所に設置してください。※デスクに引き出しやキーボードスライダーついている場合は取付けできません。※引っ掛かりが浅いと、手や肘が当たって落下することもありますので、しっかりと奥まで差し込んだ状態でご使用下さい。※肘置き部にはスマートホンなどの機器は載せないで下さい フレーム色ブラック 組立方法ノックダウン組立式 組立時間20分 色(マンセル値)該当なし 六角レンチ(mm)5 組立人数1
1台
3,198 税込3,518
当日出荷

サンワダイレクトテーブル
既存のデスクにクランプで簡単に取付ができる拡張テーブルです。 テーブルサイズはW650×D230mm。 広々と書類や資料を広げて作業することができます。 使用しない時は、折りたたんで机下に収納することができます。
高さ(mm)87~236 幅(mm)788 奥行(mm)297 耐荷重(kg)5 質量(kg)約3.3 天板有効寸法(幅W×奥行D)(mm)約650×230 材質クランプ/スチール テーブル/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板 保証期間購入日より6ヶ月
1台
6,598 税込7,258
4日以内出荷

足を快適にサポートするフットレストです。 立った状態の時でも足置きとして使用することができます。 バーをフラットにして、乗ることができます。 バランスを取り、まっすぐ立つことで体幹を鍛えられます。 脚を乗せるバー部分は動き、脚の角度に合わせることができます。 フットレストに足を乗せることにより、正しく姿勢も保たれます。 フレーム底部には滑り止めが付いています。
ブラック 材質フレーム/ABS足置き部/アルミ 使用工具プラスドライバー,手袋 組立時間20分 総耐荷重(kg)80
1台
4,698 税込5,168
4日以内出荷

関連カテゴリ