レコードやカセットテープなどに保存されたアナログ音楽をデジタル保存できる、USBオーディオキャプチャーです。
USB接続なのでノートパソコンでも使用できます。
仕様ソフトウェアエンコード、音声ビットレート:128kbps、キャプチャー方法:パソコンソフト
セット内容本体、3.5mm変換アダプタ、ソフトCD-ROM、取扱説明書・保証書
電源USBバスパワー(DC5V)
ケーブル長(m)約0.7
対応OSWindows:11、 10、 8.1、 8、 7
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン※USBポート(Aコネクタ)をもつ機種。
接続(パソコン)USB Aコネクタ
適合機器(入力)RCA音声端子(L/R)、または3.5mmステレオミニ端子に接続可能な音声再生機器
インターフェース【接続端子】USB2.0準拠
サンプリング(レート)44.1kHz、48kHz※付属ソフトの設定では8~384kHzまで設定ができますが、本製品には対応しない場合があります。
音声記録MPEG-1(mp3)、 Wave(wav)、 AIFF(aiff)、 FLAC(flac)、 Ogg(ogg)、 MPEG-1(mp2)
記録時間約10MB/分WAV:約10MB/分MP3:936KB/分Ogg:909KB/分FLAC:3.5MB/分MP2:1.2MB/分※サンプリング周波数44.1kHz、16bitの場合
対応アプリケーションAudacity(付属)
音声入力RCA・ステレオミニ
システム対応CPU:Pentium IV1.6GHz以上メモリ:512MB以上ハードディスク:1GB以上空き容量API:DirectX9.0c対応ディスプレイ:XGA(1024×768)以上その他:USB2.0ポート、CD-ROMドライブ
1個
¥3,098
税込¥3,408
4日以内出荷
DVD・ハードディスク・ブルーレイディスクレコーダー、パソコン本体などとハイビジョンテレビ、液晶ディスプレイ、プロジェクターなどの機器を接続します。映像と音声とネットワークの信号を1本のケーブルで伝送することができます。
HDMIイーサネットチャンネル(HEC)に対応しています。対応した機器と機器がイーサネット・ネットワークでつながります。(※1)。
オーディオリターンチャンネル(ARC)に対応しています。テレビ側から音声信号をAVアンプなどに伝送することができます。(※1)。
3DフルHD(1080p×2画面表示)映像をサポートしています。(※1)。
1080Pフルスペックハイビジョン信号に対応しています。(※1)。
高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)に対応しています。(※1) 。
ラッチロック付きコネクタなので、一般のコネクタよりも抜けにくくなっています。(5%~30%)。
各ツイストペア線ごとにアルミシールドと編組シールドしの独立シールド構造を採用したハイグレードケーブルです。外部ノイズの侵入や相互干渉を低減することで高質な信号伝送を可能にします。
サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理のコネクタシェルとピン(コンタクト)を使用しています。(※1)各機能に対応した機器が必要です。
材質PVC
色ブラック
規格HIGH SPEED with ETHERNET(バージョン1.4、カテゴリ2 対応)準拠
ケーブル長(m)10(コネクタカバーの長さも含む)
コネクタ形状HDMIプラグ-HDMIプラグ(ラッチロック付き/HDMIタイプAコネクタ オス-HDMIタイプAコネクタ オス)
取扱説明書なし
ケーブル径(Φmm)約7.3
変換タイプオス-オス
1本
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
DVD・ハードディスク・ブルーレイディスクレコーダー、パソコン本体などとハイビジョンテレビ、液晶ディスプレイ、プロジェクターなどの機器を接続します。映像と音声とネットワークの信号を1本のケーブルで伝送することができます。
HDMIイーサネットチャンネル(HEC)に対応しています。対応した機器と機器がイーサネット・ネットワークでつながります。(※1)。
オーディオリターンチャンネル(ARC)に対応しています。テレビ側から音声信号をAVアンプなどに伝送することができます。(※1)。
解像度最大4K30Hzまでの、高解像度画像に対応しています。(※1)。
3DフルHD(1080p×2画面表示)映像をサポートしています。(※1)。
1080Pフルスペックハイビジョン信号に対応しています。(※1)。
高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)に対応しています。(※1) 。
ラッチロック付きコネクタなので、一般のコネクタよりも抜けにくくなっています。(5%~30%)。
各ツイストペア線ごとにアルミシールドと編組シールドしの独立シールド構造を採用したハイグレードケーブルです。外部ノイズの侵入や相互干渉を低減することで高質な信号伝送を可能にします。
サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理のコネクタシェルとピン(コンタクト)を使用しています。(※1)各機能に対応した機器が必要です。
コネクタ形状HDMIプラグ-HDMIプラグ(ラッチロック付き/HDMIタイプAコネクタ オス-HDMIタイプAコネクタ オス)
規格HIGH SPEED with ETHERNET(バージョン1.4、カテゴリ2対応)準拠
材質PVC
取扱説明書なし
ケーブル径(Φmm)約10
色ブラック
保証期間初期不良のみ
生産国中国
DVD・ハードディスク・ブルーレイディスクレコーダー、パソコン本体などとハイビジョンテレビ、液晶ディスプレイ、プロジェクターなどの機器を接続します。映像と音声とネットワークの信号を1本のケーブルで伝送することができます。
HDMIイーサネットチャンネル(HEC)に対応しています。対応した機器と機器がイーサネット・ネットワークでつながります。(※1)。
オーディオリターンチャンネル(ARC)に対応しています。テレビ側から音声信号をAVアンプなどに伝送することができます。(※1)。
3DフルHD(1080p×2画面表示)映像をサポートしています。(※1)。
1080Pフルスペックハイビジョン信号に対応しています。(※1)。
高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)に対応しています。(※1) 。
ラッチロック付きコネクタなので、一般のコネクタよりも抜けにくくなっています。(5%~30%)(※2)。
各ツイストペア線ごとにアルミシールドと編組シールドしの独立シールド構造を採用したハイグレードケーブルです。外部ノイズの侵入や相互干渉を低減することで高質な信号伝送を可能にします。
サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理のコネクタシェルとピン(コンタクト)を使用しています。(※1)各機能に対応した機器が必要です。 (※2)コネクタの抜けを完全に防止するものではありません。
材質PVC
色ブラック
規格HIGH SPEED with ETHERNET(バージョン1.4、カテゴリ2 対応)準拠
コネクタ形状HDMIプラグ-HDMIプラグ(ラッチロック付き/HDMIタイプAコネクタ オス-HDMIタイプAコネクタ オス)
取扱説明書なし
ケーブル径(Φmm)約7.3
HDMI端子を持つブルーレイディスク・ハードディスク・DVDレコーダー、パソコン本体などとテレビ・液晶ディスプレイ・プロジェクターなどの機器を接続するケーブルです。
長距離でも安定した信号を伝送可能なイコライザ機能をHDMIコネクタに内蔵したACTIVEケーブル。
HDMIイーサネットチャンネル(HEC)に対応しています。
オーディオリターンチャンネル(ARC)に対応しています。テレビ側から音声信号をAVアンプなどに伝送可能です。
4K2K(3,840×2,160/30Hz 4,096×2,160/24Hz)の高解像度映像に対応しています。
3DフルHD(1080P×2画面表示)映像に対応しています。
1080pフルスペックハイビジョン映像信号に対応しています。
高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)対応です。
シールド付きツイストペアケーブルです。芯線に、ツイストペアケーブルとドレンワイヤの1組ずつに密閉型のアルミシールド処理を施し、外部ノイズから大切なデータを守ります。(TMDS用ツイストペアケーブルのみ)。
3重シールド構造です。ケーブルの中心から「アルミシールド(TMDS用ツイストペアケーブル)→アルミシールド→高密度編組シールド」と3重のシールド処理を施し、ノイズから大切なデータを守ります。
金メッキプラグ、金メッキpinを採用しています。接触抵抗を低くし、錆びなどによる経年変化を抑え画質・音質劣化を防止しています。
コネクタ形状HDMIプラグ-HDMIプラグ(Aコネクタ-Aコネクタ)
材質PVC
取扱説明書あり
ケーブル径(Φmm)約8.5
UL規格UL20276/VW1 導体24AWG(TMDS信号ライン)
色ブラック
HDMIを搭載したDVD、ハードディスク、ブルーレイディスクレコーダー、パソコン本体などとテレビ、ディスプレイ、プロジェクターなどの機器と接続できます。
HDMI正規認証品なので、安定した伝送が可能です。
長距離でも安定した信号を伝送可能なイコライザ機能をHDMIコネクタに内蔵したアクティブケーブルです。(接続時には方向性があります)。
4K(3,840×2,160/30Hz 4,096×2,160/24Hz)の高解像度映像に対応しています。 ※。
映像信号と音声信号の高速伝送だけでなく、HEC対応で100Mbpsのイーサネット信号の双方向通信が可能です。※。
オーディオリターンチャンネル(ARC)に対応しています。テレビ側から音声信号をAVアンプなどに伝送可能です。 ※。
3DフルHD(1080p×2画面表示)映像に対応しています。 ※。
1080pフルスペックハイビジョン映像信号に対応しています。 ※。
高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)対応です。 ※各機能に対応した機器、環境が必要です。※本製品には信号の方向性があります。(ディスプレイやテレビ側のコネクタには「DISPLAY」の文字が印刷されています。逆向きに接続すると使用できません。
材質TPE
色ブラック
規格バージョン1.4認証品
ケーブル長(m)5(コネクタカバーの長さも含む)±70mm公差あり
コネクタ形状HDMIプラグ-HDMIプラグ(タイプAコネクタ オス-タイプAコネクタ オス)
取扱説明書なし
ケーブル径(Φmm)約2.8
1本
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
サンワダイレクトオリジナル商品
簡単に操作でき、デジタル表示とアナログバー表示可能な風力測定器です。
屋外イベント、スポーツ大会、ドローン飛行から、作業現場、工事現場、農業・漁業など、幅広い分野で風力測定にご利用いただけます。
暗いところでも表示が見やすいバックライト機能が付いています。
風速を測定の際、気温も確認することができます。
オートパワーオフ機能付きで、長時間使用しない際、自動的に電源を切ってくれるので、電源の切り忘れがありません。
電池が少なくなると電池残量アイコンが表示され、電池交換をお知らせします。
仕様測定:最新10レコードの平均読み取り、エリアセット:0.001~9999m2
測定範囲風速/0.4~30.0m/s、1.4~108km/h 温度/-30℃~60℃
質量(g)277
電源9V形乾電池(006P型)×1個
表示風速レベル:レベル0-16アナログ棒グラフ
測定精度風速/±(3%+0.3m/s) 温度/±1.5℃
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×33×159
分解能風速/0.1m/s 温度/0.1℃
測定単位m/s、km/h
保管温湿度範囲-30℃~60℃、10%RH~80%RH
オートパワーオフ約15分後に自動的電源オフ
電池寿命約30時間
動作温度(℃)-20~60
動作湿度(%RH)10~90
1個
¥7,298
税込¥8,028
4日以内出荷
HDMIを搭載したDVD、ハードディスク、ブルーレイディスクレコーダー、パソコン本体などとテレビ、ディスプレイ、プロジェクターなどの機器と接続できます。
解像度は最大4K/60Hz、高解像度画像に対応しています。
4K/60Hz、18Gbps伝送に対応したHDMIケーブルです。※1。
長距離でも安定した信号を伝送可能なイコライザ機能をHDMIコネクタに内蔵したアクティブケーブルです。(接続時には方向性があります)。
明暗差を活かした立体感のあるくっきりとした映像を伝送することができるHDRに対応しています。※1。
色域規格BT.2020対応なので、規格上ほぼ100%の色彩を再現します。※1。
映像信号と音声信号の高速伝送だけでなく、HEC対応で100Mbpsのイーサネット信号の双方向通信が可能です。※1。
デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。※1。
高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)に対応しています。※1 各機能に対応した機器、環境が必要です。
仕様コネクタカバー寸法:Source側/約W20.6×D27×H11.2mm、Display側/約W20.6×D39.5×H11.2mm ケーブル長:10m(コネクタカバーの長さも含む)
材質PVC
色ブラック
規格バージョン2.0 準拠品
ケーブル長(m)10(コネクタカバーの長さも含む)
コネクタ形状HDMIプラグ-HDMIプラグ(Aコネクタ-Aコネクタ)
取扱説明書なし
ケーブル径(Φmm)約8.5
1本
¥16,980
税込¥18,678
欠品中
HDMIを搭載したDVD、ハードディスク、ブルーレイディスクレコーダー、パソコン本体などとテレビ、ディスプレイ、プロジェクターなどの機器と接続できます。
HDMI正規認証品なので、安定した伝送が可能です。
4K(3,840×2,160/30Hz 4,096×2,160/24Hz)の高解像度映像に対応しています。 ※。
映像信号と音声信号の高速伝送だけでなく、HEC対応で100Mbpsのイーサネット信号の双方向通信が可能です。※。
オーディオリターンチャンネル(ARC)に対応しています。テレビ側から音声信号をAVアンプなどに伝送可能です。 ※。
3DフルHD(1080p×2画面表示)映像に対応しています。 ※。
1080pフルスペックハイビジョン映像信号に対応しています。 ※。
高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)対応です。 ※各機能に対応した機器、環境が必要です。
材質TPE
色ブラック
規格バージョン1.4認証品
ケーブル長(m)1.5(コネクタカバーの長さも含む)±50mm公差あり
コネクタ形状HDMIプラグ-HDMIプラグ(タイプAコネクタ オス-タイプAコネクタ オス)
取扱説明書なし
ケーブル径(Φmm)約2.8
1本
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
HDMI端子を持つブルーレイディスク・ハードディスク・DVDレコーダー、パソコン本体などとテレビ・液晶ディスプレイ・プロジェクターなどの機器を接続するケーブルです。長距離でも安定した信号を伝送可能なイコライザ機能をHDMIコネクタに内蔵したACTIVEケーブル。HDMIイーサネットチャンネル(HEC)に対応しています。オーディオリターンチャンネル(ARC)に対応しています。テレビ側から音声信号をAVアンプなどに伝送可能です。 。1080pフルスペックハイビジョン映像信号に対応しています。(4K2K(3,840×2,160/30Hz 4,096×2,160/24Hz)の高解像度映像には対応していません)(3DフルHD(1080P×2画面表示)映像に対応していません)。高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)対応です。シールド付きツイストペアケーブルです。芯線に、ツイストペアケーブルとドレンワイヤの1組ずつに密閉型のアルミシールド処理を施し、外部ノイズから大切なデータを守ります。(TMDS用ツイストペアケーブルのみ)。3重シールド構造です。ケーブルの中心から「アルミシールド(TMDS用ツイストペアケーブル)→アルミシールド→高密度編組シールド」と3重のシールド処理を施し、ノイズから大切なデータを守ります。金メッキプラグ、金メッキpinを採用しています。接触抵抗を低くし、錆びなどによる経年変化を抑え画質・音質劣化を防止しています。
寸法(mm)コネクタカバー:Source側/約W20.6×D27.4×H11.2mm、Display側/約W20.6×D39.5×H11.2mm
色ブラック
材質(本体)PVC
ケーブル長(m)約30(コネクタカバーの長さも含む)
コネクタ形状HDMIタイプAオス - HDMIタイプAオス
機能HEC/ARC対応
プラグ金メッキ
ケーブル外径(Φmm)約8.5
線材(mm)UL20276/VW1 導体24AWG(TMDS信号ライン)
取扱説明書あり
対応解像度Full HD(1080p)
HDMI規格バージョン1.4b 準拠(HighSpeed with Ethernet対応)
変換タイプオス - オス
1本
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
レコーダーやゲーム機、外付けハードディスク等を置ける木製のシェルフです。イーゼルタイプのスタンドの100-PL032Mの下の空間を有効活用できます。背面にケーブル通しとタップ受けが付いているので綺麗に配線できます。床の傷防止のカバー付きです。
材質棚板/木(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、ケーブルホルダー/プラスチック
色木目
使用工具プラスドライバー, 手袋
フレーム色ブラック
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×340×180(下段も同じ)
形態ノックダウン組立式
組立時間約20分
棚段数(段)3
色(マンセル値)該当なし
総耐荷重(kg)90
組立人数1
1台
¥6,898
税込¥7,588
4日以内出荷
HDMIを搭載したDVD、ハードディスク、ブルーレイディスクレコーダー、パソコン本体などとテレビ、ディスプレイ、プロジェクターなどの機器と接続できます。
解像度8K/60Hz、4K/120Hz、伝送速度 48Gbpsに対応したHDMI光ファイバケーブルです。※1
明暗差を活かした立体感のあるくっきりとした映像を伝送することができるHDRに対応しています。※1
色域規格BT.2020対応なので、規格上ほぼ100%の色彩を再現します。※1
映像信号と音声信号の高速伝送だけでなく、HEC対応で100Mbpsのイーサネット信号の双方向通信が可能です。※1
デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。※1
高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)に対応しています。※1
HDCP 2.1対応 ※1
※1 各機能に対応した機器、環境が必要です。
規格ウルトラハイスピード※認証ケーブルではありません。(HDMI2.1準拠)
コネクタ形状HDMIプラグ-HDMIプラグ(HDMI タイプAコネクタ-タイプAコネクタ)
変換タイプオス-オス
ケーブル外径(Φmm)4.5
帯域幅(Gbps)48
適合機種HDMI出力端子(HDMI タイプA メス)を搭載したブルーレイ・HDD・DVDレコーダー、ゲーム機など、HDMI入力端子(HDMI タイプA メス)を搭載したディスプレイ、プロジェクター、液晶テレビなど
対応解像度8K/60Hz・5K/60Hz・4K/120Hz、DSC圧縮時(理論値) 10K/60Hz・10K/30Hz・8K/120Hz・5K/120Hz※8K/60Hzと4K/120Hzについては工場で動作確認をしています。
カバー寸法(mm)Source側、Display側同じ/約W19.5×D38×10
仕様●線材規格(UL):NON UL●認証有無(HDMI):なし●方向性(HDMI):あり
HDMIを搭載したDVD、ハードディスク、ブルーレイディスクレコーダー、パソコン本体などとテレビ、ディスプレイ、プロジェクターなどの機器と接続できます。解像度は最大4K/60Hz、高解像度画像に対応しています。4K/60Hz、18Gbps伝送に対応したHDMIケーブルです。※1。長距離でも安定した信号を伝送可能なイコライザ機能をHDMIコネクタに内蔵したアクティブケーブルです。(接続時には方向性があります)。明暗差を活かした立体感のあるくっきりとした映像を伝送することができるHDRに対応しています。色域規格BT.2020対応なので、規格上ほぼ100%の色彩を再現します。映像信号と音声信号の高速伝送だけでなく、HEC対応で100Mbpsのイーサネット信号の双方向通信が可能です。デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。※1。高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)に対応しています。
寸法(mm)コネクタカバー:Source側/約W20.6×D27×H11.2mm、Display側/約W20.6×D39.5×H11.2mm
色ブラック
材質(本体)PVC
ケーブル長(m)約15(コネクタカバーの長さも含む)
コネクタ形状HDMIタイプAオス - HDMIタイプAオス
機能HDR/HEC/ARC対応
プラグ金メッキ
ケーブル外径(Φmm)約8.5
取扱説明書なし
伝送速度(Gbps)18
対応解像度4K/60Hz
HDMI規格バージョン2.0 準拠品
変換タイプオス - オス
1本
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
カセットテープとmicroSDカードの再生や録音、ラジオの再生、録音ができるラジオカセットレコーダーです。
カセットテープの音源をmicroSDカードに、パソコンを使わずに直接保存することができます。
カセットテープの音源をMP3変換することで、保管場所を取らず、半永久的に保存できます。
AM/FMラジオを聴くことができ、カセットテープへの録音も可能です。
microSDカードの音声データをカセットテープに録音することも可能です。
持ち運びしやすいサイズで、ヘッドホンやイヤホンを接続して使用することができます。
電源は、AC電源または単三乾電池×2本(別売り)で使用することができます。
本体内蔵の録音マイク、または外付けマイクを接続すれば、周囲の声を拾うことができ、講演などの演者の前に置くことで、話した内容を録音することができます。
仕様対応オーディオフォーマット:MP3 対応メディアファイルシステム:FAT32 対応テープ:ノーマルテープ(Type I) サンプリング周波数:32.0kHz 記録時間・容量:約940KB/分※カセットテープの音源をmicroSDカードへ録音する場合 トラック方式:コンパクトカセットモノラル ビットレート:128kbps 受信範囲:FM/76~108MHz、AM/530~1,600kHz
セット内容本体、ACアダプタ、USBケーブル(給電用)、イヤホン
電源単三乾電池 ×2・USB給電(DC5V/0.5A)
記録方式MP3
使用時間テープ再生:イヤホン/約16時間 スピーカー/約14.5時間microSDカード再生:イヤホン/約44時間 スピーカー/約20時間FMラジオ再生:イヤホン/約52時間 スピーカー/約45.5時間AMラジオ再生:イヤホン/約54時間 スピーカー/約47時間※乾電池を使用し音量50%で再生時の目安
周波数範囲【カセットテープ】再生時:60~8,000Hz 録音・再生時:100~8,000Hz【microSDカード】再生時:50~15,000Hz 録音・再生時:80~10,000Hz
対応メディア8~32GBまでのmicroSDHCカード
スピーカー50mm ×1(8Ω 1W)
コネクタマイク入力:3.5mmステレオミニジャック音声出力:3.5mmステレオミニジャック
スロットmicroSDカードスロット
アンテナFM/ロッドアンテナ、AM/内蔵アンテナ
消費電流380mA
1個
¥7,298
税込¥8,028
4日以内出荷
HDMIを搭載したDVD、ハードディスク、ブルーレイディスクレコーダー、パソコン本体などとテレビ、ディスプレイ、プロジェクターなどの機器と接続できます。
解像度8K/60Hz、4K/120Hz、伝送速度 48Gbpsに対応したHDMI光ファイバケーブルです。※1
明暗差を活かした立体感のあるくっきりとした映像を伝送することができるHDRに対応しています。※1
色域規格BT.2020対応なので、規格上ほぼ100%の色彩を再現します。※1
映像信号と音声信号の高速伝送だけでなく、HEC対応で100Mbpsのイーサネット信号の双方向通信が可能です。※1
デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。※1
高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)に対応しています。※1
HDCP 2.2対応 ※1
※1 各機能に対応した機器、環境が必要です。
コネクタ形状HDMIプラグ-HDMIプラグ(HDMI タイプAコネクタ-タイプAコネクタ)
ケーブル長(m)10※コネクタの長さも含む
変換タイプオス-オス
ケーブル外径(Φmm)4.5
規格ウルトラハイスピード※認証ケーブルではありません。(HDMI2.1準拠)
帯域幅(Gbps)48
適合機種HDMI出力端子(HDMI タイプA メス)を搭載したブルーレイ・HDD・DVDレコーダー、ゲーム機など、HDMI入力端子(HDMI タイプA メス)を搭載したディスプレイ、プロジェクター、液晶テレビなど
対応解像度8K/60Hz・5K/60Hz・4K/120Hz、DSC圧縮時(理論値) 10K/60Hz・10K/30Hz・8K/120Hz・5K/120Hz※8K/60Hzと4K/120Hzについては工場で動作確認をしています。
カバー寸法(mm)Source側、Display側同じ/約W19.5×D38×10
仕様●線材規格(UL):NON UL●認証有無(HDMI):なし●方向性(HDMI):あり
1本
¥30,980
税込¥34,078
4日以内出荷
カセットテープとUSBメモリ、SDカードの再生や録音、ラジオの再生、録音ができるラジオカセットレコーダーです。Bluetoothスピーカー機能を搭載し、スマートフォンなどの音楽をワイヤレスで再生することができます。カセットテープの音源をUSBメモリやSDカードに、パソコンを使わずに直接保存することができます。カセットテープの音源をMP3変換することで、保管場所を取らず、半永久的に保存できます。AM/FMラジオを聴くことができ、カセットテープへの録音も可能です。USBメモリ、SDカードの音声データをカセットテープに録音することも可能です。ヘッドホンやイヤホンを接続して使用することができます。電源は、電源コードまたは単二乾電池4本で使用することができます。本体内蔵の録音マイクで周囲の声を拾うことができ、講演などの演者の前に置くことで、話した内容を録音することができます。
仕様●SCMS-T:非対応●サンプリングレート:48kHz●トラック方式:2トラック、2チャンネルステレオ●音声ビットレート:128kbps●記録時間容量:約60MB/時間●給電用端子:2Pメガネプラグ メス●受信範囲:FM/76~108MHz、AM/530~1,600kHz●対応テープ:ノーマルポジション(Type I)●対応メディアファイルシステム:FAT32●対応メディア容量:8~32GB
付属品電源コード(約1.5m)
質量(kg)約1.5
消費電力(W)12
電源単2乾電池×4、またはAC電源(※乾電池は付属しておりません。)
適合規格Bluetooth 5.3
使用時間【カセットテープ再生】約48時間【USBメモリ/SDカード再生】約57時間【FMラジオ再生】約52時間【AMラジオ再生】約54時間(※乾電池を使用し音量50%で再生時の目安)
保証期間ご購入日より1年
対応メディアSDカード, SDHCカード, USBメモリ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34x8.25x12
接続端子USBメモリ:USB Aポート
スピーカー4Ω3W×2
コネクタ音声出力/3.5mmステレオミニジャック
音声記録MPEG-1(mp3)
スロットSDカードスロット
アンテナFM/ロッドアンテナ、AM/内蔵アンテナ
伝送方法GFSK
取扱説明書日本語取扱説明書あり
通信距離(m)約10
対応コーデックSBC
対応プロファイルA2DP, AVRCP
関連キーワード