17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワダイレクトクーラー
美しくスタイリッシュで熱伝導性に優れたアルミボディのノートクーラーです。 滑りにくい構造でノートパソコンを安定して使用できます。 静音、低振動で、作業の邪魔になりません。
ケーブル長(m)0.7 セット内容ケーブル 仕様●ファンサイズ:170×170×15mm●ファン回転数:1150± 10%RPM●ファン数量:1個●対応ノートパソコンサイズ:10.1インチワイド、12.1インチワイド、13.3インチワイド、14.1インチワイド、15.6インチワイド●対応サイズ:15.6インチまでのノートPC
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷

既存のデスクにクランプで簡単に取付ができるノートパソコンを収納できるスライダーです。 ※取付の際は引き出しなど干渉物が無いことをご確認ください。 クランプは厚さ40mmまで対応します。 レールスライドは400mm、画面を開いてスライダー上で作業することができます。 棚部分はW550×450mmあるので、17インチノートパソコン+マウスで収納することができます。 背部には落下防止のガードバーが付いています。 ノートパソコンを机上に置かなくていいので、広々と書類や資料を広げて作業することができます。 ノートパソコンをを使用しない時は、画面を閉じてスライドさせて机下に収納することができます。
材質クランプ/スチール、棚板部/木製(MDF)+塩化ビニルシート貼り 質量(kg)約4.2 ブラック 奥行(mm)天板:450 使用工具プラスドライバー、手袋 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約665×450×125 天板厚さ(mm)15 組立方法ノックダウン組立式 組立時間20分 天板幅(mm)550 取扱説明書日本語取扱説明書あり (0.48MB) 総耐荷重(kg)10 天板有効寸法(幅W×奥行D)(mm)約550×300 組立人数1
1台
7,598 税込8,358
当日出荷

サンワダイレクトドッキングステーション
USB Type-Cケーブル1本でディスプレイ最大2台、各種USBデバイス、有線LANの拡張接続ができるノートパソコンスタンドが一体になったUSB Type-Cドッキングステーションです。 ノートパソコンスタンドとドッキングステーションが一体型になっているので、デスクに省スペースに設置することができます。 自宅やオフィスなどではType-Cケーブル1本の接続で大画面ディスプレイやUSBデバイスに繋がり快適に操作でき、外出や会議など移動時にはType-Cケーブル1本を抜くだけでさっと持ち運ぶことができます。 USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。 HDMIを使用したディスプレイ1台出力時は最大4K(3840×2160)/60Hz解像度に対応しています。 ディスプレイを最大2台接続可能で、2台接続時の最大解像度は各ポート最大4K(3840×2160)/30Hzまでサポートします。 USB Type-Cでの「USB Power Delivery(USB PD)」に対応しており最大20V/5A(100W)までの入力に対応。 接続したパソコンへの充電も本製品経由で可能となります。 Gigabit Ethernet(1000BASE-T)に対応していますので、Gigabitネットワーク環境にも対応でき、USB Type-Cケーブル1本で有線LAN接続をすることができます。 スタンド部はクラムシェルモードでの使用に便利な縦置きと、ノートパソコンの画面も使って作業するのに便利な平置きの2通りの使い方に対応しています。 ノートパソコンと接する部分はシリコーンゴムシートにより、ノートパソコンに傷が付くのを防ぎます。 アルマイト処理された上質な質感のアルミ製です。
仕様PD対応、デュアルディスプレイ出力:対応、ACアダプタ無※PD給電時は別途PDアダプタが必要です。本製品の消費電力は最大15Wです。そのため45W出力のUSB PDアダプタ接続時はパソコンに対し30Wの給電となります。60W出力のUSB PDアダプタを接続した場合は45Wの給電となります。(理論値)※PDアダプタからの給電量が足りない場合、パソコンによっては充電モードに入らないことがあります。その際はPDアダプタを出力の大きい製品に変更しお試しください。 セット内容USB Type-Cケーブル×1、取扱説明書(保証書)×1 規格【LANポート】IEEE802.3(10BASE-T)、 IEEE802.3u(100BASE-TX )、 IEEE802.3ab(1000BASE-T)※通信速度についてUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)接続時のみ1000BASE-Tに対応します。1000BASE-Tでの通信をご利用になる場合には、接続するハブやモデム、ケーブルなどの機器も1000BASE-Tに対応している必要があります。 ポート数(合計)2ポート 電源セルフパワー・バスパワー両対応 ケーブル長(m)約0.5 対応OSWindows:11、 10/mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15 コネクタ形状(PC接続側)USB Type-Cコネクタ形状/(アップストリーム)USB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ メスコネクタ形状/(ダウンストリーム)USB3.2 Gen1(3.1/3.0) Aコネクタ メス×2 対応機種USB3.2 Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt Mode(DP1.4以上)に対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ 適合サイズ本体の厚みが20mm以下のノートパソコン、タブレット 通信方式フルデュプレックス/ハーフデュプレックス インターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換) 挟み幅20mm コネクタ(変換先)RJ-45、 HDMI、 DisplayPort 動作温度(℃)0~40 動作湿度(%)5~90結露なきこと 伝送速度(Mbps)1000、 100、 10(理論値) 供給電流(mA)USB3.2 Type-Cコネクタ(パソコン接続用)/USB PD対応(最大85W)USB3.2 Aコネクタ/1ポートあたり最大900 通信速度【USBハブ】5Gbps、 480Mbps、 12Mbps、 1.5Mbps(理論値) ポートRJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)、 Auto-Negotiation対応、映像出力ポート:HDMIタイプA(19pin) メス×2 アクセス方式CSMA/CD 対応解像度HDMI1、HDMI2/各最大解像度:3840×2160(60Hz)ディスプレイ1台接続時:3840×2160(60Hz)ディスプレイ2台接続時:3840×2160(30Hz)、最大4K/60Hz 対応プロトコルIPv4、 IPv6
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷

ノートパソコンを設置するのに最適な奥行き48cmです。 立って作業をするので作業効率や集中力のアップができます。 耐荷重が50kgあるので、パソコン本体やプリンタ等を並べて設置することが出来ます。 汚れに強く、高強度のメラミン化粧板を使用しています。 天板下にはケーブルや電源タップを収納できるホルダーを標準装備。 脚フレームにはがたつきを抑えるアジャスター付きで、若干の高さ調節が出来ます。 デスクの横揺れを防ぐバックフレーム(筋交い)を装備しています。 フレームには耐久性の高いスチールを使用しているのでマグネット付き電源タップやフックを取り付ける事が出来ます。
高さ(mm)1000 奥行(mm)480 ホワイト キャスターなし 材質(フレーム)スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 材質(天板)MDF(PU塗装) 総耐荷重(kg)50
1台
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サンワダイレクトスタンド
コンパクトに折りたたんで収納・持ち運びが出来るノートパソコン用のモバイルスタンドです。 角度を10段階で調整することができるので、お好みの角度で使用することができます。 ノートパソコンを置いて使用することで、使用時の視線が高くなり姿勢が正され長時間のデスクワークでの体への負担を軽減します。 ノートパソコンとの接触面積が少なくノートパソコン下に空間ができることで放熱を促進します。 折りたたんでコンパクトにできるので、カバンに入れての持ち運びやデスクの引き出しなどへの収納に便利です。 持ち運びに便利な専用収納ポーチ付きです。 軽量で金属製スタンドに比べてキズを付けにくい樹脂製です。 ノートパソコンに接する部分とデスク設置面はシリコーンゴムシートにより、滑りにくく傷が付くのを防ぎます。
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約60×280×25 本体質量(g)約212 耐荷重(kg)3 材質樹脂 付属品専用ポーチ 保証期間初期不良のみ 仕様角度調整:10段階
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

サンワダイレクトスタンド
2つのヒンジを搭載し角度と高さの調整ができるノートパソコン用デスクトップスタンドです。 ノートパソコンをスタンドに置いて使用することで、使用時の視線が高くなり姿勢が正され長時間のデスクワークでの体への負担を軽減します。 ヒンジ構造により無段階で自由に角度と高さを調整することができるので、使用環境に合わせて最適な角度で使用できます。 折りたたんでコンパクトにできるので、省スペースに収納可能です。 スタンド本体にはマグネットがくっつくので、マグネット製品を取り付けて使用することができます。 ノートパソコンと接する部分はシリコーンゴムシートにより、ノートパソコンに傷が付くのを防ぎます。
セット内容本体、調整工具 材質スチール 耐荷重(kg)3 固定方法置き型 高さ調節対応 最大接続台数1 適合サイズ(inch)15.6インチまでのノートパソコン 角度調節対応
1台
3,798 税込4,178
当日出荷

2つのヒンジを搭載し角度と高さの調整ができる、アルミ製のファン内蔵ノートパソコンクーラースタンドです。放熱性に優れたアルミ製。さらにファンを搭載する事で冷却効果が格段にアップします。直径10cmの静音ファンを採用。ファンの音はほとんど気になりません。ファンの回転数は最大1000回転数/分(RPM)。風量調整は、背面のダイヤルで無段階調整ができます。1ポートは本製品への電源供給用で、ノートパソコンから給電できます。もう1ポートにはUSBメモリやマウスなどを接続して使用できます。ノートパソコンをスタンドに置いて使用することで、使用時の視線が高くなり姿勢が正され長時間のデスクワークでの体への負担を軽減します。発熱の大きいゲーミングノートパソコンを置くスタンドとしても絶大な効果を発揮します。ヒンジ構造により無段階で自由に角度と高さを調整することができるので、使用環境に合わせて最適な角度で使用できます。ノートパソコン以外にもiPadスタンドやプロジェクター台としても使用できます。
仕様●ファンサイズ:W108×D108×H17mm●ファン回転数:最大1000rpm速度調整可能●ファン数量:1個●中継用USBポート:1ポート※USB-AC充電器からも電源供給は可能ですが、USBハブ機能は使用できません。※USB2.0専用です。●対応ノートパソコンサイズ:10.1インチワイド, 12.1インチワイド, 13.3インチワイド, 14.1インチワイド, 15.6インチワイド, 16.4インチワイド, 17.3インチワイド最大荷重3kg●最大風量:21.6CFM セット内容製品本体、USBケーブル、取扱説明書、六角レンチ ケーブル長(m)約0.55 ノイズレベル18dBA 消費電流450mA
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

サンワダイレクトスタンド
ノートパソコンの内蔵ディスプレイを閉じた状態で外部ディスプレイなどと接続して使う際に便利な縦置きタイプのアルミスタンドです。 垂直にノートパソコンを設置することで、作業スペースやデスクスペースを節約できます。 ご使用の機器に合わせて設置幅を自由に調整できるので、本体の厚みが30mm以下のノートパソコンやタブレットの設置に対応します。 機器と接する部分はシリコーンゴムシートにより、ノートパソコンに傷が付くのを防ぎます。 重厚感のあるアルミ製の本体と本体底面の滑り止めシリコーンゴムシートでしっかり安定します。
適合機種本体の厚みが32mm以下のノートパソコン、タブレット セット内容本体、六角レンチ×1本、予備ネジ×2個 接続台数2台
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

サンワダイレクト車載テーブル
車のハンドルに取り付けできる、ハンドルテーブルです。 14インチ程度までのノートPCを載せることができ、車内でのモバイルワークに便利です。 使う方やスペースに合わせてテーブルの高さ、角度を自在に調節できます。 調節した設定を保ったまま折りたたんで収納できます。 パソコン操作以外にも、簡単なお食事、地図の確認等、ちょっとしたスペースがほしい時に便利です。 ヘッドレスト部を使っての設置により、後部座席での使用ができます。
セット内容本体 適合機器14インチ程度以下のノートPC 設置方法ハンドルに取付、 ヘッドレストに取付 適合車種ハンドル直径が40mm以下の車種 適合寸法(mm)W350×D220mm以下 ヘッドレストシャフト間距離が280mmのヘッドレスト
1個
6,298 税込6,928
欠品中

サンワダイレクトデスク 折りたたみ
使う時だけパッと開いて、設置も片付けも簡単にできる折りたたみデスクです。狭いお部屋にも置けるコンパクトサイズです。折りたたむと約6cmのスリムになり、隙間やベッド下に収納することができます。簡単3ステップで、広げたり、片付けすることができます。天板サイズは、幅90cm、奥行40cmでノートパソコン作業には十分なサイズ感です。耐荷重は20kgで安心して作業できます。天板は、汚れに強いメラミン化粧板を採用しています。
仕様個口数:1個口 材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂紛体塗装) 備考出荷形態備考:*アジャスターの取り付けが必要です。 形態出荷形態:組立出荷 組立時間20分 折りたたみ寸法(mm)W900×D60×H720 総耐荷重(kg)20 アジャスターあり 天板部均等耐荷重(kg)20 組立人数1 天板寸法・幅(mm)900 天板寸法・奥行(mm)400
1台
8,498 税込9,348
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

天板と中棚にはプロジェクターやノートPCなどの2台の機器を設置することができるスタンドです。 プレゼンなどや、簡易立ち作業としてなどに使用できます。 天板の角度を約12度調整可能することができます。 天板部の高さは95~145cmまでの25cmごとの11段階の調整が可能です。 ストッパー付きキャスター搭載で、簡単に移動ができます。 プロジェクターやノートパソコン以外でも、タブレットなども設置可能です。 太めのスチール脚でしっかり安定して使用でき、ボルトでしっかりと固定できます。
総耐荷重(kg)20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×455×950~1450 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 質量(kg)9.2 機能高さ・角度調整可能
1台
9,698 税込10,668
4日以内出荷

大型のモニタが設置できるワイドパソコンデスクです。 パソコン本体やプリンタなどの周辺機器まで、まとめて設置できる収納力に優れたパソコンラックです。 ノートパソコンでの作業や勉強机としても広々使用できます。 スライド式キーボードテーブルを採用しています。キーボードを使用しないときは天板下に収納できる省スペース設計です。 スライド式キーボードテーブルは、キーボードを置かない場合はノートや本などを置いてサブテーブルとしても使用できます。 ケーブルやコードをすっきり配線できるケーブル通し、ケーブルフック付きです。 余ってもたつくケーブルをバックパネルに隠すことができます。バックパネルにはタップも収納できます。 スチール製のパンチングパネルにはマグネット付きタップやハブなどの機器が固定できます。 サイドパネルに物を掛けることができるフック付きです。 サイドパネルはキャスター付きで移動や掃除に便利です。安全に配慮したカバー付きです。
奥行(mm)500 キャスターあり 材質(フレーム)スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
1台
32,980 税込36,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンワダイレクトIZAチョイロック
IZA(イザ)チョイロックは「安全にお使いいただける」をコンセプトに開発したUSBなどの小型プラグ、ノートPCやタブレット、計測機器のケーブル抜けを防止するロック部材です。 機内、車内、船内、作業現場など振動抜けや緩みを心配される環境で活躍しています。 全ての部材に金属を使用していません。 金属の持込が制限された場所、安全に配慮が必要な幼稚園や学校、ご年配の方が集う場所などで安心してご使用いただけます。
セット内容ケーブル引掛用面ファスナー×1、ケーブル固定用面ファスナー(黒)×1、デバイス取付用面ファスナー粘着付(黒)×2 取付け方法step1 ケーブルの首に、ケーブル引掛用面ファスナーを通します。step2 ケーブル固定用面ファスナー(黒)を裏から合わせ、ケーブルの首に固定します。step3 デバイス取付用面ファスナー(粘着付)をプラグ差込口上下に取り付けます。step4 ケーブル側の面ファスナーを軽く引き寄せながら、デバイス取付用面ファスナーと合わせて固定します。
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

サンワダイレクトスタンド
底面には回転盤が付いていて2人での共有等に便利です。(スタンド収納時) スタンドを開けば2段階の高さ調整ができPC作業時の姿勢の改善ができます。 20段階の角度調整ができるので自分の目線に合った高さで画面を設定できます。 側面後ろにはスマートフォンスタンドが付いておりノートPCと並べてスタンドすることができます。 折りたためばスリムになるので収納や持ち運びにも便利です。 底面にはゴム足が付いているので安定して使用できます。
幅(mm)308 ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約308×274×33/103/150 質量(kg)約1278 材質ABS樹脂、他 総耐荷重(kg)10 保証期間初期不良のみ 特性高さ調節・角度調節・360度回転・スマホスタンド内蔵 仕様スマホスタンド付
1台
4,698 税込5,168
当日出荷

サンワダイレクトリフトアップデスク
いつものデスクに置くだけで立ったり座ったりと体調や状況に合わせてワークスタイルを決めることができます。既存デスクに設置でき、オフィスでも家庭でも使用できます。スタンディングデスクとして高さを上げての立ち作業や、デスクを下げての座り仕事など、立ち・座りがこの1台で切り替えられます。天板左右のレバーを引くだけで、簡単に上下昇降可能です。天板の広さは、ノートパソコン + キーボードも設置できる広く作業しやすいフラット天板です。たためば厚さ約4.5cm、たたんだままでも作業しやすい厚さです。立つ座るを効率的に行う事によって作業効率のアップ、健康維持に役立ちます。
仕様個口数:1個口 材質天板(木製MDF+PVC貼り)フレーム(スチール+エポキシ樹脂粉体塗装) 形態出荷形態:組立出荷 色(天板)ブラック 天板厚さ(mm)15 色(フレーム)ブラック 高さ調節6段階(45/15/265/305/365/405) 総耐荷重(kg)8 天板寸法・幅(mm)670 天板寸法・奥行(mm)470
1台
9,998 税込10,998
3日以内出荷

サンワダイレクトデスク ガス昇降
座り作業、立ち作業が行えるパーソナルデスクです。ストロークは400mm、H765~1165mmまで稼働します。天板サイズはW750×D500となっており、大型のノートPCを使う際でもマウス操作の場所を確保することができます。 。ガスシリンダー内蔵で、レバーを引く簡単操作です。 。キャスター付で移動も簡単に行えます。前2個はストッパー付きです。。※機器を載せたままの移動はしないで下さい。落下する恐れがあります。 。※耐荷重以上機器や荷物は載せないで下さい。使用する際は天板を下方へ押さえつけないようにしてください。
仕様個口数:1個口 材質天板/木製(MDF)+塩ビシート貼り、脚フレーム・支柱/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 使用工具手袋 キャスターあり キャスター径(Φmm)60 形態出荷形態:ノックダウン組立式 天板厚さ(mm)18 組立時間20分 総耐荷重(kg)15、昇降時:15、静止時:30 アジャスターなし 六角レンチ(mm)5 組立人数1 昇降範囲(mm)天板昇降最高範囲(キャスター使用時):1105、天板昇降最低範囲(キャスター使用時):765 天板寸法・幅(mm)750 天板寸法・奥行(mm)500
1台
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中棚付で収納力抜群です。切欠構造なので壁に寄せても配線を通すことができます。液晶ディスプレイの位置を上げることで、目線の位置を上げ画面を見やすくすることができます。キーボードを使わない時は、机上ラック下の空間に収納することでデスクを広く使用することができます。デスク作業を圧迫しない、奥行き250mmのスリムタイプです。下棚はスライダー式になっておりノートパソコンをおけば使用時のみ引出して使う事もできますし、取り外しの時にも引き出して取り外しができます。
仕様個口数:1個口 材質木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板 使用工具プラスドライバー,手袋 形態出荷形態:ノックダウン組立式 天板厚さ(mm)15 組立時間30分 総耐荷重(kg)20、(天板)10、(各棚)5 天板部均等耐荷重(kg)10 組立人数1 天板寸法・幅(mm)600 天板寸法・奥行(mm)250
1台
4,898 税込5,388
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)