21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワダイレクトiPad タブレット用アーム
iPadやタブレットをデスク上で自由自在に好きな位置へ移動させて使用することができます。 5個のクリップで機器をしっかり固定し、ガタつきや落下を防ぎます。 7~12インチまでのサイズに対応しています。 各関節にはボールジョイントを採用しており、タブレットの画面位置の上下左右の調整も可能です。 クランプによってデスクに挟み込んで設置します。(天板厚は0~43mm) 当製品のクランプは丸パイプにも挟み込める特殊な形状になっています。
適合機種iPadiPad29~12インチ程度のタブレットスレートPCネットブック 材質テーブル部/ABSアーム部/アルミ、スチール 質量(kg)1.6 ブラック 使用工具手袋 組立時間30分 総耐荷重(kg)2
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

サンワダイレクト演台
足元のペダルで好きな高さに調整できる演台です。 天板角度は4段階で設定でき快適な環境でお使い頂けます。 天板は横幅600mmで十分な作業スペースを確保できます。 天板手前はストッパー付きで角度を付けた時の零れ落ち防止になります。 立っても座っても使える上下昇降デスクです。 キャスター付で移動も簡単に出来ます。
仕様個口数:1個口 天板サイズ_W:600mm 天板サイズ_D:520mm 天板サイズ_t:16mm角度調整4段階、0度/10度/20度/30度 材質天板、パーティクルボード+メラミン化粧板フレーム、スチール+エポキシ樹脂粉体塗装 ホワイト 使用工具手袋 耐荷重(kg)8 キャスターあり フレーム色ホワイト 色(天板)ホワイト 組立方法ノックダウン組立式 組立時間30分 アジャスターなし 六角レンチ(mm)4, 5 組立人数1
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

サンワダイレクトアームホルダー
15.8インチまでのモバイルモニターやタブレットの取付けに対応した、高さ調節ができるデスクトップスタンドです。 (対応サイズ235mmまで) 伸縮アームによりモバイルモニターの高さを調節できるので、目線の位置やノートパソコンの画面上の位置にセットできます。 ボールジョイント構造によりホルダー部が360度回転できるので、縦向きでも横向きでも使用可能です。 上下左右の角度調節にも対応し、設置機器を垂直にセットして使用することができる為、モバイルモニターの設置に最適です。 アーム式はスタンドタイプと異なり、デスクを広く使ったり、タブレットを見やすい位置に移動できます。 取り付けの際に工具がいらない調整ボルト付きクランプです。 また、調整ボルトが上部に付いているのでデスクの上から簡単に取り付けられます。
材質樹脂 耐荷重(kg)1 クランプ対応 挟み幅175mm~235mm 固定方法ホルダー型 適合幅(mm)幅175~235 高さ調節対応 最大接続台数1 適合厚さ(mm)16以下の機器 角度調節対応
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

A4ファイルやカタログ棚を2段で収納できるファイルワゴンです。 棚板が斜めに設置されるので、背表紙が見やすくファイルなどが取りやすい構造です。 斜め棚は、上下を付け替えることで角度調節が可能です。 A4ファイル1段に約13冊収納できます。 ストッパー付きキャスターで移動が簡単です。 ブックエンドが4本付属しており、仕切って整理ができます。
付属品ブックエンド(4本) 材質ブックスタンド/スチール(粉体塗装) キャスターあり 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×400×700 材質(フレーム)スチール(粉体塗装)
1台
8,798 税込9,678
4日以内出荷

サンワダイレクトチェア
肘付きで腕の疲れを低減します。 背中をすっぽり包むハイバックバケットシートタイプ。 ヘタリにくいモールドウレタン座面。 キャスターでかんたん移動。 取り外し可能なヘッドレスト付き。 上下稼働可能な肘装備。 取り外しての使用も可能。 上下可動可能、取り外し可能なランバーサポートクッション付き。
仕様ヘッドレスト【必要工具】手袋 付属品六角レンチ 材質張地 PUレザー 寸法H(mm)(背もたれ)780 キャスターあり 材質(キャスター)PU(60mm) 張地(背面/座面)PUレザー 背もたれハイ、(機能)ランバーサポート、リクライニング 肘掛可動肘(高さ調節) 寸法D(mm)(座面)500 寸法W(mm)(背もたれ)540、(座面)540 梱包数1 機能リクライニング 形態(出荷)ノックダウン組立式 組立時間30分 材質(座面)ウレタン 傾斜角度(°)(背もたれ)最大約135 入数1 肘高さ(mm)680、(最大)780 生地PUレザー 総耐荷重(kg)100 色(シェル)ブラック 材質(部品)(主要成型)スチール、ウレタンフォーム、PP、ナイロン 脚幅(mm)670 六角レンチ(mm)5 組立人数1 色(座面)ブラック
1台
26,980 税込29,678
翌々日出荷

サンワダイレクトチェア
肘付きで腕の疲れを低減します。 背中をすっぽり包むハイバックバケットシートタイプ。 ヘタリにくいモールドウレタン座面。 キャスターでかんたん移動。 取り外し可能なヘッドレスト付き。 上下かどう可能な肘装備。 取り外しての使用も可能。 上下可動可能、取り外し可能なランバーサポートクッション付き。
仕様ヘッドレスト【必要工具】手袋 付属品六角レンチ 材質張地 PUレザー 寸法H(mm)(背もたれ)780 キャスターあり 材質(キャスター)PU(60mm) 張地(背面/座面)PUレザー 背もたれハイ、(機能)ランバーサポート、リクライニング 肘掛可動肘(高さ調節) 寸法D(mm)(座面)500 寸法W(mm)(背もたれ)540、(座面)540 梱包数1 機能リクライニング 形態(出荷)ノックダウン組立式 組立時間30分 材質(座面)ウレタン 傾斜角度(°)(背もたれ)最大約135 入数1 肘高さ(mm)680、(最大)780 生地PUレザー 総耐荷重(kg)100 色(シェル)ブラック 材質(部品)(主要成型)スチール、ウレタンフォーム、PP、ナイロン 脚幅(mm)670 六角レンチ(mm)5 組立人数1 色(座面)ブラック
1台
26,980 税込29,678
翌々日出荷

サンワダイレクトチェア
座面の高さが375~640mmまで上下するので、小さなお子様から、大人まで使用できます。 座面下に収納スペースがあります。 背もたれの高さが760~1020mmまで上下調節できます。 背凭れは背の動きに合わせてフレキシブルに可動します。 移動に便利なキャスター付き。 ストッパーつきで固定も可能。 背と座に極厚モールドウレタンを使用し、長年の使用にも耐える。 座面耐荷重120kgで、様々な体型の方にも対応。
仕様ストッパー機能付きウレタンキャスター、背もたれ上下、座面上下可、座面下物置きスペース、座面前後調整機能。【必要工具】手袋 付属品六角レンチ 材質スチール、ウレタンフォーム、PP グレー 寸法H(mm)(背もたれ)410 キャスターあり 材質(キャスター)PU 張地(背面/座面)布(ポリエステル)、布張り 背もたれロー、背もたれ上下可動 肘掛なし 寸法D(mm)(最大)660 深さ(mm)(座面)260~370に調整可能。 寸法W(mm)(背もたれ)435、背凭れ高さ:760~1020に調整可能。 梱包数1 機能なし 形態(出荷)ノックダウン組立式 組立時間20分 材質(座面)モールドウレタン 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)440×430 生地 総耐荷重(kg)120 色(シェル)グレー 材質(部品)(主要成型)スチール、ウレタンフォーム、PP 脚幅(mm)660 六角レンチ(mm)5 組立人数1 色(座面)ブルー
1台
46,980 税込51,678
翌々日出荷

サンワダイレクトデスク_電動昇降
電動モーター(1モーター)により天板位置を昇降させることが出来ます。天板奥行きは600mmです。天板位置は任意の位置で停止可能です。高さH730~1180mmまで可動します。スイッチは上下ボタンのみのシンプルタイプです。クランプ固定のモニタアームやキーボードスライダーの取り付けが可能です。ローコストタイプではありますが、スムーズな昇降移動が行えます。
付属品ケーブルタイ、アジャスター 材質天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) ストローク(mm)500 幅(mm)1200 質量(kg)24.4 高さ(mm)730~1180 奥行(mm)600 使用工具プラスドライバー, 手袋 定格電圧100~120 耐荷重(kg)50 キャスターなし 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)300 コード長さ(mm)約3000 形態ノックダウン組立式 天板厚さ(mm)16 組立時間30分 色(マンセル値)該当なし アジャスターあり 昇降速度15mm/s 六角レンチ(mm)4, 5 組立人数2 昇降範囲(mm)730~1180(アジャスター使用時) 天板寸法・幅(mm)1200 天板寸法・奥行(mm)600 天板寸法(幅×奥行)(mm)1200×600
1台
33,980 税込37,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクトデスク
ガスシリンダーを両脚に内蔵させた上下昇降デスクです。 昇降範囲は683~1070mmです。 天板はきれいなホワイト色を採用。 脚フレーム後方にはキャスターを装着。 簡単な移動ができます。 脚フレーム前方はアジャスターを装着。 床面からの高さも低くしているので、キャビネットやワゴンなどをフレームをまたいで設置することができます。 使用する人の最適な高さに素早く変更することができます。 レバーは左右のどちらかを引くと昇降します。 (降ろすときは引いたレバーの反対側の天板を押すようにして下げます) 作業台として使用することもできます。 注意事項※天板を上下させる際に天板上には耐荷重を超える荷重を掛けないでください。 天板が急降下しけがや製品破損の原因となります。 天板を下げる際は、レバーを引く手と反対側の手を天板上部から下方へ押し込むとスムーズに行うことができます。
仕様【必要工具】プラスドライバー、手袋【マンセル値】該当なし 付属品キャスター(前方)、アジャスター(後方) 材質天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 奥行(mm)600 寸法t(mm)(天板)15 耐荷重(kg)10 キャスターあり 梱包数1 形態(出荷)ノックダウン組立式 組立時間30分 高さ調整範囲(mm)683~1070 昇降方式ガス昇降式 総耐荷重(kg)(昇降時)10、(静止時)40 アジャスターあり 六角レンチ(mm)4.5 組立人数1
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンワダイレクトチェア
座面の高さが320~580mmまで上下するので、小さなお子様から、大人まで使用できます。 座面下に収納スペースがあります。 左右が独立して動き、背の動きに合わせてフィットする、セパレートタイプの背凭れ。 背もたれの高さが760~960mmまで上下調節できます。 背凭れは背の動きに合わせてフレキシブルに可動します。 移動に便利なキャスター付き。 ストッパーつきで固定も可能。 背と座に極厚モールドウレタンを使用し、長年の使用にも耐える。 座面耐荷重120kgで、様々な体型の方にも対応。
仕様ストッパー機能付きウレタンキャスター、背もたれ上下、座面上下可、セパレートタイプ背凭れ、座面前後調整機能。【必要工具】手袋 付属品六角レンチ 材質スチール、ウレタンフォーム、PP 寸法H(mm)(背もたれ)410 キャスターあり 材質(キャスター)PU 張地(背面/座面)布(ポリエステル)、布張り 背もたれロー、背もたれ上下可動 肘掛なし 寸法D(mm)(最大)600 深さ(mm)(座面)315~415に調整可能。 寸法W(mm)(背もたれ)440、背凭れ高さ:760~960に調整可能。 梱包数1 機能なし 形態(出荷)ノックダウン組立式 組立時間20分 材質(座面)モールドウレタン 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)440×430 生地 総耐荷重(kg)120 色(シェル)グレー 材質(部品)(主要成型)スチール、ウレタンフォーム、PP 脚幅(mm)600 六角レンチ(mm)5 組立人数1
1台
46,980 税込51,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクトスタンド
ストッパー付きキャスターで楽々移動が出来ます。※長距離移動や激しい移動には出来していません。ゆっくりと短い距離での移動でご使用下さい。 4.5~10.5インチのほとんどのタブレットに対応出来ます。 ホルダージョイント部は左右180度上下180度の調整が可能です。 ホルダー部は90度ごとに360度回転できタブレットの縦方向横方向の設置が出来ます。 高さは945mm~1480mmで無段階の調整ができ、使い易い高さの設定が出来ます。
材質本体/スチール ホルダー/PC(ポリカーボネート) ブラック 使用工具手袋 耐荷重(kg)1 組立方法ノックダウン組立式 組立時間20分 アジャスターなし●ホルダー挟み込みサイズ:135~180mm 組立人数1
1台
9,898 税込10,888
4日以内出荷

サンワダイレクトワゴン プリンタ用
各所に配線口を設置しておりプリンタやルーター・ハブの収納に便利な機器収納に特化したワゴンです。木製なので電波障害も少なく安心して設置頂けます。A4ファイルが収納できるオープン型のファイルワゴンです。上下フリーに設置できる引出し付きで小物収納も可能です。背面にはタップ収納や普段使わないファイルや小物を収納できるスペース付きです。キャスター付きでちょっとした移動に便利です。
材質木製(MDF)+強化プリント紙 薄い木目 使用工具プラスドライバー,手袋 有効内寸(mm)引出し:W423×D182×H60 寸法t(mm)天板:18 引出し数1 口数1個口 形態出荷:ノックダウン組立式 組立時間30分 総耐荷重(kg)45 アジャスターなし 組立人数2 天板寸法・幅(mm)460 天板寸法・奥行(mm)350 キャスターの有無あり
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷

サンワダイレクトスタンド
ストッパー付きキャスターで楽々移動が出来ます。※長距離移動や激しい移動には出来していません。ゆっくりと短い距離での移動でご使用下さい。 4.5~10.5インチのほとんどのタブレットに対応出来ます。 ホルダージョイント部は左右180度上下180度の調整が可能です。 ホルダー部は90度ごとに360度回転できタブレットの縦方向横方向の設置が出来ます。 上部のアームはフレキシブルで最適な位置に調整できます。
材質本体/スチール ホルダー/PC(ポリカーボネート) ブラック 使用工具手袋 耐荷重(kg)1 組立方法ノックダウン組立式 組立時間20分 アジャスターなし●ホルダー挟み込みサイズ:135~180mm 組立人数1
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷

17.3インチ(相当)までのモバイルモニターやタブレットに対応したモバイルモニタースタンドです。ホルダー部分は伸縮可能でバネの力でしっかり挟み込みます。(可動範囲185~270mmまで)。ホルダー部は360度回転できるボールジョイント構造のため、縦向きでも横向きでも使用可能ができます。上下左右の角度調節にも対応し、設置機器を垂直にセットして使用することができます。アーム式はスタンドタイプと異なり、デスクを広く使ったり、タブレットをタッチしやすい位置に移動できます。取り付けの際に工具がいらない調整ボルト付きクランプです。調整ボルトは上部に付いているので、デスクの上から簡単に取り付けられます。
材質樹脂製 備考フレキシブルアーム非対応 耐荷重(kg)1 適合サイズ(mm)幅185~270、厚さ16以下の機器 適合機器1台 対応ボールジョイント構造 クランプ対応 固定方法ホルダー型 高さ調節可能 マグネット非対応 有効挟み幅(mm)185~270 角度調節対応
1個
6,598 税込7,258
3日以内出荷

サンワダイレクトチェア 学童用
座面の高さが320~580mmまで上下するので、小さなお子様から、大人まで使用できます。フットレストがあり、座りやすい。上下左右方向の可動も可能です。収納式肘を装備、必要のない時は後ろ側に折って収納できます。背中にフィットする、ダブルバック背もたれ。背もたれは体格に合わせて、上下前後に調整ができます。操作しやすい位置に座面昇降レバーがあります。背もたれの高さが760~960mmまで上下調節できます。移動に便利なキャスター付き。収納に便利な跳ね上げ肘を装備、机にも安心して収納できます。座面と背もたれ用のカバー付きで、汚れたら洗濯が可能です。120kgと、十分な耐荷重。
仕様個口数:1個口 付属品六角レンチ 材質スチール、ウレタンフォーム、PP 幅(mm)背もたれ:約460 ブルー 使用工具手袋 キャスターあり 材質(キャスター)PU 張地座面:布(ポリエステル)、背面:布(ポリエステル) 背もたれロー 肘掛なし 機能なし、肘:可動肘(跳ね上げ式) 形態出荷形態:ノックダウン組立式 組立時間約20分 材質(座面)ウレタン 肘高さ(mm)約605、最大:約725 生地 総耐荷重(kg)約120 色(シェル)ホワイト 材質(部品)主要成型部品:スチール、ウレタンフォーム、PP 六角レンチ(mm)5 カテゴリーその他 組立人数約1 色(座面)ブルー 色(背面)ブルー
1台
20,980 税込23,078
4日以内出荷

サンワダイレクトリンクケーブル
USB3.0対応で大容量データでも素早くデータ転送できるUSB3.0リンクケーブルです。※1ドラッグ&ドロップの直感操作で簡単にファイル転送が可能です。 Mac/Windowsに対応しておりMac to Mac、Mac to Windows、Windows to Windowsでのデータ転送ができます。 2台のパソコン間でマウスが自由に行き来できるので片方のパソコンでコピーしたファイルをもう片方のパソコンへマウスを移動し、任意の場所にファイルを貼り付けることもできます。 エクセル内やWeb上でコピーした内容をそのままもう片方のパソコンへマウスを移動させ、任意のファイルの中にあるワードファイルなどに貼り付けるコピー&ペーストにも対応しています。 リンクケーブルにはローカル・リモートの接続向きはなくどちらのパソコンからでもファイル転送、コピー&ペーストが可能です。 2台のパソコンの位置関係を上下左右に自由に設定可能。マウスを画面端まで移動させそのままもう片方のパソコンにマウスが移動するようなシームレスな切替動作が可能です。 マウスカーソルをもう片方のパソコンへ移動させれば、移動先のパソコンをメイン機のマウスやキーボードで操作できます。キーボード・マウス切替器としても使用することも可能です。 スレートPCやタブレットPCなどキーボード・マウスを持たないパソコンとのデータ転送・操作にも最適です。※2リンクケーブル内にドライバを格納しており初めて接続したパソコンにも自動でドライバインストールが可能。外出先での急な利用にもすぐにデータリンクが可能です。
仕様ケーブル長:約1.5m ブラック ケーブル長(m)約1.5 コネクタ形状USB3.0 Aコネクタ オス ×2 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ インターフェースUSB仕様 Ver.3.0準拠(USB仕様 Ver.2.0上位互換) 通信速度5Gbps, 480Mbps, 12Mbps, 1.5Mbps※5Gbps(USB3.1 Gen1) 消費電流約160mA(最大) 取扱説明書あり コネクタサイズLEDあり側/W19×D53×H9.4mmLEDなし側/W14.1×D25×H7.4mm 変換タイプオス - オス コネクタ1USB Type-A コネクタ2USB Type-A
1本
5,598 税込6,158
欠品中

サンワダイレクトチェア 学童用
座面の高さが320~580mmまで上下するので、小さなお子様から、大人まで使用できます。フットレストがあり、座りやすい。上下左右方向の可動も可能です。収納式肘を装備、必要のない時は後ろ側に折って収納できます。背中にフィットする、ダブルバック背もたれ。背もたれは体格に合わせて、上下前後に調整ができます。操作しやすい位置に座面昇降レバーがあります。背もたれの高さが760~960mmまで上下調節できます。移動に便利なキャスター付き。座るとストッパーがかかる機能。収納に便利な跳ね上げ肘を装備、机にも安心して収納できます。座面と背もたれ用のカバー付きで、汚れたら洗濯が可能です。120kgと、十分な耐荷重。
仕様個口数:1個口 付属品六角レンチ 材質スチール、ウレタンフォーム、PP 幅(mm)背もたれ:約460 ブルー 使用工具手袋 キャスターあり 材質(キャスター)PU 張地座面:布(ポリエステル)、背面:布(ポリエステル) 背もたれロー 肘掛なし 機能なし、肘:可動肘(跳ね上げ式) 形態出荷形態:ノックダウン組立式 組立時間約20分 材質(座面)ウレタン 傾斜角度(°)約605 肘高さ(mm)最大:約725 生地 総耐荷重(kg)約120 色(シェル)ホワイト 材質(部品)主要成型部品:スチール、ウレタンフォーム、PP 六角レンチ(mm)5 カテゴリーその他 組立人数約1 色(座面)ブルー 色(背面)ブルー
1台
20,980 税込23,078
4日以内出荷

サンワダイレクトリンクケーブル
サンワダイレクトオリジナル商品 USB3.2Gen1対応で大容量データでも素早くデータ転送できるUSB3.2対応のリンクケーブルです。※1 USB3.2Type-C Gen1とUSB3.2A Gen1で接続できUSB Type-Cコネクタを持つパソコンとのデータ転送に最適です。 ドラッグ&ドロップの直感操作で簡単にファイル転送が可能です。 Mac/Windowsに対応しておりMac to Mac、Mac to Windows、Windows to Windowsでのデータ転送ができます。 2台のパソコン間でマウスが自由に行き来できるので片方のパソコンでコピーしたファイルをもう片方のパソコンへマウスを移動し、任意の場所にファイルを貼り付けることもできます。 エクセル内やWeb上でコピーした内容をそのままもう片方のパソコンへマウスを移動させ、任意のファイルの中にあるワードファイルなどに貼り付けるコピー&ペーストにも対応しています。 リンクケーブルにはローカル・リモートの接続向きはなくどちらのパソコンからでもファイル転送、コピー&ペーストが可能です。 2台のパソコンの位置関係を上下左右に自由に設定可能。 マウスを画面端まで移動させそのままもう片方のパソコンにマウスが移動するようなシームレスな切替動作が可能です。 マウスカーソルをもう片方のパソコンへ移動させれば、移動先のパソコンをメイン機のマウスやキーボードで操作できます。 キーボード・マウス切替器としても使用することも可能です。 タブレットPCなどキーボード・マウスを持たないパソコンとのデータ転送・操作にも最適です。※2 リンクケーブル内にドライバを格納しており初めて接続したパソコンにも自動でドライバインストールが可能。 外出先での急な利用にもすぐにデータリンクが可能です。※3 ※1:接続する2台のパソコンともUSB3.2Gen1(USB3.1/3.0)に対応している必要があります。片方がUSB2.0ポートの場合は転送速度はUSB2.0準拠の転送スピードになります。 ※2:WindowsOS搭載機に限ります。 (iPadには対応しません) ※3:セキュリティ設定やUSBポートの使用に制限がされている場合、またはアプリケーションの起動・インストールに制限がかけられている環境では本製品のドライバのインストール及び操作が出来ないことがあります。詳しくはパソコン管理者にお問い合わせください。
ケーブル長(m)1.5 コネクタ形状USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Aコネクタ オス×1、USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Type-C コネクタ オス×1 質量(g)約50 インターフェースUSB仕様 Ver.3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)準拠(USB Ver.2.0/1.1上位互換) 通信速度USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)認識時/5Gbps、USB2.0認識時/480Mbps※通信速度は理論値、実効速度は遅くなります 消費電流(mA)最大約160 保証期間ご購入日より6か月
1本
5,598 税込6,158
4日以内出荷

サンワダイレクト収納ラック
押し入れやクローゼットにDVDやCD、ゲームソフトなどのメディアやコミックなどを収納することができるキャスター付き収納ラックです。 横幅約20cmのスリム設計で、押し入れやクローゼットの他にデスク周りやキッチン周りなどの隙間にも収納することができます。 可動式の棚板で収納品に合わせて棚板の設置高さを3.2cm間隔で上下に調整することができます。 表面仕上げは汚れに強く丈夫なメラミン化粧仕上げです。 背面からの見た目も美しいメラミン化粧仕上げの背板を採用しています。 引き出しやすくスムーズに出し入れができるキャスターなので、出し入れを繰り返しても安心です。 前輪2つはストッパー機能付きです。 幅広の取っ手で引き出しやすく、収納場所に合わせて取っ手を左右どちらにも取り付けすることができます。 背面には歪みを防ぐリーンフォースメントを装備した耐久性が高く安全性に考慮した構造設計です。 横揺れ防止部品付きで、出し入れや移動の際の横揺れを軽減して歪みを防止します。
材質木製 質量(kg)(製品)約8.1、(梱包)約9.1 梱包数1 棚板耐荷重(kg)各5(合計20) 形態ノックダウン組立式(お客様組立) 保証期間初期不良のみ 収納量1段あたり:DVDトールケース(14mm)×35枚/CDプラケース(10mm)×50枚 生産国中国 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(収納部)520×199×566 取扱説明書日本語取扱説明書あり 総耐荷重(kg)20
1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクト収納ラック
押し入れやクローゼットにDVDやCD、ゲームソフトなどのメディアやコミックなどを収納することができるキャスター付き収納ラックです。 横幅約15.5cmのスリム設計で、押し入れやクローゼットの他にデスク周りやキッチン周りなどの隙間にも収納することができます。 可動式の棚板で収納品に合わせて棚板の設置高さを3.2cm間隔で上下に調整することができます。 表面仕上げは汚れに強く丈夫なメラミン化粧仕上げです。 背面からの見た目も美しいメラミン化粧仕上げの背板を採用しています。 引き出しやすくスムーズに出し入れができるキャスターなので、出し入れを繰り返しても安心です。 前輪2つはストッパー機能付きです。 幅広の取っ手で引き出しやすく、収納場所に合わせて取っ手を左右どちらにも取り付けすることができます。 背面には歪みを防ぐリーンフォースメントを装備した耐久性が高く安全性に考慮した構造設計です。 横揺れ防止部品付きで、出し入れや移動の際の横揺れを軽減して歪みを防止します。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約555×155×650(キャスター含む/取手含まない) 質量(kg)約6.6 材質木製 保証期間初期不良のみ
1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクト液晶モニタアーム
ベース部にドッキングステーションを内蔵させた、水平垂直モニタアームです。 水平空間に対して大きく伸縮する3関節のスタイリッシュな液晶モニタアームです。 奥行きの広いデスクなどでの使用に最適です。 液晶モニタを目線の高さに合わせて上下調節が行えます。 ガスシリンダー内蔵で、スムーズな高さ調整が可能です。 VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイの取り付けが可能です。 1~10kgまでの液晶モニタの取り付けに対応しています。 クランプはスリムクランプを再用意しています。 デスクのパネルやクランプからの突起を気にせずに取付けることができます。 クランプの取付範囲は板厚0~50mmです。 液晶アームを使うことで、パソコンの台座を必要としない分広々とデスク上を使用できます。 画面の向きを上下に180度、左右に180度調節が可能です。 ディスプレイも360度回転させることができます。 【ドッキングステーション】 USB Type-Cケーブル1本でディスプレ最大2台(HDMI/DisplayPort/VGA)、各種USBデバイス、SD/microSDカードリーダー、有線LAN、USBオーディオの拡張接続ができるUSB Type-Cドッキングステーションです。 自宅やオフィスなどではType-Cケーブル1本の接続で大画面ディスプレイとUSBデバイスで快適に操作し、外出や会議など移動時にはType-Cケーブル1本を抜くだけでさっと持ち運ぶことができます。 USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alt Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。 HDMI/DisplayPortを使用したディスプレイ1台出力時は最大4K2K/3840×2160(30Hz)解像度に対応しています。 VGA出力は最大1920×1080(60Hz)の解像度に対応しています。 ディスプレイを最大2台接続可能(HDMI+DisplayPort、HDMI+VGA、DisplayPort+VGA)。 2台接続時の最大解像度は1920×1080(60Hz)までサポートします。 USB Type-Cでの「USB Power Delivery(USB PD)」に対応しており最大20V/A(100W)までの入力に対応。 接続したパソコンへの充電も本製品経由で可能となります。 SD/microSDカードリーダーを搭載しデジカメなどで撮影した写真や映像を取り込むことができます。 Gigabit Ethernet(1000BASE-T)に対応していますので、Gigabitネットワーク環境にも対応でき、USB Type-Cケーブル1本で有線LAN接続をすることができます。 パソコン用スピーカー・マイク(3.5mmステレオミニプラグ)も接続でき、USBスピーカー・USBマイクとして利用することができます。 iPad Pro 11インチ(2018年モデル)/iPad Pro 12.9インチ(2018年モデル)の外部接続、Samsung Galaxy S8/S9/S10のDeX機能に対応しています。
仕様デュアルディスプレイ出力:対応/マンセル値:該当なし/画面数:1台【必要工具】プラスドライバー、手袋 付属品ディスプレイ取付けネジ(M4×12、M6×12)Type-C to Cケーブル(1m) 材質ベース部/アルミ(エポキシ樹脂粉体塗装)、アーム部、クランプ部/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 質量(kg)(対応モニタ)最大10、(対応モニタ)最小1 規格IEEE 802.3(10BASE-T Ethernet)、 IEEE 802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet)、 IEEE 802.3ab(1000BASE-T) 電源バスパワー ※PD給電時は別途アダプタが必要です。本製品の消費電力は最大15Wです。そのため45W出力のUSB PDアダプタ接続時はパソコンに対し30Wの給電となります。60W出力のUSB PDアダプタを接続した場合は45Wの給電となります。 コネクタ形状USB3.1 Gen1 Type-Cコネクタ メス×1 USB3.1 Gen1 Type-Cコネクタ メス×1(PD3.0) USB3.1 Gen1(USB3.0) Aコネクタ メス×2(ダウンストリーム) 梱包数1 アーム長さ(mm)495 通信方式フルデュプレックス/ハーフデュプレックス インターフェースUSB仕様 Ver3.1Gen1準拠(USBVer3.0/2.0/1.1上位互換) 形態(出荷)ノックダウン組立式 取付け方法クランプ、 グロメット 組立時間20分 動作温度、湿度範囲0℃~40℃、5%~90%RH 適合モニターサイズ32インチ※32インチは一般的なモニターサイズの目安であり、耐荷重内であれば32インチ以上のサイズの モニターにも対応可能です。 供給電流(mA)USB3.1 Type-Cポート/最大100W(20V/5A)※ACアダプタは付属しません USB3.1 Aコネクタ/1ポートあたり最大900 USB2.0 Aコネクタ/1ポートあたり最大500※USB Type-Cポートを搭載し、DisplayPort Alternate Modeに対応しているパソコンでご使用いただけます。※本製品はパソコン本体のUSB Type-Cポートに直接接続してください。 USBハブ、増設のUSBポートではご利用いただけません。※本製品はUSB PD(Power Delivery)対応ですが、全てのUSB3.1 Type-C搭載機器(PD対応)には対応しておりません。※本製品の取外し・接続に関して基本的にプラグアンドプレイには対応しておりますが、まれにUSB認識のタイミングエラーにより正常に表示しない/動作しない場合があります。 再度抜き差ししお試しください。これは本製品の不具合・故障ではありません。※本製品はWindows OS/Mac OSが動作している状態で使用するものです。 システム起動時やBIOS画面では動作しません。(表示しません)※対応機種、対応接続機器・環境の場合であっても正常に動作しないことがございます。※macOS、Mac OSは拡張モードをサポートしていません。※Windows OSのみMSTモード(拡張モード)に対応しています。※macOS、Mac OSは2台までの外部ディスプレイにミラーリング出力が可能です。※USB PD対応機器の充電時や、本製品をセルフパワーハブとして使用する場合は、別途USB PDアダプタをご用意ください。内容については順次確認し、正しいものに更新していきます(2022年6月27日現在) 通信速度5Gbps、 480Mbps、 12Mbps、 1.5Mbps ポート(構成)RJ-45ポート(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)Auto-MDIX、AutoNegosiation対応※通信速度についてUSB3.1/3.0接続時のみ1000BASE-Tに対応します。 1000BASE-Tでの通信をご利用になる場合には、接続するハブやモデム、ケーブルなどの機器も1000BASE-Tに対応している必要があります。 アクセス方式CSMA/CD 総耐荷重(kg)10 対応解像度HDMI:ディスプレイ1台接続時 最大3840×2160(30Hz) ディスプレイ2台接続時 最大1920×1080(60Hz) DisplayPort:ディスプレイ1台接続時 最大3840×2160(30Hz) ディスプレイ2台接続時 最大1920×1080(60Hz) VGA:ディスプレイ1台接続時 最大1920×1080(60Hz) ディスプレイ2台接続時 最大1920×1080(60Hz) VESA対応75×75、100×100 六角レンチ(mm)3.6 組立人数1 可動範囲(°)液晶モニター:画面回転(ローテーション)/360、画面左右(パン)/180、画面上下(チルト)/180
1台
26,980 税込29,678
5日以内出荷