18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
設置機器に合わせて仕切板の幅を自由に調整できるスタンドと充電器が一体になった充電ステーションです。 USBを6ポート搭載で最大6台の機器を同時に充電することができます。 キズ防止用のクッションスポンジ付きで設置機器を保護します。
USBポート数6ポート プラグ形状2P 取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクトポーチ
充電ケーブルやアダプタ、マウスなどのがまとめて収納できます。 外部からの衝撃に強いセミハードシェルです。 仕切り板付きです。
ブラック 材質(表装):EVA(PU貼り) 付属品間仕切り×3(本体に装着済) 保証期間初期不良のみ 生産国中国 取扱説明書なし
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンワダイレクトガジェットポーチ
充電ケーブルやアダプタ、マウスなどのがまとめて収納できます。 外部からの衝撃に強いセミハードシェルです。 仕切り板付きです。
ブラック 質量(g)約430 セット内容仕切り大×2枚、仕切り小×2枚 材質(表面):EVA(PU貼り)
1個
3,298 税込3,628
欠品中

サンワダイレクトスタンド
設置機器に合わせて仕切板の取付位置を自由に調整できる、最大10台までの設置に対応したタブレット・スマートフォン用スタンドです。 仕切板は5mmピッチで自由に取付位置の調整ができるので、ケース付のタブレットや種類の異なる複数の機器の設置にも対応します。 省スペースに最大10台までの機器を設置することができます。 付属の連結板を使用することでスタンドを複数台連結することができ、設置台数を拡張することができます。 キズ防止用のクッションスポンジ付きで設置機器を保護します。
セット内容本体×1台、仕切板×11個、連結板×1個、クッションスポンジシール 材質樹脂製 適合機器(台数)最大10
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

サンワダイレクトUSB充電器
最大10台のUSB充電機器を同時に充電できる、USB充電器とスタンドが一体になったUSB充電スタンドです。 USBを10ポート搭載でiPad・タブレットやスマートフォンなどのUSB充電機器をまとめて充電することができます。 USB出力は1ポートあたり最大2.4Aまで対応しており、10ポート合計で15Aの出力に対応した高出力ハイパワータイプです。 設置機器に合わせて仕切板の幅を自由に調整できるので、サイズの異なる機器や保護ケース付きの機器の設置にも対応します。 キズ防止用のクッションスポンジ付きで設置機器を保護します。
仕様絶縁キャップ:なし、USBPD:非対応 セット内容本体、ACアダプタ、AC電源コード、仕切板×11枚、キズ防止用クッションスポンジ、取扱説明書(保証書付き) ブラック 質量(g)約400(AC電源コード含まず) ケーブル長(m)約1(ACアダプタのDCケーブル) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×31×161(突起部除く) 電源コード(m)約1.5 定格出力DC5V/15A(10ポート合計最大)DC5V/2.4A(1ポートあたり最大)、ACアダプタ:DC12V/8A USBポート数10ポート(USB-Aポート×10) プラグ形状3P 定格入力DC12V/8A、ACアダプタ:AC100~240V(50/60Hz)
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

サンワダイレクトポーチ
外部からの衝撃に強いセミハードシェルです。 仕切り板付きです。(大×2枚、小×3枚) 内部にはメッシュポケット付きです。
ブラック 質量(g)約720 材質(表地)EVA(PU貼り) 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(参考内寸)約380×280×55仕切り板部分
1個
5,098 税込5,608
4日以内出荷

サンワダイレクトボックスケース(200-FCD064)
CDプラケース、不織布ケースが収納できる引出しタイプのケースです。 仕切板付きで、ジャンル別に分けてメディアを収納することができます。 鍵付きでセキュリティも安心です。 ケースはスタッキングすることができます。 引き出し部分にはスタッキングした際にメディアの分類・検索に便利なインデックスカードが取付けできます。
セット内容本体、鍵×2個、仕切板×5枚、ゴムシート×4枚、インデックスカード、インデックスカードカバー、連結キット 材質PS ホワイト 質量(g)1050 タイプ本体 収納量不織布(最大75枚)、10mmプラケース(最大20枚)(※メーカー品番200-FCD007WHにCDを2枚収納した場合ディスクとして最大150枚収納) 収納枚数(枚)最大75 取扱説明書なし(JANラベルに記載)
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

最大6台のUSB充電機器を同時に充電できる、USB充電器とスタンドが一体になったUSB充電スタンドです。iPad・タブレットやスマートフォンなどのUSB充電機器をまとめて充電することができます。USB Power Delivery(USB PD)規格の最大20Wの出力に対応したUSB Type-Cポートを3ポート搭載しています。最大20Wまでの出力に対応しているのでApple社純正のUSB C - Lightningケーブルを使用してiPhoneへ急速充電が行えます。また、iPadの充電も行えます。5V/2.4Aまでの出力に対応したUSB Aポートを3ポート搭載しているので、USB Aコネクタケーブルを使った充電機器の充電にも対応します。付属の高出力のACアダプタにより全ポートを同時に使用することができる為、接続機器の消費電力を気にすることなく使用することができます。設置機器に合わせて仕切板の幅を自由に調整できるので、サイズの異なる機器や保護ケース付きの機器の設置にも対応します。キズ防止用のクッションスポンジ付きで設置機器を保護します。
仕様●ACアダプタ付属:あり●ON・OFFスイッチ:なし●USB出力端子形状:USB A, USB Type-C●充電ケーブル:ケーブルなし●合計最大出力:96W●定格出力電圧/電流:USB Cポート:DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.66A(1ポートあたり最大20W)PPS:DC3.3V~5.9V/3A、DC3.3V~11V/2AUSB Aポート:DC5V.2.4A(1ポートあたり最大)●絶縁キャップ:なし●設置対応機器台数:6台●通電確認LED:あり●高耐久仕様:非対応 セット内容本体、ACアダプタ、AC電源コード、仕切板×7枚、キズ防止用クッションスポンジ、取扱説明書・保証書 ブラック 電源ACアダプタ 使用温度範囲5~35℃ コード長さ(m)1.5 USBポート数6ポート(USB Type-C×3、USB A×3) プラグ形状3P 定格入力DC20V/6A
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

車のウォークスルーへの設置に最適な収納バッグです。便利なティシューケース機能付きです。マスクやウェットティシュー、飲み物、DVD/CDディスクなど様々なものを収納できます。仕切り板を1枚付属しており、ティシューが倒れないように固定できます。小物を収納できるポケットを装備しています。底面に面ファスナーを縫い付けており、動きにくくなっています。
材質ポリエステル、ポリウレタン 質量(g)約500 保証期間初期不良のみ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約14×36×26.5 取扱説明書なし
1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷

車のウォークスルーや後部座席の足元への設置に最適な収納バッグです。飲み物、DVD/CDディスクなど様々なものを収納できます。仕切り板を1枚付属しています。小物やカードを収納できるポケット、ペンホルダーを装備しており、カーチャージャーや充電ケーブル、車でしか行かない場所で 使用するカード、ペンなどを収納できます。底面に面ファスナーを縫い付けており、動きにくくなっています。袋を入れて、ごみ箱としての使用もできます。
セット内容本体、仕切り板 材質ポリエステル600Dポリウレタン
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

車のウォークスルーやトランクなどへの設置に最適な収納バッグです。飲み物、DVD/CDディスク、ティッシュ箱など様々なものを収納できます。仕切り板を2枚付属しています。一部をゴミ箱としての使用もおすすめです。小物やカードを収納できるポケットを装備しており、カーチャージャーや充電ケーブル、車でしか行かない場所で 使用するカード、ペンなどを収納できます。底面に面ファスナーを縫い付けており、動きにくくなっています。
セット内容本体、仕切り板 材質ポリエステル600Dポリウレタン
1個
5,098 税込5,608
4日以内出荷

車のウォークスルーへの設置に最適な収納バッグです。便利なティシューケース機能付きです。マスクやウェットティシュー、飲み物、DVD/CDディスクなど様々なものを収納できます。仕切り板を1枚付属しており、ティシューが倒れないように固定できます。蓋つきなので外から収納物が見えないようにできます。小物を収納できるポケットを装備しています。底面に面ファスナーを縫い付けており、動きにくくなっています。
材質ポリエステル、ポリウレタン 質量(g)約710 保証期間初期不良のみ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約18.5×36×28 取扱説明書なし
1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷

サンワダイレクト収納ボックス
車のウォークスルーへの設置に最適な収納バッグです。 マスクやウェットティッシュ、飲み物、DVD/CDディスクなど様々なものを収納できます。 仕切り板を1枚付属しており、一部をゴミ箱としての使用もおすすめです。 小物やカードを収納できるポケット、ペンホルダーを装備しており、カーチャージャーや充電ケーブル、車でしか行かない場所で 使用するカード、ペンなどを収納できます。 底面に面ファスナーを縫い付けており、動きにくくなっています。 バッグごと持ち出しがしやすい取っ手付きです。 取っ手が不要な場合は側面のポケットに収納できます。
セット内容本体、仕切り板 材質ポリエステル600Dポリウレタン
1個
5,798 税込6,378
4日以内出荷

サンワダイレクトケーブル配線トレー
デスククランプで簡単に挟んで設置可能です。デスク背面に取り付けてキレイにタップやケーブルの配線ができます。天板厚さが~mmのデスクにクランプで締め付けて取り付けます。※バックパネル、配線口、パーティションなどで取り付けられない場合もあります。
材質スチール ホワイト 質量(g)約710 寸法(cm)約W42×D11.8×H18.2 形態ノックダウン組立式(お客様組立) 厚さ(cm)対応天板:0.5~4.5まで 取扱説明書日本語取扱説明書あり 総耐荷重(kg)2
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷

サンワダイレクトケーブル配線トレー
デスククランプで簡単に挟んで設置可能です。デスク背面に取り付けてキレイにタップやケーブルの配線ができます。天板厚さが~mmのデスクにクランプで締め付けて取り付けます。※バックパネル、配線口、パーティションなどで取り付けられない場合もあります。。サイズ:W420×D120×H187mm 。耐荷重:約2kg。対応天板サイズ:厚さ5~45mm。材質:スチール。付属品:クランプ×2個(標準取付け済み)。
材質スチール ブラック 質量(g)約710 寸法(cm)約W42×D11.8×H18.2 形態ノックダウン組立式(お客様組立) 厚さ(cm)対応天板:0.5~4.5まで 取扱説明書日本語取扱説明書あり 総耐荷重(kg)2
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷

スチール製幅600mmの電源タップやケーブルを収納するトレーです。デスククランプで簡単に挟んで設置可能です。デスク背面に取り付けてキレイにタップやケーブルの配線ができます。天板厚さが5~45mmのデスクにクランプで締め付けて取り付けます。※バックパネル、配線口、パーティションなどで取り付けられない場合もあります。。サイズ:W600×D100×H178mm。耐荷重:約5kg。対応天板サイズ:厚さ5~45mm。材質:スチール。付属品:クランプ×2個
材質スチール 質量(kg)約1.89 ブラック 寸法(cm)約W60×D10×H17.8 形態ノックダウン組立式(お客様組立) 厚さ(cm)対応天板:0.5~4.5まで 取扱説明書日本語取扱説明書あり 総耐荷重(kg)5
1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷

スチール製幅800mm/1000mm/1200mm可変式の電源タップやケーブルを収納するトレーです。デスククランプで簡単に挟んで設置可能です。デスク背面に取り付けてキレイにタップやケーブルの配線ができます。天板厚さが5~45mmのデスクにクランプで締め付けて取り付けます。※バックパネル、配線口、パーティションなどで取り付けられない場合もあります。。サイズ:W800/1000/1200(可変)×D100×H178mm。耐荷重:約5kg。対応天板サイズ:厚さ5~45mm。材質:スチール。付属品:クランプ×2個
材質スチール 質量(kg)約3.35 ブラック 寸法(cm)約W80~120×D10×H17.8 形態ノックダウン組立式(お客様組立) 厚さ(cm)対応天板:0.5~4.5まで 取扱説明書日本語取扱説明書あり 総耐荷重(kg)5
1個
5,598 税込6,158
4日以内出荷

メッシュタイプ(布製)で、幅610mmのケーブル配線トレーです。ケーブルやタップを仮固定できる面ファスナー付きです。デスク背面に取り付けてキレイにタップやケーブルの配線ができます。天板厚さが10~40mmのデスクに汎用クランプで締め付けて取り付けます。※バックパネル、配線口、パーティションなどで取り付けられない場合もあります。サイズ:W610×D400×H**mm。重量:約*kg。対応天板サイズ:厚さ10~40mm。材質:スチール・メッシュ。付属品:クランプ×2個、面ファスナー
仕様ノックダウン組立式 付属品ベルクロファスナー×4本 材質メッシュ 使用工具プラスドライバー, 手袋 フレーム色ブラック 組立時間20分 総耐荷重(kg)3(対応天板サイズ:厚さ10~40mm) 組立人数1
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷