「作業台 木製」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
用途を選ばず使えるシンプルなデスクです。
パソコン作業、勉強机、作業台と様々なシーンでお使い頂けます。
天板下のリンホースは少し内側の取付けにしているのでモニターアーム等の挟み込みにも対応できます。
アジャスター付きでガタつき防止になります。
仕様天板サイズ_t:15mm 天板サイズ_W:1000mm 天板サイズ_D:450mm 個口数:1個口
材質天板部:木製(パーティクルボード)+プリント紙化粧板 フレーム部:スチール+エポキシ粉体塗装
色木目
使用工具プラスドライバー, 手袋
耐荷重(kg)40
キャスターなし
フレーム色ブラック
色(天板)木目
組立方法ノックダウン組立式
組立時間20分
総耐荷重(kg)40
アジャスターあり
六角レンチ(mm)4
組立人数1
1台
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
左右方向のスクロールが可能なサイドホイール搭載のBluetoothマウスです。
Excel作業やWebページ閲覧時に左右方向に楽にスクロールできます。
※Office2016以降対応。
手にフィットする持ちやすい形状です。
最大3台の端末にペアリングができ、接続先を切り替えることが出来るマルチペアリングに対応しています。
ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。
Bluetooth Ver.5.2規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。
通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。
スマートフォンやタブレットなどでも使用できます。
※Android OS搭載でもBluetoothマウスに対応していない場合があります。
使用されている製品の仕様をよくご確認ください。
不使用時の電池消耗を抑える、電源スイッチ付きです。
サイドに2ボタン搭載で、Webブラウザ等での「戻る」「進む」の操作をスピーディーに行えます。
※Apple Macシリーズでは使用できません。
カーソルスピードを1000・1600・2400カウントの3段階で切替えることができます。
WEBサイトよりボタン割り当てソフト「SANWA SUPPLY Mouse Utility」をダウンロードすれば、ホイールボタン、サイドボタンに 機能の割り当てができます。
※Windowsのみで使用できます。
仕様横スクロール機能あり、静音:左右ボタン、 サイドボタン
セット内容マウス、充電用ケーブル、取扱説明書・保証書
色ブルー
サイズ中型
適合規格Bluetooth Ver.5.2(BLE) Class2
ケーブル長(m)(付属)約1.2
対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.13~10.15/iPadOS 16~13/iOS 16~13/ChromeOS/Android 12~8
接続方式Bluetooth
対応機種Bluetooth5.2 HOGPプロファイルに対応したWindows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット、Apple Macシリーズ ・iPad・iPhone、Chrome OS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン※Macシリーズでは、サイドボタンはご使用になれません。※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。※機種により対応できないものもあります。※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。
分解能1000、 1600、 2400※カウント切替えボタン付き
電池充電池
ボタン数5
連続動作時間約100時間
連続待機時間約12500時間
ホイール数1個
プロファイルHOGP (HID over GATT Profile)
通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。
読取方式光学センサー方式(ブルーLED)
電波周波数2.402GHz~2.480GHz
使用可能日数約70日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(新品の単四アルカリ電池使用時)※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。
マルチペアリングあり
ボタン仕様左ボタン、右ボタン、ホイール(スクロール)ボタン、戻るボタン、進むボタン
1個
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
座り作業、立ち作業が行えるパーソナルデスクです。ストロークは340mm、H765~1105mmまで稼働します。天板サイズはW620×D430となっており、狭い場所での使用や軽作業を行う台として最適です。ガスシリンダー内蔵で、レバーを引く簡単操作です。 。キャスター付で移動も簡単に行えます。前2個はストッパー付きです。。※機器を載せたままの移動はしないで下さい。落下する恐れがあります。 。※耐荷重以上機器や荷物は載せないで下さい。使用する際は天板を下方へ押さえつけないようにしてください。”
仕様個口数:1個口
材質天板/木製(MDF)+塩ビシート貼り、脚フレーム・支柱/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
使用工具手袋
キャスターあり
キャスター径(Φmm)60
形態出荷形態:ノックダウン組立式
天板厚さ(mm)18
組立時間20分
総耐荷重(kg)15、昇降時:15、静止時:30
アジャスターなし
六角レンチ(mm)5
組立人数1
昇降範囲(mm)天板昇降最高範囲(キャスター使用時):1105、天板昇降最低範囲(キャスター使用時):765
天板寸法・幅(mm)620
天板寸法・奥行(mm)430
ガスシリンダーを両脚に内蔵させた上下昇降デスクです。
昇降範囲は683~1070mmです。
天板はきれいなホワイト色を採用。
脚フレーム後方にはキャスターを装着。
簡単な移動ができます。
脚フレーム前方はアジャスターを装着。
床面からの高さも低くしているので、キャビネットやワゴンなどをフレームをまたいで設置することができます。
使用する人の最適な高さに素早く変更することができます。
レバーは左右のどちらかを引くと昇降します。
(降ろすときは引いたレバーの反対側の天板を押すようにして下げます)
作業台として使用することもできます。
注意事項※天板を上下させる際に天板上には耐荷重を超える荷重を掛けないでください。
天板が急降下しけがや製品破損の原因となります。
天板を下げる際は、レバーを引く手と反対側の手を天板上部から下方へ押し込むとスムーズに行うことができます。
仕様【必要工具】プラスドライバー、手袋【マンセル値】該当なし
付属品キャスター(前方)、アジャスター(後方)
材質天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
奥行(mm)600
寸法t(mm)(天板)15
耐荷重(kg)10
キャスターあり
梱包数1
形態(出荷)ノックダウン組立式
組立時間30分
高さ調整範囲(mm)683~1070
昇降方式ガス昇降式
総耐荷重(kg)(昇降時)10、(静止時)40
アジャスターあり
六角レンチ(mm)4.5
組立人数1
広々使えるシンプルなL字木製デスクです。
置きたい物やレイアウトに合わせてサイドデスクを左右入れ替えることもできます。
広大なワークスペースの使い道はパソコンだけでなく、ミシン台や工作台等様々な用途で使用できます。
L字の内側の脚が無い足元オープン設計なのでフリースペースが広がり、左側から右側への移動もスムーズにできます。
補強パイプを4本設置し総耐荷重60kgの強度です。
メイン・サブデスクそれぞれのクロス状のバックフレームで横揺れを防ぎます。
天板を補強するリーンホースメントを4本搭載しています。
メインデスク・サブデスクの結合部は頑丈なプレートでしっかり固定されます。
デスクの各接地部は高さを微調整できるアジャスター付きです。
デスク下に余分なパーツがないため、お手持ちのキャビネットやファイルワゴンもらくらく収納できます。
天板はキズに強く耐水性のあるメラミン化粧板を採用しています。
高さ(mm)700
間口(mm)1500
奥行(mm)1500
質量(kg)24.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×1500×700
材質(フレーム)スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
材質(天板)木(メラミン化粧板)
総耐荷重(kg)60
お持ちのデスクに置くだけで上下昇降機能を追加する事ができる、スタンディングデスクです。手元のレバーで好みの高さに調整できます。ガス圧式なので、少ない力で上げることができます。スタンディングデスクとして高さを上げての立ち作業や、デスクを下げての座り仕事など、立ち・座りがこの1台で切り替えられます。快適な入力作業が可能なキーボード台付きです。天板より下側についているので着席時も快適にキーボード操作が可能です。
仕様個口数:1個口
付属品ケーブルクランプ×2
材質天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板フレーム/スチール+エポキシ樹脂粉体塗装
使用工具プラスドライバー, 手袋
形態出荷形態:ノックダウン組立式
色(天板)ブラック
天板厚さ(mm)16
組立時間20分
色(フレーム)ブラック
総耐荷重(kg)15、天板部:13Kg、キーボード部:2Kg
組立人数1
天板寸法・幅(mm)800
天板寸法・奥行(mm)330,両端部分400
1台
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
左右方向のスクロールが可能なサイドホイール搭載のBluetoothマウスです。Excel作業やWebページ閲覧時に左右方向に楽にスクロールできます。※Office2016以降対応。手にフィットする持ちやすい形状です。最大3台の端末にペアリングができ、接続先を切り替えることが出来るマルチペアリングに対応しています。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。Bluetooth Ver.5.2規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。スマートフォンやタブレットなどでも使用できます。※Android OS搭載でもBluetoothマウスに対応していない場合があります。使用されている製品の仕様をよくご確認ください。不使用時の電池消耗を抑える、電源スイッチ付きです。サイドに2ボタン搭載で、Webブラウザ等での「戻る」「進む」の操作をスピーディーに行えます。 ※Apple Macシリーズでは使用できません。カーソルスピードを1000・1600・2400カウントの3段階で切替えることができます。WEBサイトよりボタン割り当てソフト「SANWA SUPPLY Mouse Utility」をダウンロードすれば、ホイールボタン、サイドボタンに 機能の割り当てができます。 ※Windowsのみで使用できます。
仕様●ボタン:左ボタン, 右ボタン, ホイール(スクロール)ボタン, 戻るボタン, 進むボタン●横スクロール機能:あり●通信範囲:木製机(非磁性体)/半径約10m、スチール机(磁性体)/半径約2m(※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。)●静音:左右ボタン, サイドボタン
色ホワイト
電源充電式
適合規格Bluetooth Ver.5.2(BLE) Class2
対応OS【Windows】11, 10, 8.1, 8【mac】macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.13~10.15
分解能1000、1600、2400※カウント切替えボタン付き
ボタン数5ボタン
連続動作時間約100時間
連続待機時間約12500時間
ホイール数サイドホイール1個
無線通信方式Bluetooth
プロファイルHOGP (HID over GATT Profile)
読取方式光学センサー方式(ブルーLED)
電波周波数2.402GHz~2.480GHz
使用可能日数約70日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(満充電時)※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。
マルチペアリングあり
1個
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
モニタ下の空間を収納スペースにできるモニター台です。
モニタの高さを上げる事で目線を高くして作業時の姿勢の改善に役立ちます。
前面に引出タイプのスタンドが付いているのスマートフォンやタブレットのスタンドとしてお使い頂けます。
奥行300mmで台座の大きなモニタも設置できます
仕様【必要工具】手袋
材質天板:木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板スタンド:塩ビフレーム:スチール+エポキシ樹脂粉体塗装
寸法t(mm)(天板)12
寸法D(mm)(天板)300
寸法W(mm)(天板)600
梱包数1
形態(出荷)ノックダウン組立式
組立時間20分
六角レンチ(mm)4
組立人数1
お持ちのデスクに置くだけで上下昇降機能を追加する事が出来ます。
ガスシリンダーで高さ調節できるのでサイドのレバーを引いてストレスなく動作します。
高さは125~505mmで無段階可変出来ます。
キーボード台は取外しが出来ますので不要の際は取外して使い頂けます。
1日の中で立ち作業、座り作業の時間を作ることで疲労軽減になります。
W950の天板で2台のモニタ設置も可能です。
天板中央後部はモニターアームの設置用の穴も搭載しています。
付属品ケーブルタイ×1ケーブルクランプ×4
材質木製(MDF)+PVCスチール+エポキシ粉体塗装
寸法(幅W×奥行D)(mm)【サブテーブル部】880×308
色(天板)ブラック
天板厚さ(mm)18
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)950×415
1台
¥35,980
税込¥39,578
翌々日出荷
いつものデスクに置くだけで立ったり座ったりと体調や状況に合わせてワークスタイルを決めることができます。既存デスクに設置でき、オフィスでも家庭でも使用できます。スタンディングデスクとして高さを上げての立ち作業や、デスクを下げての座り仕事など、立ち・座りがこの1台で切り替えられます。天板左右のレバーを引くだけで、簡単に上下昇降可能です。天板の広さは、ノートパソコン + キーボードも設置できる広く作業しやすいフラット天板です。たためば厚さ約4.5cm、たたんだままでも作業しやすい厚さです。立つ座るを効率的に行う事によって作業効率のアップ、健康維持に役立ちます。
仕様個口数:1個口
材質天板(木製MDF+PVC貼り)フレーム(スチール+エポキシ樹脂粉体塗装)
形態出荷形態:組立出荷
色(天板)ブラック
天板厚さ(mm)15
色(フレーム)ブラック
高さ調節6段階(45/15/265/305/365/405)
総耐荷重(kg)8
天板寸法・幅(mm)670
天板寸法・奥行(mm)470
1台
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
デスク部の奥行きが400mmと圧迫感が少なく、L字形状の広い作業スペースを確保することができます。
2台のデスクを置いたときのようにデスク間にフレームが無く、連結部分の天板も丸まった形状のため、体の向きを変えるだけで作業スペースに手が届きます。
メイン天板に対して、サブ天板の位置は、左・右好きな位置を選んで取り付けることができます。
(組み立て時に左右どちらかを選択してください)
天板は、水や汚れに強いメラミン化粧板を採用しています。
フレームは強度と耐久性の高いスチールを採用しており、メイン天板の総耐荷重はkgです。
アジャスターを調節してガタつきを防ぐことができます。
仕様アジャスターあり
材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ粉体塗装)
幅(mm)1400
高さ(mm)700
奥行(mm)1200
色(天板)ブラック
組立時間40分
色(フレーム)ブラック
天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1400×1200×16
組立人数1人
1台
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
シンプルデスクの横に置いて、シェルフ付きのデスクのような使い方が可能です。棚の高さがH700mmなので、シンプルデスクの天板を拡張することができます。上下分割して、W600×D300×H700mmの棚2台としても使用可能です。シンプルデスクの高さと同じため、作業スペースを広くすることができます。天板にプリンタなどを設置することが可能です。底板に補強パイプを追加しており、ゲーミングPCなどの設置時も安心です。ヘッドセットやケーブルを掛けるフックが付属します。
仕様個口数:1個口
材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂紛体塗装)
使用工具手袋
キャスターなし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×300×1389上下分割して、600×300×700の棚2台としても使用可能です。
形態出荷形態:ノックダウン組立式
天板厚さ(mm)16
組立時間30分
総耐荷重(kg)60
アジャスターあり
六角レンチ(mm)4
天板部均等耐荷重(kg)15
組立人数1
天板寸法・幅(mm)600
天板寸法・奥行(mm)300
関連キーワード