「作業用いす」の検索結果
特価
本日11月23日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
材質ウレタン(非成型)、スチール
キャスターあり
材質(キャスター)硬質ゴム
張地PVCレザー
荷姿完成品
総耐荷重(kg)100
床に座って作業する際に便利で最適な、ローデスクです。
どこでも馴染むシンプルなデザインです。
ロータイプの為、あぐらをかいてデスクワークできます。
座椅子と組み合わせて使用することができます。
耐久性が高いスチールフレームを採用しています。
脚部分はスチール製の為、マグネット式のタップやフックなどの取り付けが可能です。
天板耐荷重は30kgまでで、プリンターやディスプレイなどを安心して設置することができます。
天板裏にはリーンホースメントが備え付けられており、天板をしっかり補強します。
フラットな天板を採用しているので、モニタアームなどのクランプ式の機器を設置できます。
高さを微調整することができるアジャスター付きです。
丈夫で汚れにも強いメラミン化粧板を採用しています。
高さ(mm)380
間口(mm)1000
キャスターなし
材質(フレーム)スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
材質(天板)木(メラミン化粧板)
総耐荷重(kg)30
横幅140cm、奥行60cmと十分な作業スペースで、高さを40~52cmに設定できるローデスクです。*天板の高さ設定:400/430/460/490/520mm。座椅子の座面の厚みや、パソコンの操作しやすい姿勢に合わせて高さを設定できます。汚れに強く、高強度のメラミン化粧板を使用しています。耐荷重が40kgあるので、パソコン本体やプリンタ等を並べて設置することが出来ます。バックパネルなどが無く、足を伸ばしやすい仕様です。天板のたわみを防ぐために2本のリーンフォースメントを装備しています。フレームには耐久性の高いスチールを使用しているので、マグネット電源タップやフックを取り付ける事が出来ます。補強プレート(CR-LAPLT1)を使用すれば、クランプ式のモニタアームを取り付ける事が出来ます。アジャスター付きなので、高さの微調整が出来ます。
材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
幅(mm)1400
質量(kg)14.8
色木目
高さ(mm)400/430/460/490/520
奥行(mm)600
使用工具手袋
耐荷重(kg)40
キャスターなし
フレーム色ブラック
形態ノックダウン組立式
色(天板)木目
天板厚さ(mm)16
組立時間30分
色(マンセル値)該当なし
アジャスターあり
六角レンチ(mm)4
天板部均等耐荷重(kg)40
組立人数1
天板寸法・幅(mm)1400
天板寸法・奥行(mm)600
天板寸法(幅×奥行)(mm)1400×600
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
使う時だけパッと開いて、設置も片付けも簡単にできる折りたたみローデスクです。狭いお部屋にも置けるコンパクトサイズです。折りたたむと約6cmのスリムになり、隙間やベッド下に収納することができます。簡単3ステップで、広げたり、片付けすることができます。天板サイズは、幅90cm、奥行40cmでノートパソコン作業には十分なサイズ感です。高さ40cmのロータイプで、座布団や座椅子と組み合わせて使用できます。耐荷重は20kgで安心して作業できます。天板は、汚れに強いメラミン化粧板を採用しています。
材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂紛体塗装)
備考【出荷形態】組立出荷
内容1個口
組立時間20分※組み立て済みのため、収納状態から展開するだけで使用可能。
総耐荷重(kg)20
アジャスターあり
天板部均等耐荷重(kg)20
組立人数1
天板寸法(幅×奥行×高さ)(mm)900×400×16
キャスターの有無なし
使う時だけパッと開いて、設置も片付けも簡単にできる折りたたみローデスクです。狭いお部屋にも置けるコンパクトサイズです。折りたたむと約6cmのスリムになり、隙間やベッド下に収納することができます。簡単3ステップで、広げたり、片付けすることができます。天板サイズは、幅70cm、奥行40cmでノートパソコン作業には十分なサイズ感です。高さ40cmのロータイプで、座布団や座椅子と組み合わせて使用できます。耐荷重は20kgで安心して作業できます。天板は、汚れに強いメラミン化粧板を採用しています。
材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂紛体塗装)
備考【出荷形態】組立出荷
内容1個口
組立時間20分※組み立て済みのため、収納状態から展開するだけで使用可能。
総耐荷重(kg)20
アジャスターあり
天板部均等耐荷重(kg)20
組立人数1
天板寸法(幅×奥行×高さ)(mm)700×400×16
キャスターの有無なし
天板の高さを400mmから600mmまで6段階変えられるローデスクです(40mmピッチ)。
体格や座椅子のサイズに合わせて天板の高さを調整可能です。
デスクの側面や背面はパネル状になっており、天板の高さを低く設定すればパーティションのようになり作業に集中できます。
天板の高さを高く設定するとペンなどの落下防止になります。
脚部の形状がフラットで、和室にも置きやすい仕様です。
材質天板:ラバーウッド、側板/背板他:木製(メラミン化粧板)
幅(mm)936
色木目
高さ(mm)650
奥行(mm)468
天板高さH(mm)400、440、480、520、560、600(6段階可変)
色(天板)木目
組立時間40分
色(フレーム)木目
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)936×468×650
組立人数1人
1台
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
関連キーワード