12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Φ25~40mmの丸パイプや□25~30mmの角パイプに取り付け可能なモニターアームです。 耐荷重が20kgあり、32インチ程度の液晶ディスプレイの搭載ができます。 VESA規格に準拠し、□75×75mmおよび□100×100mmの取付け穴を有する液晶ディスプレイがマウントできます。 ディスプレイ取付け部は360°回転するので、水平方向に取付けられたパイプにも取付け可能です。
総耐荷重(kg)15 適合サイズ【アーム取付バー】直径25~40の丸パイプ□25~30の角パイプ 適合モニターサイズ最大32インチ 仕様【画面数】1 付属品ディスプレイ取付け用ネジ(M4×10) 材質スチール ブラック 取付支柱 使用工具プラスドライバー,手袋 可動範囲【液晶モニター】画面回転(ローテーション)/360°、画面左右(パン)/180° 六角レンチ(mm)6
1台
7,898 税込8,688
当日出荷

Φ25~40mmの丸パイプや□25~30mmの角パイプに取り付け可能なモニターアームです。 耐荷重が20kgあり、32インチ程度の液晶ディスプレイの搭載ができます。 VESA規格に準拠し、□75×75mmおよび□100×100mmの取付け穴を有する液晶ディスプレイがマウントできます。 ディスプレイ取付け部は360°回転するので、水平方向に取付けられたパイプにも取付け可能です。
総耐荷重(kg)20 適合サイズ【アーム取付バー】直径25~40の丸パイプ□25~30の角パイプ 適合モニターサイズ最大32インチ 仕様【画面数】1 付属品ディスプレイ取付け用ネジ(M4×10) 材質スチール ブラック 取付支柱 使用工具プラスドライバー,手袋 可動範囲【液晶モニター】画面回転(ローテーション)/360°、画面左右(パン)/180° 六角レンチ(mm)6
1台
5,298 税込5,828
当日出荷

32型~75型までのディスプレイの搭載が可能です。初期設定で高さ調整可能。利用シーンに合わせて好みの高さで使用できます。レコーダーやパソコン、会議用WEBカメラを設置できる大型の棚板付き。移動に安心な100mmの大型キャスターを採用しています。車輪・車軸のWロックでしっかり固定できます。支柱にケーブルを通せる仕様になっており、スッキリ配線できます。
仕様●個口数(個口):1個口●出荷形態:ノックダウン組立式●対応VESA:200×200、200×300、200×400、300×200、300×300、300×400、400×200、400×300、400×400、600×200、600×300、600×400●対応ディスプレイサイズ_最小(インチ):32インチ●対応ディスプレイサイズ_最大(インチ):75インチ●対応ディスプレイ質量_最大(kg):50kg 付属品ディスプレイ取り付けネジ(M5×14 M6×14 M6×30 M8×30 M8×50) 各4本ずつ(※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意下さい。) 材質【支柱】スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)【棚板】MDF【脚フレーム】スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)【キャスター】PU 寸法(mm)付属スペーサー:40/スペーサー小(5mm) 8個/スペーサー大(15mm) 8個 質量(kg)約16 使用工具プラスドライバー、手袋 キャスターあり 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)805x640x1835 組立時間30分 色(フレーム)ブラック 総耐荷重(kg)約57kg アジャスターなし 六角レンチ(mm)5、8 組立人数2
1台
25,980 税込28,578
4日以内出荷

上下で2面設置できる液晶モニターアームです。 VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイの取り付けが可能です。 最大10kg(アーム1つにつき)までの液晶モニタの取り付けに対応しています。 液晶アームを使うことで、パソコンの台座を必要としない分広々とデスク上を使用できます。 使わないときはディスプレイアームを畳むことで机上がすっきりします。 液晶モニタを目線の高さに合わせて上下調節が行えます。 工具を使わないレバー式なので手締で楽に行なえます。 画面の向きを上下左右に180度調節が可能です。 モニタも360度回転させることができます。 デスクの天板へ取付け可能なクランプタイプです。 ディスプレイからのケーブルをすっきり配線できるケーブルクリップ付きです。
総耐荷重(kg)20 適合モニターサイズ(最大)27インチ 仕様【画面数】2 付属品ディスプレイ取付けネジ(M4×12)、ケーブルフック 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 質量(kg)4.85 ブラック 取付クランプ 使用工具プラスドライバー,手袋 アーム長さ(mm)125mm 組立時間20分 支柱径(Φmm)48 可動範囲【液晶モニター】画面回転(ローテーション)/360°画面左右(パン)/180°画面上下(チルト)/100° 六角レンチ(mm)3・4・5
1台
6,798 税込7,478
4日以内出荷

テレビ会議システム内蔵ディスプレイ、電子黒板等の比較的重量のあるディスプレイ設置に最適なスタンド。 50~86インチ対応です 耐荷重は120kg(ディスプレイのみ)です。 フレームには丸パイプ、楕円パイプを採用しており、柔らかいデザインになっています。 画面位置はブラケットのフックの位置を変更することで変えることができます。 キャスターはΦ75mmの大型キャスターを採用。 中間棚付き(位置可変不可) ケーブルを支柱に這わすための、ケーブルストラップ付き。 対応VESAは200×200~800×600
仕様ディスプレイ中心位置:1285/1410mm(2段階)(※ディスプレイを設置したままでの長距離の移動、段差の乗り越えはしないでください)、マンセル値:該当なし【必要工具】プラスドライバー、手袋 付属品ディスプレイ取付けネジ×各4本(M6×14、M60×30、M8×16、M8×35)、スペーサー5mm、スペーサー15mmケーブルストラップ(3本) 材質本体/アルミ・スチール(エポポリ粉体塗装) 寸法(mm)付属スペーサー20 耐荷重(kg)(ディスプレイ)120 キャスターあり 梱包数1 形態(出荷)ノックダウン組立式 組立時間30分 色(フレーム)ブラック 対応インチサイズ(ディスプレイ)86 総耐荷重(kg)130 アジャスターなし 棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)1047×192 VESA対応200×200、200×300、200×400、300×100、300×200、300×300、300×400、400×100、400×200、400×300、400×400、600×200、600×300、600×400、800×400、800×600 六角レンチ(mm)4 組立人数2
1台
30,980 税込34,078
翌々日出荷

イーゼルタイプのデザイン性が高いテレビスタンドです。高い強度のビーチ(ブナ)材を使用しています。テレビの下に空間がありスペースの有効活用ができます。49型~75型までのディスプレイの搭載が可能です。対応VESAは100×100~600×400に対応しています。転倒防止ワイヤー付きです。ケーブルを支柱にはわせて配線できる、ケーブルストラップ付きです。※テレビを設置する際には必ず3人以上の大人の方が行ってください。
仕様●付属スペーサーサイズ:20mm●個口数:1個口 付属品ディスプレイ取付けねじ(M6×14、M6×30、M8×16、M8×35)各4本※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意下さい。 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、木製 使用工具プラスドライバー, 手袋 耐荷重(kg)ディスプレイ:40 キャスターなし フレーム色ブラック 形態出荷:ノックダウン組立式 ディスプレイ最小:49インチ、最大:75インチ 組立時間40分 総耐荷重(kg)40 アジャスターなし VESA対応100×100, 100×200, 100×300, 100×400, 200×100, 200×200, 200×300, 200×400, 300×100, 300×200, 300×300, 300×400, 400×100, 400×200, 400×300, 400×400, 600×200, 600×300, 600×400 六角レンチ(mm)4, 5 組立人数1
1台
22,980 税込25,278
3日以内出荷

32~75型までのディスプレイの搭載が可能です。前面パネルはディスプレイからのケーブルを隠すことができるようになっています。壁面に寄せて設置できるように後ろが短くなっています。※壁面から離れると後部に転倒する恐れがあります。VESA取付け100×100~400×400に対応しています。支柱の高さは60mmピッチで*段階変更することができます。DVDプレイヤーや録画機器などを設置できる棚板が1枚標準装備です。底板には傷防止のフェルトが付いています。※テレビを設置する際には必ず3人以上の大人の方が行ってください。
仕様個口数:1個口 付属品ディスプレイ取付けねじ(M6×16、M6×30、M8×16、M8×30)各4本※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意下さい。 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 使用工具プラスドライバー, 手袋 耐荷重(kg)ディスプレイ:50 キャスターなし フレーム色ブラック 形態出荷:ノックダウン組立式 ディスプレイ最小:32インチ、最大:75インチ 組立時間30分 総耐荷重(kg)55 アジャスターなし VESA対応100×100, 100×200, 100×300, 100×400, 200×100, 200×200, 200×300, 200×400, 300×100, 300×200, 300×300, 300×400, 400×100, 400×200, 400×300, 400×400 組立人数2
1台
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水平空間に対して自由に可動する3関節の液晶モニターアームです。 VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイの取り付けが可能です。 最大10kgまでの液晶モニタの取り付けに対応しています。 液晶アームを使うことで、パソコンの台座を必要としない分広々とデスク上を使用できます。 使わないときはディスプレイアームを畳むことで机上がすっきりします。 液晶モニタを目線の高さに合わせて上下調節が行えます。 工具を使わないレバー式なので手締で楽に行なえます。 画面の向きを上下左右に180度調節が可能です。 モニタも360度回転させることができます。 デスクの天板へ取付け可能なクランプタイプです。 ディスプレイからのケーブルをすっきり配線できるケーブルクリップ付きです。
総耐荷重(kg)10 適合モニターサイズ(最大)27インチ 仕様【画面数】1 付属品ディスプレイ取付けネジ(M4×12)、ケーブルフック 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 質量(kg)2.65 ブラック 取付クランプ 使用工具プラスドライバー,手袋 アーム長さ(mm)439mm 組立時間20分 支柱径(Φmm)48 可動範囲【液晶モニター】画面回転(ローテーション)/360°左右(スウィング)/180°画面左右(パン)/180°画面上下(チルト)/100° 六角レンチ(mm)3・4・5
1台
5,698 税込6,268
当日出荷

水平空間に対して自由に可動する3関節の左右で2面設置できる液晶モニターアームです。 VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイの取り付けが可能です。 最大10kg(アーム1つにつき)までの液晶モニタの取り付けに対応しています。 液晶アームを使うことで、パソコンの台座を必要としない分広々とデスク上を使用できます。 使わないときはディスプレイアームを畳むことで机上がすっきりします。 液晶モニタを目線の高さに合わせて上下調節が行えます。 工具を使わないレバー式なので手締で楽に行なえます。 画面の向きを上下左右に180度調節が可能です。 モニタも360度回転させることができます。 デスクの天板へ取付け可能なクランプタイプです。 ディスプレイからのケーブルをすっきり配線できるケーブルクリップ付きです。
総耐荷重(kg)20 適合モニターサイズ(最大)27インチ 仕様【画面数】2 付属品ディスプレイ取付けネジ(M4×12)、ケーブルフック 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 質量(kg)4.25 ブラック 取付クランプ 使用工具プラスドライバー,手袋 アーム長さ(mm)439mm 組立時間20分 支柱径(Φmm)48 可動範囲【液晶モニター】画面回転(ローテーション)/360°左右(スウィング)/180°画面左右(パン)/180°画面上下(チルト)/100° 六角レンチ(mm)3・4・5
1台
8,398 税込9,238
当日出荷

サンワダイレクト高耐荷重水平アーム
水平空間に対して全方向に自由に動かすことができます。 大型モニタや医療用モニタなど重量のあるものに対応したアームです。 耐荷重は20kg。 VESA規格の取付に対応しています。(75×75mm、100×100mm) 各関節は付属の工具で硬さの調節が可能です。 液晶ディスプレイからのケーブルは、アーム下面のケーブルホルダーへ通すことができます。
総耐荷重(kg)20 適合モニターサイズ(最大)32インチ 仕様【画面数】1 付属品調整用工具、ディスプレイ取付ネジ(M4×10) 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) グレー 取付クランプ 使用工具プラスドライバー,手袋 アーム長さ(mm)443mm 組立時間20分 支柱径(Φmm)50.8 可動範囲【液晶モニター】画面回転(ローテーション)/360°左右(スウィング)/60°画面左右(パン)/180°画面上下(チルト)/15° 六角レンチ(mm)6
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷

壁際にスッキリ設置できる、モニタースタンドです。モニター高さを35.5~55.5cmまで10段階で調整できます。画面の向きを上下に±45度、左右に±45度調節が可能です。ディスプレイも360度回転させることができます。VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイの取り付けが可能です。耐荷重は10kgまでで32インチ程度までのテレビ/モニターを設置可能です。安定感のある薄型の台座を使用し、ブラケットは取り外しが可能でモニターの取付が簡単です。
付属品スペーサー5mm、ディスプレイ取り付けネジ(M4×12、M4×16、M6×12、M6×18) 各4本ずつ、ワッシャー(M6)×4、スペーサー(5mm)×4 セット内容支柱、ブラケット、ベース、ケーブルフック×2、ツマミ、六角レンチ(4mm)、プラスドライバー付き六角レンチ(5mm)、ボルト(M6×18)、ディスプレイ取付用ボルトセット、組立説明書 材質ベース:スチール、アルミ、鉛ブラケット、スチール支柱:スチール、ABS 幅(mm)VESAブラケット:114 厚さ(mm)VESAブラケット:1.8 質量(kg)約4.2 ホワイト 使用工具プラスドライバー,手袋,毛布など 耐荷重(kg)最大:10 形態ノックダウン組立式 ディスプレイ1台 取付け方法据置き 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約34×20×35.5~55.5 VESAマウント(mm)75×75, 100×100 適合モニターサイズ[最大]32インチ 六角レンチ(mm)4,5 可動範囲(°)パン(画面左右):左45/右45チルト(画面上下)、上45/下45ローテーション(画面回転)、360
1台
5,698 税込6,268
4日以内出荷

クランプで挟み込んで固定できるモニターアームです。設置できる大きさは最大32インチまで対応しています。高さ変更は、35.5~55.5cmまで10段階で対応しています。VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイの取り付けが可能です。10kgまでの液晶モニターの取り付けに対応しています。モニターアームを使うことで、パソコンの台座を必要としない分広々とデスク上を使用できます。画面の向きを上下に±45度、左右も±45度調節が可能です。ディスプレイも360度回転させることができます。ディスプレイからのケーブルをすっきり配線できるケーブルクリップ付きです。※設置するモニターにより、上下左右の角度調節範囲が通常より制限される場合があります。
付属品スペーサー5mm、ディスプレイ取付けネジ(M4×12、M4×16、M6×12、M6×16)、ワッシャー(M6)×4、スペーサー(5mm)×4 セット内容支柱、ブラケット、クランプ(上)、クランプ(下)、ベース、蝶ナット、プレート、ツマミ、ケーブルホルダー×2、六角レンチ(4mm)、プラスドライバー付き六角レンチ(5mm)、ボルト(M8×105)、ボルト(M6×18)、ボルト(M6×10)、ディスプレイ取付用ボルトセット、組立説明書 幅(mm)VESAブラケット:114 厚さ(mm)VESAブラケット:1.8 質量(kg)約1.8 ホワイト 使用工具プラスドライバー、手袋 クランプ範囲(mm)10~85 耐荷重(kg)(最大)10 適合機器VESA75×75、100×100に対応する10kg以下のモニター、VESA対応金具など 寸法(cm)約W11.4×D13×H35.5~55.5(※高さは、デスク面からブラケット中心まで) 形態ノックダウン組立式 ディスプレイ1台 取付け方法クランプ、グロメット VESAマウント(mm)75×75, 100×100 適合モニターサイズ(最大)32インチ※32インチは一般的なモニターサイズの目安であり、耐荷重内であれば32インチ以上のサイズの モニターにも対応可能です。 取扱説明書日本語取扱説明書あり 六角レンチ(mm)4、5 可動範囲(°)パン(画面左右):左45/右45チルト(画面上下)、上45度/下45度ローテーション(画面回転)、360
1台
4,498 税込4,948
4日以内出荷