2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
壁際にスッキリ設置できる、モニタースタンドです。モニター高さを35.5~55.5cmまで10段階で調整できます。画面の向きを上下に±45度、左右に±45度調節が可能です。ディスプレイも360度回転させることができます。VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイの取り付けが可能です。耐荷重は10kgまでで32インチ程度までのテレビ/モニターを設置可能です。安定感のある薄型の台座を使用し、ブラケットは取り外しが可能でモニターの取付が簡単です。
付属品スペーサー5mm、ディスプレイ取り付けネジ(M4×12、M4×16、M6×12、M6×18) 各4本ずつ、ワッシャー(M6)×4、スペーサー(5mm)×4 セット内容支柱、ブラケット、ベース、ケーブルフック×2、ツマミ、六角レンチ(4mm)、プラスドライバー付き六角レンチ(5mm)、ボルト(M6×18)、ディスプレイ取付用ボルトセット、組立説明書 材質ベース:スチール、アルミ、鉛ブラケット、スチール支柱:スチール、ABS 幅(mm)VESAブラケット:114 厚さ(mm)VESAブラケット:1.8 質量(kg)約4.2 ホワイト 使用工具プラスドライバー,手袋,毛布など 耐荷重(kg)最大:10 形態ノックダウン組立式 ディスプレイ1台 取付け方法据置き 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約34×20×35.5~55.5 VESAマウント(mm)75×75, 100×100 適合モニターサイズ[最大]32インチ 六角レンチ(mm)4,5 可動範囲(°)パン(画面左右):左45/右45チルト(画面上下)、上45/下45ローテーション(画面回転)、360
1台
5,998 税込6,598
4日以内出荷

クランプで挟み込んで固定できるモニターアームです。設置できる大きさは最大32インチまで対応しています。高さ変更は、35.5~55.5cmまで10段階で対応しています。VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイの取り付けが可能です。10kgまでの液晶モニターの取り付けに対応しています。モニターアームを使うことで、パソコンの台座を必要としない分広々とデスク上を使用できます。画面の向きを上下に±45度、左右も±45度調節が可能です。ディスプレイも360度回転させることができます。ディスプレイからのケーブルをすっきり配線できるケーブルクリップ付きです。※設置するモニターにより、上下左右の角度調節範囲が通常より制限される場合があります。
付属品スペーサー5mm、ディスプレイ取付けネジ(M4×12、M4×16、M6×12、M6×16)、ワッシャー(M6)×4、スペーサー(5mm)×4 セット内容支柱、ブラケット、クランプ(上)、クランプ(下)、ベース、蝶ナット、プレート、ツマミ、ケーブルホルダー×2、六角レンチ(4mm)、プラスドライバー付き六角レンチ(5mm)、ボルト(M8×105)、ボルト(M6×18)、ボルト(M6×10)、ディスプレイ取付用ボルトセット、組立説明書 幅(mm)VESAブラケット:114 厚さ(mm)VESAブラケット:1.8 質量(kg)約1.8 ホワイト 使用工具プラスドライバー、手袋 クランプ範囲(mm)10~85 耐荷重(kg)(最大)10 適合機器VESA75×75、100×100に対応する10kg以下のモニター、VESA対応金具など 寸法(cm)約W11.4×D13×H35.5~55.5(※高さは、デスク面からブラケット中心まで) 形態ノックダウン組立式 ディスプレイ1台 取付け方法クランプ、グロメット VESAマウント(mm)75×75, 100×100 適合モニターサイズ(最大)32インチ※32インチは一般的なモニターサイズの目安であり、耐荷重内であれば32インチ以上のサイズの モニターにも対応可能です。 取扱説明書日本語取扱説明書あり 六角レンチ(mm)4、5 可動範囲(°)パン(画面左右):左45/右45チルト(画面上下)、上45度/下45度ローテーション(画面回転)、360
1台
4,798 税込5,278
4日以内出荷