カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(7)
  • オフィス家具(3)
絞り込み
ブランド
  • サンワダイレクト
  • モノタロウ(4)
  • エスコ(35)
  • A&D(32)
  • マキタ(25)
  • KTC(20)
  • BONDHUS(17)
  • Wera(16)
  • サンワサプライ(15)
  • TRUSCO(15)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(13)
  • エイト(9)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(9)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(8)
  • スーパーツール(8)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(8)
  • 山崎実業(8)
  • ノーブランド(7)
  • 浅野金属工業(6)
  • イマオコーポレーション(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「六角棒 27」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スタンド モバイルディスプレイ用 伸縮アーム サンワダイレクトスタンド モバイルディスプレイ用 伸縮アームサンワダイレクト
5,598税込6,158
1個
3日以内出荷
17.3インチまでのモバイルモニターやタブレットの取り付けに対応した、高さ調節ができるデスクトップスタンドです。(対応サイズ185~270mmまで)伸縮アームによりモバイルモニターの高さを調節できるので、目線の位置やノートパソコンの画面上の位置にセットできます。ボールジョイント構造によりホルダー部が360度回転できるので、縦向きでも横向きでも使用可能です。上下左右の角度調節にも対応し、設置機器を垂直にセットして使用することができるため、モバイルモニターの設置に最適です。アーム部分には接続した充電ケーブルを固定することができるケーブルホルダー付きです。スタンド部分には充電ケーブルを通せるケーブルホール付きで、充電ケーブルをスタンド背面へスッキリ配線ができます。組み立てや調整に使う六角レンチを使用し、調整ができます。
材質樹脂製耐荷重(kg)1適合サイズ(mm)幅185~270、厚さ16以下の機器適合機器1台対応ボールジョイント構造固定方法ホルダー型高さ調節可能有効挟み幅(mm)約185~270角度調節対応
デスク 折りたたみ サンワダイレクトデスク 折りたたみサンワダイレクト
13,980税込15,378
1台
予約販売
使うときだけパッと天板を開いて使用できる折りたたみデスクです。狭いお部屋にも置けるコンパクトサイズです。可変できる棚付きで、物を置くことができます。折り畳み時は、約27cmで、すき間収納に収めることができます。天板幅は65cmで、天板を広げた奥行は53cmのサイズ感です。可変できる棚は標準で2枚装備しています。
材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂紛体塗装)備考【出荷形態】ノックダウン組立式使用工具プラスドライバー,手袋内容1個口組立時間約30分アジャスターなし六角レンチ(mm)4組立人数1天板寸法(幅×奥行×高さ)(mm)650×250 (※天板広げた時、D530 / ※折りたたまれる部分のDは350×700)キャスターの有無あり※可動する脚部分のみあり
デスク 折りたたみ サンワダイレクトデスク 折りたたみサンワダイレクト
14,980税込16,478
1台
3日以内出荷
使うときだけパッと天板を開いて使用できる折りたたみデスクです。狭いお部屋にも置けるコンパクトサイズです。可変できる棚付きで、物を置くことができます。折り畳み時は、約27cmで、すき間収納に収めることができます。天板幅は80cmで、天板を広げた奥行は60cmのサイズ感です。可変できる棚は標準で2枚装備しています。
材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂紛体塗装)備考【出荷形態】ノックダウン組立式使用工具プラスドライバー,手袋内容1個口フレーム色ブラック色(天板)ブラウン組立時間約30分色(本体)ブラウンアジャスターなし六角レンチ(mm)4組立人数1キャスターの有無あり※可動する脚部分のみあり
液晶モニタアーム サンワダイレクト液晶モニタアームサンワダイレクト
10,980税込12,078
1台
4日以内出荷
3台のモニターを横並びに設置できるモニターアームです。横並びで3つのディスプレイを並べて設置できるので、作業効率が格段に上がります。VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイの取り付けが可能です。最大10kg(モニター1台あたり)までの液晶モニタの取り付けに対応しています。液晶アームを使うことで、モニタの台座を必要としない分広々とデスク上を使用できます。デスクの天板へ取付け可能なクランプタイプです。ディスプレイからのケーブルをすっきり配線できるケーブルクリップ付きです。
付属品ディスプレイ取付用ボルトセット:M4×12,M5×12,ワッシャー(M5)※各12個材質スチール幅(mm)VESAブラケット:115厚さ(mm)VESAブラケット:1.8質量(kg)約6.1ブラック使用工具プラスドライバー,手袋,毛布などクランプ範囲(mm)20~100耐荷重(kg)最大:10適合機器VESA75×75、100×100に対応する10kg以下のモニター、VESA対応金具など寸法(cm)アームサイズ(1本)/約W67.5、D12.6~67.5×H45.5(※高さは、デスク面から支柱上部まで)形態ノックダウン組立式ディスプレイ3台取付け方法クランプVESAマウント(mm)75×75,100×100適合モニターサイズ[最大]27インチ可動範囲パン(左右角度):220℃、チルト(上下角度):140℃、スウィング(前後角度):220℃、ローテーション(縦・横):360度取扱説明書日本語取扱説明書あり総耐荷重(kg)30六角レンチ(mm)3,4,5
チェア_レーシングコクピット サンワダイレクトチェア_レーシングコクピットサンワダイレクト
55,980税込61,578
1台
翌々日出荷
背中をすっぽり包むハイバックバケットシートタイプ。背リクライニング、座面前後調節可能。各社ハンドルコントローラ取付可能専用モニタスタンド(150-SNCRC1ARM)取付可能。専用シフトレバー台(150-NCRC1SHIFT)取り付け可能。座面にはへたりにくいモールドウレタン使用。シート裏は本物のレーシングシートと同じFRP素材を使用。対応ハンドルコントローラLOGITEC G29/G27/G25、THRUSTMASTER T500RS/T300RS/T300GTE、FANATEC CLUBSPORT WHEEL/CS PEDAL/CS HANDBRAKE/PORSCHE 911 GT2 WHEEL
仕様背リクライニング、座面前後調節、各社ハンドルコントローラ取付可能、専用モニタスタンド取付可能。付属品六角レンチ幅(mm)485ブラック高さ(mm)1080形式ノックダウン奥行(mm)1363使用工具手袋キャスターなし張地PUレザー背もたれ座面角度調節/ハイ肘掛なし機能リクライニング形態ノックダウン組立式組立時間40分座高(mm)270材質(座面)モールドウレタン入数1総耐荷重(kg)80色(シェル)ブラック六角レンチ(mm)5カテゴリーゲーミングチェア組立人数1色(座面)ブラック色(背面)ブラック
液晶モニタアーム サンワダイレクト液晶モニタアームサンワダイレクト
26,980税込29,678
1台
5日以内出荷
ベース部にドッキングステーションを内蔵させた、水平垂直モニタアームです。 水平空間に対して大きく伸縮する3関節のスタイリッシュな液晶モニタアームです。 奥行きの広いデスクなどでの使用に最適です。 液晶モニタを目線の高さに合わせて上下調節が行えます。 ガスシリンダー内蔵で、スムーズな高さ調整が可能です。 VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイの取り付けが可能です。 1~10kgまでの液晶モニタの取り付けに対応しています。 クランプはスリムクランプを再用意しています。 デスクのパネルやクランプからの突起を気にせずに取付けることができます。 クランプの取付範囲は板厚0~50mmです。 液晶アームを使うことで、パソコンの台座を必要としない分広々とデスク上を使用できます。 画面の向きを上下に180度、左右に180度調節が可能です。 ディスプレイも360度回転させることができます。 【ドッキングステーション】 USB Type-Cケーブル1本でディスプレ最大2台(HDMI/DisplayPort/VGA)、各種USBデバイス、SD/microSDカードリーダー、有線LAN、USBオーディオの拡張接続ができるUSB Type-Cドッキングステーションです。 自宅やオフィスなどではType-Cケーブル1本の接続で大画面ディスプレイとUSBデバイスで快適に操作し、外出や会議など移動時にはType-Cケーブル1本を抜くだけでさっと持ち運ぶことができます。 USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alt Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。 HDMI/DisplayPortを使用したディスプレイ1台出力時は最大4K2K/3840×2160(30Hz)解像度に対応しています。 VGA出力は最大1920×1080(60Hz)の解像度に対応しています。 ディスプレイを最大2台接続可能(HDMI+DisplayPort、HDMI+VGA、DisplayPort+VGA)。 2台接続時の最大解像度は1920×1080(60Hz)までサポートします。 USB Type-Cでの「USB Power Delivery(USB PD)」に対応しており最大20V/A(100W)までの入力に対応。 接続したパソコンへの充電も本製品経由で可能となります。 SD/microSDカードリーダーを搭載しデジカメなどで撮影した写真や映像を取り込むことができます。 Gigabit Ethernet(1000BASE-T)に対応していますので、Gigabitネットワーク環境にも対応でき、USB Type-Cケーブル1本で有線LAN接続をすることができます。 パソコン用スピーカー・マイク(3.5mmステレオミニプラグ)も接続でき、USBスピーカー・USBマイクとして利用することができます。 iPad Pro 11インチ(2018年モデル)/iPad Pro 12.9インチ(2018年モデル)の外部接続、Samsung Galaxy S8/S9/S10のDeX機能に対応しています。
仕様デュアルディスプレイ出力:対応/マンセル値:該当なし/画面数:1台【必要工具】プラスドライバー、手袋付属品ディスプレイ取付けネジ(M4×12、M6×12)Type-C to Cケーブル(1m)材質ベース部/アルミ(エポキシ樹脂粉体塗装)、アーム部、クランプ部/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)(対応モニタ)最大10、(対応モニタ)最小1規格IEEE 802.3(10BASE-T Ethernet)、 IEEE 802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet)、 IEEE 802.3ab(1000BASE-T)電源バスパワー ※PD給電時は別途アダプタが必要です。本製品の消費電力は最大15Wです。そのため45W出力のUSB PDアダプタ接続時はパソコンに対し30Wの給電となります。60W出力のUSB PDアダプタを接続した場合は45Wの給電となります。コネクタ形状USB3.1 Gen1 Type-Cコネクタ メス×1 USB3.1 Gen1 Type-Cコネクタ メス×1(PD3.0) USB3.1 Gen1(USB3.0) Aコネクタ メス×2(ダウンストリーム)梱包数1アーム長さ(mm)495通信方式フルデュプレックス/ハーフデュプレックスインターフェースUSB仕様 Ver3.1Gen1準拠(USBVer3.0/2.0/1.1上位互換)形態(出荷)ノックダウン組立式取付け方法クランプ、 グロメット組立時間20分動作温度、湿度範囲0℃~40℃、5%~90%RH適合モニターサイズ32インチ※32インチは一般的なモニターサイズの目安であり、耐荷重内であれば32インチ以上のサイズの モニターにも対応可能です。供給電流(mA)USB3.1 Type-Cポート/最大100W(20V/5A)※ACアダプタは付属しません USB3.1 Aコネクタ/1ポートあたり最大900 USB2.0 Aコネクタ/1ポートあたり最大500※USB Type-Cポートを搭載し、DisplayPort Alternate Modeに対応しているパソコンでご使用いただけます。※本製品はパソコン本体のUSB Type-Cポートに直接接続してください。 USBハブ、増設のUSBポートではご利用いただけません。※本製品はUSB PD(Power Delivery)対応ですが、全てのUSB3.1 Type-C搭載機器(PD対応)には対応しておりません。※本製品の取外し・接続に関して基本的にプラグアンドプレイには対応しておりますが、まれにUSB認識のタイミングエラーにより正常に表示しない/動作しない場合があります。 再度抜き差ししお試しください。これは本製品の不具合・故障ではありません。※本製品はWindows OS/Mac OSが動作している状態で使用するものです。 システム起動時やBIOS画面では動作しません。(表示しません)※対応機種、対応接続機器・環境の場合であっても正常に動作しないことがございます。※macOS、Mac OSは拡張モードをサポートしていません。※Windows OSのみMSTモード(拡張モード)に対応しています。※macOS、Mac OSは2台までの外部ディスプレイにミラーリング出力が可能です。※USB PD対応機器の充電時や、本製品をセルフパワーハブとして使用する場合は、別途USB PDアダプタをご用意ください。内容については順次確認し、正しいものに更新していきます(2022年6月27日現在)通信速度5Gbps、 480Mbps、 12Mbps、 1.5Mbpsポート(構成)RJ-45ポート(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)Auto-MDIX、AutoNegosiation対応※通信速度についてUSB3.1/3.0接続時のみ1000BASE-Tに対応します。 1000BASE-Tでの通信をご利用になる場合には、接続するハブやモデム、ケーブルなどの機器も1000BASE-Tに対応している必要があります。アクセス方式CSMA/CD総耐荷重(kg)10対応解像度HDMI:ディスプレイ1台接続時 最大3840×2160(30Hz) ディスプレイ2台接続時 最大1920×1080(60Hz) DisplayPort:ディスプレイ1台接続時 最大3840×2160(30Hz) ディスプレイ2台接続時 最大1920×1080(60Hz) VGA:ディスプレイ1台接続時 最大1920×1080(60Hz) ディスプレイ2台接続時 最大1920×1080(60Hz)VESA対応75×75、100×100六角レンチ(mm)3.6組立人数1可動範囲(°)液晶モニター:画面回転(ローテーション)/360、画面左右(パン)/180、画面上下(チルト)/180
液晶モニタアーム サンワダイレクト液晶モニタアームサンワダイレクト
9,998税込10,998
1台
当日出荷
タッチパッド液晶ディスプレイやタブレットの取付に最適な置き型水平垂直アームです。 画面を手前に引き、上向きにして固定することができます。 ガスシリンダー内蔵のタイプで、機器の重さとシリンダーの反発の力でバランスをとり任意の位置で止めることができます。 VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイの取り付けが可能です。 台座は360度回転します。 2~10kgまでの液晶ディスプレイの取り付けに対応しています。
タイプデスク取り付けタイプ耐荷重(kg)2~10適合モニターサイズ27液晶モニター1台寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約330×250×75~325質量(kg)約3.95材質アーム部/アルミ(エポキシ樹脂粉体塗装)、クランプ部/スチール(メッキ)可動範囲(°)画面回転(ローテーション)/360、画面左右(パン)/80、画面上下(チルト)/135VESA対応75×75/100×100mm付属品ディスプレイ取付けネジ(M4×12)、ディスプレイ取付けネジ(M5×12)、六角レンチ(6mm)×1本、六角レンチ(4mm)×1本保証期間購入日より1年取付支持方式ガススプリング式
液晶モニタアーム(上下2面) サンワダイレクト液晶モニタアーム(上下2面)サンワダイレクト
5,998税込6,598
1台
4日以内出荷
上下で2面設置できる液晶モニターアームです。 VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイの取り付けが可能です。 最大10kg(アーム1つにつき)までの液晶モニタの取り付けに対応しています。 液晶アームを使うことで、パソコンの台座を必要としない分広々とデスク上を使用できます。 使わないときはディスプレイアームを畳むことで机上がすっきりします。 液晶モニタを目線の高さに合わせて上下調節が行えます。 工具を使わないレバー式なので手締で楽に行なえます。 画面の向きを上下左右に180度調節が可能です。 モニタも360度回転させることができます。 デスクの天板へ取付け可能なクランプタイプです。 ディスプレイからのケーブルをすっきり配線できるケーブルクリップ付きです。
総耐荷重(kg)20適合モニターサイズ(最大)27インチ仕様【画面数】2付属品ディスプレイ取付けネジ(M4×12)、ケーブルフック材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)4.85ブラック取付クランプ使用工具プラスドライバー,手袋アーム長さ(mm)125mm組立時間20分支柱径(Φmm)48可動範囲【液晶モニター】画面回転(ローテーション)/360°画面左右(パン)/180°画面上下(チルト)/100°六角レンチ(mm)3・4・5
液晶モニタアーム(左右2面) サンワダイレクト液晶モニタアーム(左右2面)サンワダイレクト
6,698税込7,368
1台
当日出荷
水平空間に対して自由に可動する3関節の左右で2面設置できる液晶モニターアームです。 VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイの取り付けが可能です。 最大10kg(アーム1つにつき)までの液晶モニタの取り付けに対応しています。 液晶アームを使うことで、パソコンの台座を必要としない分広々とデスク上を使用できます。 使わないときはディスプレイアームを畳むことで机上がすっきりします。 液晶モニタを目線の高さに合わせて上下調節が行えます。 工具を使わないレバー式なので手締で楽に行なえます。 画面の向きを上下左右に180度調節が可能です。 モニタも360度回転させることができます。 デスクの天板へ取付け可能なクランプタイプです。 ディスプレイからのケーブルをすっきり配線できるケーブルクリップ付きです。
総耐荷重(kg)20適合モニターサイズ(最大)27インチ仕様【画面数】2付属品ディスプレイ取付けネジ(M4×12)、ケーブルフック材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)4.25ブラック取付クランプ使用工具プラスドライバー,手袋アーム長さ(mm)439mm組立時間20分支柱径(Φmm)48可動範囲【液晶モニター】画面回転(ローテーション)/360°左右(スウィング)/180°画面左右(パン)/180°画面上下(チルト)/100°六角レンチ(mm)3・4・5
液晶モニタアーム サンワダイレクト液晶モニタアームサンワダイレクト(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1台
当日出荷
水平空間に対して自由に可動する3関節の液晶モニターアームです。 VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイの取り付けが可能です。 最大10kgまでの液晶モニタの取り付けに対応しています。 液晶アームを使うことで、パソコンの台座を必要としない分広々とデスク上を使用できます。 使わないときはディスプレイアームを畳むことで机上がすっきりします。 液晶モニタを目線の高さに合わせて上下調節が行えます。 工具を使わないレバー式なので手締で楽に行なえます。 画面の向きを上下左右に180度調節が可能です。 モニタも360度回転させることができます。 デスクの天板へ取付け可能なクランプタイプです。 ディスプレイからのケーブルをすっきり配線できるケーブルクリップ付きです。
総耐荷重(kg)10適合モニターサイズ(最大)27インチ仕様【画面数】1付属品ディスプレイ取付けネジ(M4×12)、ケーブルフック材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)2.65ブラック取付クランプ使用工具プラスドライバー,手袋アーム長さ(mm)439mm組立時間20分支柱径(Φmm)48可動範囲【液晶モニター】画面回転(ローテーション)/360°左右(スウィング)/180°画面左右(パン)/180°画面上下(チルト)/100°六角レンチ(mm)3・4・5
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら