本製品は、角速度センサーを搭載しており、180度回転させると調光を変化させることが可能です。
タッチパネル式で、指でタッチすれば、電源のONOFFはもちろん明るさ調整も5段階で、簡単に変えることが可能です。
USB充電式で、コードレスでの使用もできます。
使用用途によって、昼白色と電球色の2種類を自在に選べます。
本製品は、円柱型になっており、両底面とも外周にゴムラバーが施されている為、すべり止めにもなり、転倒を防ぎます。
シンプルなデザインで、リビングなどの装飾にも最適な製品です。
本製品は、持ち運びやすい大きさと重さで作られています。アウトドアなどでも利用して頂けるよう片側にフックが付いています。
付属品USB充電ケーブル1本
消費電力(W)0.03~最大2.35
電源DC5V/600mA
ケーブル長(m)1.27
バッテリーリチウムイオンバッテリー
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×85×202(取手折りたたみ時)
充電時間(時間)5(満充電の場合)
バッテリー容量(mAh)2200
光束(Lm)3~最大152
LED寿命(時間)50000
光色電球色(取手側が上の時)、昼白色(取手が下の時)
1個
¥6,898
税込¥7,588
3日以内出荷
自転車の車輪を挟んで支える簡易的な自転車用スタンドです。タイヤのサイズに合わせて、両側の支えフレームが伸縮しますので、より安定感が増します。タイヤをスタンドに差し込んでいるだけでも、安定して使えます。上下分割式なので、組立も簡単です。16インチから29インチまで幅広く使えるスタンドです。
材質スチール製(脚部には、ゴムキャップが4個)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×305×290~810(円柱径20)
間隔(mm)74(タイヤ挟む)
1個
¥3,298
税込¥3,628
欠品中
関連キーワード