2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワダイレクト冷蔵庫ストッパー
冷蔵庫の転倒を防止する製品です。 ゴムベルトの両端に取り付けられた接着パッド付きフックの一方を対象物天板に、もう一方を壁面に接着固定して使用します。 接着固定の為、対象物や壁面への穴あけ工事が不要です。また、取り付けの際に対象物を大きく移動させる必要が無いので簡単に設置する事が出来ます。 ゴムベルトが地震の衝撃を吸収するので壁に優しくなっています。 接着面に若干の凸凹があっても固定可能な接着パッドを使用しております。 引っ越し等の対象物移設時は、ドライバーがあれば取り外し可能。専用工具不要です。 本製品は1セット2本入りです。1セット2本を使い対象物の転倒を防止してください。
耐用年数(年)約5年 入数(個)2 耐震性6強 仕様●適応温度:0~40℃●セット内容:本体×2、アルコールパッド×2●対象物重量:160kg以下/2本使用時、冷蔵庫600Lサイズまで。●サイズ(W):210mm●サイズ(H):20mm●サイズ(D):42mm●フリーカット:不可
1セット
3,298 税込3,628
当日出荷

サンワダイレクト耐震用ストッパー 冷蔵庫
冷蔵庫の転倒を防止する製品です。ゴムベルトの両端に取り付けられた接着パッド付きフックの一方を対象物天板に、もう一方を壁面に接着固定して使用します。接着固定の為、対象物や壁面への穴あけ工事が不要です。また、取り付けの際に対象物を大きく移動させる必要が無いので簡単に設置する事が出来ます。ゴムベルトが地震の衝撃を吸収するので壁に優しくなっています。接着面に若干の凸凹があっても固定可能な接着パッドを使用しております。引っ越し等の対象物移設時は、ドライバーがあれば取り外し可能。専用工具不要です。本製品は1セット2本入りです。1セット2本を使い対象物の転倒を防止してください。
仕様フリーカット不可 付属品アルコールパッド2枚 セット内容本体×2、アルコールパッド×2 材質ベルト/NBR+PVCゴム、フック/ABSアロイ樹脂 ベルト/ベージュ、フック/グレー 質量(g)約65/1セット 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約298×42×20(組立時) 対応対象物:160kg以下/2本使用時冷蔵庫600Lサイズまで。 適合温度(℃)0~40 入数(個)2 耐用年数(年)約5 取扱説明書あり 耐震性6強
1セット(2個)
4,198 税込4,618
4日以内出荷