「卓上 引出し」の検索結果
特価
本日9月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
モニターの高さを上げる事で目線を上げて、姿勢を改善作業効率を上げる事ができます。
モニター下のスペースを有効活用でき机周りの整理整頓に役立ちます。
A4ファイルも収納出来る引出付です。
落ち着いた雰囲気が出せる木目柄です。
アジャスター付きでガタつきを防止する事が出来ます。
仕様天板サイズ_W:540mm 天板サイズ_t:15mm 天板サイズ_D:250mm 個口数:1個口 引出有効内寸:W335×D215×H35、W160×D215×H35 キーボード収納部内寸:W520×D250×H600
材質天板部:木製(パーティクルボード)+プリント紙化粧板張りフレーム部:スチール+エポキシ樹脂粉体塗装引出:ポリエステル綿麻混布
質量(kg)約2.8
間口(mm)540
使用工具手袋
耐荷重(kg)10(天板部:8、引出:1)
フレーム色ブラック
色(天板)木目
組立方法ノックダウン組立式
組立時間20分
コンセントなし
アジャスターあり
引出しあり
六角レンチ(mm)4
組立人数1
1台
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
液晶モニタの位置を上げることで、目線の位置を上げ液晶モニタを見やすくすることが出来ます。
モニタ下にスペースを作る事で机上の収納力を上げて効率よく作業が出来ます。
手前にUSBハブを付けているのでUSB機器の抜差しが楽に出来ます。
机上ラック脚部底面はシリコンゴムが付いていて滑り止め、傷防止効果があります。
付属品のケーブルタイをご使用いただく事でUSBハブのケーブルが邪魔にならないように配線できます。
仕様天板サイズ_W:560mm 天板サイズ_t:12mm 天板サイズ_D:240mm 個口数:1個口 ケーブル長:1.4m
付属品ケーブルタイ×2
材質天板:木製(MDF)+PVC貼りフレーム:アルミニウム
質量(kg)約1.86
間口(mm)560
耐荷重(kg)5
フレーム色ガンメタリック
インターフェースUSB仕様 Ver.2.0準拠(USB Ver.1.1上位互換)
組立方法組立出荷
供給電流(mA)400(全ポート合計)
コンセントあり
通信速度480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)
アジャスターなし
引出しなし
モニタ下のデットスペースを収納スペースにすることができます。
モニタを上げる事で目線を高くして姿勢の改善が期待できます。
24インチモニタを2台載せる事の出来るW1150です。
中央部には引出タイプのトレーがありスマートフォン、タブレットスタンドとしてお使い頂けます。
材質天板部/木製(MDF)+PVC貼り、フレーム/スチール+エポキシ樹脂粉体塗装
幅(mm)1150
質量(kg)5.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1150×250×100
保証期間初期不良のみのみ
1台
¥8,798
税込¥9,678
4日以内出荷
モニタ下の空間を収納スペースにできるモニター台です。
モニタの高さを上げる事で目線を高くして作業時の姿勢の改善に役立ちます。
前面に引出タイプのスタンドが付いているのスマートフォンやタブレットのスタンドとしてお使い頂けます。
奥行300mmで台座の大きなモニタも設置できます
仕様【必要工具】手袋
材質天板:木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板スタンド:塩ビフレーム:スチール+エポキシ樹脂粉体塗装
寸法t(mm)(天板)12
寸法D(mm)(天板)300
寸法W(mm)(天板)600
梱包数1
形態(出荷)ノックダウン組立式
組立時間20分
六角レンチ(mm)4
組立人数1
中棚付で収納力抜群です。切欠構造なので壁に寄せても配線を通すことができます。液晶ディスプレイの位置を上げることで、目線の位置を上げ画面を見やすくすることができます。キーボードを使わない時は、机上ラック下の空間に収納することでデスクを広く使用することができます。デスク作業を圧迫しない、奥行き250mmのスリムタイプです。下棚はスライダー式になっておりノートパソコンをおけば使用時のみ引出して使う事もできますし、取り外しの時にも引き出して取り外しができます。
仕様個口数:1個口
材質木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板
使用工具プラスドライバー,手袋
形態出荷形態:ノックダウン組立式
天板厚さ(mm)15
組立時間30分
総耐荷重(kg)20、(天板)10、(各棚)5
天板部均等耐荷重(kg)10
組立人数1
天板寸法・幅(mm)600
天板寸法・奥行(mm)250
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
質量(kg)約3.64
ケーブル長(m)1
コネクタ形状USB A(メス)×3
荷姿完成品
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×207×89
定格容量15A・125V(合計1500Wまで)
電源コード(m)1.8
プラグ2P
差込口2P、2個
コンセントあり
引出しなし
最大供給電力(mA)(合計)700
モニターの高さを上げる事で目線を上げて、姿勢を改善作業効率を上げる事ができます。モニター下のスペースを有効活用でき机周りの整理整頓に役立ちます。A4ファイルも収納出来る引出付です。落ち着いた雰囲気が出せる木目柄です。アジャスター付きでガタつきを防止する事が出来ます。
仕様個口数:1個口
材質天板部:木製(パーティクルボード)+プリント紙化粧板張り フレーム部:スチール+エポキシ樹脂粉体塗装 引出:ポリエステル綿麻混布
使用工具手袋
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)キーボード収納部:520×250×600
形態出荷形態:ノックダウン組立式
天板厚さ(mm)15
組立時間20分
総耐荷重(kg)10、(天板部)8、(引出)1
アジャスターあり
引出し有効内寸法(mm)W335×D215×H35、W160×D215×H35
六角レンチ(mm)4
組立人数1
天板寸法・幅(mm)540
天板寸法・奥行(mm)250
3ポート合計で700mAhまで出力可能です。
タブレットなど、700mAh以上の出力を必要とする機器は使用できません。
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
質量(kg)約2.56
ケーブル長(m)1
コネクタ形状USB A(メス)×3
荷姿完成品
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×207×89
定格容量15A・125V(合計1500Wまで)
電源コード(m)1.8
プラグ2P
差込口2P、2個
コンセントあり
引出しなし
最大供給電力(mA)(合計)700
2段式のモニター台は、モニターの位置を上げることで視線も上がり、姿勢改善に寄与します。クランプは取り外し可能で、設置が難しい場所でも適切に使用できます。木製棚は5段階、スチール棚は3段階で設定可能で、収納物に合わせて調整できます。奥行250の大型棚板は、モニター以外にA4ファイルを収納できます。スチール製棚板は上下どちらにも付けられ、フラット側にすればサウンドバー置きやWEBカメラ置きとして使用できます。耐荷重は20Kgで、モニター以外にもタブレットやノートPCなどの周辺機器を置くのに適しています。
仕様個口数:1個口
材質中棚/木製(パーティクルボード)+強化プリント紙フレーム・棚/スチール+エポキシ樹脂粉体塗装
使用工具プラスドライバー,手袋
形態出荷形態:ノックダウン組立式
色(天板)木目
天板厚さ(mm)18
組立時間30分
色(フレーム)ブラック
総耐荷重(kg)20各棚10Kg
六角レンチ(mm)4
組立人数2
天板寸法・幅(mm)570
天板寸法・奥行(mm)250
1台
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
簡単に引き出して使用できる、机上式プロジェクタースクリーン。
収納時はスリムでコンパクトなため、持ち運びに便利です。
材質スクリーン:ポリエステルケース:アルミ
梱包数1
アスペクト比16:9
質量(kg)2.82
ケーブル長(m)1.5
コネクタ形状USB A(メス)×3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×200×83
定格容量電源タップ:15A・125V(合計1500Wまで)
電源コード(m)1.8
プラグ2P
差込口2P、2個
コンセントあり
引出しなし
最大供給電力(mA)(合計)400
質量(kg)約1.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×240×70/100
材質(フレーム)ABS
材質(天板)木(MDF+PVC貼り)
コンセントなし
引出しあり
1台
¥4,198
税込¥4,618
4日以内出荷
机の上の小さいゴミやほこりを手軽にクリーニングできる卓上クリーナーです。
他にも、塵、えんぴつの削りかす、消しカス、髪の毛、キーボードの隙間のほこり、座布団やイスの上のごみ等にも対応しております。
操作は電源ボタンのON・OFFのみで簡単です。
2段階の吸引力で状況によって使い分けできます。
細かい隙間もお掃除できる、隙間ノズル付きです。
底面の直径約1.5cmの開口部からゴミを吸い取り、排気は上部へいきゴミを吹き飛ばすことなく吸引できます。
手のひらサイズなので、手でつかみやすくて子供でも持ちやすいです。
コンパクトなので引き出しの中にも収納しやすいサイズです。
ごみ捨ては、上カバーを外すだけで簡単に捨てることができメンテナンスが楽です。
中のフィルターの部分は水洗い可能です。
充電式で繰り返し使用できます。
消費電力(W)3
材質ABS
バッテリー3.7V 1800mAh
電源5V 500mA
充電時間(時間)約4時間
使用可能時間(分間)約90
仕様●付属品:micro USBケーブル1本 、隙間ノズル
1個
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
既存のデスクにクランプで簡単に取付ができるノートパソコンを収納できるスライダーです。
※取付の際は引き出しなど干渉物が無いことをご確認ください。
クランプは厚さ40mmまで対応します。
レールスライドは400mm、画面を開いてスライダー上で作業することができます。
棚部分はW550×450mmあるので、17インチノートパソコン+マウスで収納することができます。
背部には落下防止のガードバーが付いています。
ノートパソコンを机上に置かなくていいので、広々と書類や資料を広げて作業することができます。
ノートパソコンをを使用しない時は、画面を閉じてスライドさせて机下に収納することができます。
材質クランプ/スチール、棚板部/木製(MDF)+塩化ビニルシート貼り
質量(kg)約4.2
色ブラック
奥行(mm)天板:450
使用工具プラスドライバー、手袋
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約665×450×125
天板厚さ(mm)15
組立方法ノックダウン組立式
組立時間20分
天板幅(mm)550
取扱説明書日本語取扱説明書あり (0.48MB)
総耐荷重(kg)10
天板有効寸法(幅W×奥行D)(mm)約550×300
組立人数1
1台
¥8,298
税込¥9,128
当日出荷
既存のデスクにクランプで簡単に取付ができるキーボードスライダー+引き出しです。
クランプは厚さ40mmまで対応します。
クランプの高さを3段階で調整することができます。
天板下からスライダーまでの距離を調整することができます。
棚部分はW700×310mmあり、フルキーボード+マウスを置くことができます。
キーボード操作を身体の近い位置で行うことができるので、姿勢が前のめりにならず、身体に負担がかからない背筋を伸ばした状態での文字入力が可能です。
キーボードとマウスを机上に置かなくていいので、広々と書類や資料を広げて作業することができます。
キーボードを使用しない時は、スライドして机下に収納することができます。
キーボードトレーの下に引き出しが付いており、キーボードトレーと一緒に動かすこともできますし、収納したまま引き出しのみを出すこともできます。
高さ(mm)181.5/196.5/211.5/226.5
幅(mm)817
奥行(mm)310
色ブラック
質量(kg)約3.9
天板有効寸法(幅W×奥行D)(mm)約700×265
材質クランプ/スチール、棚板部/HIPS(ハイインパクトポリスチレン)
耐荷重(kg)10
保証期間購入日より6ヶ月
1台
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
既存のデスクにクランプで簡単に取付ができるキーボードスライダーです。※取付の際は引き出しなど干渉物が無いことをごかくにんください。
クランプは厚さ40mmまで対応します。
クランプの高さを3段階で調整することができます。天板下からスライダーまでの距離を調整することができます。
棚部分はW710×310mmあるので、フルキーボード+マウスを置くことができます。
キーボードとマウス操作を身体の近い位置で行うことができるので、姿勢が前のめりにならず、身体に負担がかからない背筋を伸ばした状態での文字入力が可能です。
キーボードとマウスを机上に置かなくていいので、広々と書類や資料を広げて作業することができます。
キーボードを使用しない時は、スライドして机下に収納することができます。 ※キーボードスライダーに、過度の重量を掛けないでください。
仕様天板サイズ_D:265mm 対応デスク:天板裏に引き出し等が無いフラットな机、木製天板で厚さ15mm以上の机 個口数:1個口 天板サイズ_W:700mm
材質クランプ/スチール 棚板部/HIPS
色ブラック
使用工具プラスドライバー, 手袋
耐荷重(kg)10
組立方法ノックダウン組立式
組立時間20分
組立人数1
1台
¥7,498
税込¥8,248
4日以内出荷
関連キーワード