「単3乾電池 エネループ」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
体にスピーカーとヘッドマイクを装着することで両手が自由に使えるハンズフリー拡声器スピーカーです。 。電池の消耗を気にせずに使えるACアダプタ駆動、ポータブル使用時や緊急時・災害時の使用に便利な電池駆動の2WAY電源に対応。 またエネループなどの充電式ニッケル水素電池にも対応し、さらに充電池をセットした状態で同梱のACアダプタにより充電をすることも可能です。軽量でコンパクトサイズなので、ツアーガイドやイベント、講義や店頭販売など様々なシーンでアクティブに使用することができます。ポータブルサイズでも十分な音量を出し、聞き取りやすい声質を再現するために3.25インチの大型スピーカーユニットを採用。 最大10W(ACアダプタ使用時)の音声出力ではっきりと発言内容を伝えます。高音調整が可能なTONEコントロールを搭載しており聞き取りやすい声質に調整が可能です。ヘッドマイク付きでマイク部はフレキシブルアームとなっており自由に動かすことができます。付属のストラップを使用することで肩掛け使用ができます。また本体は腰部分に沿うよう緩やかな曲線構造になっています。
付属品ストラップ×1(約60~118cm)ACアダプタ(DC12V 2A・約140cm)×13.5ステレオミニケーブル×1(約95cm)【その他仕様】【マイク部】
材質ABS樹脂
型式単一指向性エレクレット型
電源AC電源(同梱ACアダプタ 12V/2A)単三形乾電池×4本使用単三形充電式ニッケル水素電池×4本使用
最大出力(W)20(AC電源時)(12W /単三形乾電池×4本時)
外形寸法W115×D195×H105mm【マイク】
センサー3.25インチ(直径約105mm)
連続使用時間約4時間程度(音楽再生、中間音量)/ 約8~9時間(スピーチ、中間音量)(アルカリ単三乾電池使用時)
周波数特性50Hz~20KHz
入力信号ケーブルマイク(-51dB ~ -43dB)
インピーダンス1.0KΩ(1KHz)
充電時間約6~7時間(充電式ニッケル水素電池使用時)
S/N比55dB以上
スピーカー密閉型フルレンジスピーカー
動作電圧1.0V~10V
充電方式同梱ACアダプタ DC12V/2A(充電式ニッケル水素電池使用時)
消費電流500μA以下(供給電圧2V)
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
【スピーカー部】
最大200Wの大出力で広い会議室や体育館などでも使え広範囲に拡声ができる大型の拡声器スピーカーです。 屋内環境で約2,300~2,500m2程度での使用に最適です。
ワイヤレスマイク2本、有線マイク1本の入力に対応しており自由に移動しながらの同時使用が可能です。
ワイヤレスマイクは充電式ニッケル水素電池に対応しておりスピーカー背面のマイクホルダー部にセットすることで充電できる構造になっています。 (※1,2 エネループなどの充電式ニッケル水素電池の使用が必要です。アルカリ乾電池をご使用の場合は充電は出来ません。)
市販のダイナミックマイク(有線)も接続できる標準的なマイク入力端子(Φ6.3mm標準ジャック)を1系統搭載。
USBメモリ内のMP3データの再生が可能なオーディオプレーヤーを内蔵。マイクとの同時利用も可能です。
AC電源駆動と内蔵バッテリー駆動の2WAY動作が可能。電源供給のない場所での使用もでき様々な場所で使用できます。 バッテリーは満充電から通常使用で最大4時間(音量50%程度)の利用が可能。
マイクミキシング機能を搭載しており、外部入力からの音楽などをスピーカーから出力することができます。 カラオケスピーカーとして利用したり、結婚式の2次会やパーティーなどにバックミュージックと共にアナウンスを流したりできます。
外部音声出力(LINE OUT)も搭載しており、外部機器への録音や、本製品複数台をカスケード接続することで複数台のスピーカーから同時に拡声出力することも可能です。
スピーカースタンド設置に対応しています。(35mmマウントホール)※3 三脚を取り付けてスタンド付スピーカーとして使用することもできます。※3本体収納カバーが付属しており保管時の汚れ防止にも最適で付属品のワイヤレスマイクや電源ケーブルなどを一緒に収納することが可能です。
移動に便利な大型キャスターと伸縮ハンドルを備え移動が楽に行えます。
【ワイヤレスマイク部】
特定小電力無線局ラジオマイク(800MHz帯)規格に適合したワイヤレスマイクです。
B型帯域を使用しており30波の中から1波を選択して利用できます。
充電式ニッケル水素電池に対応しておりスピーカー(MM-SPAMP8)背面のマイクホルダー部にセットすることで充電することができます。 (※1,2 エネループなどの充電式ニッケル水素電池の使用が必要です。アルカリ乾電池をご使用の場合は充電は出来ません。)※1 充電池はエネループなどの充電式ニッケル水素電池のみの対応です。全てのニッケル水素電池・またはその他仕様の充電池の動作保証をするものではありません。※2 充電式ニッケル水素電池を使用する場合は2000mA以上を推奨。※3 耐荷重13kg以上のスピーカースタンドをご使用ください。
仕様ツィーターユニットロードインピーダンス:8Ω 実用最大出力:200W(135W+65W) ウ-ファーユニットロードインピーダンス:4Ω スピーカーサイズ:10インチ(直径254mm) 送信周波数安定度:20ppm以下 最大周波数偏移:±35kHz 空中線電力:10mW 基準周波数偏移:±30kHz ワイヤレスマイク外形寸法:口径Φ36mm×H240mm トーン信号:35kHz ツィーターサイズ:1.0インチ(直径約25.4mm) 不要輻射:2.5μW以下
セット内容スピーカー本体×1、ワイヤレスマイク×2、取扱説明書×1、収納用カバー、電源ケーブル×1、取扱説明書×1
型式単一指向性ダイナミックマイク
色ブラック
電源AC100V50/60Hz、内蔵リチウムイオン電池(25.9V/2200mAh)
電源電圧DC3V(単3形乾電池×2)
感度-76±3dB
連続使用時間マイク使用で約10~12時間程度音楽再生時で約5~6時間程度(バッテリー駆動時、中間音量)
外部出力Φ6.3mm標準ジャック(外部音声出力用)×1
周波数特性65Hz~20KHz
インピーダンス220Ω
充電時間約2時間
電波形式F3E
入力端子Φ6.3mm標準ジャック(マイク・楽器用)×1
電池寿命約6.5時間(アルカリ電池使用時)
スピーカーバスレフ型フルレンジスピーカー(防磁設計)
外部入力3.5mmステレオミニジャック×1、RCA(赤白)ピンジャック×1
充電方式AC電源(100V)
アンテナ方式内蔵アンテナ
発振方式水晶制御PLLシンセサイザー
1個
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷