80インチワイド(16:9)サイズの大型プロジェクタースクリーンです。専用ケースにコンパクトに収納できて運びが簡単です。スタンドにアームを挿してスクリーンを取り付けるだけの工具を使用しない簡単組み立て設計になっています。スクリーンを設置したまま360度回転が可能です。縦表示にしてスマホやタブレットの画面の映像を投影するのに最適です。スタンドの高さは自由に調整可能で、視聴距離や環境に合わせて最適な位置に設定できます。ガラス繊維を織り交ぜたグラスファイバー生地を使用しており、シワになりにくく、丈夫で長持ちします。従来のスクリーン生地のような、織り目を浮き出さない高精細タイプで、4K・ハイビジョン映像に対応しています。
仕様短焦点・超短焦点:非対応、防炎:非対応
材質スクリーン/マット系(PVC+300Dポリエステル)、収納バッグ/オックスフォード生地、スタンド/鉄Q195+プラスチックABS+グラスファイバーポール
質量(kg)約4.06
サイズ対角線:80型
直径(Φcm)スタンド:約65
寸法(cm)設置時/約W182.1×D65×H212.6~235.1、収納時/約W115×D9.5×H14
最大解像度3840×2160
スクリーン反射型
取扱説明書日本語取扱説明書あり
アスペクト比0.6729166667
ゲイン0.8
表示寸法(mm)W1771(+/-5)×H996
組立人数1
1台
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
100インチワイド(16:9)サイズの大型プロジェクタースクリーンです。専用ケースにコンパクトに収納できて運びが簡単です。スタンドにアームを挿してスクリーンを取り付けるだけの工具を使用しない簡単組み立て設計になっています。スクリーンを設置したまま360度回転が可能です。縦表示にしてスマホやタブレットの画面の映像を投影するのに最適です。スタンドの高さは自由に調整可能で、視聴距離や環境に合わせて最適な位置に設定できます。ガラス繊維を織り交ぜたグラスファイバー生地を使用しており、シワになりにくく、丈夫で長持ちします。従来のスクリーン生地のような、織り目を浮き出さない高精細タイプで、4K・ハイビジョン映像に対応しています。
仕様短焦点・超短焦点:非対応、防炎:非対応
材質スクリーン/マット系(PVC+300D Ployester)収納バッグ/オックスフォード生地三脚材質/鉄Q195+プラスチックABS+グラスファイバーポール
質量(kg)約4.94
サイズ対角線:100型
直径(Φcm)スタンド:約75
寸法(cm)設置時/約W226.5×D75×H261.9~282.4、収納時/約W136.5×D9.5×H14
最大解像度3840×2160
画面表示寸法(mm)約1245×2214+/-5
スクリーン反射型
取扱説明書日本語取扱説明書あり
アスペクト比16:9
ゲイン0.8
組立人数1
1台
¥20,980
税込¥23,078
翌々日出荷
外部からの衝撃に強いスタイリッシュなアルミケースです。
使いやすい2層式書類入れ付きです。
アダプタやマウスなどの小物が収納できるポーチ付きです。
鍵付きでセキュリティ面も安心です。
適合サイズ【PCサイズ】15.6型ワイド
色ガンメタリック
付属品ショルダーベルト
材質【表装】アルミ
質量(g)2010
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×115×335
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【パソコン収納部】420×90×305、【メインルーム】420×90×305
1個
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
外部からの衝撃に強いスタイリッシュなアルミケースです。
使いやすい2層式書類入れ付きです。
アダプタやマウスなどの小物が収納できるポーチ付きです。
鍵付きでセキュリティ面も安心です。
適合サイズ【PCサイズ】15.6型ワイド
色ブラック
付属品ショルダーベルト
材質【表装】アルミ
質量(g)2010
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×115×335
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【パソコン収納部】420×90×305、【メインルーム】420×90×305
1個
¥25,980
税込¥28,578
欠品中
通勤や通学、プライベートでも使いやすいシンプルなデザインのトートバッグです。
使用素材は、とても柔らかく、本革に近い見た目と質感を持っているPUレザーを採用しています。
メイン収納部は、大きなファスナーポケットでA4雑誌なども余裕で収納可能です。
ノートパソコンは、13.3型までの収納に対応しています。
内部はパソコンポケットのほかペットボトルホルダーやペン差し、小物収納ポケット付きです。
底鋲付きで、バッグが直接床に付くのを防止します。
便利なパスケース付きです。
セット内容パスケース
気室数1気室
撥水加工なし
通勤や通学、プライベートでも使いやすいシンプルなデザインのバッグです。
使用素材は、とても柔らかく、本革に近い見た目と質感を持っているPUレザーを採用しています。
メイン収納部は、大きなファスナーポケットでA4雑誌なども余裕で収納可能です。
ノートパソコンは、13.3型までの収納に対応しています。
内部はパソコンポケットのほかペットボトルホルダーやペン差し、小物収納ポケット付きです。
底鋲付きで、バッグが直接床に付くのを防止します。
便利なパスケース付きです。
セット内容パスケース、ショルダーベルト
気室数1気室
撥水加工なし
関連キーワード