1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
宅配業者や郵便局が、受け取り人留守の場合に荷物を預け入れられる宅配ロッカー。 鍵を持たなくても扉の施錠ができるラッチ錠を使用しています。 鍵の種類も120通りと豊富で、マスターキー対応をしています。 スチールで作られており、耐久性に強く、丈夫で、防サビ、防水構造を備えた商品です。 前面扉には、メール便を受け取ることができる口蓋が付いており、扉を開けなくても投函が可能になっています。 内部には、取り外し可能な棚を入れており、メール便等が取りやすい位置に設置可能です。 扉の内側には、捺印用のユニットも設置していますので、受領印を押すのも簡単。 預け入れの説明POPを前面扉に表示することで、取り扱いも簡単です。 使わない場合は、シートファイルごと取り外しができるマグネット式になっております。 アダスター付き(4本)付きで、設置もしやすく安定感があります。 背面には、ロッカーをワイヤー等で取り付けるD管が左右に備え付けられています。 付属品のアジャスターを4本取り付けて頂くのみ。
付属品宅配収納説明POP1枚取り扱い説明書兼保証書鍵2本(ディンプルキー)※鍵のNoで異なります。前面扉用マグネットファイル(縦型使用)アジャスター4個 材質亜鉛メッキ鋼板 ライトグレー 容量(L)50 耐荷重(kg)20 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)427×421×602 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×398×540 ラッチ錠(インジケータ付) 施錠方法【宅配業者】1.宅配ロッカー内に荷物を収納します。2.扉の裏にある「赤いつまみ」をLOCK方向にセットして、扉を確実に閉めます。3.表のインジケーターが赤になっていることをご確認ください。【受取人】1.鍵を使って解錠します。2.鍵の回転と合わせて裏の「赤いつまみ」が回転し解錠状態になります。(インジケーター:緑色)4.荷物を受け取り、扉を閉めます。4.インギケーターが緑色になったことをご確認ください。 投入口寸法(幅W×高さH)(mm)300×35(ネコポス便対応可)
1台
25,980 税込28,578
取扱い終了