水平空間に対して自由に可動する3関節の液晶モニターアームです。
VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイの取り付けが可能です。
最大10kgまでの液晶モニタの取り付けに対応しています。
液晶アームを使うことで、パソコンの台座を必要としない分広々とデスク上を使用できます。
使わないときはディスプレイアームを畳むことで机上がすっきりします。
液晶モニタを目線の高さに合わせて上下調節が行えます。
工具を使わないレバー式なので手締で楽に行なえます。
画面の向きを上下左右に180度調節が可能です。
モニタも360度回転させることができます。
デスクの天板へ取付け可能なクランプタイプです。
ディスプレイからのケーブルをすっきり配線できるケーブルクリップ付きです。
総耐荷重(kg)10
適合モニターサイズ(最大)27インチ
仕様【画面数】1
付属品ディスプレイ取付けネジ(M4×12)、ケーブルフック
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
質量(kg)2.65
色ブラック
取付クランプ
使用工具プラスドライバー,手袋
アーム長さ(mm)439mm
組立時間20分
支柱径(Φmm)48
可動範囲【液晶モニター】画面回転(ローテーション)/360°左右(スウィング)/180°画面左右(パン)/180°画面上下(チルト)/100°
六角レンチ(mm)3・4・5
1台
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
水平空間に対して自由に可動する3関節の液晶モニターアームです。
VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイの取り付けが可能です。
最大8kgまでの液晶モニタの取り付けに対応しています。
液晶アームを使うことで、パソコンの台座を必要としない分広々とデスク上を使用できます。
使わないときはディスプレイアームを畳むことで机上がすっきりします。
液晶モニタを目線の高さに合わせて上下調節が行えます。
画面の向きを上下90度、左右に180度調節が可能です。
モニタも360度回転させることができます。
デスクの天板へ取付け可能なクランプタイプです。
ディスプレイからのケーブルをすっきり配線できるケーブルクリップ付きです。
タイプデスク取り付けタイプ
取付方式クランプ式
アームの可動方向水平
耐荷重(kg)8
適合モニターサイズ27
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
可動範囲(°)画面回転(ローテーション)/360、左右(スウィング)/180、画面左右(パン)/180、画面上下(チルト)/90
VESA対応75×75/100×100mm
支柱径(Φmm)約35
保証期間購入日より1年
水平空間に対して自由に可動する3関節の左右で2面設置できる液晶モニターアームです。
VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイの取り付けが可能です。
最大10kg(アーム1つにつき)までの液晶モニタの取り付けに対応しています。
液晶アームを使うことで、パソコンの台座を必要としない分広々とデスク上を使用できます。
使わないときはディスプレイアームを畳むことで机上がすっきりします。
液晶モニタを目線の高さに合わせて上下調節が行えます。
工具を使わないレバー式なので手締で楽に行なえます。
画面の向きを上下左右に180度調節が可能です。
モニタも360度回転させることができます。
デスクの天板へ取付け可能なクランプタイプです。
ディスプレイからのケーブルをすっきり配線できるケーブルクリップ付きです。
総耐荷重(kg)20
適合モニターサイズ(最大)27インチ
仕様【画面数】2
付属品ディスプレイ取付けネジ(M4×12)、ケーブルフック
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
質量(kg)4.25
色ブラック
取付クランプ
使用工具プラスドライバー,手袋
アーム長さ(mm)439mm
組立時間20分
支柱径(Φmm)48
可動範囲【液晶モニター】画面回転(ローテーション)/360°左右(スウィング)/180°画面左右(パン)/180°画面上下(チルト)/100°
六角レンチ(mm)3・4・5
1台
¥8,398
税込¥9,238
当日出荷
360度回転・角度調節ができるiPad、タブレット用のデスクトップスタンドです。
6インチ~13インチのタブレットやスマートフォンの設置に対応します。
(対応サイズ148~225mm、厚み17mm以下)
ホルダー部は充電ケーブルのコネクタを通せる穴が付いているので充電ケーブルを接続してお使い頂けます。
ボールジョイント構造によりホルダー部が360度回転できるので、タブレットをタテ向きでもヨコ向きでも使用可能です。
ヒンジ構造の可動式アームで視聴に適した角度からタイピングに適した角度まで、使用環境に合わせた最適な角度で使用できます。
スタンド部分は重厚感がありタブレット操作時でもしっかり安定します。
デスクや機器と接する部分はキズ防止ゴムパッド付きで、デスクやタブレットをキズから守ります。
特性回転機能・角度調節・高さ調節・充電使用可能
適合機種幅148~225mm以下、厚み17mm以下の機器
セット内容本体、ホルダー、六角レンチ×1本、取扱説明書
耐荷重(kg)1
上下で2面設置できる液晶モニターアームです。
VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイの取り付けが可能です。
最大10kg(アーム1つにつき)までの液晶モニタの取り付けに対応しています。
液晶アームを使うことで、パソコンの台座を必要としない分広々とデスク上を使用できます。
使わないときはディスプレイアームを畳むことで机上がすっきりします。
液晶モニタを目線の高さに合わせて上下調節が行えます。
工具を使わないレバー式なので手締で楽に行なえます。
画面の向きを上下左右に180度調節が可能です。
モニタも360度回転させることができます。
デスクの天板へ取付け可能なクランプタイプです。
ディスプレイからのケーブルをすっきり配線できるケーブルクリップ付きです。
総耐荷重(kg)20
適合モニターサイズ(最大)27インチ
仕様【画面数】2
付属品ディスプレイ取付けネジ(M4×12)、ケーブルフック
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
質量(kg)4.85
色ブラック
取付クランプ
使用工具プラスドライバー,手袋
アーム長さ(mm)125mm
組立時間20分
支柱径(Φmm)48
可動範囲【液晶モニター】画面回転(ローテーション)/360°画面左右(パン)/180°画面上下(チルト)/100°
六角レンチ(mm)3・4・5
1台
¥6,798
税込¥7,478
4日以内出荷
壁面にモニターを設定できるモニターアームです。壁にモニターを取付けることで足元やデスクスペースを有効に使えます。上下左右の位置調節が簡単に行えます。ガスシリンダー内蔵で、スムーズな高さ調整が可能です。ケーブルホルダー付きなので、ケーブルが操作の邪魔にならず、見た目もすっきりします。
質量(kg)【対応モニタ】最大:10、【対応モニタ】最小:1.5
取付け方法壁面
アームの可動方向水平垂直
壁面にモニターを設定できるモニターアームです。壁にモニターを取付けることで足元やデスクスペースを有効に使えます。ガスシリンダー内蔵で、スムーズな高さ調整が可能です。ケーブルホルダー付きなので、ケーブルが操作の邪魔にならず、見た目もすっきりします。
仕様●対応VESA:75×75, 100×100●ノックダウン組立式
質量(kg)【対応モニタ】最大:10、【対応モニタ】最小:1.5
取付け方法壁面
液晶モニター1台
適合モニターサイズ最大32インチ、耐荷重内であれば32インチ以上も対応可能
総耐荷重(kg)10
アームの可動方向水平垂直
1台
¥3,498
税込¥3,848
4日以内出荷
デスクトップクランプは最大7cmの厚さまで取り付けられます。
ガスアシスタントシステムは、モニターの高さを簡単に調整します。
ケーブルマネジメントで配線も綺麗に出来ます。
総耐荷重(kg)1~3
材質スチール
寸法(mm)(最大)400×821×468
色ブラック
タイプデスク取り付けタイプ
取付方式クランプ
使用工具手袋
本体質量(kg)約6
対応設置面がW400×W295までのノートパソコン
組立時間30分
液晶モニター1台
アームの可動方向水平垂直
六角レンチ(mm)7
昇降範囲(mm)約310
可動範囲(°)パン:180、縦横回転:360、チルト:90、天板:20
1台
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
アーム関節が1箇所のタイプです。
液晶モニタ・テレビなどの取付けに最適です。
壁面への取付け可能なタイプです。
VESA規格の取付部に対応しています(75×75mm・100×100mm)
15kgまでのモニタに対応。
ディスプレイからのケーブルをまとめるケーブルクリップ付きです。
総耐荷重(kg)15
適合モニターサイズ(最大)24インチ
仕様【画面数】1
付属品液晶取付け用ネジ4本(M4×10)、壁面用取付け用ネジ(タッピングボルト・アンカーボルト)
適合VESA規格(75×75または100×100mm)のネジ穴を有する液晶モニタ
材質スチール(エポキシ分体塗装)
色グレー
取付壁面
使用工具プラスドライバー,マイナスドライバー,手袋
アーム長さ(mm)125
組立時間20分
液晶モニター1面
可動範囲【液晶モニター】画面回転(ローテーション)/360°左右(スウィング)/180°画面上下(チルト)/上90°下90°
1台
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
アーム関節が3箇所のタイプです。
液晶モニタ・テレビなどの取付けに最適です。
壁面への取付け可能なタイプです。
VESA規格の取付部に対応しています(75×75mm・100×100mm)
10kgまでのモニタに対応。
ディスプレイからのケーブルをまとめるケーブルクリップ付きです。
総耐荷重(kg)10
適合モニターサイズ(最大)24インチ
仕様【画面数】1
付属品液晶取付け用ネジ4本(M4×10)、壁面用取付け用ネジ(タッピングボルト・アンカーボルト)
適合VESA規格(75×75または100×100mm)のネジ穴を有する液晶モニタ
材質スチール(エポキシ分体塗装)
色グレー
取付壁面
使用工具プラスドライバー,マイナスドライバー,手袋
アーム長さ(mm)420
組立時間20分
液晶モニター1面
可動範囲【液晶モニター】画面回転(ローテーション)/360°左右(スウィング)/180°画面左右(パン)/180°画面上下(チルト)/上90°下90°
1台
¥5,698
税込¥6,268
4日以内出荷
水平空間に対して全方向に自由に動かすことができます。
大型モニタや医療用モニタなど重量のあるものに対応したアームです。
耐荷重は20kg。
VESA規格の取付に対応しています。(75×75mm、100×100mm)
各関節は付属の工具で硬さの調節が可能です。
液晶ディスプレイからのケーブルは、アーム下面のケーブルホルダーへ通すことができます。
総耐荷重(kg)20
適合モニターサイズ(最大)32インチ
仕様【画面数】1
付属品調整用工具、ディスプレイ取付ネジ(M4×10)
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
色グレー
取付クランプ
使用工具プラスドライバー,手袋
アーム長さ(mm)443mm
組立時間20分
支柱径(Φmm)50.8
可動範囲【液晶モニター】画面回転(ローテーション)/360°左右(スウィング)/60°画面左右(パン)/180°画面上下(チルト)/15°
六角レンチ(mm)6
1台
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
電動モーターにより天板位置を上下昇降させることが出来ます。天板位置は任意の位置で停止可能です。天板は高さH710~1210mmまで可動します。フレームは幅方向に可変します。スイッチにはメモリー機能が付いており、記憶させたい高さを3ヵ所設定することができます。スイッチには高さを表すインジケーター付きです。スイッチにはUSB-AコネクタとType-Cコネクタが装備されており、スマホなどの充電をすることができます(出力:**A)※充電用のケーブルは付属していません。※インジケーターに表示される数値は天板を含めた総高さを表示します。※本製品にはデスク天板は付属していません。木製天板をご用意いただきフレームを天板サイズに合わせて取り付けて頂く必要があります。
付属品ケーブルタイ、アジャスター、木製天板取付け用木ネジ(4.2×16/26本)
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
幅(mm)850~1290
質量(kg)19.9
高さ(mm)710~1210
奥行(mm)600
使用工具プラスドライバー, 手袋
定格電圧100~120
耐荷重(kg)70
キャスターなし
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)300
コード長さ(mm)約3000
騒音値(dB)50以下
形態ノックダウン組立式
組立時間30分
色(マンセル値)該当なし
最大速度(mm/sec)25
アジャスターあり
六角レンチ(mm)2.5, 4, 5
組立人数2
昇降範囲(mm)710~1210(アジャスター使用時)
3台のモニターを横並びに設置できるモニターアームです。横並びで3つのディスプレイを並べて設置できるので、作業効率が格段に上がります。VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイの取り付けが可能です。最大10kg(モニター1台あたり)までの液晶モニタの取り付けに対応しています。液晶アームを使うことで、モニタの台座を必要としない分広々とデスク上を使用できます。デスクの天板へ取付け可能なクランプタイプです。ディスプレイからのケーブルをすっきり配線できるケーブルクリップ付きです。
付属品ディスプレイ取付用ボルトセット:M4×12,M5×12,ワッシャー(M5)※各12個
材質スチール
幅(mm)VESAブラケット:115
厚さ(mm)VESAブラケット:1.8
質量(kg)約6.1
色ブラック
使用工具プラスドライバー,手袋,毛布など
クランプ範囲(mm)20~100
耐荷重(kg)最大:10
適合機器VESA75×75、100×100に対応する10kg以下のモニター、VESA対応金具など
寸法(cm)アームサイズ(1本)/約W67.5、D12.6~67.5×H45.5(※高さは、デスク面から支柱上部まで)
形態ノックダウン組立式
ディスプレイ3台
取付け方法クランプ
VESAマウント(mm)75×75,100×100
適合モニターサイズ[最大]27インチ
可動範囲パン(左右角度):220℃、チルト(上下角度):140℃、スウィング(前後角度):220℃、ローテーション(縦・横):360度
取扱説明書日本語取扱説明書あり
総耐荷重(kg)30
六角レンチ(mm)3,4,5
1台
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
電動モーター(1モーター)により天板位置を昇降させることが出来ます。天板奥行きは600mmです。天板位置は任意の位置で停止可能です。高さH730~1180mmまで可動します。スイッチは上下ボタンのみのシンプルタイプです。クランプ固定のモニタアームやキーボードスライダーの取り付けが可能です。ローコストタイプではありますが、スムーズな昇降移動が行えます。
付属品ケーブルタイ、アジャスター
材質天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
ストローク(mm)500
幅(mm)1200
質量(kg)24.4
高さ(mm)730~1180
奥行(mm)600
使用工具プラスドライバー, 手袋
定格電圧100~120
耐荷重(kg)50
キャスターなし
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)300
コード長さ(mm)約3000
形態ノックダウン組立式
天板厚さ(mm)16
組立時間30分
色(マンセル値)該当なし
アジャスターあり
昇降速度15mm/s
六角レンチ(mm)4, 5
組立人数2
昇降範囲(mm)730~1180(アジャスター使用時)
天板寸法・幅(mm)1200
天板寸法・奥行(mm)600
天板寸法(幅×奥行)(mm)1200×600
クランプで挟み込んで固定できるモニターアームです。設置できる大きさは最大32インチまで対応しています。高さ変更は、35.5~55.5cmまで10段階で対応しています。VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイの取り付けが可能です。10kgまでの液晶モニターの取り付けに対応しています。モニターアームを使うことで、パソコンの台座を必要としない分広々とデスク上を使用できます。画面の向きを上下に±45度、左右も±45度調節が可能です。ディスプレイも360度回転させることができます。ディスプレイからのケーブルをすっきり配線できるケーブルクリップ付きです。※設置するモニターにより、上下左右の角度調節範囲が通常より制限される場合があります。
付属品スペーサー5mm、ディスプレイ取付けネジ(M4×12、M4×16、M6×12、M6×16)、ワッシャー(M6)×4、スペーサー(5mm)×4
セット内容支柱、ブラケット、クランプ(上)、クランプ(下)、ベース、蝶ナット、プレート、ツマミ、ケーブルホルダー×2、六角レンチ(4mm)、プラスドライバー付き六角レンチ(5mm)、ボルト(M8×105)、ボルト(M6×18)、ボルト(M6×10)、ディスプレイ取付用ボルトセット、組立説明書
幅(mm)VESAブラケット:114
厚さ(mm)VESAブラケット:1.8
質量(kg)約1.8
色ホワイト
使用工具プラスドライバー、手袋
クランプ範囲(mm)10~85
耐荷重(kg)(最大)10
適合機器VESA75×75、100×100に対応する10kg以下のモニター、VESA対応金具など
寸法(cm)約W11.4×D13×H35.5~55.5(※高さは、デスク面からブラケット中心まで)
形態ノックダウン組立式
ディスプレイ1台
取付け方法クランプ、グロメット
VESAマウント(mm)75×75, 100×100
適合モニターサイズ(最大)32インチ※32インチは一般的なモニターサイズの目安であり、耐荷重内であれば32インチ以上のサイズの モニターにも対応可能です。
取扱説明書日本語取扱説明書あり
六角レンチ(mm)4、5
可動範囲(°)パン(画面左右):左45/右45チルト(画面上下)、上45度/下45度ローテーション(画面回転)、360
1台
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
水平空間に対して大きく伸縮する3関節のスタイリッシュな液晶モニターアームです。奥行きの広いデスクなどでの使用に最適です。液晶モニターを目線の高さに合わせて上下調節が行えます。ガス圧式で、スムーズな高さ調整が可能です。VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイの取り付けが可能です。1.5~12kgまでの液晶モニターの取り付けに対応しています。モニターアームを使うことで、パソコンの台座を必要としない分広々とデスク上を使用できます。画面の向きを上下に計135度、左右に180度調節が可能です。ディスプレイも360度回転させることができます。ディスプレイからのケーブルをすっきり配線できるケーブルクリップ付きです。※設置するモニターにより、上下左右の角度調節範囲が通常より制限される場合があります。※モニターの重量によってアームの動きの固さは異なります。
付属品スペーサー5mm、ディスプレイ取付けネジ(M4×12、M4×16、M6×12、M6×16)、ワッシャー(M6)×4、スペーサー(5mm)×4
セット内容アーム、ブラケット、クランプA、クランプB、クランプカバー、プレート、グロメット、ツマミネジ、ツマミ、パッド(4枚セット)、ボルトA(M6×12)×5、ボルトB(M8×105)、ディスプレイ取付用ボルトセット、六角レンチ(4mm)×1、六角レンチ(6mm)×1、組立説明書
材質スチール、アルミ、ABSブラケット、スチール、ABS
幅(mm)VESAブラケット:114
厚さ(mm)VESAブラケット:1.8
質量(kg)対応ディスプレイ:(最小)1.5,(最大)12
色ホワイト
使用工具プラスドライバー、手袋
クランプ範囲(mm)10~85
耐荷重(kg)12
本体質量(kg)約2.1
適合機器VESA75×75、100×100に対応する1.5~12kgのモニター
寸法(cm)約W11.5×D44.5~50×H13.5~41.5(※高さは、デスク面からブラケット中心まで)
形態ノックダウン組立式
ディスプレイ1台
取付け方法クランプ、グロメット
VESAマウント(mm)75×75, 100×100
アームガススプリング式
取扱説明書日本語取扱説明書あり
六角レンチ(mm)4、6
ディスプレイサイズ(目安)(最小)13インチ、(最大)32インチ※32インチは一般的なモニターサイズの目安であり、耐荷重内であれば32インチ以上のサイズの モニターにも対応可能です。
組立人数2
可動範囲(°)パン(画面左右):左135度/右135度ローテーション(画面回転)、左90度/右90度チルト(画面上下)、上90/下45スウィング(全体左右)、360
1台
¥5,398
税込¥5,938
4日以内出荷
電動モーター(1モーター)により天板位置を上下昇降させることが出来ます。
天板奥行きは600mmです。
天板位置は任意の位置で停止可能です。
高さH730~1230mmまで可動します。
コントローラーにはメモリー機能が付いており、記憶させたい高さを4ヵ所設定することができます。
コントローラーには高さを表すインジケーター付きです。
デスク下降時に障害物を検知し、挟み込みを防止する機能を搭載しています。
障害物を感知すると瞬時に運転をやめ、自動的に位置を少し戻します。
クランプ固定のモニタアームやキーボードスライダーの取り付けが可能です。
仕様【必要工具】プラスドライバー、手袋【マンセル値】該当なし
付属品ケーブルタイ、アジャスター
材質天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
ストローク(mm)(昇降)500
定格電圧(V)100~120
寸法t(mm)(天板)18
キャスターなし
寸法D(mm)(天板)600
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)300
寸法W(mm)(天板)1200
コード長さ(mm)約3000
梱包数1
形態(出荷)ノックダウン組立式
色(天板)木目
組立時間30分
色(フレーム)ブラック
総耐荷重(kg)50
アジャスターあり
昇降速度25mm/s
六角レンチ(mm)4.5
組立人数2
昇降範囲(mm)(アジャスター使用時)730~1230
ベース部にドッキングステーションを内蔵させた、水平垂直モニタアームです。
水平空間に対して大きく伸縮する3関節のスタイリッシュな液晶モニタアームです。
奥行きの広いデスクなどでの使用に最適です。
液晶モニタを目線の高さに合わせて上下調節が行えます。
ガスシリンダー内蔵で、スムーズな高さ調整が可能です。
VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイの取り付けが可能です。
1~10kgまでの液晶モニタの取り付けに対応しています。
クランプはスリムクランプを再用意しています。
デスクのパネルやクランプからの突起を気にせずに取付けることができます。
クランプの取付範囲は板厚0~50mmです。
液晶アームを使うことで、パソコンの台座を必要としない分広々とデスク上を使用できます。
画面の向きを上下に180度、左右に180度調節が可能です。
ディスプレイも360度回転させることができます。
【ドッキングステーション】
USB Type-Cケーブル1本でディスプレ最大2台(HDMI/DisplayPort/VGA)、各種USBデバイス、SD/microSDカードリーダー、有線LAN、USBオーディオの拡張接続ができるUSB Type-Cドッキングステーションです。
自宅やオフィスなどではType-Cケーブル1本の接続で大画面ディスプレイとUSBデバイスで快適に操作し、外出や会議など移動時にはType-Cケーブル1本を抜くだけでさっと持ち運ぶことができます。
USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alt Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。
HDMI/DisplayPortを使用したディスプレイ1台出力時は最大4K2K/3840×2160(30Hz)解像度に対応しています。
VGA出力は最大1920×1080(60Hz)の解像度に対応しています。
ディスプレイを最大2台接続可能(HDMI+DisplayPort、HDMI+VGA、DisplayPort+VGA)。
2台接続時の最大解像度は1920×1080(60Hz)までサポートします。
USB Type-Cでの「USB Power Delivery(USB PD)」に対応しており最大20V/A(100W)までの入力に対応。
接続したパソコンへの充電も本製品経由で可能となります。
SD/microSDカードリーダーを搭載しデジカメなどで撮影した写真や映像を取り込むことができます。
Gigabit Ethernet(1000BASE-T)に対応していますので、Gigabitネットワーク環境にも対応でき、USB Type-Cケーブル1本で有線LAN接続をすることができます。
パソコン用スピーカー・マイク(3.5mmステレオミニプラグ)も接続でき、USBスピーカー・USBマイクとして利用することができます。
iPad Pro 11インチ(2018年モデル)/iPad Pro 12.9インチ(2018年モデル)の外部接続、Samsung Galaxy S8/S9/S10のDeX機能に対応しています。
仕様デュアルディスプレイ出力:対応/マンセル値:該当なし/画面数:1台【必要工具】プラスドライバー、手袋
付属品ディスプレイ取付けネジ(M4×12、M6×12)Type-C to Cケーブル(1m)
材質ベース部/アルミ(エポキシ樹脂粉体塗装)、アーム部、クランプ部/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
質量(kg)(対応モニタ)最大10、(対応モニタ)最小1
規格IEEE 802.3(10BASE-T Ethernet)、 IEEE 802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet)、 IEEE 802.3ab(1000BASE-T)
電源バスパワー ※PD給電時は別途アダプタが必要です。本製品の消費電力は最大15Wです。そのため45W出力のUSB PDアダプタ接続時はパソコンに対し30Wの給電となります。60W出力のUSB PDアダプタを接続した場合は45Wの給電となります。
コネクタ形状USB3.1 Gen1 Type-Cコネクタ メス×1 USB3.1 Gen1 Type-Cコネクタ メス×1(PD3.0) USB3.1 Gen1(USB3.0) Aコネクタ メス×2(ダウンストリーム)
梱包数1
アーム長さ(mm)495
通信方式フルデュプレックス/ハーフデュプレックス
インターフェースUSB仕様 Ver3.1Gen1準拠(USBVer3.0/2.0/1.1上位互換)
形態(出荷)ノックダウン組立式
取付け方法クランプ、 グロメット
組立時間20分
動作温度、湿度範囲0℃~40℃、5%~90%RH
適合モニターサイズ32インチ※32インチは一般的なモニターサイズの目安であり、耐荷重内であれば32インチ以上のサイズの モニターにも対応可能です。
供給電流(mA)USB3.1 Type-Cポート/最大100W(20V/5A)※ACアダプタは付属しません USB3.1 Aコネクタ/1ポートあたり最大900 USB2.0 Aコネクタ/1ポートあたり最大500※USB Type-Cポートを搭載し、DisplayPort Alternate Modeに対応しているパソコンでご使用いただけます。※本製品はパソコン本体のUSB Type-Cポートに直接接続してください。 USBハブ、増設のUSBポートではご利用いただけません。※本製品はUSB PD(Power Delivery)対応ですが、全てのUSB3.1 Type-C搭載機器(PD対応)には対応しておりません。※本製品の取外し・接続に関して基本的にプラグアンドプレイには対応しておりますが、まれにUSB認識のタイミングエラーにより正常に表示しない/動作しない場合があります。 再度抜き差ししお試しください。これは本製品の不具合・故障ではありません。※本製品はWindows OS/Mac OSが動作している状態で使用するものです。 システム起動時やBIOS画面では動作しません。(表示しません)※対応機種、対応接続機器・環境の場合であっても正常に動作しないことがございます。※macOS、Mac OSは拡張モードをサポートしていません。※Windows OSのみMSTモード(拡張モード)に対応しています。※macOS、Mac OSは2台までの外部ディスプレイにミラーリング出力が可能です。※USB PD対応機器の充電時や、本製品をセルフパワーハブとして使用する場合は、別途USB PDアダプタをご用意ください。内容については順次確認し、正しいものに更新していきます(2022年6月27日現在)
通信速度5Gbps、 480Mbps、 12Mbps、 1.5Mbps
ポート(構成)RJ-45ポート(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)Auto-MDIX、AutoNegosiation対応※通信速度についてUSB3.1/3.0接続時のみ1000BASE-Tに対応します。 1000BASE-Tでの通信をご利用になる場合には、接続するハブやモデム、ケーブルなどの機器も1000BASE-Tに対応している必要があります。
アクセス方式CSMA/CD
総耐荷重(kg)10
対応解像度HDMI:ディスプレイ1台接続時 最大3840×2160(30Hz) ディスプレイ2台接続時 最大1920×1080(60Hz) DisplayPort:ディスプレイ1台接続時 最大3840×2160(30Hz) ディスプレイ2台接続時 最大1920×1080(60Hz) VGA:ディスプレイ1台接続時 最大1920×1080(60Hz) ディスプレイ2台接続時 最大1920×1080(60Hz)
VESA対応75×75、100×100
六角レンチ(mm)3.6
組立人数1
可動範囲(°)液晶モニター:画面回転(ローテーション)/360、画面左右(パン)/180、画面上下(チルト)/180
1台
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
電動モーター(1モーター)により天板位置を上下昇降させることが出来ます。
天板下には小物や書類が収納できる引き出し付きです。
天板位置は任意の位置で停止可能です。
高さH720~1220mmまで可動します。
コントローラーにはメモリー機能が付いており、記憶させたい高さを4ヵ所設定することができます。
コントローラーには高さを表すインジケーター付きです。
コントローラー横にはスマートフォンなどを充電できるUSB AポートとType-Cポートがそれぞれ1口ずつ標準装備されています。
デスク下降時に障害物を検知し、挟み込みを防止する機能を搭載しています。
障害物を感知すると瞬時に運転をやめ、自動的に位置を少し戻します。
仕様【必要工具】プラスドライバー、手袋【マンセル値】該当なし
付属品ケーブルタイ、アジャスター
材質天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
ストローク(mm)(昇降)500
定格電圧(V)100~120
寸法t(mm)(天板)12
キャスターなし
寸法D(mm)(天板)602
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)300
寸法W(mm)(天板)1202
コード長さ(mm)約3000
梱包数1
形態(出荷)ノックダウン組立式
色(天板)木目
引出し有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)660×300×43・Type-CポートはPDには対応していません・昇降ユニットは100-ERD025/034/038と同じ・背部にモニタアーム取付け不可。前週はサメ類箇所が無いため、クランプ式のものは取付けできません・天板は12mmと薄いですが、天板下フレームが補強材になっています。
組立時間30分
色(フレーム)ブラック
総耐荷重(kg)45
アジャスターあり
昇降速度25mm/s
六角レンチ(mm)4.5
組立人数2
昇降範囲(mm)(アジャスター使用時)720~1220
1台
¥52,980
税込¥58,278
翌々日出荷
電動モーター(1モーター)により天板位置を上下昇降させることが出来ます。
作業する天板は角度を自由な位置で止めることができるチルト天板です。
チルト角度は0°~40°です。
チルト天板はガスシリンダーを使っている為、急激に落下し指を挟むことがありません。
チルト天板の幅は780mm奥行きは397mmです。
天板奥側は固定されており、クランプ式のモニタアームやパーティションを取付けることができます。
天板左端には拡張天板があります。
W250mm拡張することができます。
※天板を拡張しない場合はW950mmです。
天板奥行きは600mmです。
天板下には小物や書類が収納できる引き出し付きです。
引出しのレールには指挟み防止のソフトクローズレールを採用しています。
天板位置は任意の位置で停止可能です。
高さH730~1230mmまで可動します。
コントローラーにはメモリー機能が付いており、記憶させたい高さを4ヵ所設定することができます。
コントローラーには高さを表すインジケーター付きです。
デスク下降時に障害物を検知し、挟み込みを防止する機能を搭載しています。
障害物を感知すると瞬時に運転をやめ、自動的に位置を少し戻します。
クランプ固定のモニタアームやキーボードスライダーの取り付けが可能です。
仕様【必要工具】プラスドライバー、手袋【マンセル値】該当なし
付属品ケーブルタイ、アジャスター、落下防止ラバー(お客様と取付け)
材質天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
ストローク(mm)(昇降)500
定格電圧(V)100~120
寸法t(mm)(天板)18
キャスターなし
寸法D(mm)(天板)600
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)300
寸法W(mm)(天板)1200
コード長さ(mm)約3000
梱包数1
形態(出荷)ノックダウン組立式
色(天板)木目
組立時間30分
色(フレーム)ブラック
総耐荷重(kg)50
アジャスターあり
昇降速度25mm/s
六角レンチ(mm)4.5
組立人数2
昇降範囲(mm)(アジャスター使用時)730~1230
1台
¥63,980
税込¥70,378
翌々日出荷
左右各45度の角度調節が可能な卓上用のテレビスタンドです。VESA規格400mm×400mm、400mm×300mm、400mm×200mm、300mm×300mm、300mm×200mm、200mm×200mm、 200mm×100mm、100mm×100mmに対応します。耐荷重は40kgなので55インチ程度までのテレビを設置可能です。角度調節のできない純正スタンドが付いているテレビに、角度調節機能をプラスする事ができます。純正スタンドが破損した際の代替用としても便利です。
仕様●対応VESA:100×100, 200×100, 200×200, 300×200, 300×300, 400×200, 400×300, 400×400スペーサー小M-G:内径:8.3mm 外径:14.3mm 高さ:5mmスペーサー大M-H:内径:8.8mm 外径:14.3mm 高さ:14.3mm●ノックダウン組立式
付属品ベース、支柱、ブラケットA、ブラケットB×2、カバー、プレート、ケーブルクランプ×2、ゴム脚×4、ワッシャー×7、ナット×6、ボルトA(M6×40)×4、ボルトB(M6×20)×3、テレビ取付け用ボルト(M5×14、M6×14、M6×30、M8×30、M8×50)各4個、テレビ用ワッシャー×4、スペーサー2種 各8個、組立説明書
使用工具プラスドライバー, 手袋
組立時間約30分
適合モニターサイズ32~55インチ
総耐荷重(kg)40
アームの可動方向水平垂直
組立人数2
1台
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
SANWA SUPPLYオリジナルのアプリ(Sanwa Connect)を利用して、機器を動作、管理ができます。
アプリ内で、機器同士を連携させたり、シーンに合わせて一括管理できます。
スマホを使って外出先からカメラを設置した自宅が確認できるネットワークカメラ。
iPhoneやandroidスマホに専用アプリを入れるとカメラの映像が見えます。
ナイトビジョンモードで夜中でも鮮明に画像が見えます。
カメラにmicroSDを内蔵でき常時録画が可能です。
映像に変化があるとスマホに通知が届きます。
水平方向0度~355度、垂直方向-10度~75度の間で自由にカメラを操作出来ます。
同一のカメラを6人まで同時に視聴できます。
使用場所屋内
形状小型
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約63×96×58
質量(g)約146
センサーCMOSセンサー
画素数200万画素
解像度1920×1080
映像圧縮方式H.264
フォーカス固定
画角100度
可動範囲(°)水平0~345、垂直-15~60
フレームレート最大25fps
最低照度(Lux)カラー/0.1@F2.0、白黒/0.01@F2.0※照度が下がると自動的に赤外線が点灯
LED使用数(個)1(赤外線)※赤外線点灯時はモノクロモード
赤外線投光距離10m
消費電力5V/1A
電源(V)DC5/1A
無線通信方式2.4 GHz~2.4835 GHz IEEE802.11b/g/n
対応メディアmicroSD/SDXC(最大128GB)
マイク/スピーカーあり/あり
付属品給電用USBケーブル(ケーブル長2m)×1、リセットピン×1、ブラケット×1、ネジ(M3×3cm)×3、アンカー×3、両面テープ×1
保証期間ご購入日より6ヶ月
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
壁際にスッキリ設置できる、モニタースタンドです。モニター高さを35.5~55.5cmまで10段階で調整できます。画面の向きを上下に±45度、左右に±45度調節が可能です。ディスプレイも360度回転させることができます。VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイの取り付けが可能です。耐荷重は10kgまでで32インチ程度までのテレビ/モニターを設置可能です。安定感のある薄型の台座を使用し、ブラケットは取り外しが可能でモニターの取付が簡単です。
付属品スペーサー5mm、ディスプレイ取り付けネジ(M4×12、M4×16、M6×12、M6×18) 各4本ずつ、ワッシャー(M6)×4、スペーサー(5mm)×4
セット内容支柱、ブラケット、ベース、ケーブルフック×2、ツマミ、六角レンチ(4mm)、プラスドライバー付き六角レンチ(5mm)、ボルト(M6×18)、ディスプレイ取付用ボルトセット、組立説明書
材質ベース:スチール、アルミ、鉛ブラケット、スチール支柱:スチール、ABS
幅(mm)VESAブラケット:114
厚さ(mm)VESAブラケット:1.8
質量(kg)約4.2
色ホワイト
使用工具プラスドライバー,手袋,毛布など
耐荷重(kg)最大:10
形態ノックダウン組立式
ディスプレイ1台
取付け方法据置き
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約34×20×35.5~55.5
VESAマウント(mm)75×75, 100×100
適合モニターサイズ[最大]32インチ
六角レンチ(mm)4,5
可動範囲(°)パン(画面左右):左45/右45チルト(画面上下)、上45/下45ローテーション(画面回転)、360
1台
¥5,698
税込¥6,268
4日以内出荷
関連キーワード