吸音効果のあるフェルト素材の卓上パーティションです。
フェルト素材なので押しピン等もお使い頂けます。
高さは3段階変更出来ます。
低い位置で設定すれば足元の目隠しにもお使いいただけます。
挟み込みは10mm~35mm。
色グレー
材質フェルト・布・他
デスクに後付けできる、クランプ式(挟み込み式)のデスクパーテーションです。
100mm幅で折れる仕様なのでデスクデスク背面から側面に対しての仕切りも可能です。
下向きに設置すれば、足元隠し(幕板)として使用できます。
吸音効果のあるフェルト素材を使用しています。
クランプ式で簡単取付けできます。
仕様個口数:1個口
材質フェルト
取付方式クランプ式
使用工具手袋
組立方法ノックダウン組立式
組立時間20分
はさみ込み厚さ(mm)10~30
六角レンチ(mm)4
組立人数1
材質(パネル)フェルト
関連キーワード