「呼線」の検索結果
特価
本日11月22日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1mのワイヤーを10本まで簡単に継ぎ足し可能で、最大10mまで使用できる通線ワイヤーです。 直径4mmのグラスファイバー製ロッドは、使用場所に応じて曲げに対応でき、水平方向への保持力も優れています。狭い天井や壁の内部など、配線が困難な場所でも使用可能です。 電気・通信・LAN配線や呼線・通線工事、CD管・PF管の配線作業、ケーブル敷設などに最適で、効率的な作業をサポートします。 強度、耐熱性、不燃性、電気絶縁性に優れたグラスファイバーロッドを採用しています。
セット内容1m ロッド ×10本、 スネークヘッド 、索引用リード線 、補助ツール (フック)、補助ツール(リング)、ネジ部材(マグネット付き)、ネジ部材、収納ケース
材質【ロッド】グラスファイバー
色【ロッド】オレンジ
質量(g)【ロッド】約20(1本あたり)
径(Φmm)【ジョイント部】6
保証期間初期不良のみ
ロッド径(Φmm)4
ロッド長さ(m)約1(1本あたり)
取扱説明書なし
1個
¥4,798
税込¥5,278
4日以内出荷
関連キーワード